軸付砥石(ブラック砥石)

軸付砥石(ブラック砥石) - Minimo軸付砥石(ブラック砥石) - Minimo軸付砥石(ブラック砥石) - Minimo軸付砥石(ブラック砥石) - Minimo軸付砥石(ブラック砥石) - Minimo軸付砥石(ブラック砥石) - Minimo軸付砥石(ブラック砥石) - Minimo

加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。

軸径(Φmm)
3
形状
円筒
砥粒
A
内容量
1袋(10本)
全7種類を絞り込む
粒度
幅(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
トラスコ品番
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
粒度
全長(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CA3101 0468583904685839CA3101852-628413#8043105000
¥4,730
¥4,298
¥4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
CA3103 0468624104686241CA3103852-628613#604370000
¥3,900
¥3,598
¥3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
CA3104 0468884904688849CA3104852-628713#604370000
¥3,900
¥3,598
¥3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
CA3102 0468891904688919CA3102852-628513#8043105000
¥4,730
¥4,298
¥4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
CA3109 0468905904689059CA3109852-629216#6043.530000
¥4,230
¥3,898
¥4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
CA3108 0468939104689391CA3108852-629119#604730000
¥4,230
¥3,898
¥4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
CA3106 0469018804690188CA3106852-628913#6042.545000
¥3,900
¥3,598
¥3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする