カテゴリ

  • バイク純正部品(165)
  • 制御機器(37)
  • 農業機械(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 事務用品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • カー用品(5)
  • バイク部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 介護用品(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca-36」の検索結果

関連キーワード
310件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カバー 東洋技研

    カバー

    東洋技研(7件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1枚
    当日出荷
    ワンタッチ式端子台用保護カバーです。
    材質PC樹脂(UL94V-0)
  • 端子台用カバー(標準カバー) 東洋技研

    端子台用カバー(標準カバー)

    東洋技研
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PC(ポリカーボネート)
  • スプリング フロント コイル (CA36) MAZDA(マツダ)

    スプリング フロント コイル (CA36)

    MAZDA(マツダ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
  • ショックアブソーバ(自己補正形)  ACAシリーズ AirTAC

    ショックアブソーバ(自己補正形) ACAシリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    ¥6,220~税込¥6,842~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能 QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。 耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。 コンパクトな構造、吸収能力向上
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JCA365 Type-C/Type-A デュアルHDMIディスプレイアダプター j5 create

    JCA365 Type-C/Type-A デュアルHDMIディスプレイアダプター

    j5 create
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    パソコンのUSB3.0ポートまたはType-Cポートから簡単に2台のHDMIディスプレイを増設することができる変換アダプターです。
    セット内容JCA365/クイックインストールガイド/保証カード材質アルミニウム色シルバー質量(g)約84コネクタ形状USB3.1 Type-C / Type-A (オス)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×15×68最大解像度HDMI1:3840×2160 @ 30 Hz、HDMI2:2048×1152 @ 60 Hz(最大デュアルディスプレイが可能)保証期間2年ケーブル長(mm)200ポート【拡張】2K HDMI×1/4K HDMI×1給電方式バスパワー
  • 盛栄堂 みよちゃんちの焼芋鍋 EBM(江部松商事)

    盛栄堂 みよちゃんちの焼芋鍋

    EBM(江部松商事)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷
    材質鉄鋳物質量(kg)5.2外寸(mm)Φ240×H140EBM品番6002300
  • 作業用チェア ノーリツイス

    作業用チェア

    ノーリツイス
    ¥41,980税込¥46,178
    1脚
    当日出荷から3日以内出荷
    組立状態完成品材質(脚部)スチール昇降機能の有無ありキャスターの有無無回転機能の有無有肘掛けの有無無キャスターなし高さ調節あり
  • JCA366 USB-Cto4Port HDMI MultiMonitor AD j5 create

    JCA366 USB-Cto4Port HDMI MultiMonitor AD

    j5 create
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cを備えたパソコンから一気に4ポートHDMIに拡張するディスプレイアダプターです。DisplayPort Alt mode対応しなくてもドライバーインストールするだけで、普通のType-C端子パソコンでもマルチディスプレイを増設出来ます。専用アシスタントアプリケーション付属により素早くウインドウ移動することができます。
  • Car TV Mate MAX オットキャスト

    Car TV Mate MAX

    オットキャスト
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    有線からワイヤレスのCarPlayに変換する機能があります!。ワイヤレスCarPlayおよびAndroid Autoアダプターとしても使用できます。Car TV Mateアダプターは車専用に設計されており、工場出荷時に有線CarPlayを搭載した車両に対応しています。ゲームコンソール、TVスティック、セットトップボックス、スクリーンスローワーなどのHDMI出力を備えたデバイスを接続するだけで、車の画面でコンテンツを楽しめます。
    その他【システム】Linuxセット内容Car TV Mate、USB A to Cプラグアダプター、ユーザーマニュアル、製品の梱包電源USB 5V使用環境温度(℃)-20~75使用CPUデュアルコア 1.0 GHz ARM Cortex A7BluetoothBT 5.0Wi-Fi2.4GHz + 5 GHz
  • ナース・患者用チェア モールドタイプ 東洋事務器工業

    ナース・患者用チェア モールドタイプ

    東洋事務器工業
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    厚めでへたりにくいクッションで、長時間使用しても疲れにくいです。厚いモールドウレタンを座面横まで巻き込んでいるので疲れにくいです。
    キャスターΦ50mmゴム単輪キャスター(ストッパー無し)昇降方式ガスリシンダー式座面径(Φmm)375
  • かきかたえんぴつ3本パック トンボ鉛筆

    かきかたえんぴつ3本パック

    トンボ鉛筆
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高さ(mm)210質量(g)14縦(mm)40横(mm)8主な用途子供用/学習用
  • Car Tv Mate Max オットキャスト

    Car Tv Mate Max

    オットキャスト
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    HDMI入力に加え、有線CarPlay/Android Autoを無線CarPlay/Android Autoに変換する機能を搭載。各種HDMI TVデバイスと互換性があります。車のスクリーンにTVスティックを使用し家庭のように楽しんでください。携帯電話のコンテンツを車の画面に簡単にミラーリングし、すべてのアプリをリアルタイムで同期して表示します。
    仕様Linux適合工場出荷時に有線接続されたCarPlayを搭載した車両(2016年以降)またはオートバイのみセット内容Car Tv Mate、USB A to C プラグアダプター、ユーザーマニュアル使用温度(℃)-20~75使用CPUデュアルコア 1.0 GHz ARM Cortex A7入力電源USB 5VBluetoothBT 5.0Wi-Fi2.4GHz + 5 GHz
  • パーツケース浅型 大阪製罐

    パーツケース浅型

    大阪製罐(1件のレビュー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    多品種、少量の収納・管理に最適の軽量・エコノミータイプです。 引出しは透明プラスチック製(PS:ポリスチレン)で浅型です。 仕切板各2枚付でストッパー付の為、はずれにくく収納物がまざりません。 引出しの仕切りは25mm間隔で区切ることができ、小物部品の収納に便利です。 見出し紙付です。
    材質(本体)スチール、引出し:透明プラスチック(PS:ポリスチレン)奥行(mm)238寸法(幅W×高さH)(mm)【仕切板】104×35仕切板(PFD)2枚付色(本体)グレー有効内寸法・間口(mm)100有効内寸法・奥行(mm)205有効内寸法・高さ(mm)37
  • #360 耐水ペーパー エスコ

    #360 耐水ペーパー

    エスコ
    ¥7,210税込¥7,931
    1セット(100枚)
    当日出荷から翌日出荷
    厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。 素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。 湿式・乾式両用。 手作業・ポータブルサンダーで使用できます。
    用途車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。 時計ケース等の金属研磨。粒度360寸法(mm)230×280砥粒CC(炭化ケイ素)適合材金属、木工
  • ベッドサイドテーブル シリンダー式 ランダルコーポレーション

    ベッドサイドテーブル シリンダー式

    ランダルコーポレーション
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷
    差込口側ベースフレーム高2.5cmを実現し、低床ベッドでも使用可能なシリンダー式のベッドサイドテーブルです
    質量(kg)15.9全高(cm)64~94(無段階)天板寸法(cm)40×90
  • [水道用]レベルマーク エスコ

    [水道用]レベルマーク

    エスコ
    ¥770税込¥847
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    夜間にも対応できる反射板付管表示釘
    仕様水道用サイズ(mm)Φ25×70
  • 角型カプリトレー キャンブロ

    角型カプリトレー

    キャンブロ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌々日出荷
    ラミネート・滑らかな表面カプリトレー。お求め易い価格のトレーです。お手入れが簡単な耐傷性のある高圧縮のメラミン表面加工のトレー。洗浄機対応
    耐熱温度(℃)100
  • 超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    3日以内出荷
    耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
    用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
  • セットカラー(SUS304) エスコ

    セットカラー(SUS304)

    エスコ
    ¥365税込¥402
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品
    用途スプロケットやギヤなどの固定仕様汎用タイプ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 125mm/42T 超硬チップソー(リフォーム用) エスコ

    125mm/42T 超硬チップソー(リフォーム用)

    エスコ
    ¥3,880税込¥4,268
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA851CA-36
  • 修理点検標識 150x90mm エスコ

    修理点検標識 150x90mm

    エスコ
    ¥720税込¥792
    1枚
    翌日出荷
    熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。当該情報の明示(指示)に。命札として。
  • かきかた鉛筆メタリックA012B3PPK トンボ鉛筆

    かきかた鉛筆メタリックA012B3PPK

    トンボ鉛筆
    ¥149税込¥164
    1パック
    4日以内出荷
    硬度2B
  • ルーカ皿スタンド 河淳

    ルーカ皿スタンド

    河淳
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    4日以内出荷
    エレガントな雰囲気を演出する意匠性の高い線材スタンド。 高低差のあるスタンドを組み合わせてヒナ壇展開が可能です。2 台使用時、EFD シリーズの皿に対応可能です。
    材質(本体)ステンレス
  • かきかた鉛筆PC016B3Pパック トンボ鉛筆

    かきかた鉛筆PC016B3Pパック

    トンボ鉛筆
    ¥179税込¥197
    1個
    4日以内出荷
    製品質量(g)14本体横(mm)8本体縦(mm)175素材木RoHS指令(10物質対応)対応
  • 農機ゴムクローラー コンバイン(ヤンマー) 建機Platform

    農機ゴムクローラー コンバイン(ヤンマー)

    建機Platform
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    3日以内出荷
    農業機械用足回り部品、ゴム履帯、お使いの機械とサイズのご確認ください
    メーカーヤンマーアグリ互換性ゴム履帯 ラバー履帯 ラバーベルト ゴムシュー ゴムキャタ ラバークローラ rubber belt
  • ドライヤー 速乾 大風圧 ヘアカラー色落ち抑制 センシング機能搭載 マイナスイオン 静電気抑制 軽量 静音 テスコム

    ドライヤー 速乾 大風圧 ヘアカラー色落ち抑制 センシング機能搭載 マイナスイオン 静電気抑制 軽量 静音

    テスコム
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷
    お気に入りのヘアスタイルを、長く楽しむために。熱ダメージによるヘアカラーの退色を抑えるセンシング機能を搭載。選べる5つのモードで、お好みに合わせた理想の仕上がりに導く「速い・軽い・静か」なヘアドライヤーです。
    用途選べる5つのモードを搭載。HOT/COLOR/SCALP/COOL/AUTOから、希望の仕上がりや髪の悩みに合わせてお好みの使い方を選べます。 。適切な温風温度に自動制御することで、過度な熱ダメージから髪を守るセンシング機能を搭載。ヘアカラーや白髪染めの退色・色落ちの抑制効果が約15.9%アップし、お気に入りのヘアカラーを長持ちさせます。 。スイッチポジション「HOT」との比較 メーカー測定法/メーカー比較検証法による 。地肌・生え際から3cm~5cmほど離して使用し、やさしい風で頭皮に残った余分な水分を心地よく乾かします。熱ダメージから髪や頭皮を守り、枝毛・切れ毛の抑制効果を約10.8%アップします。 。スイッチポジション「HOT」との比較 メーカー測定法/メーカー比較検証法による 。温風と冷風を一定間隔に自動で切り替えることで、髪への過度な熱ダメージを抑制します。 。LEDリングの色が変化して、温度やモードがひと目で分かります。 。パワフルな風が髪をかき分け、根元からすばやく乾かす高速ブラシレスDCモーターを搭載。モーター内部に摩耗するパーツがない設計で長寿命1,000時間(。1)と、ファン一体型モーターで小型化(。2)を実現しました。 。1:モーター単体での仕様 。2:従来のDCモーター+プロペラファン構造と比較 。約1000万個/cm3以上のマイナスイオンを放出。髪の広がりの一因となる静電気を低減し、傷んだ髪をやさしくいたわり、髪のツヤもアップします。 。メーカー測定法/メーカー比較検証法による 。ノズルが短いI字型デザイン。モーターをグリップに内蔵することで重心バランスに優れ、ドライ時の手首の負荷も軽減します。 。コンパクト設計で、洗面所などの限られたスペースでも収納しやすいデザインです。 。動作音が控えめなので、夜遅い時間や小さな子ども・ペットなどがいるご家庭でも快適に使えます。 。メーカー従来機種TID3500との比較 メーカー測定法/メーカー比較検証法による 。やわらかなマットパールが落ち着いた雰囲気を醸し出すカラーリングを採用。洗練された質感で、上品なたたずまいと優しい印象のデザインに仕上げました。 。ブローやヘアセット時に、風を当てたい部分を狙いやすいフードです。マグネットにより着脱がしやすく、手やブラシがぶつかってしまっても外れにくい安定感のある設計です。 。力の弱い方や爪の長い方も、レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 。お掃除しやすいメッシュフィルターを採用。簡単にお手入れできて、いつでも清潔に保てます。 。電源コードを束ねてスッキリまとまるクイックコードバンド付きです。 。1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(。)を獲得。その技術力が活かされています。 。2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)付属品セットフード、取扱説明書仕様【海外使用】×色ホワイト質量(g)約475(本体のみ、電源コード含む)、約540(フード付き、電源コード含む)消費電力(W)1300スイッチ切り替えスイッチ電源AC100V 50Hz/60Hzコード長さ(m)約1.7温風温度(℃)100(周囲温度30の場合 TURBO-HOT使用時)風量(m3/min)0.8(JIS規格 TURBO-HOT使用時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)88×70×261[本体のみ]、134×73×263[フード付き]イオン(搭載)マイナスイオンプラグ【ラク抜きプラグ】○保証期間1年間関連部品【部品・消耗品】セットフード(TA034762)主材質ポリカーボネート、ABS折り畳み可否×
  • かきかた鉛筆グラデB012B3PPK トンボ鉛筆

    かきかた鉛筆グラデB012B3PPK

    トンボ鉛筆
    ¥149税込¥164
    1パック
    4日以内出荷
    硬度2B
  • 角型樹脂スノコ枠付き 河淳

    角型樹脂スノコ枠付き

    河淳
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)PP、ステンレス
  • かきかた鉛筆PC014B3Pパック トンボ鉛筆

    かきかた鉛筆PC014B3Pパック

    トンボ鉛筆
    ¥179税込¥197
    1個
    4日以内出荷
    製品質量(g)14本体横(mm)8本体縦(mm)175素材木RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nアンカー ホーシン(HOSHIN)

    Nアンカー

    ホーシン(HOSHIN)
    ¥33,980税込¥37,378
    1ケース(100本)
    5日以内出荷
    耳部、アンカー部と組み合わせて使用します。
    用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
  • イッポ かきかたえんぴつ マーメイドグラデーション2B 3本パック トンボ鉛筆

    イッポ かきかたえんぴつ マーメイドグラデーション2B 3本パック

    トンボ鉛筆
    ¥149税込¥164
    1個
    5日以内出荷
    トレンドに合わせた軸色に、光り輝くホログラム箔を施したかきかたえんぴつ
    用途筆記製品質量(g)8本体横(mm)8本体縦(mm)175素材(本体)木RoHS指令(10物質対応)対応
  • イッポ かきかたえんぴつ2B トンボ鉛筆

    イッポ かきかたえんぴつ2B

    トンボ鉛筆
    ¥149税込¥164
    1セット(3本)
    5日以内出荷
    トレンドに合わせた軸色に、光り輝くホログラム箔を施したかきかたえんぴつ
    材質木質量(g)14
  • スプリング コイル - フロント (CA) MAZDA(マツダ)

    スプリング コイル - フロント (CA)

    MAZDA(マツダ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
  • 剪刀 メーヨー YDM

    剪刀 メーヨー

    YDM
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    3日以内出荷
    ●筋肉などの比較的固い組織の剥離や切離に使われる剪刀です。
  • イッポ かきかたえんぴつ フェアリーグラデーション2B 3本パック トンボ鉛筆

    イッポ かきかたえんぴつ フェアリーグラデーション2B 3本パック

    トンボ鉛筆
    ¥149税込¥164
    1個
    5日以内出荷
    トレンドに合わせた軸色に、光り輝くホログラム箔を施したかきかたえんぴつ
    用途筆記製品質量(g)8本体横(mm)8本体縦(mm)175素材(本体)木RoHS指令(10物質対応)対応
  • (57731)カバー,フオグライト レフト スバル

    (57731)カバー,フオグライト レフト

    スバル(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • トリム トランク エンド (BC) MAZDA(マツダ)

    トリム トランク エンド (BC)

    MAZDA(マツダ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
  • コグベルト A型 PITWORK(日産)

    コグベルト A型

    PITWORK(日産)(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ベルト形A型
  • クリエイティブアセット年間プラン ワンダーシェアーソフトウェア

    クリエイティブアセット年間プラン

    ワンダーシェアーソフトウェア
    ¥14,436税込¥15,880
    1台
    5日以内出荷
    豊富な素材集!!無限に広がるAIエフェクト、タイトル、フィルターなど、プロ仕様のアセットが勢揃い 。自動更新なしだから安心。★Filmstock スタンダード。豊富なストック素材と、高品質なオリジナルエフェクトを収録。★AI ポートレート用ボディエフェクト。ワンクリックで背景から切り抜いた人物用のボディエフェクト。★Boris FX。キーイング、画像修復、パーティクルイリュージョン、常時更新される 450 種類以上のエフェクトパック。★MOCHA Filmora。高品質な 3D トラッキングやマスク機能を搭載したプラグイン(Boris FX に内蔵されています) 。★NewBlue FX。3D タイトル、トランジション、フィルターなど、ストーリー演出に最適なエフェクトパック
    対応OSWindows【x64:Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、ARM:Windows 11、Windows 10】、Mac【macOS 26(Tahoe)、macOS 15(Sequoia)、macOS 14(Sonoma)、macOS 13(Ventura)、macOS 12(Monterey)、macOS 11(Big Sur)、macOS v10.15(Catalina)】