ドライヤー 速乾 大風圧 ヘアカラー色落ち抑制 センシング機能搭載 マイナスイオン 静電気抑制 軽量 静音
お気に入りのヘアスタイルを、長く楽しむために。熱ダメージによるヘアカラーの退色を抑えるセンシング機能を搭載。選べる5つのモードで、お好みに合わせた理想の仕上がりに導く「速い・軽い・静か」なヘアドライヤーです。
- 用途
- 選べる5つのモードを搭載。HOT/COLOR/SCALP/COOL/AUTOから、希望の仕上がりや髪の悩みに合わせてお好みの使い方を選べます。
適切な温風温度に自動制御することで、過度な熱ダメージから髪を守るセンシング機能を搭載。ヘアカラーや白髪染めの退色・色落ちの抑制効果が約15.9%アップし、お気に入りのヘアカラーを長持ちさせます。
スイッチポジション「HOT」との比較 当社測定法/当社比較検証法による
地肌・生え際から3cm~5cmほど離して使用し、やさしい風で頭皮に残った余分な水分を心地よく乾かします。熱ダメージから髪や頭皮を守り、枝毛・切れ毛の抑制効果を約10.8%アップします。
スイッチポジション「HOT」との比較 当社測定法/当社比較検証法による
温風と冷風を一定間隔に自動で切り替えることで、髪への過度な熱ダメージを抑制します。
LEDリングの色が変化して、温度やモードがひと目で分かります。
パワフルな風が髪をかき分け、根元からすばやく乾かす高速ブラシレスDCモーターを搭載。モーター内部に摩耗するパーツがない設計で長寿命1,000時間(
1)と、ファン一体型モーターで小型化(
2)を実現しました。
1:モーター単体での仕様
2:従来のDCモーター+プロペラファン構造と比較
約1000万個/cm3以上のマイナスイオンを放出。髪の広がりの一因となる静電気を低減し、傷んだ髪をやさしくいたわり、髪のツヤもアップします。
当社測定法/当社比較検証法による
ノズルが短いI字型デザイン。モーターをグリップに内蔵することで重心バランスに優れ、ドライ時の手首の負荷も軽減します。
コンパクト設計で、洗面所などの限られたスペースでも収納しやすいデザインです。
動作音が控えめなので、夜遅い時間や小さな子ども・ペットなどがいるご家庭でも快適に使えます。
当社従来機種TID3500との比較 当社測定法/当社比較検証法による
やわらかなマットパールが落ち着いた雰囲気を醸し出すカラーリングを採用。洗練された質感で、上品なたたずまいと優しい印象のデザインに仕上げました。
ブローやヘアセット時に、風を当てたい部分を狙いやすいフードです。マグネットにより着脱がしやすく、手やブラシがぶつかってしまっても外れにくい安定感のある設計です。
力の弱い方や爪の長い方も、レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。
お掃除しやすいメッシュフィルターを採用。簡単にお手入れできて、いつでも清潔に保てます。
電源コードを束ねてスッキリまとまるクイックコードバンド付きです。
1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(
)を獲得。その技術力が活かされています。
2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)
- 内容量
- 1個
美容家電 の新着商品
カテゴリ