カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8,354)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,367)
- バイク部品(4,048)
- バイク純正部品(3,613)
- 制御機器(2,728)
- 自動車純正部品(1,168)
- オフィス家具(1,154)
- メカニカル部品(1,134)
- 切削工具(1,106)
- 空調・照明・電設資材(791)
- 電気材料(737)
- 油圧機器・油圧ホース(733)
- 建材・エクステリア(659)
- 事務用品(512)
- 物流用品(507)
- 作業工具(495)
- 機構部品(464)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(413)
- 建築金物(406)
- 家電(399)
- 科学研究・開発用品(391)
- 店舗什器・備品(369)
- 研磨材(348)
- 配管・水廻り設備部材(298)
- 測定用品(296)
- ねじ・ボルト・釘(257)
- 自転車部品(246)
- 電動工具(243)
- 作業服(238)
- 卓上消耗品(229)
- 保管用品(221)
- 厨房用品(220)
- 学童・教育用品(217)
- 自動車補修部品(195)
- トラック用品・パーツ(163)
- 梱包用品(152)
- FA担当者のオススメ新商品(152)
- 農業機械(152)
- 防犯用品(150)
- 日用品(146)
- 清掃用品(145)
- 船舶用品・漁業資材(144)
- 安全用品(138)
- 印刷用紙/インク/印刷機(135)
- 医療(130)
- 安全保護具(110)
- カー用品(95)
- 溶接用品(91)
- 住設機器(88)
- はんだ関連・静電気対策用品(73)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(71)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(66)
- 農業・園芸資材(65)
- トラック純正部品(64)
- クリーンルーム用品(63)
- 介護用品(60)
- 空圧工具(57)
- 自転車整備工具・アクセサリー(55)
- ヘルスケア(50)
- 完成車(40)
- 塗装・養生・内装用品(35)
- 整備工具・収納(32)
- 防災用品(29)
- バッテリー・電装(27)
- 安全靴・作業靴(27)
- フォークリフト・産機・建機用品(25)
- 安全標識(24)
- テープ(23)
- トラック輸送・安全用品(23)
- 救急・衛生(22)
- 塗料(19)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(19)
- 鈑金・塗装(19)
- スプレー・オイル・グリス(18)
- 理美容(18)
- 接着剤・補修材(16)
- タイヤ・足回り(16)
- 測量用品(土木/建設)(14)
- 自動車用オイル・ケミカル(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- 縫製用品(12)
- 洗車・清掃(11)
- 手袋(10)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(9)
- 洗剤・除去剤(8)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
- 測定関連サービス(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- 食品・飲料(4)
- マスク(3)
- 進物(2)
- 農具(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(19)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](323)
- CKD(255)
- MAD MAX(マッドマックス)(333)
- MAZDA(マツダ)(270)
- Panasonic(パナソニック)(495)
- SMC(4,083)
- StarTech.com(275)
- イトーキ(292)
- エスコ(635)
- エレコム(329)
- オカムラ(岡村製作所)(288)
- シービージャパン(255)
- ニッサン(585)
- ホンダ(3,462)
- メディアカバーマーケット(6,218)
- ヤマモトレーシング(262)
- 堀内機械(388)
- 椿本チエイン(494)
- 神保電器(311)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

CBボックス
アイリスオーヤマ(17件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1台ほか当日出荷から翌日出荷カラーバリエーション豊富なタイプのカラーボックスです。お好みのカラーでお部屋をコーディネートできます。 低コスト・高い汎用性・設置のしやすさを兼ね備えた、オフィス使いにも適した定番収納です。 またインナーボックスやカラーボックスとの併用も可能です。 お客様組み立てとなります。用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。
パワーガスCB
新富士バーナー(23件のレビュー)¥429~税込¥472~1本ほか当日出荷プロパン混入によりハイカロリーを実現。コストを抑えた経済的なカセットガス。用途本体RZ-720E・RZ710の専用ボンベ成分液化プロパン、液化ブタン取付方式カセットガス式主な適合トーチRZ-720E・RZ-720・RZ-710・RZ-700RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンブラシCB1100
サンコー(サンコーミタチ)(5件のレビュー)¥459税込¥5051セット(2個)当日出荷トラスコ品番275-2204適合機種MG100AL・MG100A1・MGS38AD・MGS38A1・MGV100BD・MGSV1AD・MGSV1ADC・HG100AD・MG125SA2質量(g)3
CBシリーズ用浄水交換カートリッジ
三菱ケミカル・クリンスイ(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット(3個)当日出荷CBシリーズ用の交換用カートリッジです。 3個入りでのご提供となっております。 浄水グレード STANDARD+ ★★★ カートリッジ交換目安3ヶ月用途CB073i・CB073・CB013・CB093交換目安3ヶ月除去出来るもの遊離残留塩素、濁り、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、総トリハロメタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
CBシリーズ用浄水交換カートリッジ
三菱ケミカル・クリンスイ(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781箱(2個)当日出荷CBシリーズ用の交換用カートリッジです。 2個入りでのご提供となっております。交換目安3ヶ月対応商品CB073i、CB073、CB013、CB093浄水能力【除去対象物質】遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、クロロホルム、プロモジクロロメタン、ジプロモクロロメタン、プロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、総トリハロメタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
温度調節器 サーマックシリーズ E5CB
omron(オムロン)(23件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250msシリーズE5CB制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御感度調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)文字高(mm)PV/16.2、SV/7.8設定方式前面キーによるデジタル設定指示方式7セグメントデジタル表示および単発光表示絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)ディスプレイLED使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50使用周囲湿度相対湿度 25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)警報出力リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷)警報設定値-1999~9999(小数点位置は入力種別による)制御周期0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)積分時間(I)0~3999s(1s単位)微分時間(D)0~3999s(1s単位)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
コレダーライン CBフック
タキヤ(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷壁面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されている引掛式のフックです。仕様後入用、壁付用材質亜鉛ダイカスト・ステンレスシリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)137仕上サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形
ニチフ¥569~税込¥626~1袋(3個)ほか当日出荷から5日以内出荷用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
CBボックス A4収納タイプ
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から翌々日出荷組み立て簡単なカラーボックスです。書類収納が可能なA4サイズ対応。パーティクルボードの1枚板を使用。 また、他のサイズのCBボックス本体や、棚板・引出し・キャスターなどの別売パーツと組み合わせて、お好みの収納スペースを作れます。またカラーバスケットやインナーバスケットとの併用も可能です。
裸圧着端子(CB形)
DST(大同端子製造)¥13,980税込¥15,3781箱(100個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線の接続に。トラスコ品番206-5745全長(mm)36.7材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき質量(g)1169外形寸法(mm)13.4電線抱合範囲AWG(#)2内寸(mm)9.4電線抱合範囲(撚線)(mm2)26.66~42.42スタッド径(Φmm)8.4
CB斜めコンクリートボックス
未来工業¥679税込¥7471個翌日出荷斜め配管ができる為、 通線がラクです。 鉄筋を避けて配管ができます。 CB斜めバックプレートはビスをゆるめるだけで取り外せます。 ノックがドライバーで開けられます。仕様CB斜めバックプレートノックアウト/側面ノックアウト:22・22(25・25)×2、22(25)×2、上面ノックアウト:22(25)×1材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー種類中浅形(44mm)+CB斜めバックプレート
グレディバスケットM CB
アスベル(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷持ち手付で、脱衣、洗濯にも。便利に使えるバスケット。材質本体・持ち手=PP幅(mm)443色クリアブルー高さ(mm)264奥行(mm)325
CB01防水コネクタ ソケットハウジング 黒色
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(7件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(10個)当日出荷タイプ中継・基板用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67ハウジング黒色材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
ブッシュソレノイド CB1037
タカハ機工(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から6日以内出荷プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。ストローク(mm)10全長(mm)36.7(フレーム)質量(g)105タイププッシュ型吸着力(N)連続通電:0.40/通電率6%:7.10最大ストローク(mm)10プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×26×37
ターミナルリレー G6B-4CB
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷形G6B-2114P-USを4個搭載 動作表示用LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
ブッシュソレノイド CB1567
タカハ機工¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から5日以内出荷プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。ストローク(mm)14(最大18)全長(mm)66.7(フレーム)質量(g)630タイププッシュ型吸着力(N)連続通電:10.50/通電率6%:41.20最大ストローク(mm)18プランジャー径(Φmm)15寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)44×51.5×66.7
ニトリートCBブリスターパック
ニトムズ¥339~税込¥373~1個ほか当日出荷怪我の予防や痛めた部位をガッチリ固定する非伸縮タイプのテーピングテープです。特殊エンボス加工で蒸れにくいテープです。用途テーピング用のテープです。長さ(m)12テープ種類非伸縮タイプ
CBボックス用バスケット
アイリスオーヤマ¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷CBボックスをシステム活用するためのバスケットです。キッチンやサニタリー周りの小物(調味料、レトルト類、タオル等)を収納するのに便利です。 CBボックスを縦置きで使用する場合はCXB-38を、横置きで使用する場合はCXB-27をご利用ください。材質スチール(エポキシ粉体塗装)色シルバー耐荷重(kg)約4対象CX-1、CX-2、CX-3、CX-4、CX-31D、CX-33、CX-327H、CX-338H
EPSON純正 インクパック IP11CB シアン
EPSON¥10,980税込¥12,0781台当日出荷種別純正品適合機種メーカーEPSON対応機種PX-M887F、PX-S887インク色シアンインク顔料
メッシュチェアCB
カグクロ¥15,980税込¥17,5781脚翌日出荷肘掛が回転できる、ロータリーアームチェアです。 肘掛が邪魔にならず、デスクやテーブルの下にスッキリ収められます。材質背:PP樹脂成型品、ナイロンメッシュ、座:成型合板ウレタンフォーム、肘:PP樹脂成型品、成型合板ウレタンフォーム、脚:樹脂成型品、キャスター:ナイロン質量(kg)10.7色ブラック種類オフィスチェア奥行(mm)570キャスターあり張地布地肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)665×570×910-1005座上下調節可能材質表材布機能ガス式座昇降、ロッキング機能、ロータリーアーム機能、キャスター付きキャスター種類ナイロン寸法SH(mm)450-545脚寸法(mm)640ランバーサポートなしヘッドレストなしキャスターの有無ありロッキング機能あり座面クッション材ウレタン組立状態組立品
CBボックス用レールボード 横置き用
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット当日出荷から翌々日出荷CBボックスに別売のプラスチック引出し、バスケット、棚板を取付ける際に必要なレールボードです。2枚1組(1段分)。材質ポリプロピレン耐荷重(kg)約9[レールボード1組(2枚)当たり]本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約253×387×8対象CX-1、CX-2、CX-3、CX-4、CX-31D、CX-33、CX-327H、CX-338H
ニトリート(R)CBテープ
ニトムズ¥2,998~税込¥3,298~1箱(24巻)ほか当日出荷から12日以内出荷関節の固定と可動域の制限を目的とした非伸縮テープです。ケガの予防から応急処置、再発予防まで、幅広く使用できます。作業性、固定感、持続性、低皮膚刺激性など、テープに必要なあらゆるポイントを追求しました。材質基材/綿布、粘着剤/天然ゴム
蛇口直結型浄水器 CB026
三菱ケミカル・クリンスイ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷はじめての浄水器に。高コスパのコンパクトモデル。・浄水カートリッジ1個で1800Lろ過可能(交換目安:6ヶ月 ※1日10L使用の場合)。・浄水・原水シャワー・原水ストレートの3段階切り替え。・除去物質数:11+3。・約500円/月で使える高コスパモデル ※1。・約50%節水シャワー ※2。・キッチンになじむグレーカラー。・簡単スライドカートリッジで交換も簡単。・カートリッジ交換の度、浄水出口が新しくなる「キレイノズル」
ブレーカー用圧着端子(CB型)
冨士端子工業(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
タジマ 着脱式パーツケース 胸用2段大 SFPCN-CB2L
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷軽くて丈夫なナイロンシリーズのパーツケース。ハーネス胸ベルトへ装着可能。胸用2段の大サイズ。野帳やスマホ6.7インチサイズが収まる。※ご使用される機器やケースの形状によっては収納できない場合がございます。背面ポケット内寸:約H185mm×W100mm用途工具収納用仕様セフ別売材質ナイロン色ブラック質量(g)170収納可能質量(kg)セフ取付:1
CBボックス 3ドア
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1台ほか当日出荷から翌々日出荷ベーシックなカラーでモダンなお部屋を演出してくれるドア付きのCBボックスです。 メーカーの別売パーツを使用してCBボックスのカスタマイズが可能です。
蛇口直結型浄水器 CBシリーズ
三菱ケミカル・クリンスイ(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷浄水グレード STANDARD+ ★★★。浄水ストレート、原水ストレート、原水シャワー。 液晶でお知らせ:2週間ごとにカウント表示バーが減っていき、約3ヶ月後に全点滅し、浄水カートリッジの交換時期をお知らせします。 本体のサイズが小さいので、視界を遮らずシンクを広々使えます。 浄水カートリッジを手前にスライドするだけでカンタンに交換できます。 浄水カートリッジを交換するたびに、浄水の出口も新しくなります。材質ABS樹脂質量(g)220(満水時330)交換目安3ヶ月(1日10L使用した場合)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×96×59浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量900L、除去率80%、濁り:総ろ過水量900L、ろ過流量50%、クロロホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、総トリハロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量900L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量900、除去率80%、鉄(微粒子状):除去率80%、アルミニウム(中性):除去率80%ろ過流量1.6L/分最小動水圧0.07MPa材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭
蛇口直結型浄水器 CBシリーズ
三菱ケミカル・クリンスイ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷浄水グレード STANDARD+ ★★★。浄水ストレート、原水ストレート、原水シャワー。 本体のサイズが小さいので、視界を遮らずシンクを広々使えます。 浄水カートリッジを手前にスライドするだけでカンタンに交換できます。 浄水カートリッジを交換するたびに、浄水の出口も新しくなります。材質ABS樹脂質量(g)205(満水時315)交換目安3ヶ月(1日10L使用した場合)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×100×59浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量900L、除去率80%、濁り:総ろ過水量900L、ろ過流量50%、クロロホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、総トリハロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量900L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量900L、除去率80%、鉄(微粒子状):除去率80%、アルミニウム(中性):除去率80%ろ過流量1.6L/分最小動水圧0.07MPa材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら