カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 建材・エクステリア(22)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • バイク部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 制御機器(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)

「cb3b003」の検索結果

関連キーワード
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター Oリング K 671B2590 KIJIMA(キジマ)オイルフィルター Oリング K 671B2590KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】671B2590 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95) 400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09) 550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92) 600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97) 650:CB1100R・Z650 B1-3(77-) 750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89) 900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86) 1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90) 1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99) 1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
4C-1.0芯 ゼブラ4C-1.0芯ゼブラ(2件のレビュー)
77税込85
1本
当日出荷から翌々日出荷
適合シャーボ X(TS10/ST3/LT3/CL5/AL5/CB8/F-line)、トレッチェント(B3A10)全長(mm)67質量(g)1.0適合本体シリーズ名シャーボX最大径(Φmm)2.4先端ボール径(mm)1.0インク油性入数1本色数単色商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
SCPD3シリーズ ペンシルシリンダ CKDSCPD3シリーズ ペンシルシリンダCKD
9,438税込10,382
1個
当日出荷から19日以内出荷
国内用マルチ変換プラグ12種類対応→A カシムラ国内用マルチ変換プラグ12種類対応→Aカシムラ
1,898税込2,088
1台
当日出荷から6日以内出荷
海外製品が日本で使える!12種類対応マルチ変換プラグ。海外の電気製品のプラグをAタイプ(日本国内専用)に変換します。アース端子付きで3ピンプラグにも対応(アース線は付属しておりません)。なお、本製品で電圧を変えることはできません。日本の電圧に対応していない海外の電気製品を日本で使う場合には変圧器が別途必要となります。
寸法(mm)幅40×高さ50×奥行53質量(g)55定格15A/125Vプラグ本製品に差し込める:A3/B/BF/B3/B3L/C/CB/J/L/O/O2/SEタイプ
海外用変換プラグ クリアー カシムラ海外用変換プラグ クリアーカシムラ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
これひとつで8種類(B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジル)の電源コンセントに対応!(B3Lを除く)日本製品(Aタイプ)だけでなく海外製品(B、C、O、SE)の電源プラグも変換することができます。
定格6A/250Vコンセント形状電源:B/C/CB/O/SE/BF/B3/O2タイプ本体質量(g)48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×19×97色(本体)クリアプラグ形状A/B/C/O/SEタイプ
国内用マルチ変換プラグ WH B/BF/B3/C/ O/O2/SE→A カシムラ国内用マルチ変換プラグ WH B/BF/B3/C/ O/O2/SE→Aカシムラ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
海外の家電製品を日本で使うための変換プラグです。B/BF/B3/C/O/O2/SEタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。※南アフリカの一部のプラグ(B3L)、ブラジルの一部のプラグ(CB)は使用できません。アース端子付きで3ピンプラグにも対応。(アース線は付属しておりません。)
定格13A/125V本体質量(g)40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×50×40プラグ形状(本製品に差し込める)B/BF/B3/C/O/O2/SEタイプ
海外用変換プラグ ブルー カシムラ海外用変換プラグ ブルーカシムラ
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
これひとつで8種類(B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジル)の電源コンセントに対応!(B3Lを除く)日本製品(Aタイプ)だけでなく海外製品(B、C、O、SE)の電源プラグも変換することができます。
定格6A/250V本体質量(g)48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×19×97
超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Bシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)43刃長(mm)13.0刃径(Φmm)6.4材質先端:超硬合金、シャンク:スチール(ロー付け)シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
ACアダプター インタフェースACアダプターインタフェース
13,980税込15,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
SuperCDで使用できるACアダプタです。
仕様MTBF 25℃/300000時間種別電源モジュール質量(kg)0.3ケーブル長(m)DC電源コネクタ側:1.5、ACコード:2定格入力電圧(V)AC100~240(添付のACケーブルはAC100専用です。)保存温度(℃)-20~+80定格出力電力(W)36入力周波数(Hz)50/60取得規格UL/CUL/GS/PSE/BSMI/CB/RCM/CCC/CE/FCC Class B、IEC055032Class B、EN61000-3-2・3、IEC61000-4-2・3・4・5・6・8・11定格出力電圧(V)DC12過電流保護出力定格電流の200%(Max)で動作自動復帰(過電流保護が作動すると自動的にシャットダウン)使用条件周囲温度:0℃~+40℃、湿度:20%~80%RH(非結露)入力電圧範囲(V)AC100~240±10%RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)3.0
PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ DAYTONA(デイトナ)PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
純正マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミ無垢材を繊細かつ丁寧な加工で削り出し、コントラストきわだつデュアルアルマイトで仕上げました。レーザーマーキングロゴ入り。日本製。
21.5型タッチパネルモニター DuraVision FDF2182WT (フルHD/投影型静電容量方式/3年保証) EIZO21.5型タッチパネルモニター DuraVision FDF2182WT (フルHD/投影型静電容量方式/3年保証)EIZO
88,980税込97,878
1台
翌々日出荷
静電容量方式を採用しており、10点マルチタッチや滑らかな入力、ペン入力に対応しています。水滴や埃などが接触した際の誤作動が起こりにくく、表面素材がガラスのため、耐傷性に優れています。
仕様チルト:FDF2182WT-L: 15 - 70、FDF2182WT-T: 上30°、同時タッチ点数:10付属品(映像信号ケーブル)DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)FDF2182WT-L: 2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・クリーニングクロス・ユーティリティディスク (取扱説明書・タッチパネルドライバ)・意匠シート×2・保証書付きセットアップガイド質量(kg)FDF2182WT-L: 約5.6、 (モニター部)FDF2182WT-T: 約7.5、約5.1サイズ21.5型 (54.7 cm)消費電力(W)10、節電時:1.2以下適合規格CB・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・RCM・RoHS・WEEE・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (事業系)温度(℃)5~40方式投影型静電容量 (PCAP)対応OSWindows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)湿度(%RH)20 - 90表面処理アンチグレア + アンチフィンガープリント表示領域 (横×縦):476.6×268.1 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)42通信方式USBシリアル転送コントラスト比5000:1(標準)画素ピッチ0.248×0.248 mm表示色約1677万色解像度(推奨)1920×1080保証期間お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)視野角178° / 178°応答速度(標準値)25 ms (黒→白→黒)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)・D-Sub 15ピン (ミニ)、(音声)ステレオミニジャック・DisplayPort・HDMI外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)FDF2182WT-L:533.2×214.8~401.5×139.3~340.8、FDF2182WT-T:533.2×157~184.3×402.2~412.2、(モニター部)533.2×54×325.7表面硬度7 H同期信号セパレートスピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB取付穴ピッチ(mm)100×100・M4・深さ3.0 - 10.0 (VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9走査周波数DisplayPort: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、アナログ走査周波数 (水平 / 垂直)パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)230USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×2
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)CKD
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
オイルフィルター Oリング H 91306-413-000 KIJIMA(キジマ)オイルフィルター Oリング H 91306-413-000KIJIMA(キジマ)
199税込219
1個
5日以内出荷
【適合メーカー】ホンダ 【対応純正品番】91306-413-000 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】異形 線径:Φ4.1 【代表適合車種】 250:CB250T/N <ホーク250> T1/2/Z2/A2/(77-80)・スーパーホーク N/B/RB(80-81) 400:CB400TホークⅡ 2/3/Z3/A3(77-78)・CB400NホークⅢ N/NZ(78-79)
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~)CKD
34,988税込38,487
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
80PLUS Bronze認証電源 CPS80PLUS Bronze認証電源CPS
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷
80PLUS Bronze認証を取得した、コストパフォーマンスに優れたノーマルケーブルの650W電源です。 CPSブランド空冷製品でお馴染みのトライフォースデザインを継承しました。 ATXのバージョンは、ATX2.53に準拠します。 12Vシングルレーンは最大648Wに対応し、CPUとグラフィックスカードに豊富な電力を供給します。 複数の国際認証を取得しています。 幅広い電圧に対応し、徹底した各種保護回路を搭載しました。 Active PFCとDC DCにより最適な効率と安定性を実現します。 台湾製電解コンデンサを採用しました。 135mmPWMファンが速度を自動調整し、静音性を保ちながら効果的に冷却します。 フラットケーブルによりケーブルマネージメントが容易になります。 製品保証は安心の5年保証です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様ATX2.53準拠適合環境遵守:RoHs/WEEE/EAEU/ERP2014、認証:80PLUS Bronze寸法(mm)ファン:135×135×25質量(kg)1.72ベアリングHydraulic Bearing構成内部:Active PFC + DC to DC保護回路OVP/UVP/OCP/SCP/OTP/OPP/SPD安全規格CB/CE/EAC/UKCA/CCC/FCC/CANICES-003(B)/NMB-003(B)/TUV/cTUVusサイズ(mm)150×150×86RoHS指令(10物質対応)対応入力範囲100-240V AC Full Range(日本国内での保証は100Vのみ)最大風量(CFM)101.1
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-63B-25~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-63B-25~)CKD
21,768税込23,945
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~)CKD
46,563税込51,219
1個
8日以内出荷から51日以内出荷
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSTRW
12,980税込14,278
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSDTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい・ノイズが大幅に低減されます・安全性に妥協しない高い制動力TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
11,560税込12,716
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~)CKD
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷から28日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-C~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-C~)CKD
37,138税込40,852
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-80B-25~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-80B-25~)CKD
27,545税込30,300
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
海外用変換プラグ サスケ4 ロック機能付き カシムラ海外用変換プラグ サスケ4 ロック機能付きカシムラ
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
これひとつで8種類(B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジル)の電源コンセントに対応!(B3Lを除く)日本製品(Aタイプ)だけでなく海外製品(B、C、O、SE)の電源プラグも変換することができます。新規格のBFコンセントに対応したピンロック機能搭載。
定格6A/250Vコンセント形状電源:B/C/CB/O/SE/BF/B3/O2タイプ本体質量(g)50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×19×97プラグ形状A/B/C/O/SEタイプ
ニューカラーボード 蛍光ピンク 5mm厚 B3判 素板 BP-5CB-B3-FP バラ売り トレードニューカラーボード 蛍光ピンク 5mm厚 B3判 素板 BP-5CB-B3-FP バラ売りトレード
889税込978
1枚
9日以内出荷
軽量で加工が簡単です。 鮮やかな23色のラインナップです。 POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。
仕様●外形寸法(mm)横×縦:364×515●厚さ(mm):5●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂●原産国:中国●コード番号:358-3831アズワン品番67-8883-51
内蔵SSD WD Blue SN5100(NVMe) SanDisk(サンディスク)内蔵SSD WD Blue SN5100(NVMe)SanDisk(サンディスク)
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
PCIe Gen 4.0対応のWD Blue SN5100 NVMe SSDは、前世代と比べ30%高速の読み出し速度を発揮します。 次世代のSANDISK 3D CBA NANDテクノロジーで構築されたM.2 2280で、大量のコンテンツを作成し保存できます。 また、SANDISK nCache 4.0を採用しているので、サイズの大きなファイルやプロジェクトフォルダを今まで以上にすばやくコピーできます。
質量(g)5.7規格【フォームファクター】M.2 2280温度範囲(℃)【非動作時】-40~85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38保証期間5年間の製品保証RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CB-Scheme,CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, UKCA, VCCI動作温度範囲(℃)0~85
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-CB~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-CB~)CKD
16,550税込18,205
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
国内用変換プラグB/C/BF/O/O2/B3/SE→A 2個セット カシムラ国内用変換プラグB/C/BF/O/O2/B3/SE→A 2個セットカシムラ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
海外の家電製品を日本で使うための変換プラグ。B/BF/B3/C/O/O2/SEタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。※南アフリカの一部のプラグ(B3L)、ブラジルの一部のプラグ(CB)は使用できません。アース端子付きで3ピンプラグにも対応。(アース線は付属しておりません。)
定格13A/125V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個あたり:40×50×160質量(g/個)84
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-40B-250~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-40B-250~)CKD
19,613税込21,574
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-250~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-250~)CKD
25,145税込27,660
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用にRoHS指令(10物質対応)対応
輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADSTRW
9,198税込10,118
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADSCOTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。<優れた安全性>COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5~10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成・交換後の制動距離を最大47%短縮・業界基準を上回る高い性能を実現<最先端の製造技術>すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRW(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット(2枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します<迅速かつ正確な取り付け>・厳しい製造精度により、取り付けが容易・欧州市場で圧倒的なカバー率・ホイールベアリング付き製品も揃っています<先進の製造技術>・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下・ランアウトが 30μm以下・セントラルホールはH8基準に準拠<高度な基準に基づく試験>・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応
海外用変換プラグ カシムラ海外用変換プラグカシムラ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
これひとつで9種類(A、B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジル)の電源コンセントに対応!(B3Lを除く)日本製品(Aタイプ)だけでなく海外製品(B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジルタイプ)の電源プラグも変換することができます。便利な専用ケース付き。新規格のBFコンセントに対応したピンロック機能搭載。
質量(g)50定格6A/250V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×104×19色(本体)スモークプラグ形状A/B/C/CB/O/SE/BF/B3/O2タイプコンセントA/B/C/CB/O/SE/BF/B3/O2タイプグリーンマーク認定
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-40B-25~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-40B-25~)CKD
16,312税込17,943
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-25~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-25~)CKD
20,883税込22,971
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
80PLUS GOLD認証電源 CPS80PLUS GOLD認証電源CPS
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
CPSブランドの80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得した、ATX 3.1 PCIe 5.1対応1200WフルプラグインATX電源です。 信頼性が高いSeasonic製です。 CPSブランド空冷製品でお馴染みのトライフォースデザインを継承しています。 Inlel ATX3.1の要件を遥かに超える235%のピークワット性能に加え、0.5%ダイナミック電圧出力で高速で安定した電圧を実現しました。 最新のPCI-E 5.1 12V-2x6コネクタを搭載し、16AWGケーブルと高耐久端子により最大600W給電が可能です。 80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得、一般的なワークロードで最適な電力効率を実現しました。 CB・CE・EACなど複数の国際認証を取得しています。 100~240Vの幅広い電圧に対応と徹底した各種保護回路を搭載しております。 フルブリッジ SRC LLCとDC DCにより最適な効率と安定性を実現しました。 日本製105℃電解コンデンサを採用しました。 135mmの流体軸受けベアリングと7枚ブレードのファンが、高負荷時でも低騒音で高風量と高静圧を実現します。 背面のボタンにより、エコモードとスタンダードモードに切り替え可能です。 冷却とワークロードのインテリジェンスなバランスで、様々な動作条件に合わせてファン速度を自動調整します。 編み込まれたPVCケーブルは柔らかく丈夫であり、ケーブルマネージメントも容易になります。 安心の12年間長期製品保証が付いています。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様●コネクタ(ATX 12V 4+4pin):2個●コネクタ(ATXメイン 20+4pin):1個●ファンノイズ(最大):28.46dBA●内部構成:Active PFC + Full bridge SRC LLC + DC to DC●搭載ファンサイズ:135×135×25mm●本体サイズ/質量:160×150×86mm/3.42kg●認証:80PLUS GOLD、Cybenetics GOLD、CB/CE/EAC/UKCA/CCC/FCC/TUV/cTYVus CAN ICES-0003(B)/NMB-003(B)●風量/静圧(最大):風量 103.36FM/静圧 4.48mmH2OベアリングFDB(Fluid Dynamic Bearimg)保護回路OVP/UVP/OSP/SCP/OTP/OPP/SPDRoHS指令(10物質対応)対応入力範囲100-240V AC Full Range
80PLUS GOLD認証電源 CPS80PLUS GOLD認証電源CPS
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
CPSブランドの80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得した、ATX 3.1 PCIe 5.1対応ATX電源です。フルプラグイン仕様で、信頼性が高いSeasonic製です。デザインとパフォーマンスの両面で革命的なアップグレードを実現しました。CPSブランド空冷製品でお馴染みのトライフォースデザインを継承しています。Inlel ATX3.1の要件を遥かに超える235%のピークワット性能です。Intel ATX3.1の標準を超え、より高速で安定した0.5%ダイナミック電圧出力を実現しました。Intel ATX3.1向けに導入された最新のPCI-E 5.1 12V-2x6コネクタを搭載しました。16AWGケーブルと高耐久端子により、最大600Wの給電が可能です。80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDの2つのゴールド認証を取得し、一般的なワークロードで最適な電力効率を実現しました。複数の国際安全規格認証を取得しています。幅広い電圧に対応し、徹底した各種保護回路を搭載しています。フルブリッジ SRC LLCとDC DCにより最適な効率と安定性を実現しました。日本製105℃電解コンデンサを採用しました。流体軸受けベアリングと7枚ブレードのファン、高負荷時でも低騒音で高風量と高静圧を実現した135mmFDBファンが搭載済みです。背面のボタンにより、エコモードとスタンダードモードに切り替え可能で、様々な動作条件に合わせてファン速度を自動調整します。柔らかく丈夫で編み込まれたPVCケーブルなので、ケーブルマネージメントも容易です。安心の長期12年保証です。
付属品プラグインケーブル、ACケーブル、取付けネジ、マニュアル、ケーブルタイ、ケーブルコーム、単体起動用コネクタ、多言語マニュアル寸法(mm)搭載ファン:135×135×25適合規格CB/CE/EAC/UKCA/CCC/FCC/TUV/cTYVus CAN ICES-0003(B)/NMB-003(B)ベアリングFDB(Fluid Dynamic Bearing)本体寸法(mm)160×150×86最大静圧(mmH2O)3.39H2O構成内部:Active PFC + Full bridge SRC LLC + DC to DC保証期間お買い上げ日より12年間保護回路OVP/UVP/OSP/SCP/OTP/OPP/SPDコネクタATXメイン(20+4pin):1個/ATX 12V(4+4pin):2個/PCI-EXPRESS(6+2pin):3個/S-ATA(2分岐):2本 ※計4個/S-ATA (4分岐):2本 ※計8個/ペリフェラル(4pin)3分岐:2本 ※計6個/PCI-EXPRESS(12V-2×6 +4pin):1個稼動音(dB(A))ファンノイズ(最大):35環境遵守:WEEE/EAEU/ERP2014RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80PLUS GOLD、Cybenetics GOLD入力範囲100-240V AC Full Range(日本国内での保証は100Vのみ)コンデンサの種類日本製 オール 105℃最大風量(CFM)89.88
23.0型タッチパネルモニター DuraVision FDF2382WT-A (フルHD/投影型静電容量方式/3年保証) EIZO23.0型タッチパネルモニター DuraVision FDF2382WT-A (フルHD/投影型静電容量方式/3年保証)EIZO
98,980税込108,878
1台
8日以内出荷
静電容量方式を採用しており、10点マルチタッチや滑らかな入力、ペン入力に対応しています。水滴や埃などが接触した際の誤作動が起こりにくく、表面素材がガラスのため、耐傷性に優れています。
仕様チルト:15 - 70°、同時タッチ点数:10付属品(映像信号ケーブル)DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)FDF2382WT-AL: 2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・クリーニングクロス・意匠シート×2・保証書付きセットアップガイド・ケーブルクランパー質量(kg)約6.6、 (モニター部)約6.0サイズ23.0型 (58.0 cm)消費電力(W)12、節電時:0.5以下適合規格CB・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・RCM・RoHS・WEEE・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (事業系)温度(℃)5~35方式投影型静電容量 (PCAP)対応OSWindows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):509.2×286.4 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)47通信方式USBシリアル転送コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.265×0.265 mm表示色約1677万色解像度(推奨)1920×1080保証期間お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)視野角178° / 178°応答速度(標準値)11 ms (中間階調域)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)・D-Sub 15ピン (ミニ)、(音声)ステレオミニジャック・DisplayPort・HDMI外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)556.7×216.3~401.3×143.9-353.9、(モニター部)556.7×54×339.2表面硬度5 H同期信号セパレートスピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB取付穴ピッチ(mm)100×100・M4・深さ3.0 - 10.0 (VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9走査周波数31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、アナログ走査周波数 (水平 / 垂直)31 - 81 kHz / 55 - 76 Hzパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)260USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×2
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-100B-25~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-100B-25~)CKD
32,886税込36,175
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
海外用ブロック型変換プラグカムイ カシムラ海外用ブロック型変換プラグカムイカシムラ
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
9種類対応の変換プラグ。(A、B、C、CB、O、SE、BF、B3、O2)1つにまとまりコンパクトで携帯に便利。これひとつで海外のコンセントに対応。(南アフリカの一部B3Lを除く)
本体質量(g)115本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×39×39色(本体)ホワイト
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら