カテゴリ
- 測定用品(4)
- 自転車部品(3)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cca-101」の検索結果

クロスクランパ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から5日以内出荷2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。セットスクリューでシャフトを固定します。コストパフォーマンスにすぐれています。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)アルミニウム(A6063)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
仕上げ材ボックス+プレート
TERADA(寺田電機製作所)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷OAフロア90角の開口部に設置が可能です。コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを2個取付ける事が可能です。床仕上材をプレート部に貼り込むことで、部屋の空間・床面とフロアコンセントに一体感を生ませることが可能です。電源・通信・TVの器具を1つのコンセントボックスに搭載が可能です。厚さ(mm)対応可能仕上材/塩ビタイル2~3、タイルカーペット5~7床面高さ(mm)90以上(仕上材含まず)環境適合床:フリーアクセスフロア用パネル厚(mm)施工可能/9~26施工内容パネル開口 90角
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥2,998税込¥3,2981本9日以内出荷通信機や仮配線に適した同軸ケーブルです。片側BNCプラグ、片側Y字コード付。色分岐先コネクター:赤・黒寸法L(mm)1000コネクタ形状BNC・P(ネジロック)ケーブルRG-58A/Uコネクタ[分岐先]ICクリップ大(C-125) 端子:メッキ無しRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
アクリルスタンドケース アクスタ 缶バッジ収納 推し活
ナカバヤシ¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷・平たいアクスタを奥行き感を出してディスプレイできる ・アクキーや缶バッジも一緒にスタンドしてディスプレイ可能 ・背面に用紙などを入れて、背景を演出できる ・透明度が高く頑丈なアクリルを全面に使用し、アクスタの美しさを損なわずに保護する用途アクリルスタンドのディスプレイ用コレクションケース材質本体/アクリル、ベース/EPDM(スポンジ)、滑り止め/EVA奥行D(mm)78棚段数(段)1
同軸ケーブル CCAシリーズ
T.SIN(テイシン電機)¥3,898税込¥4,2881個9日以内出荷から10日以内出荷BNCプラグからICクリップ変換分岐用。用途BNCの信号取り出し用。ファンクションジェネレータの接続用。ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ 赤/黒(リン青銅)
T.SIN(テイシン電機)¥2,798税込¥3,0781個10日以内出荷寸法(mm)500プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップICクリップ:C-125(端子:燐青銅)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 3000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ 赤/黒(リン青銅)
T.SIN(テイシン電機)¥4,198税込¥4,6181個10日以内出荷寸法(mm)3000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップICクリップ:C-125(端子:燐青銅)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ 赤/黒(リン青銅)
T.SIN(テイシン電機)¥3,500税込¥3,8501個10日以内出荷寸法(mm)500プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップICクリップ:C-125(端子:燐青銅)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 1500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ 赤/黒(リン青銅)
T.SIN(テイシン電機)¥3,298税込¥3,6281個欠品中寸法(mm)2000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップICクリップ:C-125(端子:燐青銅)ケーブルRG-58A/U 50Ω
デジタル指示調節計:C2Bシリーズ
azbil(旧:山武)¥94,980税込¥104,4781個26日以内出荷から36日以内出荷・調節計SDC26のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(。専用ケーブルあり)用途・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:50ms・指示精度:±0.2%・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65