仕上げ材ボックス+プレート
OAフロア90角の開口部に設置が可能です。
コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを2個取付ける事が可能です。
床仕上材をプレート部に貼り込むことで、部屋の空間・床面とフロアコンセントに一体感を生ませることが可能です。
電源・通信・TVの器具を1つのコンセントボックスに搭載が可能です。
- 厚さ(mm)
- 対応可能仕上材/塩ビタイル2~3、タイルカーペット5~7
- 床面高さ(mm)
- 90以上(仕上材含まず)
- 環境
- 適合床:フリーアクセスフロア用
- パネル厚(mm)
- 施工可能/9~26
- 施工内容
- パネル開口 90角
- 内容量
- 1個
商品豆知識
コンセント の新着商品
カテゴリ



























