カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(73)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 測定関連サービス(5)
  • 住設機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd管 30」の検索結果

関連キーワード
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミラフレキCD 未来工業

    ミラフレキCD

    未来工業
    3,898税込4,288
    1巻ほか
    当日出荷
  • CD管(ミルキーホワイト) 30m 東洋アルチタイト

    CD管(ミルキーホワイト) 30m

    東洋アルチタイト
    19,980税込21,978
    1巻
    7日以内出荷
    ミルキーホワイト内径(Φmm)29外径(Φmm)36.5
  • ミラフレキCD 未来工業

    ミラフレキCD

    未来工業(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1巻
    当日出荷
    経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。
  • ガス用CD管 未来工業

    ガス用CD管

    未来工業
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷
    ステンレスフレキ管を通管させるための最適な強度(圧縮復元性・屈曲弾力性)を持った専用CD管で、通管の妨げとなる不陸、横ブレが起きにくい構造にしてあります。
  • プラフレキCD 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキCD

    古河電工(古河電気工業)
    8,398税込9,238
    1巻
    4日以内出荷
    コンクリート埋設専用。 経済的。
    規格JIS C 8411
  • ミラフレキSS(PFS) 未来工業

    ミラフレキSS(PFS)

    未来工業(27件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様単層波付管材質難燃PE
  • 埋設標識シート 未来工業

    埋設標識シート

    未来工業(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    シート長さ(m)50
  • ヨビセンフレキ 古河電工(古河電気工業)

    ヨビセンフレキ

    古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    通線用ワイヤ通しを省略。 高所の三脚作業を削減。 呼び線はポリエステル製で直接ケーブルを引込可能。 余尺十分(呼び線は1把あたり、管長さの10%の余尺あり)。 ヨビセンプレート(別売)でしっかり固定。呼び線は引き込まれない。また、TEL、TVなど書き込みが可能。
    用途電話線、通信ケーブルなどの引き入れ。 特に5m以上の配管施工に最適です。規格JIS C 8411
  • 50cc スクーター用楕円ミラー E マーク取得高品質タイプ ALBA(アルバ)

    50cc スクーター用楕円ミラー E マーク取得高品質タイプ

    ALBA(アルバ)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2本)
    当日出荷
    YAMAHA用丸型メッキミラー。ビーノ等の補修に。
    仕様8mm 逆ネジ L/Rセット種別左右セットメーカーYAMAHA適合車種ビーノ
  • PF管コネクタ (Gタイプ) 未来工業

    PF管コネクタ (Gタイプ)

    未来工業(42件のレビュー)
    89税込98
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
    用途ボックスとPF巻との接続に使用します
  • CD管コネクタ (Gタイプ) 未来工業

    CD管コネクタ (Gタイプ)

    未来工業(2件のレビュー)
    119税込131
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 GSタイプもあります
  • ジョルノ用バックミラー ALBA(アルバ)

    ジョルノ用バックミラー

    ALBA(アルバ)(10件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(2本)
    当日出荷
    HONDA/SUZUKI用丸型メッキミラー。ジョルノ、スクーピー,ジュリオ等の補修に。モンキーやリトルカブにもオススメです。
    仕様8mm 正ネジ L/Rセット種別左右セットメーカーHONDA適合車種ジョルノスクーピー
  • CD管カップリング (Gタイプ) 未来工業

    CD管カップリング (Gタイプ)

    未来工業
    76税込84
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    CD管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
    オレンジ材質(本体)ABS材質(ストッパー)PC
  • CD管コネクタ (GSタイプ) 未来工業

    CD管コネクタ (GSタイプ)

    未来工業(1件のレビュー)
    82税込90
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    キャップ付ですからトロ侵入がありません。接続/解除も一発でOK!
    用途ボックスとCD巻との接続に使用しますオレンジ材質(本体)ABS寸法t(mm)1.0(最小値)寸法D2(Φmm)本体:30.0ナット:30.0寸法d(Φmm)15.7材質(キャップ)PE適合ノックアウト穴径Φ22mm・16(19) Φ27mm・22(25) 兼用材質(ストッパー)PC材質(ロックナット)PSねじの呼びPF1/2
  • 地中埋設管エフレックス 古河電工(古河電気工業)

    地中埋設管エフレックス

    古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1巻
    当日出荷から17日以内出荷
    エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
  • サヤフレキ<R>2 未来工業

    サヤフレキ<R>2

    未来工業
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    2層構造により、遮光性、耐久性が格段にUP。樹脂管を長く保護できるようになりました。 給水・給湯管(樹脂管)を通管させるための強度を備えた保護管です。 通管の妨げとなる不陸、横ブレが起こりにくい構造で施工性に優れた可とう性を有しています。 衝撃に強く、圧縮復元性、屈曲弾力性に優れています。 長尺ですから継ぎ目のない配管ができ、端尺のムダもでません。 軽量で扱いやすく、運搬が非常に容易です。 寒冷地でも可とう性が良く、結露の発生もほとんどありません。
  • ミラフレキMF(PFD) 未来工業

    ミラフレキMF(PFD)

    未来工業(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    JIS C8411
    仕様複層波付管(高耐候)
  • ミラレックスF 未来工業

    ミラレックスF

    未来工業(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1巻(30m)ほか
    当日出荷
    JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
    仕様パイロットワイヤー入り
  • コルゲートチューブ モノタロウ

    コルゲートチューブ

    モノタロウ(750件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
    用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレンブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応
  • TLフレキ 呼び線入(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用) 未来工業

    TLフレキ 呼び線入(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用)

    未来工業(6件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1巻(50m)
    当日出荷
    TLチューブの波付タイプです。
    長さ(m)50
  • 曲がりコネクタ(30°)GタイプCD管用 未来工業

    曲がりコネクタ(30°)GタイプCD管用

    未来工業
    99税込109
    1個ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。 接続も解除も一発でOK! PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
  • CD管用ベルマウス 未来工業

    CD管用ベルマウス

    未来工業
    369税込406
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
    材質自己消火性樹脂製
  • チューブキャップ(CD管用) 未来工業

    チューブキャップ(CD管用)

    未来工業
    679税込747
    1袋(10個)ほか
    翌日出荷
    CD管へのトロ、 ゴミ等の異物侵入防止、 端末の保護に使用します。
    種類CD管用バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220315バイオマス配合率(%)【バイオマス】20
  • 管止め具CD管用 未来工業

    管止め具CD管用

    未来工業
    799税込879
    1セット(10個)
    翌日出荷
    CD管・PF管を壁(床)貫通穴へ固定する場合に使用します。 ハーフPC工法に使用すると、貫通穴までコンクリートがまわりますから、すき間がなくなり、現場打ちでの躯体欠損が最小限に押さえられます。 繰り返し、使用できます。 自己消火性樹脂製。
    寸法H(mm)26.7
  • 15A楕円CD管 30m 東洋アルチタイト

    15A楕円CD管 30m

    東洋アルチタイト
    33,980税込37,378
    1巻
    7日以内出荷
    用途埋設工事の際にご使用ください。屋外配管の化粧用としてもご使用頂けます。内径(Φmm)53×30外径(Φmm)60×37
  • CD管リール JEFCOM(ジェフコム)

    CD管リール

    JEFCOM(ジェフコム)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトにたたむことができ、運搬しやすい 向きに引き出して上方向への電線管の配置にも便利
    仕様収納可能電線管:CD管・PF管材質スチール質量(kg)4.9呼びCD管・PF管:14×50m、16×50m、22×50m、28×30m本体寸法(mm)820(折りたたみ時 175)×570×990(折りたたみ時 675)最大荷重(kN)0.1(10kgf)
  • CD管・PF管用 仮枠ジョイント 未来工業

    CD管・PF管用 仮枠ジョイント

    未来工業
    899税込989
    1セット(10個)
    翌日出荷
    間仕切り壁へのCD管、 PF管の落し込みに使用します。 幕板への穴あけ不要!ねじ込むだけで簡単に取り付けられます。 幕板を取り外した後、 コネクタがそのまま接続できます。
    仕様ワンタッチ型寸法H(mm)30寸法h(mm)13
  • CD管 因幡プロダクツ

    CD管

    因幡プロダクツ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。
    材質硬質ポリエチレン規格JIS C 8411
  • CD管リール(折りたたみ式) JEFCOM(ジェフコム)

    CD管リール(折りたたみ式)

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトにたたむことができ、運搬しやすい。 CD管・PF管 呼び22×50m、呼び28×30m 収納可能。 [用途]天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など。 コンパクトにたたんで持ち運びに便利。
    用途天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など材質スチール質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:470×360×120、使用時:760×730×440最大荷重(kN)(収納)0.15(15kgf)電線管サイズ(収納可能電線)CD管、PF管:呼び22×50m、呼び28×30m(※CD管及び電線のメーカーにより巻外径等が異なるため、収納できるサイズを確認の上お求めください。メーカーにより収納できない場合があります。)
  • CD管リール PROMATE(プロメイト)

    CD管リール

    PROMATE(プロメイト)
    39,980税込43,978
    1台ほか
    3日以内出荷
    大きく使って、折りたたんで小さく収納。 4方向の回転部を引き出すことにより、外径の調節ができます。
    用途シュリンクパックのCD管、PF管、さや管の繰出し
  • 速結アングルコネクタ CD管用 Panasonic(パナソニック)

    速結アングルコネクタ CD管用

    Panasonic(パナソニック)
    179税込197
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。
    付属品防塵キャップ首振角度(°)30
  • 送りエンド(CD管用) Panasonic(パナソニック)

    送りエンド(CD管用)

    Panasonic(パナソニック)
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    送り配管で感知器などを取り付ける場合に使用します。
    仕様釘・防トロキャップ付。角度(°)(立ち上げ)20色調オレンジ
  • 保温材付CD管 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    保温材付CD管

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    24,980税込27,478
    1巻(30m)ほか
    4日以内出荷
    材質ポリエチレン/架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)保温材:10
  • ヒーターガイド付CD管 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ヒーターガイド付CD管

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    25,980税込28,578
    1巻(30m)ほか
    4日以内出荷
    ヒーターガイド(ヒーター線専用のガイド管)、CD管を一体化。 ヒーター、及びパイプ各々のメンテナンス(更新)が可能。 ヒーターを解凍装置としても使用可能。
    材質ポリブテン/架橋ポリエチレンフォーム/ポリプロピレン厚さ(mm)保温材:10
  • CD管(薄グリーン) 30m 東洋アルチタイト

    CD管(薄グリーン) 30m

    東洋アルチタイト
    17,980税込19,778
    1巻
    7日以内出荷
    薄グリーン内径(Φmm)29外径(Φmm)36.5
  • 大型CD管リール MARVEL R&D(ミノル工業)

    大型CD管リール

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    フレームが延びて、長尺も大型CD(FEP)管もきれいに納まる。シンプル設計で強度抜群。あらゆるCD管サイズをセット可能。CD管サイズに合わせて、フレームをスライドさせ、内径を調整できます。収納時は支柱をはずして、コンパクトに収まり、場所を取りません。
    質量(kg)27.3全高(mm)200(支柱なし)収納寸法(m)Φ30×300、Φ50×200、Φ80×100収納時寸法(mm)1180×1180最大外径(mm)Φ2000
  • CD管連結サドル 東洋アルチタイト

    CD管連結サドル

    東洋アルチタイト
    3,398税込3,738
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    寸法L2(mm)20
  • CD管両サドル 東洋アルチタイト

    CD管両サドル

    東洋アルチタイト
    3,698税込4,068
    1セット(20個)ほか
    7日以内出荷
  • ニップル30 未来工業

    ニップル30

    未来工業
    759税込835
    1セット(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    ボックスへのコネクタ取り付けで、鉄筋を避けて取り付けたい場合や、ボックス位置が低く、横ノックより配管する場合等に使用します。(30°傾けられます。)
  • ダイクロハロゲン アドバンス 30W E11 広角 ELPA

    ダイクロハロゲン アドバンス 30W E11 広角

    ELPA
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲンJDRΦ50アドバンス。省電力タイプ。最大光度800cd。約25%の省電力、約1.7倍の高照度を実現。高い発光効率と高品質な光を実現したハロゲン電球です。UVカット石英管の採用により、さらに約50%の紫外線をカットしました。
    全長(mm)62消費電力(W)30定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)390定格寿命(時間)約3000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)50最大光度(cd)800入数1個ビーム角度(°)広角35エコロジー商品省エネ