カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,836)
- 切削工具(125)
- メカニカル部品(55)
- 空調・照明・電設資材(39)
- 制御機器(33)
- パソコン/周辺機器(21)
- 測定用品(19)
- 作業工具(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 自動車純正部品(8)
- 研磨材(8)
- 機構部品(7)
- 農業機械(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 建築金物(6)
- 電動工具(6)
- 安全用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 事務用品(5)
- バイク純正部品(4)
- バイク部品(4)
- 物流用品(4)
- 電気材料(4)
- オフィス家具(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 医療(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 縫製用品(4)
- 空圧工具(4)
- 防犯用品(3)
- 住設機器(3)
- 自転車部品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 卓上消耗品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- トラック純正部品(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- SMC(1,883)
- 岡部工具(31)
- イスカル(19)
- イワタツール(18)
- エスコ(16)
- テグテックジャパン(14)
- 未来工業(11)
- ミヤナガ(6)
- ニッサン(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
- ELPA(4)
- エレコム(4)
- スーパーツール(4)
- TOA(4)
- NS(日進工具)(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- 日本ケミコン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cd-25」の検索結果

ナイロンコンデンサーブラシ(シングル巻)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(25件のレビュー)¥229税込¥2521本当日出荷その他賠償保険付種別手作業用コンデンサーブラシ材質(ブラシ部)ナイロン
センタードリル 60°
(30件のレビュー)¥629税込¥6921本当日出荷センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質Hss先端角(°)60コーティング無し販売区分業務用
ドリンク・ビオ チップ&デール D-211C (CD25)
アスベル¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷パッキン付きでタテヨコ置き可能な冷水筒。人気のチップ&デール柄。材質本体=AS樹脂、フタ・ネジ栓=PP、パッキン=シリコーンゴム寸法(mm)152×103×295
センタードリル 90°
(6件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティング無し販売区分業務用
6角軸ショートコバルトドリル
trad(21件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。用途ステンレス・軽金属・一般鋼材・木材・樹脂などの穴あけに仕様ステンレス用適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤材質(ドリル刃)コバルトHSS鋼、(六角軸)S45C六角軸対辺(mm)6.35
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) NCD型
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から4日以内出荷【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。仕様標準形、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(配線保護用)設置場所屋内入数1台
ドライモンドコアドリル(カッター)
ミヤナガ(7件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から6日以内出荷乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管カッター長(mm)180
六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸)
TRUSCO(5件のレビュー)¥749税込¥8241本当日出荷6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸(6.35mm)
CD Series(CD85N25-80)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から17日以内出荷クッション(-) ラバークッション(標準)チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストローク調整範囲(mm)80
グレーチングクリップ
TRUSCO(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス グレーチングクリップGCD型 適用の高さ18~38mm
水本機械製作所(3件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ボルトで固定するガッチリタイプです。用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ寸法L(mm)55ねじ径M-8寸法T(mm)2寸法W(mm)25適合高さ(mm)18~38
ママクラブ ドレッサ
タケヤ化学工業(3件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷プロも注目した使いやすさ。 スピードも重要視されるお料理タイムをしっかりサポートします。材質本体・キャップ:ポリエチレン、フタ:ポリプロピレン直径(Φmm)60耐熱温度(℃)(本体)50、(フタ)120
センタードリル 60° TiAlCNコート
(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質HssE 5%先端角(°)60コーティングTiAlCN販売区分業務用
ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ(3件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から7日以内出荷乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。適合(センターピン)PCDCP3有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管カッター長(mm)180適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
電着ダイヤ 〈カッティングディスクB〉
ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRP最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応
チタンコーティングドリル
KIドリル¥749税込¥8241パック(2本)当日出荷から9日以内出荷ドリル先端形状はXRシンニングを全サイズに採用!ポンチ打ちやセンタリングの必要無く、被削材へ良好な喰い付き! 高靱性ハイスにTiNコーティングをしているため、高能率・長寿命!作業能率UP!安定した穴あけ加工!用途ステンレス鋼・鉄鋼・銅合金・アルミ合金・新建材・合成樹脂・木材等の穴あけ加工
ドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンク
ミヤナガ(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から7日以内出荷乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが出来ます。 超硬付センターピンにより位置決めが確実です。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好です。用途エアコン・水道・ガス・電気等の配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。適合(センターピン)PCDCP3有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管カッター長(mm)180適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
USB3.2 Type-C映像出力ケーブル
MCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ケーブル1本で映像出力とUSB給電が同時にできる USB Type-Cポートを搭載した液晶モニター、モバイルモニターへの接続に最適 USB Type-Cポートからの映像伝送に対応 USB3.2Gen1準拠で最大5Gbpsのデータ通信に対応 USB PD 100W充電(20V5A)に対応 安定した充電に必要な「eMarker」を内蔵 オリジナルカラーコネクタ採用ケーブル径(Φmm)約5転送速度(Gbps)最大5(※理論値)仕様eMarker搭載色ブラック電流(A)最大5規格USB3.2Gen1準拠電力(W)最大100コネクタ形状USB Type-C保証期間お買上日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。)充電電圧(V)5~20映像出力対応搭載品eMarkerチップ:搭載
ハイブリッドIC用端子
MAC8(マックエイト)¥31,980税込¥35,1781袋(1000個)当日出荷から10日以内出荷チェック用、ハイブリットIC用、各種オスピン等に御利用下さい。仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃 センターカットエンドミル(M)
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から3日以内出荷側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。用途汎用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数4刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
充電式ツライチカッター(18V)専用チップソー
オグラ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷トラスコ品番123-4458適合機種HSC-20BLN、HSC-25BLN刃数24質量(g)68最高使用回転数(min-1[r.p.m])2200刃厚(mm)1.5バッテリー電圧(V)18外径(mm)110穴径(mm)7
六角シャンクコンクリートドリル(ECD)
トップ工業(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷刃先は特殊チップをろう付けしてあり、スムーズな穴あけができます。適合電動工具電動工具18V対応被削材モルタル、ブロック、石膏ボード、レンガ等
振動ドリル用コンクリートドリル(ストレートシャンク)
TRUSCO(1件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップシャンク形状ストレートシャンク
センタードリル 90° TiAlCNコート
(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティングTiAlCN販売区分業務用
六角ドライバ(ねじ保持機能つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷六角穴付きボルトを保持できるドライバです。 先端部に注入されたナイロン樹脂と六角穴との摩擦により、作業中のねじの落下を防止します。 先端部はボールポイントを採用しているため、六角穴に対して最大25°の角度に傾けて使用できます。 磁力を利用した保持方式とは異なり、ねじの材質を問いません。また、先端部に磁力による異物の付着がありません。 深いざぐり穴や手の届かない箇所にあるねじを取り出す際にも有効です。用途機器・装置・車両などの組立・整備で、ねじを手で保持できない狭所に材質(軸)(軸部*1)合金鋼/リン酸亜鉛皮膜材質(グリップ)(グリップ芯部)ポリプロピレン商品構成単品
ベルハーモニーケース
鈴木楽器製作所¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷ベルハーモニー・デスクタイプを28音まで収納できるケースです。MBD-8MBD-5MBD-12の25音をまとめて収納できます。材質ナイロン寸法(mm)580×360×100質量(kg)1.7アズワン品番63-1871-19
...