カテゴリ
- 制御機器(910)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(603)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(236)
- 油圧機器・油圧ホース(236)
- パソコン/周辺機器(197)
- 電気材料(176)
- メカニカル部品(140)
- バイク純正部品(101)
- 測定用品(91)
- 切削工具(68)
- 自動車純正部品(64)
- FA担当者のオススメ新商品(60)
- 作業服(52)
- 作業工具(51)
- 科学研究・開発用品(47)
- 空調・照明・電設資材(43)
- 防犯用品(41)
- トラック輸送・安全用品(40)
- オフィス家具(34)
- バイク部品(26)
- 自動車補修部品(24)
- 安全保護具(18)
- 手袋(18)
- ポンプ・送風機・電熱機器(18)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- 家電(18)
- 事務用品(18)
- 船舶用品・漁業資材(17)
- 建材・エクステリア(17)
- 電動工具(15)
- 物流用品(14)
- 溶接用品(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- 機構部品(12)
- クリーンルーム用品(11)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- スプレー・オイル・グリス(9)
- 安全用品(9)
- タイヤ・足回り(9)
- 農業機械(9)
- カー用品(8)
- トラック用品・パーツ(8)
- 建築金物(7)
- 介護用品(7)
- 梱包用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 日用品(5)
- 防災用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 厨房用品(4)
- 清掃用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 安全標識(3)
- ヘルスケア(3)
- 医療(3)
- 整備工具・収納(3)
- バッテリー・電装(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 縫製用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- テープ(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 研磨材(2)
- 理美容(1)
- 測定関連サービス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- ParkerTAIYO(345)
- ROHM(32)
- RS PRO(477)
- SIEMENS(97)
- SMC(423)
- TELEMECANIQUE SENSORS(25)
- YAMAHA(ヤマハ)(79)
- エスコ(97)
- オカムラ(岡村製作所)(26)
- コミネ(181)
- シュナイダーエレクトリック(44)
- スリーピース(29)
- ナブテスコサービス(31)
- ニッサン(37)
- フエニックス・コンタクト(27)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(71)
- ホンダ(30)
- 三菱電機(47)
- 黒田精工(48)
- ブランドをもっと見る

閉端接続端子 CE2
オーム電機(1件のレビュー)¥779税込¥8571袋(100個)当日出荷電線接続用 2本以上の電線を接続します材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)12公称断面積(mm2)2電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0
閉端接続端子 CE2
オーム電機¥168税込¥1851袋(10個)当日出荷電線接続用 2本以上の電線を接続します 安全・確実に接続します材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)12公称断面積(mm2)2電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0
絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)
ニチフ(57件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(100個)当日出荷JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807色白種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2807難燃性UL94V-2特性難燃
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子
JST(日本圧着端子製造)(15件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(100個)当日出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-25~+90端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅
絶縁被覆付閉端接続子
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(35個)当日出荷絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品色乳白色質量(g)45種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン適合工具閉端接続子用工具材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき)
絶縁被覆付閉端接続子(CE型)
冨士端子工業(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(100個)当日出荷主に電気機器の内部配線に使用される接続子です。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)600(CSA)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105(絶縁体)難燃性UL94 V-2特性難燃
防災用 耐熱型閉端接続子
ニチフ(6件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881箱(100個)当日出荷従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく作業時間が短縮できます。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。仕様RoHS指令の規制適合品専用圧着工具/NH40色赤透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~75定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)架橋ポリエチレン作業温度範囲(℃)0~40![閉端接続子(袋入) [[R1]]形 JST(日本圧着端子製造)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14182747-250306-02.jpg)
閉端接続子(袋入) [[R1]]形
JST(日本圧着端子製造)¥829税込¥9121袋(100個)当日出荷絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ナイロン色乳白色定格電流(A)600JIS規格○
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥199税込¥2191袋(20個)当日出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-25~+90端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
防災用 耐熱型閉端接続子
ニチフ¥1,198税込¥1,3181袋(20個)当日出荷従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく、作業時間が短縮できます。消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。使用温度範囲(℃)(絶縁体)-40~75定格電圧(V)300端子形状閉端接続子定格電流(A)5材質(絶縁体)架橋ポリエチレン圧着工具NH40色(絶縁体)赤透明作業温度範囲(℃)0~40材質(接続子)無酸素銅管(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
LEDユニットクリアリフレクター(DC24V)
槌屋ヤック(8件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷リフレクターをクリアにし、その中心にLEDを追加。 LEDマーカー先端への明るさが大幅UP。 高輝度LED11個使用。 既存のマーカーの電球と取り替えてLED化 クリアリフレクター採用!適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ)質量(g)約30規格意匠登録:第1258521号電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24口金BA15s本体質量(g)約30定格電圧 DC VDC24質量(g/個)約30定格電圧変動範囲DC20~32V主材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ)LED使用数(個)11
端末スリーブ 3.0mm
LINKMAN¥19税込¥211個5日以内出荷仕様●サイズ:内径Φ3.00×外径5.50~8.25×長さ20.10mm●適合電線:AWG16~AWG14●用途:電線同士圧着接続●サイズ:内径Φ3.00×外径5.50~8.25×長さ20.10mmアズワン品番68-2033-38
絶縁被覆付閉端接続子
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481袋(100個)当日出荷絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。色乳白色使用温度範囲(℃)-40~90規格JIS C2807規格品定格電圧(V)300JIS規格〇
閃光ポイントマーカーシグマ
槌屋ヤック¥2,798税込¥3,0781個当日出荷美しく存在感ある光をインナーレンズ全体から発光させる特殊導光板を採用したポイントマーカーです。 発光面が大きく存在感抜群です。付属品フランジナットM3(2個)、平ワッシャーM3(2個)材質[本体]ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル定格電圧(V)DC21~32全光束(Lm)約129定格電流(mA)(DC28V時):約50
流星ポイントマーカーシグマ
槌屋ヤック(3件のレビュー)¥2,488税込¥2,7371個当日出荷から3日以内出荷樹脂レンズのスリムなLEDマーカーです。 意匠登録 第1350840号付属品フランジナットM3(2個)、平ワッシャーM3(2個)材質[本体]:ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル定格電圧(V)DC21~32全光束(Lm)約91定格電流(mA)(DC28V時):約35
SK-681 エクストリームバックガード CEレベル2
コミネ¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷欧州CE規格レベル2をクリアしたソフトバックプロテクターに高剛性でしなやかなハニカム形状の胸部プロテクターを装備。 脊椎と胸部を強力に保護するボディプロテクターです。材質ポリウレタン・ポリエステル色BLACKサイズFree寸法(幅W×高さH)(mm)260×560
SK-820 CEレベル2 ボディプロテクションインナーベスト
コミネ¥9,898税込¥10,8881着5日以内出荷から7日以内出荷お手持ちのジャケットの下に着るインナータイプのボディプロテクター。脱ぎ着しやすい分割型の胸部プロテクターとCE規格レベル2認証取得の脊椎ハードプロテクターを装備。脊椎プロテクターには新型シェルを採用。3Dメッシュ製のクッションパッドを装備し、衝撃吸収性と快適性を向上。用途・3Dメッシュパッド。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・ABS SHELL材質polypropylene・polyester・polyethylene・nylon色ブラック
SK-829 CEレベル2 バックインナープロテクター
コミネ¥4,498~税込¥4,948~1着6日以内出荷から7日以内出荷欧州CE規格レベル2を認証取得した脊椎ハードプロテクター。通気性に優れる新型プラスチックシェル採用。ジャケットサイズに合わせ二つのサイズを選択可能。用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・CE規格 EN1621-2 レベル2色ブラック
SK-898 CEレベル2ピボットニーシンガード
コミネ¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷CEレベル2認証を取得したフォームパッドを内蔵したニーシンガード。ヒンジ構造により膝の動きに自然に追従し、ズレにくく安定した装着感。伸縮性に優れたベルクロ調整ストラップとストレッチメッシュパネルが脚の動きに追従し、フック式固定によりスムーズな着脱が可能。色BlackサイズFree
SK-819 CEレベル2トリプルニーガード
コミネ¥5,798税込¥6,3781セット6日以内出荷ベストセラーアイテムのSK-608をベースにCE規格レベル2を認証取得したニーガード。腓骨までカバーする広い保護範囲が好評のモデルにより高い衝撃吸収性能をプラス。用途・CE規格 EN1621-1 レベル2種別左右セット材質polypropylene・polyester・polyurethane・etc色ブラック
SK-818 CEレベル2プロエルボーガード
コミネ¥4,498税込¥4,9481セット7日以内出荷ベストセラーアイテムのSK-610をベースにCE規格を認証取得したエルボーガード。装着方法や使い勝手の良さはそのままに、より高い衝撃吸収性能を求められるレベル2を取得したモデル。用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・CE規格 EN1621-1 レベル2種別左右セット材質polypropylene・polyester・polyurethane・etc色ブラック
SK-823 CEレベル2セーフティジャケット
コミネ¥19,980税込¥21,9781着7日以内出荷肩・肘・胸・背中・脇腹をしっかりと保護するセーフティジャケット。装備するプロテクターは全て欧州CE規格レベル2認証取得タイプとし、ハードタイプとソフトタイプのプロテクターを部位ごとに使い分けて動きやすさと快適な着用感を実現。脊椎プロテクターには強度と通気性に優れる新型プラスチックシェルを採用。ウエストベルトはベルクロにより縦方向の位置調整が可能。用途・CE規格 EN1621-3 レベル2。・ABS SHELL材質polypropylene・polyester・polyethylene・nylon色ブラック
流星Re5LED車高灯(DC24V)
槌屋ヤック(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷抜群の視認性により存在感をアピール! 全てを圧倒する迫力の輝き 高次元の明るさと省電力、長寿命を実現しました。 高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。 本格的な光学設計 LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。 飽きのこないシンプルなデザイン。 他社商品から付け替えの場合も追加の穴あけ加工がいりません。 (取り付けピッチ68~80mmに対応)用途DC24V車専用付属品ネジM4×18(2本)ナットM4(2個)ネジM4×12(2本)フランジナットM4(2個)ネジ受取(2枚)材質(本体)ABS(ベース部)ABS(レンズ)アクリル厚さ(mm)30材質(本体)ABS質量(g)約75gタイプコードアース規格意匠登録:第1296593号電圧(V)DC24レンズ色クリア定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)111×45コード長さ(m)各200(0.5sq)本体質量(g)約75g定格電圧 DC VDC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45コード長さ(mm)約200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約75g取付ピッチ(mm)80定格電流(mA)約20(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(本体)ABS(ベース部)ABS(レンズ)アクリルLED使用数(個)5
SK-824 CEレベル2 サポートエルボーガード
コミネ¥5,198税込¥5,7181セット7日以内出荷欧州CE規格レベル2認証取得済ソフトプロテクター(SK-810)を内臓。伸縮生地により動きやすく優れたフィット感の肘プロテクター。用途特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。CE規格 EN1621-1 レベル2種別左右セット材質polyurethane・polyester色ブラック
SK-822 CEレベル2マルチバックプロテクター
コミネ¥6,398~税込¥7,038~1個7日以内出荷欧州CE規格レベル2を取得した脊椎プロテクター。プラスチックシェルには通気性を確保しより身体になじむ形状の新型を採用。ウエストベルトはベルクロにより縦方向の位置調整が可能。単体での使用だけでなくSK-809、SK-697、SK-695と接続し、ボディプロテクターとしても使用可能。用途・3Dメッシュパッド。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・ABS SHELL材質polypropylene・polyester・polyethylene色ブラック
SK-839 CEレベル2 インナーチェストガード
コミネ¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷従来製品のSK-689をベースに、欧州CE規格レベル2認証取得した分割型のインナーチェストプロテクター。裏地に3Dメッシュを採用し、快適性も向上。SK-689が装着可能なコミネ製ジャケットにオプション装着可能。材質polyethylene・polypropylene・etc.色BlackサイズFree
流星Re6LED車高灯(DC24V)
槌屋ヤック(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷抜群の視認性により存在感をアピール! 全てを圧倒する迫力の輝き 高次元の明るさと省電力、長寿命を実現しました。 高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。 本格的な光学設計 LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。 飽きのこないシンプルなデザイン。 レンズ面に取り付けネジが見えない構造なので、LEDの光がレンズ全体に広がります。用途DC24V車専用付属品フランジナットM4(2個)材質(ベース)ABS、(レンズ)アクリル厚さ(mm)30材質(本体)ABS質量(g)約62タイプコードアース規格意匠登録:第1296594号電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)111×45コード長さ(m)各200(0.5sq)本体質量(g)約62g定格電圧 DC VDC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45コード長さ(mm)約200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約62g取付ピッチ(mm)80定格電流(mA)約20(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(ベース)ABS、(レンズ)アクリルLED使用数(個)6
SK-838 CEレベル2 インナーチェストガードマルチ
コミネ¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷SK-839を他社製ジャケットにも装着可能にした、CE規格レベル2認証取得した分割型のインナーチェストプロテクター。胸部プロテクターをスナップボタンで装着するジャケットに対応。材質polyethylene・polypropylene・EVA・polyester・etc.色BlackサイズFree
SK-835 CEレベル2 プロテクターE/Kプラス
コミネ¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷材質polyurethane寸法(mm)約150×260色YellowサイズFree質量(g)約112(左右計約224
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
















![閉端接続子(袋入) [[R1]]形 JST(日本圧着端子製造)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14182747-250306-02.jpg)