コミネ
SK-835 CEレベル2 プロテクターE/Kプラス
材質
polyurethane
寸法(mm)
約150×260
色
Yellow
サイズ
Free
質量(g)
約112(左右計約224
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81811461
04-835/YEL/F
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください