カテゴリ

  • 制御機器(322)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(243)
  • 油圧機器・油圧ホース(215)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(159)
  • オフィス家具(153)
  • パソコン/周辺機器(112)
  • メカニカル部品(96)
  • 電気材料(82)
  • 切削工具(63)
  • 測定用品(56)
  • FA担当者のオススメ新商品(51)
  • トラック輸送・安全用品(40)
  • 空調・照明・電設資材(31)
  • 作業工具(27)
  • バイク部品(25)
  • 自動車補修部品(22)
  • 家電(15)
  • 手袋(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 事務用品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 機構部品(10)
  • 物流用品(9)
  • 溶接用品(9)
  • 農業機械(9)
  • 電動工具(9)
  • カー用品(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 安全用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 作業服(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 日用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 縫製用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 医療(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ce-2」の検索結果

1,885件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接続子 CE-2 ELPA

    接続子 CE-2

    ELPA
    199税込219
    1個
    当日出荷
    CE-2
    種類絶縁付圧着端子全長(mm)21端子形状差込形
  • 閉端接続端子 CE2 オーム電機

    閉端接続端子 CE2

    オーム電機(1件のレビュー)
    779税込857
    1袋(100個)
    当日出荷
    電線接続用 2本以上の電線を接続します
    材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)12公称断面積(mm2)2電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0
  • 閉端接続端子 CE2 オーム電機

    閉端接続端子 CE2

    オーム電機
    168税込185
    1袋(10個)
    当日出荷
    電線接続用 2本以上の電線を接続します 安全・確実に接続します
    材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)12公称断面積(mm2)2電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0
  • 閉端接続子 CE型 絶縁被覆付 モノタロウ

    閉端接続子 CE型 絶縁被覆付

    モノタロウ(163件のレビュー)
    619税込681
    1袋(100個)
    当日出荷
    端子形状閉端接続子種類絶縁付圧着端子乳白材質ナイロン66材質(内部)銅スリーブ
  • 絶縁被覆付閉端接続子 (CE形) ニチフ

    絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)

    ニチフ(56件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    当日出荷
    JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
    JIS規格JIS C 2807使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2種類絶縁付圧着端子特性難燃
  • 絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造)

    絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子

    JST(日本圧着端子製造)(15件のレビュー)
    819税込901
    1箱(100個)
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+90種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅
  • 絶縁被覆付圧着端子 閉端接続子 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 閉端接続子

    DST(大同端子製造)(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(100個)
    当日出荷
    乳白色種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン
  • 絶縁被覆付閉端接続子 TRUSCO

    絶縁被覆付閉端接続子

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(35個)
    当日出荷
    絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
    用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子乳白色定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき)仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品使用温度範囲(℃)-40~+105適合工具閉端接続子用工具質量(g)45
  • 絶縁被覆付閉端接続子(CE型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付閉端接続子(CE型)

    冨士端子工業(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(100個)
    当日出荷
    主に電気機器の内部配線に使用される接続子です。
    材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105(絶縁体)種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)600(CSA)300端子形状閉端接続子難燃性UL94 V-2特性難燃
  • 絶縁被覆付閉端接続子(CE形) ニチフ

    絶縁被覆付閉端接続子(CE形)

    ニチフ(1件のレビュー)
    589税込648
    1袋(15個)
    当日出荷
    種類絶縁被覆付圧着端子端子形状閉端
  • 防災用 耐熱型閉端接続子 ニチフ

    防災用 耐熱型閉端接続子

    ニチフ(6件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(100個)
    当日出荷
    従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく作業時間が短縮できます。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。
    仕様RoHS指令の規制適合品専用圧着工具/NH40赤透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~75定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)架橋ポリエチレン作業温度範囲(℃)0~40
  • 接続子CE型 ELPA

    接続子CE型

    ELPA
    809税込890
    1個
    当日出荷
    全長:20.8mm 適合電線範囲:より線 0.5~1.75mm2 入数:100
    種類絶縁被覆付圧着端子端子形状閉端
  • 閉端接続子(袋入) [[R1]]形 JST(日本圧着端子製造)

    閉端接続子(袋入) [[R1]]形

    JST(日本圧着端子製造)
    689税込758
    1袋(100個)
    当日出荷
    絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
    用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ナイロン乳白色定格電流(A)600JIS規格
  • 絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造)

    絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子

    JST(日本圧着端子製造)
    199税込219
    1袋(20個)
    当日出荷
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-25~+90端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造)

    閉端接続子

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1袋(1000個)
    当日出荷から34日以内出荷
    端子形状閉端接続子種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防災用 耐熱型閉端接続子 ニチフ

    防災用 耐熱型閉端接続子

    ニチフ
    1,198税込1,318
    1袋(20個)
    当日出荷
    従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく、作業時間が短縮できます。消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。
    使用温度範囲(℃)(絶縁体)-40~75定格電圧(V)300端子形状閉端接続子定格電流(A)5材質(絶縁体)架橋ポリエチレン圧着工具NH40色(絶縁体)赤透明作業温度範囲(℃)0~40材質(接続子)無酸素銅管(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
  • 絶縁被覆付閉端接続子 TRUSCO

    絶縁被覆付閉端接続子

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    当日出荷
    絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
    用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。JIS規格定格電圧(V)300乳白色使用温度範囲(℃)-40~90規格JIS C2807規格品
  • 閉端接続子 JAPPY

    閉端接続子

    JAPPY
    1箱(1000個)
    取扱い終了
    電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の絶縁被覆付圧着接続子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
    材質無酸素銅絶縁被覆:乳白色端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)
  • SK-681 エクストリームバックガード CEレベル2 コミネ

    SK-681 エクストリームバックガード CEレベル2

    コミネ
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    欧州CE規格レベル2をクリアしたソフトバックプロテクターに高剛性でしなやかなハニカム形状の胸部プロテクターを装備。 脊椎と胸部を強力に保護するボディプロテクターです。
    サイズFreeBLACK材質ポリウレタン・ポリエステル寸法(幅W×高さH)(mm)260×560
  • 絶縁キャップ オーム電機

    絶縁キャップ

    オーム電機(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 平坦接続子(CE) ELPA

    平坦接続子(CE)

    ELPA
    853税込938
    1個
    翌々日出荷
  • SK-820 CEレベル2 ボディプロテクションインナーベスト コミネ

    SK-820 CEレベル2 ボディプロテクションインナーベスト

    コミネ
    9,998税込10,998
    1着
    5日以内出荷から7日以内出荷
    お手持ちのジャケットの下に着るインナータイプのボディプロテクター。脱ぎ着しやすい分割型の胸部プロテクターとCE規格レベル2認証取得の脊椎ハードプロテクターを装備。脊椎プロテクターには新型シェルを採用。3Dメッシュ製のクッションパッドを装備し、衝撃吸収性と快適性を向上。
    用途・3Dメッシュパッド。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・ABS SHELL材質polypropylene・polyester・polyethylene・nylonブラック
  • SK-829 CEレベル2 バックインナープロテクター コミネ

    SK-829 CEレベル2 バックインナープロテクター

    コミネ
    4,498税込4,948
    1着
    6日以内出荷から7日以内出荷
    欧州CE規格レベル2を認証取得した脊椎ハードプロテクター。通気性に優れる新型プラスチックシェル採用。ジャケットサイズに合わせ二つのサイズを選択可能。
    用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・CE規格 EN1621-2 レベル2ブラック
  • SK-819 CEレベル2トリプルニーガード コミネ

    SK-819 CEレベル2トリプルニーガード

    コミネ
    5,798税込6,378
    1セット
    6日以内出荷
    ベストセラーアイテムのSK-608をベースにCE規格レベル2を認証取得したニーガード。腓骨までカバーする広い保護範囲が好評のモデルにより高い衝撃吸収性能をプラス。
    用途・CE規格 EN1621-1 レベル2種別左右セット材質polypropylene・polyester・polyurethane・etcブラック
  • DT046P-CE02 DEUTSCH

    DT046P-CE02

    DEUTSCH
    429税込472
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SK-823 CEレベル2セーフティジャケット コミネ

    SK-823 CEレベル2セーフティジャケット

    コミネ
    19,980税込21,978
    1着
    7日以内出荷
    肩・肘・胸・背中・脇腹をしっかりと保護するセーフティジャケット。装備するプロテクターは全て欧州CE規格レベル2認証取得タイプとし、ハードタイプとソフトタイプのプロテクターを部位ごとに使い分けて動きやすさと快適な着用感を実現。脊椎プロテクターには強度と通気性に優れる新型プラスチックシェルを採用。ウエストベルトはベルクロにより縦方向の位置調整が可能。
    用途・CE規格 EN1621-3 レベル2。・ABS SHELL材質polypropylene・polyester・polyethylene・nylonブラック
  • SK-818 CEレベル2プロエルボーガード コミネ

    SK-818 CEレベル2プロエルボーガード

    コミネ
    4,498税込4,948
    1セット
    7日以内出荷
    ベストセラーアイテムのSK-610をベースにCE規格を認証取得したエルボーガード。装着方法や使い勝手の良さはそのままに、より高い衝撃吸収性能を求められるレベル2を取得したモデル。
    用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・CE規格 EN1621-1 レベル2種別左右セット材質polypropylene・polyester・polyurethane・etcブラック
  • SK-824 CEレベル2 サポートエルボーガード コミネ

    SK-824 CEレベル2 サポートエルボーガード

    コミネ
    5,198税込5,718
    1セット
    7日以内出荷
    欧州CE規格レベル2認証取得済ソフトプロテクター(SK-810)を内臓。伸縮生地により動きやすく優れたフィット感の肘プロテクター。
    用途特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。CE規格 EN1621-1 レベル2種別左右セット材質polyurethane・polyesterブラック
  • DT042P-CE02 DEUTSCH

    DT042P-CE02

    DEUTSCH
    149税込164
    1個
    当日出荷
  • SK-822 CEレベル2マルチバックプロテクター コミネ

    SK-822 CEレベル2マルチバックプロテクター

    コミネ
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    欧州CE規格レベル2を取得した脊椎プロテクター。プラスチックシェルには通気性を確保しより身体になじむ形状の新型を採用。ウエストベルトはベルクロにより縦方向の位置調整が可能。単体での使用だけでなくSK-809、SK-697、SK-695と接続し、ボディプロテクターとしても使用可能。
    用途・3Dメッシュパッド。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・ABS SHELL材質polypropylene・polyester・polyethyleneブラック
  • SK-839 CEレベル2 インナーチェストガード コミネ

    SK-839 CEレベル2 インナーチェストガード

    コミネ
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    従来製品のSK-689をベースに、欧州CE規格レベル2認証取得した分割型のインナーチェストプロテクター。裏地に3Dメッシュを採用し、快適性も向上。SK-689が装着可能なコミネ製ジャケットにオプション装着可能。
    材質polyethylene・polypropylene・etc.BlackサイズFree
  • SK-835 CEレベル2 プロテクターE/Kプラス コミネ

    SK-835 CEレベル2 プロテクターE/Kプラス

    コミネ
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    材質polyurethane寸法(mm)約150×260YellowサイズFree質量(g)約112(左右計約224
  • SK-838 CEレベル2 インナーチェストガードマルチ コミネ

    SK-838 CEレベル2 インナーチェストガードマルチ

    コミネ
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    SK-839を他社製ジャケットにも装着可能にした、CE規格レベル2認証取得した分割型のインナーチェストプロテクター。胸部プロテクターをスナップボタンで装着するジャケットに対応。
    材質polyethylene・polypropylene・EVA・polyester・etc.BlackサイズFree
  • SK-821 CEレベル2ボディアーマードベスト コミネ

    SK-821 CEレベル2ボディアーマードベスト

    コミネ
    10,980税込12,078
    1着
    7日以内出荷
    お手持ちのジャケットの下に着るインナータイプのボディプロテクター。同じくCE規格レベル2認証取得の胸部プロテクターと脊椎ハードプロテクターを装備。脊椎プロテクターには新型シェルを採用。3Dメッシュ製のクッションパッドを装備し、衝撃吸収性と快適性を向上。
    用途・3Dメッシュパッド。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・CE規格 EN1621-3 レベル2。・ABS SHELL材質polypropylene・polyester・polyethylene・nylonブラック
  • SK-840 CEレベル2インナーチェストアーマーマルチ コミネ

    SK-840 CEレベル2インナーチェストアーマーマルチ

    コミネ
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    SK-807を他社製ジャケットにも装着可能にした、モーターサイクル用胸部プロテクターのCE規格レベル2認証取得。胸部プロテクターをスナップボタンで装着するジャケットに対応。
    材質polypropylene・polyethylene・polyesterBlackサイズFree
  • SK-837 CEレベル2 インナーレディースチェストガード コミネ

    SK-837 CEレベル2 インナーレディースチェストガード

    コミネ
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    従来製品のSK-682をベースに、欧州CE規格レベル2認証取得した分割型のインナーレディースチェストプロテクター。裏地に3Dメッシュを採用し、快適性も向上。SK-682が装着可能なコミネ製ジャケットにオプション装着可能。
    材質polyethylene・polypropylene・etc.寸法(mm)約140×235BlackサイズFree質量(g)約106(左右計約212
  • SK-825 CEレベル2 サポートニーシンガード コミネ

    SK-825 CEレベル2 サポートニーシンガード

    コミネ
    5,798税込6,378
    1セット
    7日以内出荷
    欧州CE規格レベル2認証取得済ソフトプロテクター(SK-810)を内臓。伸縮生地により動きやすく優れたフィット感の膝プロテクター。
    用途特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・CE規格 EN1621-1 レベル2種別左右セット材質polyurethane・polyesterブラック
  • SK-836 CEレベル2 インナーレディースチェストガードマルチ コミネ

    SK-836 CEレベル2 インナーレディースチェストガードマルチ

    コミネ
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    SK-837を他社製ジャケットにも装着可能にした、CE規格レベル2認証取得した分割型のレディースチェストプロテクター。胸部プロテクターをスナップボタンで装着するジャケットに対応。
    材質polyethylene・polypropylene・EVA・polyester・etc.長さ(mm)約235幅(mm)約140BlackサイズFree質量(g)約102(左右計約204
  • CE2アウターニープロテクター FSP

    CE2アウターニープロテクター

    FSP
    8,498税込9,348
    1着
    翌々日出荷から5日以内出荷
    普段のパンツの上から巻くタイプの膝プロテクター。装着時に目立たないよう表生地にはデニム素材を採用。内側に履くタイプとは違いバイクから降りたら素早い脱着が可能。内蔵プロテクターはエアスルー薄型でありながら欧州CE規格レベル2に適合し高い安全性を誇る。
    仕様欧州CE規格レベル2プロテクター素材【表地】ストレッチコットン/【プロテクター】TPE(熱可塑性ポリウレタン)
  • ボディープロテクションメッシュベスト CE2 ラフアンドロード

    ボディープロテクションメッシュベスト CE2

    ラフアンドロード
    17,980税込19,778
    1着
    6日以内出荷
    見た目はシンプルでも要所をシッカリ守るボディメッシュベスト。胸部、背中に高い柔軟性と通気性を併せ持つCEレベル2認証プロテクターを標準装備したプロテクションベスト。インナー/アウターのどちらでも着用して違和感のないシンプルなデザインで、近年の酷暑にも対応すべく通気性のよいハニカムメッシュ素材を新規採用。アウター着用時はメッシュ生地がその通気性を発揮し、プロテクションウェアらしい堅牢度が安心感を提供します。インナー着用時はラフアンドロード製アウタージャケットとジョイント可能になるよう、各所ループとオールシーズンファスナーを装備。1年を通して着用可能です。標準装備のCEレベル2認証プロテクターはもちろんのこと、鎖骨・肩甲骨周りにはパンチングウレタンパッド、脇腹にも通気性のあるエアスルーウレタンパッドを内蔵した仕様で、上半身を隈なく守ります。
    ブラック素材表地/ポリエステル、裏地/ポリエステル
...