カテゴリ

  • 制御機器(387)
  • 油圧機器・油圧ホース(243)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(195)
  • メカニカル部品(55)
  • バイク純正部品(45)
  • 電気材料(40)
  • 測定用品(28)
  • 防犯用品(23)
  • 機構部品(19)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 切削工具(15)
  • 作業工具(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • バイク部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 電動工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 梱包用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 作業服(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ce-30」の検索結果

1,153件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラック エレコム
    ブラック
    ホワイト

    USB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラック

    エレコム(12件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
  • Altera FPGA ファミリ: Cyclone IV E, 484-Pin FBGA, EP4CE30F23C8N ALTERA

    Altera FPGA ファミリ: Cyclone IV E, 484-Pin FBGA, EP4CE30F23C8N

    ALTERA
    ¥689,800税込¥758,780
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    ファミリー名 = Cyclone IV E。ロジックセル数 = 28848。ロジックユニット数 = 1803。DSP = あり。レジスタ数 = 28848。マルチプライヤ数 = 66 (18 x 18)。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = FBGA。ピン数 = 484。RAMビット数 = 594kbit。寸法 = 23 x 23 x 2mm。高さ = 2mm。長さ = 23mm。幅 = 23mm。Cyclone FPGA、Altera
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車

    ホイルシリンダーAssy

    ミヤコ自動車(76件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
  • PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM エアフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
  • CEツインソケット24V 槌屋ヤック

    CEツインソケット24V

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    増設ソケット
    用途DC24V車専用仕様通電モニターランプ(ブルー光)付き材質ABS、スチール電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24コード長さ(m)約1最大電流(A)7定格電圧 DC VDC24口数2材質(ベース)ABS・鉄主材質ABS、スチール許容アンペア数(A)最大7
  • CEトリプルソケット24V 槌屋ヤック

    CEトリプルソケット24V

    槌屋ヤック(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    3連コード付きコンパクトソケット
    用途3種類の電装品が使える。仕様取付方法:2通り(両面テープ貼付け/ビス取付け)通電モニターランプ付き材質ABS・スチール電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24コード長さ(m)約1定格電圧 DC VDC24口数3材質(ベース)ABS・鉄主材質ABS・スチール許容アンペア数(A)最大7
  • はさみ金具(C型/ボード用) エスコ

    はさみ金具(C型/ボード用)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥95税込¥105
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940CE-306
  • ディスプレイケーブル 延長 D-sub15ピン(ミニ)[オス] -D-Sub15ピン(ミニ)[メス] エレコム

    ディスプレイケーブル 延長 D-sub15ピン(ミニ)[オス] -D-Sub15ピン(ミニ)[メス]

    エレコム(3件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    遠く離れたプロジェクターでも楽々接続。D-Sub15pin(ミニ・mini)のディスプレイケーブルを延長できる、ディスプレイ延長ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したプロジェクターなどを接続するディスプレイケーブルを延長できるディスプレイ延長ケーブルです。 広い会議室でのプレゼンテーションや発表会、イベントなど、パソコンとプロジェクターの距離が遠い場合に便利です。 プロジェクターはもちろん、D-Sub15pin(ミニ・mini)のアナログ端子を持つ液晶ディスプレイなど、幅広い環境で使用可能なアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)(延長)です。 ノイズを低減する二重シールドケーブルを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
    色ブラックシールド2重シールド
  • レインボーリール 標準型 ハタヤリミテッド

    レインボーリール 標準型

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    コンセント盤配電部を一体モールド成型することで完全な防水処理が可能です。 パイロットランプ機能付。GE-30Kのみ接地端子(アース機能)・とびだしプラグがついています。防雨型コンセントキャップ付。
    種別防雨タイプ(屋外型)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)355×275×219限度電流(A)15使用場所屋外
  • 塩ビナンコー瓶 三喜化成

    塩ビナンコー瓶

    三喜化成(1件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    耐薬品性、耐候性に優れています。・ガスバリアー性も高く透明性がある広口瓶です。
    危険物の類別非危険物
  • コーナーエコクッション TRUSCO
    イエロー
    グレー
    ブラウン
    ベージュ

    コーナーエコクッション

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    シンプルな形状であらゆる角をカバーします。必要な分だけ簡単にカットして取り付けられます。
    用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。材質発泡ポリエチレン形状L字型取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)長さ(m)0.9
  • αツーリングクリーナー BIG DAISHOWA

    αツーリングクリーナー

    BIG DAISHOWA
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業(6件のレビュー)
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    保護構造IEC Pub529 IP65耐電圧AC1500V 1分間接続方式ガスケット取付形絶縁抵抗(MΩ)50定格時間連続バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • プリンタを選ばないはかどりラベル コクヨ

    プリンタを選ばないはかどりラベル

    コクヨ(3件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1袋(100枚)
    当日出荷から翌日出荷
    色々なプリンタで鮮やかに印刷できる
    白色度(%)85程度紙質古紙パルプ配合坪量(g/m2)121標準総厚さ(mm)0.13面付ノーカットラベル厚(mm)0.07余白なし適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタラベル形状四角
  • コネクタ フジクラ DDK

    コネクタ

    フジクラ DDK(1件のレビュー)
    ¥6,390~税込¥7,029~
    1袋(5個)
    当日出荷から93日以内出荷
    用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
  • ローレットつまみノブ ショート ノーブランド

    ローレットつまみノブ ショート

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
    材質(本体)SUS304種類丸形寸法F(mm)2寸法E(mm)2寸法B(mm)1.8寸法I(mm)0.8寸法J(mm)-取付部おねじ(段付)寸法K(mm)-材質(ワッシャー)PP材質(取付部)SUS304
  • CEトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂

    CEトメワ(ジク(イワタキカク

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(7個)
    翌々日出荷
  • ローレットつまみノブ ロング ノーブランド

    ローレットつまみノブ ロング

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
    材質(本体)SUS304種類丸形寸法F(mm)2寸法E(mm)2寸法B(mm)1.8寸法I(mm)0.8取付部おねじ(段付)材質(ワッシャー)PP材質(取付部)SUS304
  • はさみ金具(ボード用/2個) エスコ

    はさみ金具(ボード用/2個)

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥95税込¥105
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途石膏ボード用寸法(mm)24.4×39×17.7(D)適合板厚(mm)7~18ねじサイズM4
  • CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE05コネクタシリーズ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    防水ケーブルクランプ
    用途CE01、CE02、CE05、D/MS(D190)シリーズのコネクタに使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエチレンハサミカッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)

    ポリエチレンハサミカッタ替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • PTFE攪拌棒 遠心羽根 SB-CEシリーズ アズワン

    PTFE攪拌棒 遠心羽根 SB-CEシリーズ

    アズワン
    ¥5,190税込¥5,709
    1個
    当日出荷
    材質PTFE、中芯/SUS201芯径(mm)(ステンレス)6
  • ケミアース 30L 東京富士商会

    ケミアース 30L

    東京富士商会
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱
    4日以内出荷
    内容A剤,B剤,C剤,D剤
  • 超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。
    用途止り穴用材質超硬超微粒子刃数4枚刃刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング刃径公差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付) F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
  • エクステンションフレーム OPCEシリーズ タカチ電機工業

    エクステンションフレーム OPCEシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーEシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    3日以内出荷
    被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラル全長L(mm)65シャンクストレートシャンク刃長l1(mm)20
  • ecoアース アーシング液(ACE) サンエレメント

    ecoアース アーシング液(ACE)

    サンエレメント
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    5日以内出荷
    馬力回復・燃料改善効果が認められたラジエーター添加剤です。・配線不要!ラジエータに入れるだけでエンジンを簡単にアーシング!。・エンジンの帯電を除去。・エンジンのトルクアップ。・CO2の削減。・エンジンノイズの軽減。・燃費の向上。・排気音、エンジンノイズの低減。・ディーゼルエンジンの黒煙の減少。・一回注入すればクーラント液交換時まで注入不要。・ecoアースオイルフィルター(ACF)のセラミック触媒に入っている、特許の成分が液体にそのまま溶かされています。※ecoアース オイルフィルター(ACF)との同時使用で効果倍増!(単独使用でも十分な効果を発揮します)
    成分機能性セラミック(熱発電セラミック)使用方法1.スポイト等でラジエータ液を50mL分抜きリザーブタンクに移す2.本品をよく振り添加剤を攪拌する3.本品をラジエータ注入口より注入する4.ACEがラジエーター内に行き渡るよう20分ぐらいアイドリングする危険物の類別非危険物
  • ソリッドNカットエンドミル(ロング) ニチアロイ(日本超硬)

    ソリッドNカットエンドミル(ロング)

    ニチアロイ(日本超硬)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    翌々日出荷
    ロング刃長。センターカットタイプを採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。
    用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
  • ハンディpHメーター用オプション TOKO(東興化学研究所)

    ハンディpHメーター用オプション

    TOKO(東興化学研究所)(1件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
  • 金属箔テープ 星和電機(SEIWA)

    金属箔テープ

    星和電機(SEIWA)
    ¥13,980税込¥15,378
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    厚み方向と長さ方向共に導電性が良い為、グランド強化やシールド強化、静電気対策に効果的です。難燃性(UL510FR)を有しており、RoHS適合品です。
  • ナマリレスBZ5エコスペーサー 大阪魂

    ナマリレスBZ5エコスペーサー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(12個)
    翌々日出荷
    材質鉛レス・カドミウムレス快削黄銅
  • ソリッド溝加工用Nカットエンドミル ニチアロイ(日本超硬)

    ソリッド溝加工用Nカットエンドミル

    ニチアロイ(日本超硬)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    翌々日出荷
    高精度な溝形状に抜群の効果を発揮。刃径はプラス公差。センターカットタイプを採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。
    用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
  • はさみ金具 (ボード用) エスコ

    はさみ金具 (ボード用)

    エスコ
    ¥160税込¥176
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-307
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個(300g)
    当日出荷から7日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • フレーム (埋込取付用) エスコ

    フレーム (埋込取付用)

    エスコ
    ¥205税込¥226
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-309
  • おとなのお祝 マルアイ

    おとなのお祝

    マルアイ
    ¥459税込¥505
    1枚
    3日以内出荷
    伝統文様に願いをこめて。健康やご長寿への願いを伝統模様ひとつひとつに込めました。機会が増えるシニアのお祝いにもぴったりのご祝儀袋です。《菱》無病息災・厄除け、《松》長寿、《七宝》、子孫繁栄・縁・円満、《麻の葉》健康、《青海波》平安な暮らしが未来永劫続くように。
    付属品中袋付(住所欄入) 短冊5枚(ご長寿お祝・敬寿・お祝・お誕生日祝・いつまでも元気でいてね)文字内容ご長寿お祝・敬寿・お祝・お誕生日祝・いつまでも元気でいてね寸法(幅W×高さH)(mm)100×180
  • エンドミル 超硬S 2刃 SR-NCE ニチアロイ(日本超硬)

    エンドミル 超硬S 2刃 SR-NCE

    ニチアロイ(日本超硬)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    3日以内出荷
    材質F108N刃数2
  • [Torx] ビット エスコ

    [Torx] ビット

    エスコ
    ¥1,350税込¥1,485
    1本
    翌日出荷
    クロムメッキ仕上げ
    仕様●サイズ:T30●全長(mm):200●軸長(mm):130●重量(g):43全長(mm)200先端サイズT30両頭機能片頭
  • 長尺ケーブル 10m IMV

    長尺ケーブル 10m

    IMV
    ¥14,382~税込¥15,820~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    スマートバイブロ 動電タイプ用の延長ケーブルです。
    ケーブル長(m)10