カテゴリ

  • 学童・教育用品(29)
  • 制御機器(20)
  • 自転車部品(15)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • メカニカル部品(5)
  • 測定用品(4)
  • 物流用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cedar」の検索結果

95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBケーブル C-A Type-Cコネクタ 3A出力 ブラック エレコムUSBケーブル C-A Type-Cコネクタ 3A出力 ブラックエレコム(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載! USBStandard-A端子を搭載したパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 USBStandard-A端子は、パソコンのUSB3.1/3.0/2.0端子に接続可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple 29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
コネクタ形状USB2.0 Standard-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格正規認証品対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約3.2パッケージPET箱+紙台紙
USBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル ブラック エレコムUSBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル ブラックエレコム(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Bタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド3重シールド
USBケーブル マイクロBケーブル microB-A 3.0 3重シールドケーブル エレコムUSBケーブル マイクロBケーブル microB-A 3.0 3重シールドケーブルエレコム(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つポータブルハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(microBタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド3重シールド
USBケーブル C-A Type-Cコネクタ 3A出力 ブラック エレコムUSBケーブル C-A Type-Cコネクタ 3A出力 ブラックエレコム
1,798税込1,978
1本
当日出荷
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!USBStandard-A端子を搭載したパソコンと、USB Type-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 USBStandard-A端子は、パソコンのUSB3.1/3.0/2.0端子に接続可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple 29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。 「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
コネクタ形状USB2.0 Standard-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格正規認証品対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約4.2パッケージPET箱+紙台紙
USBケーブル B-A 3.0 フェライトコア ブラック エレコムUSBケーブル B-A 3.0 フェライトコア ブラックエレコム
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ノイズに強いフェライトコア付き!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できる「Certified SuperSpeedUSB(USB3.0)」正規認証品のUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いています。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Bタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド3重シールド
HDMIケーブル サンワサプライHDMIケーブルサンワサプライ
16,980税込18,678特価
1本
当日出荷
ULTRAHIGHSPEEDHDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブル8K/60Hz・4K/120Hz、伝送帯域48Gbpsに対応したケーブルです。DSC圧縮時には10K/60Hz・8K/120Hz・8K/60Hz・5K/120Hzの表示が可能です。DynamicHDR輝度や色深度、コントラストをシーン毎、フレーム毎に制御するDynamicHDR(動的HDR)、明暗差を活かした立体感のある映像を伝送するHDRに対応しています。ゲームモードVRR対応可変リフレッシュレートで出力された信号とディスプレイの同期を取って表示表示することでゲームにおける遅延を減少でき画面のスキップやちらつきなどを抑制する機能に対応。eARC「EnhancedAudioReturnChannel」対応非圧縮の5.1ch、7.1ch、あるいは最大32chからなるオブジェクトベースオーディオなどもテレビ経由で伝送する機能にも対応。ARC(オーディオリターンチャンネル)対応イーサネット信号の双方向通信を実現するHDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。
仕様認証有無(HDMI):ありULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE、方向性(HDMI):なしブラック種類HDMI規格ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLEケーブル長(m)約9(コネクタ(シェル)含む)コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)端子を持つ機器コネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA)カラーケーブル外径(Φmm)約9UL規格UL 20276対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120HzDSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120HzHDMI規格ウルトラハイスピード帯域幅(Gbps)最大48(理論値)
USBケーブル A-C USB2.0 認証品 温度検知機能付 タイプC スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル A-C USB2.0 認証品 温度検知機能付 タイプC スマートフォン タブレットエレコム
949税込1,044
1個
翌々日出荷
温度検知素子によって異常発熱を検知し事故を防ぐ、発熱防止機能を搭載。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
規格USB2.0規格正規認証品プラグ金メッキピンシールド2重シールドケーブル太さ(mm)3.5
エレキギター弦 D'Addarioエレキギター弦D'Addario
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
D’AddarioのEXL120BT Balanced Tensionエレキギター弦は、数学的に算出された最適ゲージの組み合わせにより、優れたコントロール性と快適な演奏性を実現したものです。従来のXLニッケルワウンド弦のブライトさに加え、チョーキング、カッティング、フィンガリング、ピッキングといった様々な奏法時もバランスよく、同等の感触でダイナミックなコントロールが可能です。XLニッケルワウンド弦は、D’Addarioの最も売れているエレキギター弦で、カーボン含有率の高い六角形のスチール芯線に、ニッケルスチールが精密に巻かれた巻弦から成ります。耐久性に優れ、独特のブライトなサウンドと素晴らしいイントネーションで、幅広いジャンルのギターと音楽スタイルに最適です。・ Balanced Tensionセットは、チョーキング、カッティング、フィンガリング、ピッキング、どのような奏法においても均等にバランスのとれたテンションとなっています。・ 環境に優しく、耐食性に優れたパッケージで、いつでも開けたて、新鮮な状態で使用可能。・ アメリカ製で高品質、高性能。・ ゲージ : プレーン弦 - .009、.012、.015; ニッケル巻弦 - .022、.030、.040
タイプ[Balanced Tension Super Light] 1st:0.009、2nd:0.012、3rd:0.015、4th:0.022、5th:0.030、6th:0.040
EXCEED DARKNESS OGK KABUTOEXCEED DARKNESSOGK KABUTO
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ギアと稲妻にスカルを潜ませたダークなデザイン
用途バイク用ヘルメット規格JIS
Microchip マイコン SAM4E, 100-Pin LQFP ATSAM4E16CA-AU MICROCHIPMicrochip マイコン SAM4E, 100-Pin LQFP ATSAM4E16CA-AUMICROCHIP
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ファミリー名 = SAM4Eパッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = ARM Cortex M4データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 1.024 MB最大周波数 = 120MHzRAMサイズ = 128 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 0標準動作供給電圧 = 1.2 V、3.3 V幅 = 9mmSMART SAM4E ARMR Cortex-M3マイクロコントローラ. Atmels SMARTマイクロコントローラは、ワイヤレス接続機能と増強されたメモリ / データストレージを備えた安全な機器として使用できるように、モノのインターネットの技術革新に基づいてユーザーをサポートする目的で開発された製品です。 SAM4Eマイクロコントローラの特長と利点 浮動小数点ユニット(FPU) 10 / 100 MbpsイーサネットMACでIEEE1588及びデュアルCANをサポート USB 2.0 USART x 4 SPI / I ;sup>;2 ;/sup>;Cシリアル通信インターフェイス MCI / SPIO Advanced Encryption Standard (AES) CryptoAuthentication 最大117のGPIO 最大120 MHz 最大1024 KBのフラッシュメモリ 2 KBのキャッシュメモリ 最大128 KBのSRAM エネルギー管理、産業オートメーション、ホーム / ビル制御、M2M通信、自動車関連アフターサービス用途などに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
LEM 変流器 入力電流:1200A 1200:1 基板, HTFS 800-P/SP2 LEMLEM 変流器 入力電流:1200A 1200:1 基板, HTFS 800-P/SP2LEM
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins
寸法(mm)ボア:22シリーズHTFS全幅(mm)40全高(mm)46.3センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)1200動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)17巻数比50.00069444
COLLAR,ACCELPEDAL ホンダCOLLAR,ACCELPEDALホンダ
279税込307
1個
5日以内出荷
LEM 変流器 入力電流:300A 300:1 基板実装, HTFS 200-P LEMLEM 変流器 入力電流:300A 300:1 基板実装, HTFS 200-PLEM
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins
寸法(mm)ボア:22シリーズHTFS全幅(mm)40全高(mm)46センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)300動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)17巻数比12.50069444
(MC116)ARM ASSY,ACCEL PEDAL 三菱ふそう(MC116)ARM ASSY,ACCEL PEDAL三菱ふそう
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
(MB322)SPRING,ACCEL PEDAL ARM RTN 三菱ふそう(MB322)SPRING,ACCEL PEDAL ARM RTN三菱ふそう
359税込395
1個
5日以内出荷
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
849税込934
1個
4日以内出荷
Frame (suspension pivot): Various brandsPedal: Various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:9 pcsDimension of balls:1.588mm(1/16)Basic dynamic load rating:0.716 kNBasic static load rating:0.282 kNサイズ5×11×5
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
799税込879
1個
4日以内出荷
Frame (suspension pivot): Various brandsPedal: Various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:9 pcsDimension of balls:1.3mmBasic dynamic load rating:0.498 kNBasic static load rating:0.198 kNサイズ5×10×4
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
849税込934
1個
4日以内出荷
Frame (suspension pivot): Various brands Pedal: Various brandsPulley: Various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:9 pcsDimension of balls:1.588mm(1/16)Basic dynamic load rating:0.541 kNBasic static load rating:0.276 kNサイズ7×13×4
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
799税込879
1個
4日以内出荷
Frame (suspension pivot): Various brandsPedal: Various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:9 pcsDimension of balls:1.2mmBasic dynamic load rating:0.496 kNBasic static load rating:0.218 kNサイズ6×10×3
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
849税込934
1個
4日以内出荷
Frame (suspension pivot): Various brandsPedal: Various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:8 pcsDimension of balls:2.0mmBasic dynamic load rating:1.082 kNBasic static load rating:0.442 kNサイズ6×13×5
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
849税込934
1個
4日以内出荷
Frame (suspension pivot): Various brandsPedal: Time pedals Pulley: Various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:8 pcsDimension of balls:2.381mm (3/32)Basic dynamic load rating:1.340 kNBasic static load rating:0.523 kNサイズ6×15×5
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
799税込879
1個
4日以内出荷
Frame (suspension pivot): Various brandsPedal: Various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:8 pcsDimension of balls:2.0mmBasic dynamic load rating:1.100 kNBasic static load rating:0.440 kNサイズ5×13×4
セラミックベアリング MARWIセラミックベアリングMARWI
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
Pedal:Various brandsPulley:Various brands
用途Races:CrMoBalls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)Retainer:NylonSealing:Rubber LLB (non-contact) Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-5Quantity of balls:7 pcs Dimension of balls:3.175(1/8)mmBasic dynamic load rating:2.336 kNBasic static load rating:0.896 kNサイズ7×19×6
セラミックベアリング MARWIセラミックベアリングMARWI
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
Pedal:Various brands
用途Races:CrMoBalls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)Retainer:NylonSealing:Rubber LLB (non-contact) Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-5Quantity of balls:7 pcs Dimension of balls:3.175(1/8)mmBasic dynamic load rating:2.340 kNBasic static load rating:0.885 kNサイズ6×19×6
セラミックベアリング MARWIセラミックベアリングMARWI
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
Pedal:Various brandsPulley:Various brands
用途Races:CrMoBalls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)Retainer:NylonSealing:Rubber LLB (non-contact) Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-5Quantity of balls:9 pcs Dimension of balls:2.381(3/32)mmBasic dynamic load rating:1.605 kNBasic static load rating:0.719 kNサイズ7×17×5
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
899税込989
1個
4日以内出荷
Frame (suspension pivot): Various brands Pedal: Various brandsPulley: Various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:7 pcsDimension of balls:3.175mm(1/8)Basic dynamic load rating:2.336 kNBasic static load rating:0.896 kNサイズ7×19×6
Rematch Advanced Controller Dark Cosmos Reveal TURTLEBEACH(タートルビーチ)Rematch Advanced Controller Dark Cosmos RevealTURTLEBEACH(タートルビーチ)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
「Dark Cosmos Reveal」モデルは、角度によって見え方が変わる レンチキュラー仕上げ を採用しており、コントローラーを傾けると2つの異なるデザインが切り替わる視覚効果があります。
用途「2-ストップ ヘアトリガー(2段階の深さでトリガーの押し込みを切り替え可能)」を搭載し、迅速な反応が求められるFPS/アクションゲームで有利です。RoHS指令(10物質対応)対応
ナンバーボードデカール Protector MT-BRG003ICE MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ナンバーボードデカール Protector MT-BRG003ICEMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-BRG003ICE販売備考:Grey with Black, Dark Grey, Red &; Metallic Silver キャンセル不可商品です適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS Adventure [アドベンチャー] 19/20タイプ:Radiator Guard Protector色[カラー]:グレー/ブラック/ダーク グレー/レッド/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:BMW R1250GS Adventure (Ice Grey Style) (19/20)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートグレー/ブラック/ダーク グレー/レッド/メタリック シルバー備考BMW R1250GS Adventure (Ice Grey Style) (19/20)タイプRadiator Guard Protector
セラミックベアリング MARWIセラミックベアリングMARWI
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
Pedal:Various brands
用途Races:CrMoBalls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)Retainer:NylonSealing:Rubber LLB (non-contact) Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-5Quantity of balls:8 pcs Dimension of balls:2.0mmBasic dynamic load rating:1.082 kNBasic static load rating:0.442 kNサイズ6×13×5
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
989税込1,088
1個
4日以内出荷
Frame (suspension pivot): Various brandsPedal: Various brands Pulley: Various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:6 pcsDimension of balls:3.175mm (1/8)Basic dynamic load rating:2.263 kNBasic static load rating:0.846 kNサイズ6×17×6
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
849税込934
1個
4日以内出荷
Frame (suspension pivot): Canyon and various other brands Pedal: Various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:6 pcsDimension of balls:3.5mmBasic dynamic load rating:2.340 kNBasic static load rating:0.885 kNサイズ6×19×6
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
849税込934
1個
4日以内出荷
Frame (suspension pivot): Scott and some other brandsPedal: Various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:8 pcsDimension of balls:2.0mmBasic dynamic load rating:1.329 kNBasic static load rating:0.507 kNサイズ5×14×5
Single Cradle 電源ユニット(Lite/Standard/Enhanced 充電クレードル用・1台用) SKC(環境測定)Single Cradle 電源ユニット(Lite/Standard/Enhanced 充電クレードル用・1台用)SKC(環境測定)
11,880税込13,068
1セット
3日以内出荷
Single Cradle Power Supplyは、AirChek(R) Touch SeriesのStandard Charging CradleおよびLite Charging Cradle用の電源です。
用途Standard Charging Cradleは、充電、校正、運転に対応します。Enhanced e-Cradleは、DataTrac(R) PRO Softwareで使用するためのUSB接続を備えています。AirChek TOUCHポンプ用の充電クレードルは、最大5台まで連結して使用できます。仕様●対応クレードル数:1台●防爆モデル互換性:EX・ATEX対応入力電圧(V)AC100~240対応機種ライト/スタンダード/拡張充電クレードル
LEM 変流器 入力電流:600A 600:1 基板, HTFS 400-P/SP2 LEMLEM 変流器 入力電流:600A 600:1 基板, HTFS 400-P/SP2LEM
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins
寸法(mm)ボア:22シリーズHTFS全幅(mm)40全高(mm)46.3センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)600動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)17巻数比25.00069444
UV LED 青 表面実装 SMD 1袋 25個入 VISHAYUV LED 青 表面実装 SMD 1袋 25個入VISHAY
2,298税込2,528
1袋(25個)
7日以内出荷
ThedomelensSMDLEDserieshasbeendesignedinasmalluntintedandclearmoldedpackagewithlensforsurfacemountingasgullwingorreversegullwingversionTheVLD.1232.seriesisusingrecentultrabrightInGaN/sapphirechiptechnologywithhighluminousflux.UtilizinglatestadvancedInGaNtechnologyPackagetype:surface-mountPackageform:gullwing,reversegullwingAPPLICATIONSTrafficsignalsandsignsInteriorandexteriorlightingSmokedetectors
仕様●LED色:青●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.4 V●光度:3500 mcd●ピン数:2●ビュー角:±9 °●レンズ形状:ドーム●主波長:472 nm●シリーズ:VLDB1232アズワン品番65-7247-09
制御リレー TeSysシリーズ 10 A 110 Vdc 0.07 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 10 A 110 Vdc 0.07 kWシュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wide range of applications
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:110 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.07 kW●通常端子構成:3NO + 2NC●コード番号:211-1668アズワン品番65-7278-67
制御リレー TeSysシリーズ 10 A 115 Vac 0.07 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 10 A 115 Vac 0.07 kWシュナイダーエレクトリック
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wid
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:115 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.07 kW●通常端子構成:3NO + 2NCアズワン品番65-7288-26
制御リレー TeSysシリーズ 10 A 24 Vac 0.0054 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 10 A 24 Vac 0.0054 kWシュナイダーエレクトリック
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wid
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:24 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.0054 kW●通常端子構成:3NO + 2NC
制御リレー TeSysシリーズ 10 A 60 Vdc 0.0054 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 10 A 60 Vdc 0.0054 kWシュナイダーエレクトリック
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wide range of applications
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:60 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.0054 kW●通常端子構成:3NO + 2NC●コード番号:211-1670アズワン品番65-7290-93
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール 750シリーズ用 ワゴジャパンPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール 750シリーズ用ワゴジャパン
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
Wago PLC I/O ModuleThe Wago I/O SYSTEM 750 series PLC I/O module has 4 analogue channelsThe analogue input module receives signals with standardised values ranging between 0mA and 20mA, 4mA and 20mAThe input signal is electrically isolated and will be transmitted with a resolution of 12bits.Features and BenefitsRemote I/O modular systems for all the functions Makes it easy to connect all the I/Os Communication with PC and PLCs Colour codes according to the type of signal DIN mounting Power supply is 32V Operating temperature ranges between 0℃ and 55℃ Dimensions are 100mm x 12mm x 65mm Input channels of the module have one common ground potential Internal system supply is used for the power supply of the module Easy identification by green colour codingApplicationsIndustrial automation Robotics Automobile industryCertificationsIP20 rated EN 60079-0 IEC 60079-0 UL 121201 listed
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:750シリーズ●入力方式:アナログ●シリーズ:SYSMAC CJ●寸法:100 x 12 x 64 mm●コード番号:508-3921アズワン品番65-7299-72