カテゴリ
- バイク部品(25)
- 制御機器(21)
- 切削工具(14)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 測定用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 農業機械(4)
- メカニカル部品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- 縫製用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 住設機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ALBA(アルバ)(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- CHAMELEON FACTORY(3)
- HAKKO(白光)(4)
- INAX(LIXIL)(10)
- KITACO(9)
- KOA(3)
- NTB(2)
- omron(オムロン)(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- アネスト岩田(9)
- イスカル(5)
- オーム電機(3)
- コクヨ(2)
- タンガロイ(4)
- ニッサン(3)
- ミドリ安全(2)
- 三晃電気工業(4)
- 三木プーリ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

静電・軽快安全靴 CF
ミドリ安全(6件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1足当日出荷冬の低温・乾燥時期でも安定した静電気除去性能を発揮します。 。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。 。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。形状ローカット色ブラック種類静電安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)390(26.0cm)機能静電気防止、クッション性、耐久性JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)足幅3E材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
軽快・耐滑安全靴 CF (ワイド樹脂先芯)
ミドリ安全(18件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1足当日出荷人間工学と労働医学をベースにした素足感覚の履きやすいコンフォート設計です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。形状ローカット色ブラック種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)390(26.0cm)機能耐滑JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1足幅3E材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
深穴ホールソー(カッター)
ミヤナガ(5件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から10日以内出荷超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。
ハイブリッドIC用端子
MAC8(マックエイト)¥19,980税込¥21,9781袋(1000個)当日出荷から9日以内出荷ハイブリットICの足等に御利用下さい。 ツブシが入っていますので、半田付前の仮固定が出来ます。 0.45Φの足なので通常の丸ピンICソケットに入ります。材質コバール定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.5
スタンドルーペ
クリアー光学¥13,980税込¥15,3781台当日出荷から8日以内出荷両手が使える便利なスタンドルーペ。 キズが付きにくい大きなレンズを使用しているので読書に最適。 フレキシブルアームでレンズの高さや角度を調整することができます。 レンズは透明度の高い国産レンズを使用しています。アーム長さ(mm)300台座寸法(mm)120×152
チッコロ 銅管用フレアー型
アソー¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCF型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
透明ポケットA110ミリ
コレクト¥2,598税込¥2,8581冊(10枚)翌々日出荷図面、ポスターなどA1判用透明ポケット仕様●リップ:3mm●A1判+10mmS型寸法(mm)横851×縦604RoHS指令(10物質対応)対応
プリンタ用カット紙フォーム レーザープリンタ対応
コクヨ¥3,500税込¥3,8501箱(250枚)当日出荷郵送される場合は市販の長形3号、洋形4号などの適切サイズの封筒をご使用下さい。市販の窓あき封筒には対応しておりません。種別合計請求明細書色茶サイズA4白色度(%)82程度面付1面用紙サイズA4適合プリンタインクジェット、レーザー、コピー
コンプレッションフィッティング
三晃電気工業¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷一体型取付けネジと押しネジを締め付ける事によって内部のコッターが締まるため、挿入したシースもしくは保護管の位置決めと気密性が得られます。
ネット用2段フック
ナックス¥7,198税込¥7,9181袋(50本)4日以内出荷別売の値札ホルダーが取り付けられるネット対応の樹脂製フックです。金属に比べて軽量で錆びにくいので扱いやすいです。材質ABS軸径(Φmm)6色白線径(Φmm)4適合寸法(mm)ネットサイズ:60以内
OIML円筒分銅 F1級(ステンレス製)
TRUSCO¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷OIML型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)です。 プラスチックケース付で保管に便利です。用途分析天びんの校正用として。材質非磁性ステンレスSUS304等級F1級材質(ケース)プラスチック精度等級F1級
コンプレッションフィッティング 真鍮コッター仕様
三晃電気工業¥2,098~税込¥2,308~1個ほか3日以内出荷内部に真鍮製コッターを採用しています。一体型の取付ねじと押しねじを締め付けることでコッターが締まり、挿入したシースまたは保護管を確実に固定します。位置決めと気密性を同時に確保できます。材質コッター/真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
こて先(T13・鉛フリーはんだ対応)
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(10個)当日出荷から5日以内出荷円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
コンプレッションフィッティング テフロンコッター仕様
三晃電気工業¥3,198~税込¥3,518~1個ほか3日以内出荷から29日以内出荷内部にテフロン製コッターを採用しています。一体型の取付ねじと押しねじを締め付けることでコッターが締まり、挿入したシースまたは保護管を確実に固定します。位置決めと気密性を同時に確保できます。材質コッター/テフロンRoHS指令(10物質対応)対応
回転振動兼用コアドリル(フルセット)
ハウスビーエム¥25,980税込¥28,5781本5日以内出荷振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状です。被削面にひび割れなどが起こらず、綺麗な穴あけ作業ができます。ブロック、モルタル等への穴あけ作業に使います。用途ブロック、モルタル等への穴あけ作業に。用途(回転モード最適◎):スレート、石膏ボード、塩化ビニール材用途(回転モード良好。):ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、ベニヤ・合板、陶器タイル全長(mm)330被削材スレート、石膏ボード、塩化ビニール材有効長(mm)150
コンプレッションフィッティング SUSコッター仕様
三晃電気工業¥2,698~税込¥2,968~1個ほか3日以内出荷から29日以内出荷内部にSUS製コッターを採用しています。一体型の取付ねじと押しねじを締め付けることでコッターが締まり、挿入したシースまたは保護管を確実に固定します。位置決めと気密性を同時に確保できます。材質コッター/SUSRoHS指令(10物質対応)対応
(24010)ハーネス アッシー、メイン
ニッサン¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
バルブ ネオン灯 クリア 110 V
シュナイダーエレクトリック¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワー用電球。XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワーとの併用向けの厳選された白熱、LED、ネオン電球です。LEDにはBA 15dベース器具が付属 白熱及びネオンにはBA9Sベース器具が付属 12 V、24V、110V、120V 橙(オレンジ)、クリア、青、緑、赤、白、黄色 保護LED仕様●アクセサリタイプ:バルブ●色:クリア●バルブタイプ:ネオン灯●電球ベース:BA9S●定格電圧:110 V●寸法:11 (直径) x 28 mmアズワン品番65-7326-50
スタンドルーペ(クランプ式)
クリアー光学¥15,980税込¥17,5781台13日以内出荷精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。質量(g)750タイプクランプ式種類スタンドルーペ本体寸法(mm)500(アーム)/約60幅(クランプ)レンズサイズ(mm)100×145レンズ倍率1.8倍/3.5倍小玉材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)アズワン品番64-5275-85
ミニジャンボラフィングエンドミルVCFコート
RYOCO(菱高精機)¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷ラフィングエンドミルVCFコート用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼の切削加工材質超硬超微粒子表面処理VCFコーティング外径公差(mm)h10ねじれ角(°)20
イオン除去フィルター PCF-1シリーズ
アズワン¥6,370~税込¥7,007~1個8日以内出荷から15日以内出荷液中の陽イオン・陰イオンを効率よく吸着除去します。 高い交換率(H型、OH型)を持つ強酸性カチオン交換樹脂と強塩基性アニオン交換樹脂を使用しており、水道水をフィルターに通水するだけで純水レベルの水を造水可能です。材質本体・接液部材質/PP・EPDM、濾材/スチレン系イオン交換樹脂内径(Φmm)28使用温度(℃)5~38
エムフロンシール KCF型 MP5015
武蔵オイルシール工業¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷から10日以内出荷エムフロンシールとは、シール材にエムフロン(R)を使用したシールです クリーン性を要求される機械・機器への使用も可能にした、高い潤滑性を持った高機能シールです 四フッ化エチレン樹脂(PTFE)に特殊充填剤を配合し、自己潤滑性・低摩擦性・耐摩擦性を向上させ、広い温度範囲を持った高機能シール材です 充填剤には、カーボン繊維・ガラス繊維・ブロンズ・グラファイト・二硫化モリブデンなどがあり使用用途に合わせた配合によりシール性能を高めております 又、食品衛生法に適合した配合もあり、食品機械・機器等にも使用ができます シール部のエムフロン(R)を金属環で挟み込んだカシメ組み立て型であります 金属環とエムフロン(R)とのカシメ部分からの漏れを防ぐ為、特殊加工を施しております エムフロン(R)は、他のシール材と比較して耐熱性に優れ、高速回転用として機能性の高い材料であります エムフロン(R)は、他の材料と比較しまして全般的に優れた性能を持っております 1)エムフロンシールは合成ゴムのオイルシールに比べて、「キズ」が付き易く変形を起こし易い為取り扱いには注意をしてください 製品の保管は、包装したままで保管をして下さい 2)軸への装着は、軸端に「かえり」や「キズ」がないか確認をして下さい 又スプラインやキー溝等がある時は、装着治具を使用してエムフロン(R)にキズが付かないように装着をして下さい 3)軸を挿入する時は、できるだけ刻印面より挿入して下さい 4)ハウジングの穴入口は角の面取りをして下さい 穴に嵌め込むには「手動プレス」のようなものを使用し、等金具で均等に挿入してください ハンマー等で叩くような方法は避けて下さい
クランク フェザー110
LIVRE(リブレ)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷軽量化と剛性を両立させた パワーハンドル メインプレートを110mm にすることで剛性バランスを再設計。肉抜き形状を最適化することで徹底的に軽量化。 さらに新搭載の Fino+ (フィーノプラス) ノブは、Fino ノブより 全長7mm、幅5mmアップさせ、大幅にグリップ感を向上させました。 ノブ単体重量は Forte (約 11g) とほぼ同クラスとし、 見た目の大きさに反し驚くほど軽量に仕上がっています。 バスのビックベイトゲーム メタルスッテ・ベイトシーバス・ タイラバ・ライトジギングなどに最適です。用途カスタムパーツ
巻線型固定抵抗器 100W 33Ω 10%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷TE Connectivity HCF シリーズ 100 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:33 低プロファイル:厚さ 15 mm 最大温度:260 ℃仕様●抵抗:33Ω●定格電力:100W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線アズワン品番65-7027-65
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら