ハイブリットICの足等に御利用下さい。
ツブシが入っていますので、半田付前の仮固定が出来ます。
0.45Φの足なので通常の丸ピンICソケットに入ります。
材質コバール
仕上ニッケル下地金メッキ
定格電流(A)2
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板取付穴径(Φmm)0.5
図面、ポスターなどA1判用透明ポケット
仕様●リップ:3mm●A1判+10mmS型
寸法(mm)横851×縦604
RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途粗加工用。
材種IC902
RoHS指令(10物質対応)対応
38°ねじれ角、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。
材種IC902
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH710
刃数7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
汎用のリードタイプ抵抗器です。
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。
1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。
欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5
材質SnCu
使用温度範囲(℃)-55~155
定格周囲温度(℃)+70
RoHS指令(10物質対応)対応
BS放送(右旋円偏波、左旋円偏波)と110°CSデジタル放送(右旋円偏波、左旋円偏波)が同時に受信できます。
仕様【局部発信周波数】右旋円偏波用:10.678GHz、左旋円偏波用:9.505GHz
セット内容BS・110℃Sアンテナ(BC45RL)×1台、サイドベース(フェンス、壁面兼用取付金具)×1個、BS。CS用低損失75Ωケーブル(S4CF両端にF型コネクター、片側に防水キャップ付)×15m、結束バンド(ケーブル固定用)×2本、スパナ(10、11、13mm用)×1個、ケーブルステップル×5個
質量(kg)約1.7
色ブラック
使用温度範囲(℃)-30~+50
電源(V)DV15 3W( 標準値)
出力周波数(Hz)1032~3224M
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【仰角40°のとき】560×460×486(マスト径50mのとき)
荷重(kg)風圧:7(風速:20m/s)、44(風速:50m/s)、63(風速:60m/s)
有効開口(mm)Φ450
受信周波数11.7~12.75GHz
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)受信可能:20、復元可能:50、破壊:60
性能指数G /T(dB/K)14.8(BS実力値)、15.2(CS実力値)
局発位相雑音(dBc/Hz)-55/Hz以下(1kHzオフセット)、-72/Hz以下(5kHzオフセット)、-83/Hz以下(10kHzオフセット)
受風面積(m2)0.2
アンテナ利得(dB)33.8(BS実力値)、34.2(CS実力値)
偏波受信:右左旋円偏波
周波数安定度局部発信:±1.5MHz以内
コンバーター利得(dB)48~58
口径(Φcm)45
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
関連キーワード