カテゴリ

  • 切削工具(131)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(41)
  • メカニカル部品(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 制御機器(14)
  • 機構部品(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 物流用品(10)
  • 事務用品(10)
  • 建築金物(9)
  • 電気材料(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • オフィス家具(7)
  • 作業工具(7)
  • バイク部品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 防災用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 清掃用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ck-20」の検索結果

410件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディーケーブルカッタCK20 室本鉄工ハンディーケーブルカッタCK20室本鉄工
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
小型軽量で簡単に切断できます。
用途電気工事関連。各種ケーブル切断。全長(mm)215仕様ソフトカバー付トラスコ品番400-5350質量(g)330切断能力(mm2)IV線60(直径13.6)
コンベックスベース 芝軽粗材コンベックスベース芝軽粗材(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(100個)
当日出荷から4日以内出荷
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。 清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。 取り外した後も傷が残りません。 ビス止めもできます。
アルミニウムバッグ ジーエルサイエンスアルミニウムバッグジーエルサイエンス
11,980税込13,178
1枚
当日出荷から8日以内出荷
線名札(ファイバー製 WNC) ユーボン線名札(ファイバー製 WNC)ユーボン(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
材質板部分:ファイバー糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)ひも長(mm)120
Cカン オーエッチ工業Cカンオーエッチ工業(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
鍛造商品で熱処理済です。 ストッパー付きなので安全です。
用途ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛け作業などにも非常に便利です。寸法C(mm)17
着色ラップ 18ミクロン 大化工業着色ラップ 18ミクロン大化工業(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1箱(6本)
当日出荷
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 5種類の色を取りそろえており好きな色を自由に選択できます。荷物等の行き先、内容等に応じ色分けし、ひと目で仕分け作業効率を大きく改善できます。また黒色は、紫外線防止に役立ちます。
材質ポリエチレン
SCKスクレーパ 阪上製作所SCKスクレーパ阪上製作所(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RN 814RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルカッシャー(I型綱用200型) 未来工業ケーブルカッシャー(I型綱用200型)未来工業(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に電動トロッコ、台車の電源に各種倉庫、スタッカクレーンに電動ホイスト、天井走行クレーンに適合I形鋼125・150mm用タイプ200型
Cカン オーエッチ工業Cカンオーエッチ工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
鍛造商品で熱処理済です
用途ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛け作業などにも非常に便利です寸法C(mm)24
センターリング ULVAC(アルバック)センターリングULVAC(アルバック)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
寸法C(mm)3.9寸法D(mm)8材質SUS304
USBコネクタ基板 サンハヤトUSBコネクタ基板サンハヤト(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
種類両面ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1.6基板寸法(縦×横)(mm)24.13×55.88付属品コネクター仕上処理スルホール、ハンダ、両面抜き文字あり、レジスト、Vカット処理
セラミックピンセット ニッセロンセラミックピンセットニッセロン
5,998税込6,598
1本
当日出荷
用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している耐熱性(耐熱温度)700℃以下(耐熱衝撃性)△T=350℃耐摩耗性金属の10倍以上、プラスチックの100倍以上
セラミックピンセット TGK(東京硝子器械)セラミックピンセットTGK(東京硝子器械)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
新素材(トレセラム)を使用した精密ピンセット。塑性変形せず、耐摩耗にすぐれ、金属製の10倍以上、プラスチック製の100倍以上の寿命があります。磁化されず、静電気を帯びません。耐熱性は抜群です。
セラミックピンセット ケニスセラミックピンセットケニス
6,698税込7,368
1本
当日出荷
セラミックピンセットは従来のピンセットの欠点をカバーできる理想的なピンセットです。先端部はセラミックの中で最も強度、強靱に優れる材質を使用し、精密成形を施してあります。 100%磁化されない非磁性体です。 耐薬品性に優れ、強酸・強アルカリにも侵されません。 金属汚染や有機物の溶出がありません。 先端部はハンダ・銀ロウが付着しにくくなっています。
耐熱温度(℃)700材質(先端)トレセラム(ニューセラミックス)
Cカン レバー付 JSHCカン レバー付JSH
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ワイヤー・スリングの連結に使用します。安全レバー付きです。鍛造品、熱処理済みで強く、粘りがあります。
用途ワイヤーやスリング等との連結に。仕様安全レバー付材質S45C
Cカン レバーナシ JSHCカン レバーナシJSH
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ワイヤー・スリングの連結に使用します。安全レバーなしです。鍛造品、熱処理済みで強く、粘りがあります。
用途ワイヤーやスリング等との連結に。材質S45C
NCKシリーズ ショックキラー CKDNCKシリーズ ショックキラーCKD
789税込868特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
CCKコレット 日研工作所CCKコレット日研工作所(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
全ての日研ミーリングチャックに使用できます。標準エンドミルの切削性能、耐久性が3倍増ジェット噴射のはね返りがトルネードとなり切粉を強制排出
用途通常のコレットとしても使用できます。
センターリング ミラプロセンターリングミラプロ
785税込864特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
真空用センターリング。ISO-KFフランジ間に挟み、シールの役割を担うセンターリングになります。
形状センターリング材質(インナーリング)SUS304寸法C(mm)3.9最高使用温度(℃)150材質(Oリング)バイトン
鋼板製キャスター 固定(K)金具付 岡本工機鋼板製キャスター 固定(K)金具付岡本工機
5,698税込6,268
1個
当日出荷から111日以内出荷
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
イージーロック スチール製 ユーエイキャスターイージーロック スチール製ユーエイキャスター
5,498税込6,048
1個
当日出荷
ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。
金具仕上三価ユニクロ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
防爆パテナイフ硬刃 Ampco防爆パテナイフ硬刃Ampco
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
かき取る、はがす、磨く等の作業に適しています。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 英国認定機関UKAS認定取得工場製です。
認定取得UKAS(英国認定証機関認定審議会)
傘立て 弘益傘立て弘益
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
セラミックピンセット 三商セラミックピンセット三商
12,698税込13,968
1個
当日出荷
非磁性、絶縁性、断熱性耐薬品性良(除フッ酸)耐熱性良 700℃以下耐熱衝撃性 △T=350℃抜群の耐摩耗性 金属の10倍以上、プラスチックの100倍以上金属汚染や有機物の溶出がありません。ハンダ、銀ロウが付着しません。
熱電対温度変換器 渡辺電機工業熱電対温度変換器渡辺電機工業
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
FCKシリーズ ショックキラー CKDFCKシリーズ ショックキラーCKD
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
カバー 鋳物製 軸穴有 アダプタ対応 NTN(エヌティーエヌ)カバー 鋳物製 軸穴有 アダプタ対応NTN(エヌティーエヌ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質鋳物タイプUK形軸受用の開きカバー
クサビカラー ノーマルタイプ クランプレバー付 岩田製作所クサビカラー ノーマルタイプ クランプレバー付岩田製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 基本形状のクサビカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド用ベース CK 芝軽粗材結束バンド用ベース CK芝軽粗材
3,198税込3,518
1袋(100本)
当日出荷
清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。 取り外した後も傷が残りません。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。ビス止めもできます。
用途結束バンド固定ベースに。材質ナイロン66(UL規格94V-2)
カムドリルヘッド イスカルカムドリルヘッドイスカル
29,980税込32,978
1セット(2個)
当日出荷から30日以内出荷
標準芯 wacom(ワコム)標準芯wacom(ワコム)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
滑らかな書き味と耐久性を兼ね備えたワコムのペンタブレット製品各種で利用可能(一部除く)な標準タイプの芯。 ノンストロークタイプ。
材質ポリアセタールブラック対応機種Wacom Intuos Small ベーシック (CTL-4100/K0)・Wacom Intuos Small ワイヤレス (CTL-4100WL/K0,E0,P0)・Wacom Intuos Medium ワイヤレス (CTL-6100WL/K0,E0,P0)・Intuos Draw (CTL-490/B0,W0)・Intuos Art (CTH-490/B0,K0・CTH-690/B0,K0)・Intuos Comic (CTH-490/B1,K1・CTH-690/B1,K1)・Intuos Photo (CTH-490/K2)・Intuos 3D (CTH-690/K2)・Intuos pen (CTL-480)・Intuos pen&touch (CTH-480・CTH-680)Intuos comic (CTH-480・CTH-680)・Intuos Pro (PTH-451,651,851)・Intuos 5 (PTH-450,650,850)・Intuos 4 (PTK-440,640,840)・Cintiq 13HD・Cintiq 13HD touch・Cintiq 22HD・ Cintiq 22HD touch・Cintiq 24 HD・Cintiq 24 HD touch・Cintiq 27QHD・Cintiq 27QHD touch・Cintiq 21UX(DTK-2100)・Cintiq Companion 2・Cintiq Companion・Cintiq Companion Hybrid・Bamboo・Bamboo Pen・Bamboo Fun・Bamboo Art Master・Bamboo Comic・One by Wacom (CTL-672/K0-CX)・STU-430/530・DTU-1031
ビット差替式キーレスチャック SK11ビット差替式キーレスチャックSK11
1,698税込1,868
1個
当日出荷
軸折れの心配無用、ビット差替え式のドリルチャックです。インパクトドライバーで丸軸の錐を使用できます。軸が折れても市販のビットで即復活します。 穴あけ・研磨・彫刻作業に、正転・逆転の両方に使えます。軸は耐久性に優れた材質を採用しています(耐荷重110N・m)。 14mm六角ツバ付軸装着により、先端パーツがかみこんだ際のチャック固定に便利です。
用途充電ドリルドライバー・インパクトドライバーに取付けて、各種先端工具を把握。適合機種充電ドリル・インパクトドライバー材質特殊鋼差込角(mm)6.35取付可能寸法(mm)0.8~10
ハンドリベットセット JTCハンドリベットセットJTC
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ハンドリベット(JTC3437)
用途リベット:Φ2.4×6.4mm(50pcs)、Φ3.2×8.0mm(50pcs)、Φ4.0×8.0mm(50pcs)、Φ4.8×8.0(50pcs)リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8
「長谷川刃物」クラフト用厚刃ロング 長谷川刃物「長谷川刃物」クラフト用厚刃ロング長谷川刃物(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
広幅で薄手のステンレスを使用し、紙だけでなくゴムシート・レザーシートなど様々なクラフト作業で活躍します。研ぎ直し可能です。
全長(mm)200トラスコ品番853-3763材質ステンレス刃物鋼・ABS樹脂・ブリスター
スクレーパ 大阪魂スクレーパ大阪魂
12,265税込13,492
1袋(10個)
3日以内出荷
差込ブッシュ精密級SCKタイプ ケーエム精密差込ブッシュ精密級SCKタイプケーエム精密
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
SCKタイプは穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合に適しています。SCKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SCKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
スモウカム ヘッド ICK イスカルスモウカム ヘッド ICKイスカル
13,980税込15,378
1個
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:鋳鉄。
クサビカラー ノーマルタイプ 岩田製作所クサビカラー ノーマルタイプ岩田製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 基本形状のクサビカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイ工事配線ケーブル サンワサプライディスプレイ工事配線ケーブルサンワサプライ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
配管の中を通しやすいように、脱着可能なDINコネクタ(直径20mm)で中継できる2本1組のケーブルです。 RGBの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を採用しています。
用途DOS/Vパソコン本体とディスプレイの接続に(工事配線用)仕様複合同軸/モールドブラック径(Φmm)コネクタ/20規格UL20276(線材)コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - DIN14ピンオス/ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - DIN14ピンメス対応機種(パソコン)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple iMac/Power Mac G4・G3/PowerBookシリーズ/iBookシリーズなど/(ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種)/※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。(ディスプレイ)各社アナログRGBディスプレイ(ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ機種)/(切替器)各社切替器(ミニD-sub(HD)15pinポートを持つケーブル外径(Φmm)6.7シールド2重シールド変換タイプオス - オス/オス - メス
かぽっとハンドルカバー ハイグリップ&シームレス BK S 槌屋ヤックかぽっとハンドルカバー ハイグリップ&シームレス BK S槌屋ヤック
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
約30秒で簡単取付
用途どんな握り方でも手に馴染む、なめらかな立体形状のレザー調×ブラックステッチ仕様のハンドルカバーです。縫い目がないすっきり仕上げです。においが少なく装着しやすい素材[エラストマー]を採用しています。適合サイズ:ハンドル直径36.5~37.9cmブラック適合サイズ(cm)36.5~37.9