カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み

「ckd ab41」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズCKD(87件のレビュー)
2,974税込3,271
1個
当日出荷から18日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~) CKDAB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~)CKD
5,506税込6,057
1個
当日出荷から31日以内出荷
AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-~) CKDAB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-~)CKD
1,088税込1,197
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
AB41E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAB41E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。
作動方式直動式ポート数2ねじの種類Rc質量(kg)1使用圧力範囲(MPa)0~5使用流体空気・低真空・水・灯油・油流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ CKDパイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズCKD(14件のレビュー)
6,667税込7,334
1個
当日出荷から翌々日出荷
・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
ポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc作動区分ノーマルクローズ形
マルチレックスバルブ AB41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKDマルチレックスバルブ AB41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)CKD
5,038税込5,542
1セット
当日出荷から7日以内出荷
マルチレックスバルブ AB41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に対象機種AB41-1~7種別部品オリフィス径(Φmm)1.5~7構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
直動式2ポート弁 通電時開形 AB CKD直動式2ポート弁 通電時開形 ABCKD
6,561税込7,217
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
コイルハウジング2G最高使用圧力(MPa)5耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・低真空[1.33×102Pa(abs)]・水・灯油流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(ANR)(空気にて)周囲温度(℃)-20~60材質(ボディシール)ボディ:黄銅、シール:ニトリルゴム
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)通電時開形 CKD直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)通電時開形CKD
9,498税込10,448
1個
13日以内出荷
多種流体を制御。ボディ材質とシール材の組合せ。により、多種類の流体に対応で。きます。豊富なオプション。オープンフレーム、ダイオード。内蔵コイル、端子箱などオプ。ションが豊富。多彩なシリーズ・バリエーション。直動小形タイプのRc1/8(接続。口径)からRc1まで、幅広くお。選びいただけます。
接続口径Rc1/2材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100コイルハウジングDIN端子箱 小形ランプ付オリフィス径(Φmm)3材質(ボディ)黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NO(通電時閉)形  AB42シリーズ CKD直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NO(通電時閉)形 AB42シリーズCKD(2件のレビュー)
14,231税込15,654
1個
当日出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
作動方式直動式ポート数2ねじの種類Rc接続口径(Rc)1/4定格電圧(V)AC100質量(kg)0.50消費電力(W)50Hz/8.760Hz/6.7材質(シール)ニトリルゴム有効断面積(mm2)21.1コイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)2(流体/蒸気の場合1)オリフィス(mm)7.0耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB最高作動圧力差(MPa)(空気・・水・灯油・油)0.15取付姿勢自在皮相電力(VA)保持時(50Hz/60Hz)22/18起動時(50Hz/60Hz)35/29雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60Cv値1.0
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)AB41シリーズ CKD直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)AB41シリーズCKD
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
多種流体に対応する直動式2ポート電磁弁です。対応材質、オリフィス径、コイルオプションが豊富で様々な用途に対応しています。
用途空気・水・低真空(1.33×102Pa(abs))・灯油・油(50mm2 /s以下)などの流体のON/OFF制御用に。
マルチレックスバルブ AB41シリーズ 低ワット用アクチュエータキット(部品) CKDマルチレックスバルブ AB41シリーズ 低ワット用アクチュエータキット(部品)CKD
9,325税込10,258
1セット
4日以内出荷
マルチレックスバルブ AB41シリーズ 低ワット用アクチュエータキット(部品)です。
用途メンテナンス用に種別部品構成5コイル、7ウェーブワッシャ、8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AB41-8シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKDマルチレックスバルブ AB41-8シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)CKD
5,088税込5,597
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
マルチレックスバルブ AB41-8シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に対象機種AB41-8種別部品オリフィス径(Φmm)10構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
AB41E2シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAB41E2シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
23,513税込25,864
1個
8日以内出荷
ポート数2作動方式直動式ねじの種類Rc
電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式 ベン電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式ベン(17件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ CKDパイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズCKD(58件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から24日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 CKDUSBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁CKD(2件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
作動方式直動式ポート数2
AB21シリーズ マルチレックスバルブ CKDAB21シリーズ マルチレックスバルブCKD(13件のレビュー)
1,838税込2,022
1個
当日出荷から19日以内出荷
リード線長さ(mm)250
AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から16日以内出荷
弁構造直動式ポペット構造
マルチレックスバルブ ABシリーズ用コイル固定部品キット(部品) CKDマルチレックスバルブ ABシリーズ用コイル固定部品キット(部品)CKD
800税込880
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
マルチレックスバルブ ABシリーズ用コイル固定部品キット(部品)です。
用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応
FHBシリーズ ジャストフィットバルブ (温水用直動式2ポート弁) CKDFHBシリーズ ジャストフィットバルブ (温水用直動式2ポート弁)CKD
7,038税込7,742
1個
6日以内出荷から25日以内出荷
作動方式直動式ポート数2
ABシリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)用部品 CKDABシリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)用部品CKD
659税込725特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~)CKD
4,738税込5,212特価
1個
当日出荷から49日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2