カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 切削工具(17)
- 制御機器(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- パソコン/周辺機器(8)
- 物流用品(5)
- バイク部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 清掃用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全用品(2)
- 測定用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定関連サービス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Apacer(6)
- brother(ブラザー)(2)
- CKD(2)
- climbing(クライミング)(3)
- Eazi-Grip(イージーグリップ)(2)
- IDEC(和泉電気)(3)
- KITO(キトー)(5)
- KRK(笠原理化工業)(2)
- MARUTO(大久保製作所)(2)
- R&G RACING PRODUCTS(2)
- SMC(18)
- アズワン(4)
- サンドビック(2)
- タンガロイ(4)
- テラモト(3)
- ヤマト(切削工具)(4)
- ワルター(7)
- 岩田製作所(1)
- 横河計測(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(100個)当日出荷から11日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
【レンタル】クランプテスタ(校正書付)
横河計測¥3,898~税込¥4,288~1台3日以内出荷クランプテスター CL220の特長は、交流電流と直流電流の測定に特化した小口径タイプのクランプメーターです。測定可能な導体径はΦ24mmとコンパクトで、狭いスペースでの測定にも対応。現場作業やメンテナンス業務に最適なレンタル商品です。小型・軽量で持ち運びに便利。本体は約100gと軽量で、ポケットにも収まるコンパクトサイズ。収納ケースも付属しているため、持ち運びや収納が簡単です。仕様●スリープ 機能:約5分でパワーダウン●レンジ 切替:オートレンジ●測定範囲および確度:23±5℃、85%RH以下においてセット内容本体、取扱説明書、収納ケース、電池(LR44×2)測定範囲【レンジ 300A】±20.0~±200.0A・(確度)±1.5%rdg±4dgt、±200.0~±300.0A・(確度)±3.0%rdg、【レンジ 300A】20.0~200.0A・(確度)±1.5%rdg±4dgt(50/60 Hz)/±2.5%rdg±4dgt(20 Hz ~ 1 kHz)、200.0~300.0A・(確度)±3.5%rdg(50/60Hz)/±4.0%rdg(20Hz~1kHz)、【レンジ 40A】0~±40.00A、(確度)±1.0%rdg±4dgt、【レンジ 40A】0~40.00A、(確度)±1.0%rdg±4dgt(50/60Hz)・±2.5%rdg±4dgt(20Hz~1kHz)質量(g)約100(電池含む)電源(V)LR-44×2(3またはSR-44×2表示液晶表示 最大3999外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×147×25応答時間約2秒消費電流(mA)約9使用温湿度範囲0~40℃,85%RH以下(結露がないこと)検波方式平均値外部磁界の影響400A/mの磁界中において1A以下導体位置の影響導体径Φ10mmのコア中央からコア内のあらゆる位置において±2.0%rdg±5dgt以内電池寿命約11時間(連続)安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC/DC300V CAT III)データホールド全レンジ使用可能測定可能導体径(Φmm)最大約24耐電圧(V)AC 4240 5秒間サービス分類レンタル
保護キャップ
岩田製作所¥89~税込¥98~1袋(1個)ほか翌々日出荷ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
ミニクランプテスタ 交流・直流電流測定用
横河計測(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台ほか当日出荷から14日以内出荷交流電流と直流電流測定専用の小型軽量タイプです。 小口径(Φ24mm) 平均値検波方式用途電気工事・メンテナンス。直流電源の電流測定用。付属品取扱説明書、電池、携帯ケース耐電圧AC 4240V 5秒間電源自動OFF約5分でパワーダウン応答時間約2秒消費電流(mA)約9最大表示液晶表示 最大3999レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと)電池寿命(連続時間)約11時間検波方式平均値データホルード全レンジ使用可能外部磁界の影響400A/mの交流磁界中において1A以下導体位置の影響Φ10mmのコア中央からコア内のあらゆる位置において±2.0%rdg±5dgt以内安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC/DC300V CAT III)確度レンジ40A:確度1.0+4(50/60Hz)、2.5+4(20~1KHZ)/レンジ300A(20~200A):確度1.5+4(50/60HZ)、2.5+4(20~1KHz)/レンジ300A(200~300A):確度3.5(50/60Hz)、4.0(20~1KHz)※確度:(23℃±5℃、85%RH以下)、±(%rdg+dgt)、(%読み値+最小桁値)
Brother純正 廃トナーボックス WT-220CL
brother(ブラザー)(7件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷カラーレーザー用廃トナーボックス適合HL-3170CDW/3140CW、DCP-9020CDW、MFC-9340CDW種別純正品色-タイプ廃トナーボックスWT-220CL適合機種メーカーBrother印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)50000
リモコンブレーカ CL型(瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から32日以内出荷仕様JIS協約形、瞬時励磁式、盤用端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5使用周囲温度(℃)-10~60締付トルク(N・m)(主回路)2~2.5、(操作回路)0.5~0.7過電流引きはずし方式熱動・電磁式機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6
カームライン CL型(アルミ製)
フカガワ¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷静圧損失が非常に少ないため到達距離が長くとれます。 発生騒音が少ない。 CL 型もBL 型と同様、連結していく事により任意のL 寸法が得られます。
交換用塩素イオン電極
KRK(笠原理化工業)¥54,980税込¥60,4781本9日以内出荷ケーブル長(m)1材質(接液部)塩化銀・PVC(塩化ビニル樹脂)・PP(ポリプロピレン)・セラミックサイズ(mm)Φ16×183アズワン品番61-3375-99
集塵機(集じん装置)自動塵落し3馬力
スイデン¥1,098,800税込¥1,208,6801台4日以内出荷外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム質量(kg)2342018年トラスコ掲載ページ9 0944
タブレットクリップ
bitstrong(ビットストロング)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷・タブレットやスマートフォンを三脚にセットできるアダプターです。・ラバーマット付きクリップが端末をしっかり挟んでホールドします。・2箇所に1/4ねじ用のねじ穴があり、様々な撮影機材やスタンドなどに取り付けることができます。用途スマートフォンやタブレットを挟み、三脚等に取り付けて使用します。ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・Webミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご利用いただけます。材質合成樹脂・金属高さ(mm)25奥行(mm)36ねじ穴1/4ねじ
ホルダ C-SVJC スクリューオン式
タンガロイ¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷型番VCMT160408給油方式With coolant hole寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
テフロン活栓ビュレット用部品 CL2208シリーズ
アズワン¥398税込¥4381箱8日以内出荷仕様PTFE活栓用Oリング対応機種1-8578-01、1-8578-02、1-8578-03、1-8578-07、1-8578-08、1-8578-09、1-8581-01、1-8581-02、1-8581-03、1-8581-07、1-8581-08、1-8581-09アズワン品番1-8578-01-12
テフロン活栓ビュレット用部品 CL2208シリーズ
アズワン¥7,180税込¥7,8981個8日以内出荷タイプテフロン活栓のみ対応機種1-8578-01、1-8578-02、1-8578-03、1-8578-07、1-8578-08、1-8578-09、1-8581-01、1-8581-02、1-8581-03、1-8581-07、1-8581-08、1-8581-09アズワン品番1-8578-01-11
ホルダ C-STCR/L-18-CHP
タンガロイ¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷給油方式With coolant holeRoHS指令(10物質対応)対応寸法CWX(mm)3.00寸法CWN(mm)0.33
ホルダ C-SDJCR/L-CHP
タンガロイ¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷型番DCGT11T308寸法L2(mm)20.00給油方式With coolant hole寸法LF(mm)40.00寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)22.00寸法DCONMS(mm)32.000寸法SSC3
VQ4000シリーズ マニホールドオプション (VVQ4000-1C-L2~)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個9日以内出荷リード線取出方法(L2) L2キットタイプ(C) 2連用ねじの種類(-) Rc
エスシーロック SCLタイプ(難燃タイプ)
星和電機(SEIWA)¥3,998税込¥4,3981箱(5個)22日以内出荷キャップがゴムを直接押付け、ケーブルを抱きしめるので防水性はもちろん、強いケーブルクランプ力とキャップの緩みを防止します。端子付きケーブルもスリット付きゴムスリーブ(特注対応)使用で通線できます。(端子寸法とボディ適合サイズ、スリット加工はお問い合わせください。)。難燃性で、機械的強度に優れた”ポリアミド”(UL94V-0認定材料)を使用しています。適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.0まで豊富なサイズを用意しています。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら