カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- バイク部品(6)
- 作業工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 切削工具(2)
- 家電(2)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(17)
- 東日製作所(5)
- TRUSCO(2)
- RK JAPAN(2)
- Eazi-Grip(イージーグリップ)(2)
- 岩田製作所(1)
- ELPA(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- テラモト(1)
- 光(1)
- 修理(1)
- climbing(クライミング)(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- 廣杉計器(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- フカガワ(1)
- DOMETIC(ドメティック)(1)
- 横河(1)
- ヤマト(切削工具)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cl420」の検索結果

クランプオンプロセスメータ
横河¥69,980税込¥76,9781台当日出荷DC4-20mA計装信号をクランプオン測定します。ループ切断なく、プロセス信号の測定が可能です。導体径6mmで太めの信号線を楽々クランプできます。仕様測定値とスパンに対する%(割合)を同時表示トラスコ品番820-7457出力アナログ出力機能分解能0.01mA照明暗所作業に最適なLED・バックライト照明被測定可能導体径(mm)6確度0.2+5dgt
スペーサー(アルミスペーサー) CL-400Eシリーズ(M=4用)
廣杉計器(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質アルミねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
サインプレート キャリエーター
光¥179税込¥1971枚翌々日出荷ドアや自動車、テーブルなど様々な場所で使用できます。用途時刻表やイニシャル表示などに厚さ(mm)0.1材質/仕上軟質ビニール色黒質量(g)0.5縦(mm)45横(mm)45
保護キャップ
岩田製作所¥349~税込¥384~1袋(1個)ほか翌々日出荷ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
カームライン CL型(アルミ製)
フカガワ¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷静圧損失が非常に少ないため到達距離が長くとれます。 発生騒音が少ない。 CL 型もBL 型と同様、連結していく事により任意のL 寸法が得られます。
トルクレンチ(トレサビリティー体系図付き)
東日製作所¥60,980~税込¥67,078~1個当日出荷から90日以内出荷QLのヘッド交換形。一本で多目的に使えるヘッド交換式トルクレンチ。用途組み立て、量産用
SH型オープンヘッド
東日製作所(8件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から10日以内出荷SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
スプレー用ロングノズル PP製
TRUSCO(91件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷30cmのPP製替えノズルです。用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ)適合ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ)トラスコ品番415-5017材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)300質量(g)2.0危険物の類別非危険物
トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド
東日製作所(6件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から10日以内出荷RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
スプレー用ロングノズル(ステンレス製)
TRUSCO(22件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷30cmのステンレス製替えノズルです。用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。トラスコ品番352-1401適合機種洗浄剤:ALP-AC、BP、BPS、CL、TC 切削剤:ALP-TS、MTS-420SP オイルスプレータイプ:ALP-AR、S2、SL、WO、TFP-420SP-U、TFP-420SP-M、PTFE-420SP材質ステンレス長さ(mm)300質量(g)2.0頭径(Φmm)22.8危険物の類別非危険物
トルクレンチ交換ヘッド HH型ヘックスヘッド
東日製作所¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から6日以内出荷六角穴付きボルト(キャップスクリュー)用の交換ヘッドです。 六角棒スパナが差し込めます。
糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-23
ELPA¥599税込¥6591個当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA / サンヨー SANYO ◇適合型番: LINT-23 617-212-6296 617-166-8650用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-N35 AQW-N350 AQW-N351 AQW-N45 AQW-N450 AQW-N451 AQW-N55 AQW-N550 AQW-N551 【サンヨー】 SW-350A7 SW-350F2 SW-400F2 SW-400KS SW-406DK SW-450H2 SW-450H3 SW-450KS SW-45MVP SW-520H1 SW-520J SW-520N SW-550H2 SW-B351 SW-B421 SW-D52CL SW-H420 SW-M55S1仕様●アクア洗濯機用アズワン品番65-5654-41
1ドア電気冷蔵庫 左吊元
DOMETIC(ドメティック)¥37,980税込¥41,7781台欠品中静音タイプのコンプレッサー式冷却システムを採用しています。 20Lクラスの小型タイプでありながら、広い収納スペースを確保しています。質量(kg)12.5容量(L)20定格消費電力(W)60 (AC100V)棚板数(枚)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×380×465電源コード(m)2冷却方式コンプレッサーライト種類LED騒音レベル(dB(A))16温度調整方法ダイヤル式ドア左年間消費電力量(kWh/年)208
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-042CL4)
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-042CL4)
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1G160)
SMC¥179,800税込¥197,7801個14日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
ガイド付シリンダ (MGGMB40-4~)
SMC¥75,980税込¥83,5781個15日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1F63
SMC¥49,980税込¥54,9781個15日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
ガイド付シリンダ (MGGLB40-4~)
SMC¥89,980税込¥98,9781個20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40