カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 介護用品(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「cm-31p」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気伝導率計 CM-31P用 純水用電気伝導率セル 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    電気伝導率計 CM-31P用 純水用電気伝導率セル

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    4日以内出荷
  • 【レンタル】ポータブル電気伝導率計 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    【レンタル】ポータブル電気伝導率計

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    測定範囲電気伝導率:0.1mS/mから10S/m、電気抵抗率:0.1Ω・mから10kΩ・m、塩分:0から4.00%質量(g)約280(電池含む)温度測定範囲(℃)0~80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×173×35機能オートホールド機能、時計機能、インターバルメモリー機能、印字機能表示器カスタムLCDレンジ切替自動/手動表示範囲(℃)-5~110インターフェイスRS-232C接続機器:パソコンまたは外部プリンタ EPS-P30、RS-232C通信機器:通信方式/調歩同期式・ボーレート/19200bps・キャラクタ長/8ビット・パリティ/無し・ストップビット/1ビット防水保護等級IP67(1m・30分浸漬可)
  • 【レンタル】ポータブル電気伝導率計(純水) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    【レンタル】ポータブル電気伝導率計(純水)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    充電式ニッケル水素電池使用可能。 電池の廃棄量を大幅に削減することができます。(市販の単3形充電式ニッケル水素電池及び充電器を別途ご用意ください。) さらに見やすくなりました。 カスタムLCD表示器が約1.2倍(メーカー従来比)の大きさとなり一層見やすくなりました。 1000データのメモリー機能搭載。 一定時間毎の自動メモリーも可能。短時間(半日程度)の簡易モニタリングなどに有効です。 バリデーション支援に向けたメモリ内蔵センサー「キャル・メモ」。 校正データ、セル定数をメモリー可能。一歩進んだ測定管理の実現。セル定数の設定ミスの心配もありません。
    用途浄化槽や工場排水管理・海・川・湖のDO測定・環境の公害分析・学校や研究室の実験 他測定方法交流2電極法サービス分類レンタル
  • 電気伝導率計 CM-31P用 フローセル 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    電気伝導率計 CM-31P用 フローセル

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    31日以内出荷
  • ポータブル電気伝導率計 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポータブル電気伝導率計

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    10日以内出荷
    質量(g)約280(電池含む)消費電力(W)約0.009(電池3V使用時)電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ(6VAオプション)測定方式交流2電極方式アナログ出力(ch1)出力数/3、項目/測定値、温度、レンジ(電気伝導率/抵抗率のみ)温度補償自動/手動/なしの中から切換設定。(温度補償方式)直線/純水二重温度補償。基準温度25℃。温度係数0~9.99%。(任意設定)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×35×173インターフェース(RS-232C非絶縁)接続機器/パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、通信仕様/(通信方式)調歩同期式、(ボーレート)19200bps、(キャラクタ長)8ビット、(パリティ)なし、(ストップビット)1ビット電池寿命(時間)約600校正セル定数、(温度)1点表示範囲(電気伝導率)0~200.0μS/m、0~2.000mS/m、0~20.00mS/m、0~200.0mS/m、0~2.000S/m、0~20.00S/m、0~200.0S/m(電気抵抗率)0.05~2.000Ω・m、0~20.00Ω・m、0~200.0Ω・m、0~2.000kΩ・m、0~20.00kΩ・m、0~200.0kΩ・m、0~2.000MΩ・m、0~20.00MΩ・m(塩分(電気伝導率からのNaCl換算値))0~4.04%、(温度)-5~110.0℃表示器カスタムLCDデータメモリ1000データ使用温湿度範囲0~45℃(オプションのACアダプタ、外部プリンタ使用時0~40℃)出力仕様(電気伝導率/抵抗率/塩分)0~1V FS(各レンジ)、(レンジ)100mV/レンジ、(温度)0~1V(0~100℃)時計機能有(測定時常時表示)オートホールド有(安定判断値:固定)防水仕様IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)メモリー機能インターバル/有(設定間隔1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定)
  • ポータブル電気導電率計 純水用 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポータブル電気導電率計 純水用

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    5日以内出荷
    純水測定対応型。省電力設計。バリデーション支援に向けたメモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。インターバル機能、オートホールド機能、データメモリ機能(1000データ)付。RS-232C出力、アナログ出力、外部プリンター接続機能付。
    付属品電気伝導率セル CT-27111D(リード長:1m) ※1 フローセル(PP製) CEF-22A ※1 ハンドストラップ 0TZ00006 単3形アルカリ乾電池(2本) ※2 取扱説明書仕様測定範囲(純水セル使用時)(電気伝導率)(m):5μS/~20S/、測定範囲(純水セル使用時)(電気抵抗率)(m):50Ω・~182kΩ・、測定範囲(純水セル使用時)(温度):0~80.0℃※測定範囲は使用するセルにより異なります。、防水構造:IP67、水深1m、30分浸漬可(※撹拌機能付電極接続時を除く。)切換方式(レンジ)電気伝導率/自動、抵抗率/手動(単位)電気伝導率、抵抗率/SI単位(S/m、Ω・m)と旧単位(S/cm、Ω・cm)の切換え可タイプ純水用使用温度範囲(℃)0~45(オプションのACアダプタ使用時)、0~40(外部プリンタ使用時)消費電力(W)約0.009(電池3V使用時)電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ(6VAオプション)測定項目電気伝導率、電気抵抗率、温度ケーブル長(m)1本体質量(g)約280測定方法交流2極法温度測定範囲(℃)0~80.0プリンタ出力オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×35×173機能バリデーション支援に向けたメモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用インターフェースRS-232C電池寿命(時間)約600温度補償(℃)0~100測定範囲(mS/cm)0.005~20繰返し性±0.5%FS、±0.2℃以内データメモリ1000データ表示項目電気伝導率・電気抵抗率・温度防塵防水性能IP67出力仕様電気伝導率/電気抵抗率: 0~1V FS(各レンジ) 温度:0~100℃ → 0~1V時計機能有(測定時常時表示)オートホールド有(安定判断値:固定)防水仕様IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)アズワン品番61-8517-68メモリー機能インターバル/有(設定間隔1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定)校正証明書なし
  • ポータブル純水用電気伝導率計 CM-31PW 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポータブル純水用電気伝導率計 CM-31PW

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    8日以内出荷
    純水領域から一般環境水測定まで対応(用途に応じたセンサが選択接続可能)。純水の電気伝導率温度補償機能搭載。省電力設計、充電式電池も使用可能。防水構造 IP67(1m、30分浸漬可)。セル定数メモリー付セル"キャル・メモ"採用。データメモリー機能(1000データ)。パソコン、外部プリンタ、記録計などに接続可能。
    付属品電気伝導率セル CT-27111D,フローセル(PP製)CEF-22A,ハンドストラップ 0TZ00006,単3形アルカリ乾電池(テスト用) 2本,取扱説明所測定範囲温度:0~80℃(表示範囲:-5~110.0℃)、0.000~14.000、mV(ORP):±0.2mV質量(g)約280(乾電池含む)消費電力(W)約0.009(パソコン、プリンタ等未接続時)、電池寿命 約600時間(推定値)電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池 2本 または 専用ACアダプタ(オプション)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68×35×173
  • アズツールセパレートディスポウェア ズボン アズワン

    アズツールセパレートディスポウェア ズボン

    アズワン
    ¥409税込¥450
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ウエストと足首にはゴムが入っており柔軟性が高いです。引っ張り・引き裂き・摩耗等に強く丈夫です。
    材質本体/3層構造SMS不織布、しぼり/ネオプレンゴム
  • 電気伝導率セルキャル・メモ(防水対応) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    電気伝導率セルキャル・メモ(防水対応)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    適合本体CM-31P/WM-32EP種別防水対応測定範囲(セル定数)0.1mS/m~10S/m(250-1)、0~80℃
  • WATCH MANPO TM-360シリーズ 山佐時計計器

    WATCH MANPO TM-360シリーズ

    山佐時計計器
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷
    歩数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、カレンダー、時刻を表示。7日分のデータをメモリー。雨・手洗いの際の水しぶきに耐えられる3気圧防水(日常生活防水)。メイン画面にいつでも戻れる「ホーム」ボタン採用。3D加速度センサー採用。歩行判定機能が歩行以外の振動計測を抑制。お客様ご自身で電池交換可能。
    付属品お試し用電池(CR2032× 1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き)材質本体/ABS樹脂、透明部/アクリル樹脂、裏フタ/ステンレス、バンド/強化ポリウレタン質量(g)約38(バンド、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40検出方式3D加速度センサー精度時計精度:平均月差±30秒以内(常温にて)、歩数精度:±3%以内(メーカー規格の振動試験器による)表示液晶5桁デジタル2段表示電源(個)CR2032 リチウム電池 1設定範囲歩幅/30~180cm(1cm単位)、体重/30~120kg(1kg単位)、カレンダー/2020年1月1日~2099年12月31日、時刻/AM12:00~PM11:59 ※12時間制(午前:A/午後:P表示)表示内容歩数/0~99999歩、歩行距離/0.00~999.99km、消費カロリー/0.0~9999.9kcaL、歩行時間/0H00M~23H59M、カレンダー/1月1日~12月31日、時刻/AM12:00 00~PM11:59 59 ※12時間制(午前:A/午後:P表示)、メモリー/今日・1~7日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー)電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて)適合手首周(cm)約14.5~21.5防水3気圧防水(日常生活防水)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約43×55×14.3(バンド部は除く)
  • 電気伝導率セル CT-57101C 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    電気伝導率セル CT-57101C

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    8日以内出荷
    対応機種電気伝導率 CM-25R/30R,MM-60R,CM-20J,CM-30G/40G/60G,WM-50EG,CM-31P,WM-32EP測定範囲(m)5μS/~1S/、{0.05μS/c~10S/c}リード線長さ(m)1
  • 電気伝導率セル CT-57101A 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    電気伝導率セル CT-57101A

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥70,980税込¥78,078
    1個
    8日以内出荷
    対応機種電気伝導率 CM-25R/30R,MM-60R,CM-20J,CM-30G/40G/60G,WM-50EG,CM-31P,WM-32EP測定範囲(m)1S/~100S/、{10μS/c~1S/c}リード線長さ(m)1
  • LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-50CM) SMC

    LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-50CM)

    SMC
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)50駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16RB) SMC

    LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16RB)

    SMC
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • iPhone 13 TPUソフト ウルトラクリア レイ・アウト

    iPhone 13 TPUソフト ウルトラクリア

    レイ・アウト
    ¥999税込¥1,099
    1個
    10日以内出荷
    TPUの弾力性で衝撃吸収グリップ感も良く、衝撃吸収性のあるソフトな素材。カメラに傷が付きにくい凸型設計。高い透明感で抜群の一体感を実現。衝撃をやわらげる柔らか素材×四つ角エアクッション。マイクロドット加工で背面の粘着痕を軽減。
    用途モバイルアクセサリーケース形状ノーマル質量(g)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15×7.5×1.2ケースソフト
  • ソファテーブルセット ホームテイスト

    ソファテーブルセット

    ホームテイスト
    ¥92,980税込¥102,278
    1台
    10日以内出荷
    天然木を使用した屋外でも使えるソファとテーブルのセットです。
    用途屋外・野外・ベランダ・バルコニー・テラス・キャンプ等のチェア、パーソナルチェア、椅子、イス、テーブルセットとして。セット内容テーブル1台・2人掛け1脚・1人掛け2脚色ブラウン耐荷重(kg)80/ソファ 20/テーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【1Pソファ】72×75×71 / (SH)39.5【2Pソファ】128×75×71 / (SH)39.5【テーブル】94×70×31素材天然木(アカシア) オイル仕上 ポリプロピレン ポリエステル
  • iPhone 13 ハイブリッド レイ・アウト

    iPhone 13 ハイブリッド

    レイ・アウト
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    17日以内出荷
    衝撃吸収&傷に強い衝撃吸収性のあるTPU×摩擦によるキズを低減するポリカーボネイト。カメラに傷が付きにくい凸型設計。鉛筆硬度2Hで傷に強い。衝撃をやわらげる柔らか素材×四つ角エアクッション。マイクロドット加工で背面の粘着痕を軽減。
    用途モバイルアクセサリー材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂ケース形状ノーマル色クリア質量(g)60タイプケース型対応機種iPhone 13寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15×7.5×1.2特性耐衝撃、ストラップホール付ケースハード
  • モジュラー形ParkerグローバルFRL ParkerTAIYO

    モジュラー形ParkerグローバルFRL

    ParkerTAIYO
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    22日以内出荷から92日以内出荷
  • ノズル用キャップ アズワン

    ノズル用キャップ

    アズワン
    ¥26,800税込¥29,480
    1個
    31日以内出荷
  • 細胞培養フラスコ 25cm2 フィルターキャップ ピールオフタイプ トリプルバッグ 390028シリーズ TPP

    細胞培養フラスコ 25cm2 フィルターキャップ ピールオフタイプ トリプルバッグ 390028シリーズ

    TPP
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1パック(28個)ほか
    103日以内出荷
    ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.5EU/ml以下●フィルターキャップ●容量:15ml●推奨容量:3~8ml●培養表面面積:25cm2●寸法(WxDxH):92x51x31mm●材質:P.S(フラスコ)、P.E(キャップ)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃
  • 細胞培養フラスコ 25cm2 フィルターキャップ ピールオフタイプ 90028シリーズ TPP

    細胞培養フラスコ 25cm2 フィルターキャップ ピールオフタイプ 90028シリーズ

    TPP
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1パック(70個)ほか
    103日以内出荷
    ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.5EU/ml以下●フィルターキャップ●容量:15ml●推奨容量:3~8ml●培養表面面積:25cm2●寸法(WxDxH):92x51x31mm●材質:P.S(フラスコ)、P.E(キャップ)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃