カテゴリ

  • 医療(3,025)
  • 店舗什器・備品(1,035)
  • 空調・照明・電設資材(923)
  • 手袋(657)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(654)
  • 介護用品(650)
  • 科学研究・開発用品(620)
  • 厨房用品(562)
  • パソコン/周辺機器(454)
  • 測定用品(387)
  • 学童・教育用品(341)
  • 卓上消耗品(338)
  • 救急・衛生(309)
  • メカニカル部品(301)
  • オフィス家具(299)
  • 農業・園芸資材(283)
  • 家電(276)
  • 建材・エクステリア(273)
  • 制御機器(265)
  • 船舶用品・漁業資材(259)
  • 作業服(256)
  • バイク部品(218)
  • 日用品(215)
  • 農業機械(180)
  • 事務用品(179)
  • 縫製用品(161)
  • ヘルスケア(157)
  • 清掃用品(137)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(132)
  • トラック用品・パーツ(130)
  • 塗装・養生・内装用品(111)
  • 切削工具(100)
  • 機構部品(93)
  • 物流用品(90)
  • 接着剤・補修材(89)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(89)
  • 防災用品(89)
  • 測量用品(土木/建設)(85)
  • 建築金物(85)
  • 配管・水廻り設備部材(80)
  • 梱包用品(77)
  • 安全靴・作業靴(75)
  • 電気材料(72)
  • カー用品(68)
  • 作業工具(62)
  • 油圧機器・油圧ホース(60)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(56)
  • FA担当者のオススメ新商品(55)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(50)
  • 安全保護具(48)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(47)
  • テープ(44)
  • 安全用品(44)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(38)
  • はんだ関連・静電気対策用品(36)
  • バイク純正部品(35)
  • 測定関連サービス(35)
  • クリーンルーム用品(34)
  • 電動工具(34)
  • 研磨材(29)
  • 保管用品(27)
  • 農具(27)
  • 洗剤・除去剤(26)
  • 安全標識(26)
  • 防犯用品(26)
  • バッテリー・電装(26)
  • 溶接用品(25)
  • 塗料(23)
  • 自転車部品(22)
  • スプレー・オイル・グリス(21)
  • 理美容(18)
  • トラック輸送・安全用品(18)
  • 空圧工具(18)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 住設機器(11)
  • 洗車・清掃(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • マスク(9)
  • トラック純正部品(8)
  • 鈑金・塗装(7)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 食品・飲料(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • タイヤ・足回り(1)

「cm10」の検索結果

15,931件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CM10シリーズ バラコンタクト フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CM10シリーズ バラコンタクト

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    4,398税込4,838
    1袋(100本)
    当日出荷から7日以内出荷
    形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC200定格電流(A)3結合方式ねじコンタクト形状メス
  • CM10シリーズ 2芯ストレートプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CM10シリーズ 2芯ストレートプラグ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで嵌合が出来るプッシュオン・ターンオフ方式の小型・丸形防水コネクタです。プラグコネクタを押し込むだけの操作で容易にロックされ、離脱時はカップリングを回転する事により、ロックが解除されます。従って、ケーブルが引っ張られる等、不慮の外力が加わった場合でも、嵌合が外れる心配がありません。 又、金属シェルの採用による堅牢な構造と、バックシェル、クランプナットを軽金属、樹脂に変更することにより、従来品より軽量化を実現しました。小形で防水性を兼ね備えており、各種電気電子機器への用途が広がります。
    形状ストレート種類丸型極数2使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)AC200耐電圧AC1500V(r.m.s.)/1分間定格電流(A)3適合ケーブル外径(Φmm)6.0~9.0絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式ねじ結線方式はんだ付&圧着コンタクト形状メス適合電線範囲 AWG(#)(圧着)16~20/(はんだ付け)16以下防水性IP67(嵌合時)結線方法圧着/はんだ
  • CM10シリーズ ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CM10シリーズ ボックスレセプタクル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    29,980税込32,978
    1パック(10個)
    7日以内出荷
  • 3DZケアマットレス L-3DZ+CM10/B83 ブルー 四国繊維販売

    3DZケアマットレス L-3DZ+CM10/B83 ブルー

    四国繊維販売
    109,800税込120,780
    1箱(1枚)
    7日以内出荷
  • 3DZケアマットレス L-3DZ+CM10/B91 ブルー 四国繊維販売

    3DZケアマットレス L-3DZ+CM10/B91 ブルー

    四国繊維販売
    109,800税込120,780
    1箱(1枚)
    7日以内出荷
  • 木製スプーン16cm10本入り K's collection

    木製スプーン16cm10本入り

    K's collection
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
    材質長さ(cm)16
  • 紙コースター 白色 今村紙工

    紙コースター 白色

    今村紙工(4件のレビュー)
    309税込340
    1パック(100枚)
    当日出荷
    厚さ0.5mmのコースターが安い!コースター用紙を使用した商品なので吸水性が高いです。
    用途コップ等の外側についた水滴の吸収に。材質パルプ厚さ(mm)0.5直径(Φmm)90
  • 木製フォーク16cm10本入り K's collection

    木製フォーク16cm10本入り

    K's collection
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    材質長さ(mm)160
  • Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:20, 圧着端子CM10PC10MQ SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:20, 圧着端子CM10PC10MQ

    SOURIAU
    42,980税込47,278
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 20●適合電線サイズ : 24→ 18 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : CL●併用可能製品 : Clipperシリーズコネクタ●コンタクトタイプ : シグナルA●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 10mΩ●動作温度 Min : -40℃●実装タイプ : ケーブルマウント℃●端子. 標準密度コネクタ( 1.6 mm 径)及び高密度コネクタ( 1.0 mm 径)用のコンタクトです。ブランキングピンは●未使用の 1.6 mm キャビティを埋めるために使用できます。圧着工具品番を使用してください 1.0 及び 1.6 mm コンタクトの場合は 194-2264 ●又はユニバーサル圧着工具フレーム(品番)を使用します 848-391 ●ダイセット品番 158-8955 ( 1.6 mm コンタクト専用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル miniB-A ブラック エレコム

    USBケーブル miniB-A ブラック

    エレコム(8件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB-A プラグ - USB Mini-B プラグ対応機種USB-Aポートを持つパソコンおよびUSB Mini-Bポートを持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480
  • 単袋入り木製スプーン16cm10本入り K's collection

    単袋入り木製スプーン16cm10本入り

    K's collection
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    材質長さ(cm)16
  • 業務用クッキングホイル 東洋アルミエコープロダクツ

    業務用クッキングホイル

    東洋アルミエコープロダクツ(7件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷
    ベーシックな銀のアルミホイルでホイル焼き等料理や食品の包装など多用途に使えます。 12μと厚みがあるためキャンプでも重宝できます。 多くの外食産業様へもご使用いただいております。 取り出しやすいガイドリール付き。
  • 単袋入り木製フォーク16cm10本入り K's collection

    単袋入り木製フォーク16cm10本入り

    K's collection
    229税込252
    1個
    6日以内出荷
    材質長さ(mm)160
  • 標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン)

    標準形ローラーチェーン

    KANA(片山チエン)(34件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • 天井取付キット CM10-VB Canon

    天井取付キット CM10-VB

    Canon
    34,980税込38,478
    1個
    13日以内出荷
    VB-R11VE/VB-R10VE用天井取付キット。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:その他環境規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2015-12-25●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源なしの為、非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4480-96
  • FCガーゼ 白十字

    FCガーゼ

    白十字(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    医療ガーゼタイプⅠ 一般医療機器 綿100%の天然繊維ですので、柔らかく吸収にも優れています。 蛍光塗料は一切使用していません。
    材質綿100%幅(cm)30医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000037医薬品医療機器等法一般医療機器
  • キーボード 有線 フルサイズ 薄型 メンブレン テンキー付き エレコム

    キーボード 有線 フルサイズ 薄型 メンブレン テンキー付き

    エレコム(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    キー入力がはかどる、サクサク軽い打ち心地。 PCに挿すだけの簡単接続で、すぐに使用することができる有線薄型フルキーボード。 キーを押した際の重さが、メーカー従来品と比較して約18%軽くなっており、小さい力でキー入力することができます。※TK-FCM075TBKと比較 キーストローク2.5mmの薄型キーを採用し、素早いキー入力を実現します。 最薄部は約12.7mmで、スタイリッシュな薄型設計です。 タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用しています。 大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。 ボリュームやメディアプレーヤーの操作などを専用キーで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 電池が不要で、PCに挿すだけですぐに使用することができる有線接続タイプです。 長さ1.5mのケーブルを採用しており、デスクトップPCなどでも余裕のある配線が可能です。 数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します。 キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。 スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。
    サイズフル質量(g)約531※ケーブル含むケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441.5×127.6×25.0(スタンド含まず)、441.5×127.6×33.5(スタンド時)※ケーブル除くインターフェースUSB保証期間6カ月間電源供給方式USBバスパワーホットキー数12キー
  • ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズ タカチ電機工業

    ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズ

    タカチ電機工業(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵・耐衝撃
  • キャップ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    キャップ ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    材質SCS14A形状キャップ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーボンブラシ SK11

    カーボンブラシ

    SK11(19件のレビュー)
    349税込384
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    マキタ電動工具用の交換カーボンブラシです。100Vの電圧に耐えられます。電流についても、マキタの機種に耐えられるようになっています。使い捨てスペアパーツを安価で取り替えられます。
    用途電動工具用交換カーボンブラシ。材質黒鉛の粉
  • むしとり網 24cm10本組 あみのエーワン

    むしとり網 24cm10本組

    あみのエーワン
    4,000税込4,400
    1セット(10本)
    17日以内出荷
    オーソドックスな竹製むしとり網。生地は風切の良いメッシュ生地採用しています。サイズ:全長 約129cmx径24cm(K105ちびっこ虫あみが個別に袋に入った状態の商品になります。)
    質量(g)約120寸法(cm)24×129×2.5網目(mm)約2数量(本)10深さ(cm)網:40
  • カーペンターミニ快段目盛 SK(新潟精機)

    カーペンターミニ快段目盛

    SK(新潟精機)(14件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    小さいながら本格的な曲尺です。 ポケットや筆箱にも入り、携帯に便利です。 深さ測定に便利な逆目目盛付き(裏面)。 フック穴付。 材質:ステンレス SUS420J2
    材質ステンレス420J2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイントリンク KANA(片山チエン)

    ジョイントリンク

    KANA(片山チエン)(17件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • ボルトナットキャップ TRUSCO

    ボルトナットキャップ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    689税込758
    1セット(10個)
    当日出荷
    ボルトナット部用の保護キャップです。
    用途ボルトナット部でのけが防止やサビ防止に材質L.D.ポリエチレン(PE)
  • オフセットリンク KANA(片山チエン)

    オフセットリンク

    KANA(片山チエン)(11件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • タックケース ハードタイプ クラウン[事務用品]

    タックケース ハードタイプ

    クラウン[事務用品](2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(5枚)
    当日出荷
    スチールの棚や書庫、ロッカーなどの名札に。中紙が替えられるので表記の変更もスムーズ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リーダー ガーゼ 日進医療器

    リーダー ガーゼ

    日進医療器(3件のレビュー)
    589税込648
    1枚
    当日出荷
    コットン100%使用でソフトな肌ざわりです。
    材質綿100%幅(cm)30医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000004医薬品医療機器等法一般医療機器
  • アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品]

    アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型

    協和[機構部品](7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。
    形状長形耐熱温度(℃)90
  • アースコード ENGINEER(エンジニア)

    アースコード

    ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    適合ZCM-05、ZCM-06トラスコ品番775-8570質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキー付き 抗菌 薄型 フルキーボード エレコム

    キーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキー付き 抗菌 薄型 フルキーボード

    エレコム(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! サクサク軽い打ち心地で、PCに挿すだけで使える有線薄型フルキーボード。
    幅(mm)441.5サイズフル高さ(mm)33.5(スタンド時)、25(スタンド含まず)質量(g)約535※ケーブル含む奥行(mm)127.6ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441.5×127.6×25.0(スタンド含まず)、441.5×127.6×33.5(スタンド時)インターフェースUSB保証期間6カ月間電源供給方式USBバスパワーホットキー数12キーキーの有無テンキー:あり
  • ふぉーむPro 03101 10X10CM 10マイ コンバテックジャパン

    ふぉーむPro 03101 10X10CM 10マイ

    コンバテックジャパン
    4,498税込4,948
    1箱(10枚)
    7日以内出荷
  • ビーポップ カッティング用替え刃 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ カッティング用替え刃

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(2本)
    当日出荷
  • カラービット 両頭タイプ ANEX

    カラービット 両頭タイプ

    ANEX(5件のレビュー)
    249税込274
    1パック(2本)
    当日出荷
    カラーで先端サイズの見分けが簡単です。両頭タイプです。両端部非塗装で刃先精度が抜群です。(+)No.1は赤色塗装です。
    用途ネジ回しに材質クロムモリブデン バナジウム鋼先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • レターケース A4 ナカバヤシ

    レターケース A4

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    カラー分類でスピィーディな書類整理。 見出し部は45度の傾斜付きです。 立ったままでも見出しカードが一目で読みとれます。 8通りに使える見出しカード付。見出しカードは2種類の折り方により、8通りに使い分けることができます。
    材質本体/スチール、引出し/透明スチロール樹脂アイボリーサイズA4タイプタテ型
  • USB TypeC用キャップ メス側 トライメイト

    USB TypeC用キャップ メス側

    トライメイト(2件のレビュー)
    299税込329
    1セット(10個)
    当日出荷
    使用していないコネクタを破損やほこりから防ぎます。メス側10個セットです。テープで本体に貼り付けて設置が可能です。
    材質ABS寸法(mm)12×5×25ブラック質量(g)1種類USB Type-Cメス用
  • ACマルチアダプター EAST

    ACマルチアダプター

    EAST(1件のレビュー)
    3,228税込3,551
    1個
    当日出荷
    3V、4.5V、6V、7.5V、9V、12V、 に対応したマルチタイプのACアダプター
    出力電流(A)1出力端子DCコネクタ
  • シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SS400 大阪魂

    シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SS400

    大阪魂(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
    用途シャフトの固定などに。付属品六角穴付き止めねじ形状フランジ形材質(本体)スチール(SS400)軸穴径公差H7表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
  • テガダームHPトランスペアレントSP 9536SP 10X12CM 10マイ 3M(スリーエム)

    テガダームHPトランスペアレントSP 9536SP 10X12CM 10マイ

    3M(スリーエム)
    2,498税込2,748
    1箱
    5日以内出荷
    表面摩擦抵抗の低いタイプのドレッシング材。傷の被覆・保護、注射針またはカテーテル穿刺部固定。γ線滅菌済。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000129医薬品医療機器等法一般医療機器
  • バリケアウエハー,10cm×10cm コンバテックジャパン

    バリケアウエハー,10cm×10cm

    コンバテックジャパン
    9,998税込10,998
    1箱(10枚)
    4日以内出荷
    ストーマ周囲の深いしわ・くぼみを補正する補正用皮膚保護剤。 皮膚に優しい「バリケア」皮膚保護剤を採用。 くぼみやしわに合わせて自由にカットし、補正に用います。
    寸法(cm)10×10
  • チェーンジョイント オリエンタルチエン(OCM)

    チェーンジョイント

    オリエンタルチエン(OCM)(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数1
...