カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
    • ポンプ用部品(1)
  • 農業機械(5)
    • 丸山製作所補修部品(5)
  • 店舗什器・備品(126)
  • トラック用品・パーツ(116)
  • 建築金物(80)
  • 厨房用品(75)
  • 日用品(73)
  • 縫製用品(58)
  • 作業服(40)
  • 介護用品(38)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(35)
  • 農業・園芸資材(34)
  • オフィス家具(32)
  • 家電(32)
  • 卓上消耗品(30)
  • メカニカル部品(26)
  • 清掃用品(23)
  • 学童・教育用品(20)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 医療(14)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • ヘルスケア(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 保管用品(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 防災用品(7)
  • カー用品(6)
  • 安全用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 安全保護具(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 理美容(4)
  • マスク(4)
  • 事務用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 切削工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測定用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
使用液
定格電圧(V)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cm5h」の検索結果

1,084件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグ、スパーク(CM5H) 工進

    プラグ、スパーク(CM5H)

    工進
    ¥869税込¥956
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途クランクケースセット/カムプーリー適合品番SEH-25L-AAA-0など部品番号31915-Z0H-801
  • SPARK PLUG(CM5H) ホンダ

    SPARK PLUG(CM5H)

    ホンダ
    ¥899税込¥989
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • プラグ、スパーク(CM-5H) BIGM(丸山製作所)

    プラグ、スパーク(CM-5H)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    図解NoMB350HU エンジン クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.12、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.13、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 プラグ、スパーク(CM-5H)_No.13、AS51TR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 プラグ、スパーク(CM-5H)_No.16、MSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.13、BCS254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MLSE-51H 100M エンジン クランクケース、シリンダ部品 プラグ、スパーク(CM-5H)_No.16、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.13、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.13、HBC254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MB250HU エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.13、MS7300H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.16など
  • プッシュオフクランプレバー PCM MIYOSHI(小西製作所)

    プッシュオフクランプレバー PCM

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形歯数24材質(本体)亜鉛ダイキャスト質量(g)23×30種類クランプレバー回し半径(mm)30寸法t(mm)9寸法S(mm)9寸法D(Φmm)17表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装寸法d(Φmm)9.1寸法R(mm)30材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • DCギアドモータ TP-3452A-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452A-CMタイプ

    スリーピース
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-3850A-CMタイプ(ブラシ付きギアドモータ) スリーピース

    DCギアドモータ TP-3850A-CMタイプ(ブラシ付きギアドモータ)

    スリーピース
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:38.5許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-26
  • DCギアドモータ TP-3442B-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3442B-CMタイプ

    スリーピース
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3641B-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641B-CMタイプ

    スリーピース
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3641A-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641A-CMタイプ

    スリーピース
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3641C-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641C-CMタイプ

    スリーピース
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3452C-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452C-CMタイプ

    スリーピース
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-4668F-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-4668F-CMタイプ

    スリーピース
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】46電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3850J-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3850J-CMタイプ

    スリーピース
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】38.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3641E-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641E-CMタイプ

    スリーピース
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3641EB-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641EB-CMタイプ

    スリーピース
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
  • DCギアドモータ TP-3641AB-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641AB-CMタイプ

    スリーピース
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
  • DCギアドモータ TP-3641BA-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641BA-CMタイプ

    スリーピース
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
  • DCギアドモータ TP-3641D-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641D-CMタイプ

    スリーピース
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3452B-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452B-CMタイプ

    スリーピース
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-3442C-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3442C-CMタイプ

    スリーピース
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3641CB-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641CB-CMタイプ

    スリーピース
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
  • DCギアドモータ TP-3641EA-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641EA-CMタイプ

    スリーピース
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
  • DCギアドモータ TP-3641CA-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641CA-CMタイプ

    スリーピース
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
  • DCギアドモータ TP-3641AA-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641AA-CMタイプ

    スリーピース
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
  • DCギアドモータ TP-3641DB-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641DB-CMタイプ

    スリーピース
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
  • DCギアドモータ TP-3641BB-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641BB-CMタイプ

    スリーピース
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
  • DCギアドモータ TP-3641DA-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641DA-CMタイプ

    スリーピース
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
  • DCギアドモータ TP-3640H-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3640H-CMタイプ

    スリーピース
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:37.5、ギア部:60適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
  • DCギアドモータ TP-3442E-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3442E-CMタイプ

    スリーピース
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3850K-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3850K-CMタイプ

    スリーピース
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】38.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-68A
  • 金具取付ボルト CM5 Series用取付金具 SMC

    金具取付ボルト CM5 Series用取付金具

    SMC
    ¥899~税込¥989~
    1個
    21日以内出荷
    用途CM5 フート/フランジ金具用材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応内訳金具取付ボルト4個
  • ポルテH 135cm  5点ダイニングセット サンコウ

    ポルテH 135cm 5点ダイニングセット

    サンコウ
    ¥55,980税込¥61,578
    1セット
    7日以内出荷
    幅135cmのダイニングテーブルとダイニングチェア4脚の5点セットです。シンプルなデザインで様々なインテリアにマッチします。テーブルは天板にブラウンはウォールナット、ナチュラルはオークの突板を使用しているので、天然素材のぬくもりと高級感を感じられます。チェアは座面はPVCで汚れてもお手入れが簡単です。出し入れしやすいようアームレスデザインになっています。2色からお選びいただけます。
    用途事務所の来客用、休憩室、待合室のダイニングセット、テーブルチェアセット、食卓セットとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:135×80×70、チェア:44×52×92(SH43)
  • フリーサイズカードスタンド 友屋

    フリーサイズカードスタンド

    友屋(4件のレビュー)
    ¥71税込¥78
    1個
    当日出荷
    材質透明スチロール樹脂適合厚さ(mm)カード:0.3まで対応
  • 川砂 あかぎ園芸

    川砂

    あかぎ園芸(26件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1袋(2L)
    当日出荷から3日以内出荷
    群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
    仕様天然素材
  • 盛り塩用 清めの塩 神棚の里

    盛り塩用 清めの塩

    神棚の里(4件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    盛り塩用の塩。 神棚・盛り塩専用に、赤穂の海水を平釜で製塩した純国産のお塩。 しっとりとした質感と、真っ白で美しい結晶を持つ「清めの塩」は、ひときわ綺麗な盛り塩が作れるお塩です。 保管に便利なチャック付きスタンドパック。
    用途神棚・盛り塩用
  • スチールラック H186cm 棚5段 H186cm D45.7cm アズワン

    スチールラック H186cm 棚5段 H186cm D45.7cm

    アズワン
    ¥21,500~税込¥23,650~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕様アジャスター付き質量(kg)14~23高さ(mm)1860タイプ組立式奥行(mm)457耐荷重(kg/段)70キャスターキャスター:ストッパー付き・無し×各2個キャスター径(Φmm)60材質(棚板)スチール棚ピッチ(mm)(中間棚)25材質(ポール)スチール棚段数(段)5
  • スチールラック H156cm 棚5段 H156cm D45.7cm アズワン

    スチールラック H156cm 棚5段 H156cm D45.7cm

    アズワン
    ¥20,700税込¥22,770
    1個
    4日以内出荷
    仕様アジャスター付き質量(kg)14~23高さ(mm)1560タイプ組立式奥行(mm)457耐荷重(kg/段)70キャスターキャスター:ストッパー付き・無し×各2個キャスター径(Φmm)60棚ピッチ(mm)(中間棚)25
  • 赤玉土 小粒 あかぎ園芸

    赤玉土 小粒

    あかぎ園芸(46件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1袋(2L)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    関東ローム層の赤土を乾燥・粉砕・ふるい分けした物で殆どの植物に使える基本用土です。 通気性・保水性・保肥性に優れ、大粒は鉢底の土、小粒は挿木用としても使用できます。
    仕様粉抜き良品
  • トーヨーオートポンプ 三宅化学

    トーヨーオートポンプ

    三宅化学(7件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    満タンになると自動で停止する、電動灯油ポンプ。入り切りがしやすい大きなスイッチでらくらく操作。 単1形乾電池2本で動く商品。
    仕様[ポンプ駆動方式]ダイレクト・ドライブ方式、[電子回路素子]トランジスター材質ポリエチレン、ポリプロピレン、ABS樹脂全長(mm)745色ホワイト×グレー質量(g)249タイプ自動停止センサー赤外線フォトカプラー流量(L/min)約9使用液灯油(JIS1号灯油)使用電池単一形アルカリ乾電池×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×5×74.5使用温度-5~+45℃
  • NRシリーズ ワイドCOBヘッドライト ハイブリッド GENTOS

    NRシリーズ ワイドCOBヘッドライト ハイブリッド

    GENTOS(3件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    当日出荷
    ジェントスのプロ向けCOBヘッドライト NRシリーズのハイエンドモデル。広範囲照射を得意としているCOBLEDチップが搭載されており、近距離照射を得意とするモデル。最大620ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco/Flash の4段階照射でEcoモード時は14時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)保護カバー×1枚。NRX-180H 後継
    用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド、保護カバー、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>OFF どのタイミングでも、長押しで点滅質量(g)203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×34.3×33.2使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:620明るさ(Lm)光源(約)620~60照射距離(m)最大:(約)32電球の種類LED連続点灯時間(時間)3~14落下耐久(m)テスト:2
...
cm5h プラグ特集