カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 測定用品(4)
  • 建築金物(3)
  • 制御機器(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 切削工具(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「cms0010」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トレイルカメラ_バッテリー内蔵 サンワサプライトレイルカメラ_バッテリー内蔵サンワサプライ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
オフィスや家庭に設置しても違和感のないシンプルデザインの防犯カメラ。WIFIなどネットワーク設定が不要。簡単に設置できます。外部電源不要。カメラに内蔵した充電電池で動作するので配線工事が不要です。繰り返し使える充電電池を内蔵。電池交換が不要で経済的です。人感センサーを内蔵。人間や動物に反応し録画を開始、いなくなれば録画を停止し電池の消耗を防ぎます。夜間でもはっきり見える赤外線LEDを**個搭載。※夜間はモノクロ撮影になります。スタンバイモードで最大3ヶ月待機出来る省電力設定940nmの赤外線LEDを採用。夜間撮影時に赤外線の光が目立たずカメラを発見されにくい仕様です雨の中でも使用できるIP67防水設計タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。設定した時間内でのみ動作するタイマー機能を搭載別売のUSB AC電源と組み合わせる事で電池切れを気にすることなく使用できます。
仕様(赤外線波長)940その他【マイク】モノラルセット内容カメラ本体、充電ケーブル(USBAコネクタ-TypeC)、取扱説明書兼保証書電源リチウムイオン電池レンズF=1.8センサーCMOSインターフェースUSBカードリーダーの機能として使用解像度【ビデオ】3264×2448@10fps、2688×1520@24fps、1920×11080 @30fps、1280×720@30fps【静止画】36MP:8000×4500(ソフトウェア補間);32MP:7584×4266(ソフトウェア補間);24MP:6528×3672(ソフトウェア補間);8M:3840×2160;5M:3072×1728;3M:2304×1296; 1M:1280×720;バッテリー容量(Ah)9.6インターバル5秒~59秒、1~60分フラッシュ(赤外線)20m防塵防水性能IP67スピーカーありLED(赤外線)32灯トリガー0.2秒フォーカス固定画面サイズ2.4インチ撮影モード写真/動画/写真+動画画素数800万画素連続撮影可能枚数6記録メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大512GBまで対応※容量128GB以上のSDカードを推奨センサー感知範囲120°/20m(※気温や周辺の温状況など環境により大幅に異なります)待機時間最大6ヶ月(※ご使用環境により大幅に異なります)画角(対角)100°動作温度範囲(℃)5~40カメラ仕様トレイルカメラ, セキュリティカメラ撮影時間(秒)(動画)3~5960~600分
冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU3~) SMC冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU3~)SMC
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷凍式エアドライヤ IDF15 SMC冷凍式エアドライヤ IDF15SMC
269,800税込296,780
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
コバルトソー 岡崎精工コバルトソー岡崎精工
17,980税込19,778
1個
当日出荷から25日以内出荷
MCO工具 切断加工用 ホモ処理:溶着防止に効果があります。
略号CMS表面処理ホモ処理品
ミクロサンプルチューブ CMSシリーズ シゲミミクロサンプルチューブ CMSシリーズシゲミ
49,980税込54,978
1箱(2組)
5日以内出荷から31日以内出荷
門柱キャップ TOEX(LIXIL)門柱キャップTOEX(LIXIL)
979税込1,077
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-1~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-1~)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
落し棒ホルダーセット CMT21160A TOEX(LIXIL)落し棒ホルダーセット CMT21160ATOEX(LIXIL)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
セット内容旧アルシャイン用(06年4~10年7)/落し棒ホルダーx2、落し棒ホルダーキャップx2、ホルダー固定ねじx4、落し棒固定ねじx3/在庫終了時はCMS21160A(MB)で対応可オータムブラウン適合シリーズアルシャイン
IDU3E-15E1 - 使用冷媒 R134a(HFC) 高温入気 SMCIDU3E-15E1 - 使用冷媒 R134a(HFC) 高温入気SMC
259,800税込285,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
Siemens スイッチモジュール ディスプレイ付き SIEMENSSiemens スイッチモジュール ディスプレイ付きSIEMENS
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:LOGO! 8電源電圧:12 → 24 V dc入力タイプ:デジタル入力数:4取り付けタイプ:DINレール幅:72mm長さ:90mm寸法:90 x 72 x 55 mm通信ポート番号:4モジュールタイプ:スイッチモジュールすべての 8 - 通信モジュールCMS12/24. 通信モジュールLOGO! CMS 12/24で機能を拡張します。 新しいLOGO!の産業向け設計 LOGO! 8世代の接続用の省スペース設計です。 LOGO! 8用に最適化されています。 DINレール又は壁面に取り付け可能です。. LOGO! CMS 12/24 LOGO用のアンマネージド産業イーサネットスイッチ! 0BA7及び0BA8 RJ45ポート4個、10 / 100 Mbit/s 診断用の前面ポート1個 オートクロッシング及びオートネゴシエーション 設定不要の迅速な試運転 ポート毎に設置された電源電圧LED、リンクステータスLED、及びデータ転送LEDによる簡単な診断 12 / 24 V dc電源RoHS指令(10物質対応)対応
5メガピクセル ウィズマインド ネットワーク フィッシュアイカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)5メガピクセル ウィズマインド ネットワーク フィッシュアイカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
57,980税込63,778
1台
7日以内出荷
1/2.7″ 5 メガピクセル プログレッシブ CMOS、 低照度、 高解像度 H.265 & H.264 トリプルストリームエンコード 最大 30fps@5M(2592×1944) WDR(120dB)、 3DNR、 HLC、 BLC対応 マルチネットワーク監視:WEB ビューア、 CMS(DSS / PSS)、 DMSS マイク内蔵 1.4mm フィッシュアイレンズ マイクロSDカード 256GB、 IP67、 PoE 防水防塵 / 耐衝撃性能 IP67 / IK10 DC12V / 1A、 PoE対応 ヒートマップ、 ピープルカウント対応
仕様【パン/チルト/回転範囲】パン:0°~355° チルト:0°~55° 回転:0°~355°、【ヒートマップ】対応、【IVS】トリップワイヤー、侵入検知、【ピープルカウント】最大 4 つのエリアをサポート、レポート出力、【インテリジェントサーチ】インテリジェント検索、イベント抽出、【ビデオ圧縮方式】H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG(サブストリーム)、【スマートコーデック】H.265+/H.264+、【ストリーミング能力】3 、【ビットレート制御】CBR/VBR、【ビットレート】H.264:3Kbps~8192Kbps、H.265:3Kbps~8192Kbps、【Day/Night】カラー/白黒 、【BLC モード】BLC/HLC/WDR(120dB)、【シーン調整】対応、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、【ノイズリダクション】3D DNR、【動き検出】オフ/オン(4ゾーン)、【注目画像領域】対応(4ゾーン)、【プライバシーマスク】対応(4ゾーン)、【ビルトインマイク】対応、【アラームイベント】SD カード無し、SD カードフル、SD カードエラーネットワーク切断、IP アドレスコンフリク、不正アクセス、動体検知、改ざん検知、トリップワイヤー侵入検知、シーンチェンジ、音声検知、電圧検知、外部アラーム、【最大ユーザーアクセス数】20ユーザー(合計帯域:64Mbps まで)、【エッジストレージ機能】FTP、SFTP、MicroSD カード 256GB、【Web ビューワー】IE:IE8/IE9/IE11、Chrome、Firefox、【マネージメントソフトウェア】SmartPSS、DSS、DMSS適合スマートフォン:iOS、Android材質筐体:金属質量(kg)0.387電源(V)DC12/1A、PoEポート数オーディオ:入力×1、出力×1(RCA ポート)、アラーム:入力×1(5mA/DC3V~5V)、出力×1(300mA/D12V)消費電力(W)5.1以下(DC12V)、6以下(PoE)レンズ固定制御フォーカス:固定有効画素数2592(H)×1944(V)寸法(Φ×mm)外形:110×62解像度5M(2592×1944)、3M(2048×1536)UXGA(1600×1200)、1、3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、CIF(352×240)動作環境-30℃~+55℃、95%RH 以下視野角水平:180°、垂直:180°防塵防水性能IP67焦点距離(mm)1.4S/N比56dB以上保存環境-40℃~+60℃、95%RH 以下耐衝撃性IK10互換性ONVIF、(Profile S/Profile G/Profile T)、CGI、検知 観察 認識 識別 Milestone、Genetec、 P2Pホワイトバランスオート、ナチュラル、街灯、屋外、マニュアル、カスタム撮影距離(m)近接:0.2、検知:28、観察:11.2、認識:5.6、識別:2.8F値F2.0シャッタースピードオート/マニュアル、1/3秒~1/100.000秒マウントM12ネットワークタイプSDK と API:対応プロトコルIPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、PPPoE、802.1×各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:ElectromagneticCompatibilityDirective、2014/30/EU、FCC:47CFRFCCPart15、SubpartB、UL/CUL:UL60950-1CAN/CSAC222No.60950-1-07フレームレートメインストリーム:2592×1944(1~30fps)、サブストリーム:704×480(1~30fps)、サードストリーム:1280×720(1~30fps)走査方式プログレッシブ音声圧縮方式PCM/G.711a/G.711Mu/G726/AACイメージセンサー1/2.7”5メガピクセルプログレッシブCMOS総質量(kg)0.502イーサネット対応RJ-45(10/100Base-T)容量(MB)RAM:512、ROM:128
落し棒ホルダーセット CMV21160A TOEX(LIXIL)落し棒ホルダーセット CMV21160ATOEX(LIXIL)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
セット内容旧アルシャイン用(06年4~10年7)/落し棒ホルダーx2、落し棒ホルダーキャップx2、ホルダー固定ねじx4、落し棒固定ねじx3/在庫終了時はCMS21160A(MB)で対応可シャイングレー適合シリーズアルシャイン
落し棒ホルダーセット CMR21160A TOEX(LIXIL)落し棒ホルダーセット CMR21160ATOEX(LIXIL)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
セット内容旧アルシャイン用(06年4~10年7)/落し棒ホルダーx2、落し棒ホルダーキャップx2、ホルダー固定ねじx4、落し棒固定ねじx3/在庫終了時はCMS21160A(MB)で対応可ブロンズ適合シリーズアルシャイン
液晶モニタ 32型 4K UHD/Mini LED バックライト/IPS/3年保証 PA32UCXR ASUS(エイスース)液晶モニタ 32型 4K UHD/Mini LED バックライト/IPS/3年保証 PA32UCXRASUS(エイスース)
579,800税込637,780
1台
76日以内出荷
より小さなLEDを使用するミニLEDバックライト技術により、小型のLEDを高密度で配置することで、精度と輝度が向上。驚異的な2304分割のバックライトを個別に制御することで、より高い輝度と深みのある濃い色を確保し、比類ないコントラストを実現し、HDRコンテンツを忠実に再現。Dolby Vision、HLG、HDR10を含む複数のHDRフォーマットに対応。内蔵カラーメーターは自動キャリブレーションをサポートし、CalmanおよびLight Illusion ColourSpace CMSのプロフェッショナルキャリブレーションソフトウェアに対応。工場出荷前プレキャリブレーションが行われ、ASUSの高度なグレースケールトラッキング技術を使用した厳格なテストを実施。100% sRGB、99% Adobe RGB、97% DCI-P3、およびRec. 2020色域を提供し、業界トップクラスのDelta E < 1の色精度を実現。デュアルThunderbolt 4(最大90Wのパワーデリバリー対応)、HDMI、DisplayPort、および内蔵USBハブを含む幅広い接続性。
付属品HDMIケーブル・ DisplayPortケーブル・モニターフード・電源コード・クイックスタートガイド・Thunderbolt4ケーブル・ USBC to Aケーブル・保証書・ウエルカムカード質量(kg)13.8、本体・パッケージ込:20.5電源(V)100~240表面処理ノングレア機能【搭載技術/機能】Trace Free Technology:搭載・Color Temp. Selection:搭載(5 modes)・Color Adjustment:6-axis adjustment(R/G/B/C/M/Y)・Gamma Adjustment:搭載 (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )・Color Accuracy:△E< 1・ASUS ProArt Hardware Calibration:搭載・ProArt Palette:搭載・QuickFit Plus:搭載・PIP / PBP Technology:搭載・HDCP:搭載2.2・VRR Technology:搭載(Adaptive-Sync)・HDR Preview:搭載・Low Blue Light:搭載・Multiple HDR Mode:搭載コントラスト比1000:1(typ)・1000000:1(HDRon)液晶パネルパネルサイズ32型ワイド・バックライトMini-LED・最大解像度3840x2160・画素ピッチ0.1845mm・視野角水平178°/垂直178°・最大輝度1000cd/m(typ.)・1600cd/m(HDRon)・応答速度5ms(GTG)・最大表示色約10億7370万色・広色域対応ColorSpace(sRGB):100%・ColorSpace(AdobeRGB):99%・ColorSpace(DCI-P3):97%・ColorSpace(Rec.2020):85%・HDR(HighDynamicRange)搭載/HDR10/HLG/DolbyVision/DisplayHDR1400・フリッカーフリー搭載解像度3840×2160保証期間3年スピーカー3W×2色(本体)BLACK調節範囲(mm)高さ:0~100RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)ピボット: 左右回り90アスペクト比16:9走査周波数デジタル:水平/垂直・HDMI:135~135 KHz (H) / 40~60 Hz (V)、Thunderbolt・USB-C・DisplayPort:135~135 KHz (H) / 40~60 Hz (V)入出力端子デジタル入力:Thunderbolt 4×2(Daisy Chain)、DisplayPort 1.4×1、HDMI(v2.0)×2、USB-C Power Delivery:90W/USB HUB:USB 3.2 Gen 2 Type-A×3、USB 3.2 Gen 2 Type-C×1/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)72.7×60.1×24.5(スタンド含む)パネル駆動方式IPS上下角度調節チルト:上23°~下5°対応VESA規格100mm×100mmセキュリティ機能ケンジントンセキュリティースロット:搭載角度調節【左右】スウィーベル:30°
切断用メタルソー(ホモ処理品) 岡崎精工切断用メタルソー(ホモ処理品)岡崎精工
17,980税込19,778
1枚
3日以内出荷から14日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理ホモ処理
アズビル マイクロフロー azbil(旧:山武)アズビル マイクロフローazbil(旧:山武)
289,800税込318,780
1個
20日以内出荷から111日以内出荷
マスフロー azbil(旧:山武)マスフローazbil(旧:山武)
259,800税込285,780
1個
29日以内出荷から59日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
マスフロー azbil(旧:山武)マスフローazbil(旧:山武)
229,800税込252,780
1個
20日以内出荷から60日以内出荷
マイクロフロー azbil(旧:山武)マイクロフローazbil(旧:山武)
229,800税込252,780
1個
60日以内出荷
気体用マスフローメータ CMSシリーズは、検出部に独自開発の熱式流速センサである「μFセンサ(マイクロフローセンサ)」を使用した、質量流量計です。 マイクロマシニング技術を駆使して製作される超微細な流速センサと高度な流路設計技術の融合により、従来にない高精度、ワイドレンジアビリティを低価格で実現しました。 また、使いやすさと高い信頼性を兼ね備えたこれからの流量計です。 【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)約800使用圧力範囲(MPa)-0.07~1.0定格電圧(V)DC12~24適合ガス水素、ヘリウム ただし腐食成分(塩素、硫黄、酸)を含まない乾燥気体であること。また、ダスト及びオイルミストを含まない清浄気体であること関連資料(1.53MB)流量レンジ(L/min)0~10(standard)
マスフローメータ azbil(旧:山武)マスフローメータazbil(旧:山武)
219,800税込241,780
1個
61日以内出荷
品名マスフローメータ定格電源電圧DC12~24V消費電流(mA)100以下使用圧力範囲-0.07~1MPaサンプリング周期100±20ms関連資料寸法、仕様情報(1.53MB)