カテゴリ
- 作業工具(33)
- 油圧機器・油圧ホース(31)
- バイク純正部品(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 電気材料(11)
- 制御機器(10)
- 自動車純正部品(10)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 機構部品(7)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 測定用品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 作業服(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 電動工具(3)
- メカニカル部品(2)
- 日用品(2)
- オフィス家具(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 建築金物(2)
- 医療(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ParkerTAIYO(31)
- 東日製作所(24)
- ホンダ(17)
- SMC(16)
- エスコ(11)
- KANON(中村製作所)(7)
- SICK(6)
- デンカエレクトロン(5)
- ニッサン(5)
- フエニックス・コンタクト(4)
- 東芝キヤリア(4)
- トヨタ(4)
- アズワン(3)
- テクロック(3)
- タカノ(3)
- アマノ[事務用品/清掃用品](2)
- omron(オムロン)(2)
- コクヨ(2)
- 日東工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cn60」の検索結果

ホーム床点検口
ダイケン(6件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷から3日以内出荷外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。 外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。 蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。 15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付
デンカエレクトロン(2件のレビュー)¥339税込¥3731巻(1m)当日出荷色透明長さ(m)1収縮前内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)2収縮後肉厚(mm)1.2
ビニールチューブ UTC-N 20mカット品
ユーボン(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(10m)当日出荷から10日以内出荷定尺100m、200mのビニールチューブを 使い勝手の良い、20mカットいたしました。 ※UTC-6.0は、10mです。用途電線等の保護チューブ用。 印字してナンバーチューブ。材質ビニール
透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付
デンカエレクトロン¥1,698税込¥1,8681巻(5m)当日出荷色透明長さ(m)5収縮前内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)1.2収縮後肉厚(mm)1.2
ACN-A キャストボックス(防塵・防水パッキン付)
日東工業¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から4日以内出荷塗装色ライトベージュ(5Y7/1)仕様防塵、防水パッキン付材質アルミ鋳造製保護等級IP66設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:3~4ボデー:3~3.5扉形式カバーをねじ止め
WINCOS カーフィルム プレミアムシリーズ
リンテック(LINTEC)¥9,498税込¥10,4481枚(1m)翌々日出荷WINCOSの中で最も遮熱性能に優れたフィルム。 遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。 飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。紫外線透過率(%)<1熱貫流率(W/m2・K)5.9
らくらくセンサーライト クリップ USB充電・乾電池2WAYタイプ
DAISHIN(大進)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷明るさ250ルーメン。USB充電と乾電池のどちらでも使用可能です。大きく開いたクリップや内蔵の磁石でいろんなところに取付け可能。防雨構造の為、雨に濡れる場所でも設置可能です。用途玄関や倉庫など電球の種類LED色ブラック本体寸法(縦×横×高さHmm)10.8×90×107質量(g)220付属品クリップ、USBケーブル、磁石取付用プレート、取扱説明書センサー感知方式赤外線検知方式センサー探知範囲探知角度:最大約120度、探知距離:最長約6m明るさ(Lm)250点灯時間約15秒固定・常時点灯モード切替ON/OFF/AUTO使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh使用時間(時間)AUTO(センサーモード)時:1日5回点灯で約1か月間、常時点灯時:約1時間電池単3アルカリ電池×3本(別売)
産業用換気扇用防鳥網(ステンレス製)
東芝キヤリア¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から8日以内出荷材質(枠)SUS304、(金網)SUS304付属品付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本寸法H(mm)15寸法G(mm)15
メディカルキャップ グリーン 100枚入
イワツキ¥2,498税込¥2,7481箱(100枚)5日以内出荷病棟や中央材料室、ICUなどで幅広く使用できる使い捨てタイプのキャップです。 毛髪などの落下を防ぎます。 髪の長い方も装着しやすいです。 ラテックスフリーです。仕様●色:グリーン●材質:ポリプロピレン、ポリイソピレン、ポリエステル、レーヨン●カラー:グリーン●入数:1箱(100枚入)●ケース入数:10箱 ※価格は1箱あたりの価格です。アズワン品番67-6667-07
ハチ対策つるしっこ
つくし工房¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷3ヶ所の穴の位置で、ロープ用・バリケード用・単管用など・・・ 使い方はさまざ! ※注意喚起の為の吊り下げ標識です。虫よけの効果はありません。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.5寸法(mm)670×350取付方式吊り下げ表示内容スズメバチ注意
ハチ対策コーンサインTS
つくし工房¥3,198税込¥3,5181台4日以内出荷カラーコーンにワンタッチで取付できる全面反射標識。材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)4寸法(mm)500×300表示内容スズメバチ注意
クリーンステーション
SANKA¥62,980税込¥69,2781台5日以内出荷ガバッと開いて出し入れしやすい、ゴミ箱です。持ちやすいハンドルゴム付き。用途広い開口部でゴミの出し入れがしやすい。ゴム付きハンドルだから、冬でも凍らず握りやすい。L型脚だからアンカーボルトが取り付けやすい。材質高耐食溶融めっき鋼板高さ(mm)1110奥行(mm)715
3/8"xR1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)
エスコ¥44,700税込¥49,1701個翌日出荷材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
産業用換気扇用防虫網(ステンレス製)
東芝キヤリア(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個6日以内出荷から10日以内出荷材質(枠)SUS304、(金網)SUS304付属品付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本寸法H(mm)15寸法G(mm)15
透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付
デンカエレクトロン¥14,980税込¥16,4781巻(50m)5日以内出荷色透明長さ(m)50収縮前内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)1.2収縮後肉厚(mm)1.2
1/4"xR1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)
エスコ¥37,500税込¥41,2501個翌日出荷材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
コンパクトバスタオル エコ残糸いとかさね
林¥399税込¥4391枚欠品中タオルを製造する際に余ってしまう糸を有効活用して作られたエコなタオル。そのため、一つひとつ少し違った柄となっています。色ランダムタイプコンパクトバスタオル長さ(cm)約50×100
産業用換気扇給排気形ウェザーカバー用防鳥網(ステンレス製)
東芝キヤリア¥8,498税込¥9,3481個5日以内出荷から6日以内出荷材質(ネット枠)SUS304、(網枠)SUS304、(防虫網)SUS304付属品トラスト小ねじ M4×8mm(ステンレス製) 4本
3/8"xR3/8" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)
エスコ¥44,700税込¥49,1701個翌日出荷材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150取付ねじ雄:R3/8"、雌:Rc3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
コン助
長谷川工業¥23,980税込¥26,3781台8日以内出荷扱いやすい平台一輪車 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ本数(タイヤ数/本)1タイヤタイプ13×3Nノーパンク最大使用荷重(kg)100
ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)60![[PCN] レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ・側面取付型 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44627715-230815-02.jpg)
[PCN] レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ・側面取付型
日東工業¥369,800税込¥406,7801個6日以内出荷地球環境に配慮したノンフロンタイプ。フロン排出抑制法対象外のため廃棄時のフロン回収や使用時の簡易点検が不要 フロン、代替フロン(HFC-134a)を使用しないノンフロンタイプです。 地球温暖化係数(GWP値)の低い新冷媒HFO-1234yfを採用しています。 単相AC200~240Vに対応しています。 RS485(Modbus/RTU)の採用により、運転状態の監視、各種設定変更、運転時間の管理、アラーム履歴の管理など、予防保全に活用できます。 CEマーキングに対応しています。(EMC指令:EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、低電圧指令:EN60335-1、EN60335-2-40) フィルターの交換が容易な省メンテナンス構造です。 取付方法はキャビネット外取付・埋込取付の2種類から選択可能です。 多彩なインテリジェント機能を搭載しています。 設定温度(運転・警報)が可変できる温度制御機能・デジタル温度表示・省エネ運転モード・自己診断機能 自己診断機能により運転状態の監視が可能です。 キャビネット内温度異常(警報表示・警報出力) 過負荷保護(警報表示・警報出力) サーミスター断線検知(警報表示・警報出力) 冷却運転出力 メンテナンスお知らせ機能(表示・出力) 冷風方向を変更可能な風向調整ルーバー付です。付属品排水ホース、取付ねじ、パッキン、取扱説明書、風向調整ルーバー定格電圧(V)単相 AC200~240使用温度(℃)キャビネット内+20~+45/キャビネット外+20~+50定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋内用冷媒HFO-1234yf温度設定範囲(℃)30~45RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)35~51IP等級IP5X(カテゴリー2)
産業用換気扇給排気形ウェザーカバー用防虫網(ステンレス製)
東芝キヤリア¥8,498税込¥9,3481個5日以内出荷から13日以内出荷材質(ネット枠)SUS304、(網枠)SUS304、(防虫網)SUS304付属品バインド小ねじ M4×8mm(ステンレス製) 4本厚さ(mm)10
ラシーネ 日本猫
日本ペットフード¥979税込¥1,0771袋(150g×4袋)7日以内出荷古くから日本で暮らす「日本猫」のための専用フード。獣医師監修。日本猫が好む味わいを追求した「かつお節&まぐろ節」トッピング入り。着色料無添加。フィッシュ&チキン味のおいしい粒。日本の室内暮らしに配慮した栄養設計。【下部尿路の健康維持】マグネシウム(標準値:0.10%)でストルバイト結石に配慮。【関節と筋肉の健康維持】N-アセチルグルコサミン&コラーゲン入り。【室内猫の心の健康維持】トリプトファンを配合し、心の健康をケア。日本猫の健康で丈夫な体を保つため、β-グルカンを配合。優れた栄養バランスで健康を維持することで、日本猫の生まれ持った免疫力をサポート。オリゴ糖を配合し、腸内フローラに配慮。子猫から使える全成長段階総合栄養食。小分け4袋入り。国産。用途全成長段階猫用総合栄養食/ドライタイプ仕様代謝エネルギー(Kcal/g):360/100成分保証成分:たんぱく質27.0%以上、脂質10.5%以上、粗繊維3.0%以下、灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム1.0%以上、リン0.8%以上、マグネシウム0.10%(標準値)種類フレーバー:フィッシュ&チキン味内容量(g)600対象動物全猫用
ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435軸径D(Φmm)60色yellow寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75



































![[PCN] レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ・側面取付型 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44627715-230815-02.jpg)