TRUSCO
六角軸鉄工ドリル ”虎ドリ” コバルト
特殊刃先で食いつきが良く滑りづらく、切削能力も高いため作業時間を短縮します。
充電インパクトドライバーにワンタッチで装着でき便利です。
コバルトハイス仕様で、鉄だけでなくステンレスの穴あけにも最適です。
用途
被削材:ステンレス、一般鋼材。
材質
コバルト高速度鋼(HSS-Co M35)
表面処理
窒化処理
シャンク形状
六角軸
シャンク径(mm)
6.35
内容量
1本
全30種類を絞り込む
刃径(mm)
選択してください
1.5
1.8
2
2.5
2.8
3
3.2
3.3
3.4
3.5
3.8
4
4.2
4.5
5
5.2
5.5
6
6.5
6.8
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
全長(mm)
選択してください
63
66
69
77
81
85
90
95
100
106
109
113
117
121
125
129
133
142
151
溝長(mm)
選択してください
18
22
24
30
33
36
39
43
47
52
57
63
69
75
81
87
94
101
トラスコ品番
選択してください
716-8874
716-8875
716-8876
716-8877
716-8878
716-8879
716-8880
716-8881
716-8882
716-8883
716-8884
716-8885
716-8886
716-8887
716-8889
716-8890
716-8891
716-8892
716-8893
716-8894
716-8895
716-8897
716-8898
716-8899
716-8901
716-8902
716-8903
716-8904
716-8905
716-8906
30種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05847568
T6SDCN45
716-8883
100
47
4.5
¥
530
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
05847577
T6SDCN30
716-8876
81
33
3
¥
390
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
05847586
T6SDCN130
716-8879
151
101
13
¥
1,950
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05847611
T6SDCN35
716-8884
90
39
3.5
¥
470
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05847638
T6SDCN28
716-8877
81
33
2.8
¥
380
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05847647
T6SDCN120
716-8902
151
101
12
¥
1,710
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
05847656
T6SDCN80
716-8881
117
75
8
¥
950
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05847690
T6SDCN40
716-8899
95
43
4
¥
520
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
05847699
T6SDCN20
716-8885
69
24
2
¥
350
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05847726
T6SDCN68
716-8882
129
69
6.8
¥
870
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05847742
T6SDCN50
716-8898
106
52
5
¥
590
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05847751
T6SDCN18
716-8893
66
22
1.8
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05847778
T6SDCN110
716-8878
142
94
11
¥
1,430
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05847787
T6SDCN42
716-8901
95
43
4.2
¥
530
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
05847812
T6SDCN70
716-8889
109
69
7
¥
870
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05847848
T6SDCN52
716-8875
106
52
5.2
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05847866
T6SDCN34
716-8906
90
39
3.4
¥
470
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05847891
T6SDCN95
716-8891
125
81
9.5
¥
1,180
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05847952
T6SDCN15
716-8874
63
18
1.5
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05847961
T6SDCN38
716-8880
95
43
3.8
¥
520
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
05847970
T6SDCN60
716-8905
113
57
6
¥
700
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05848040
T6SDCN85
716-8897
117
75
8.5
¥
1,060
¥
799
¥
879
(税込)
翌日出荷
05848049
T6SDCN25
716-8887
77
30
2.5
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
翌日出荷
05848067
T6SDCN32
716-8895
85
36
3.2
¥
450
¥
339
¥
373
(税込)
翌日出荷
05848076
T6SDCN100
716-8904
133
87
10
¥
1,310
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌日出荷
05848092
T6SDCN65
716-8903
121
63
6.5
¥
740
¥
559
¥
615
(税込)
翌日出荷
05848101
T6SDCN33
716-8886
85
36
3.3
¥
470
¥
359
¥
395
(税込)
翌日出荷
05848110
T6SDCN75
716-8892
109
69
7.5
¥
950
¥
719
¥
791
(税込)
翌日出荷
05848119
T6SDCN55
716-8894
113
57
5.5
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
翌日出荷
05848162
T6SDCN90
716-8890
125
81
9
¥
1,170
¥
879
¥
967
(税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください