カテゴリ

  • メカニカル部品(368)
  • 制御機器(209)
  • 切削工具(168)
  • 農業機械(161)
  • FA担当者のオススメ新商品(147)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(140)
  • 物流用品(120)
  • 科学研究・開発用品(80)
  • オフィス家具(69)
  • 機構部品(61)
  • 作業工具(56)
  • 空調・照明・電設資材(51)
  • バイク部品(49)
  • 建築金物(49)
  • パソコン/周辺機器(44)
  • ねじ・ボルト・釘(41)
  • 測定用品(41)
  • 電気材料(34)
  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • 空圧工具(24)
  • 自動車補修部品(23)
  • 自動車純正部品(22)
  • バイク純正部品(21)
  • 事務用品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • 縫製用品(16)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 安全靴・作業靴(13)
  • 住設機器(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • 研磨材(11)
  • 保管用品(10)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 安全用品(10)
  • 自転車部品(10)
  • 清掃用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 医療(8)
  • カー用品(8)
  • 電動工具(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 溶接用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 家電(7)
  • 厨房用品(6)
  • 作業服(6)
  • 梱包用品(5)
  • 安全標識(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 介護用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • トラック純正部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp-3」の検索結果

2,175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無接触形回転角度センサ CP-3HABS シリーズ 緑測器

    無接触形回転角度センサ CP-3HABS シリーズ

    緑測器(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    ホールICを使用した無接触ポテンショメータでQP-3HBと同じ取付ピッチで本体を樹脂化することによりローコスト化、ESD耐性にも強化を図りました。 フェールセーフ用として6線2出力、軸にはリターンスプリングを内蔵を標準としています。振動や衝撃に強く、防塵防滴性もあり、車両用防滴コネクタ付で悪環境下での使用に適しています。 特殊仕様対応もQP-3HBと同等対応。 レジャーボートやフォークリフトのリモコンレバー、トラックのクラッチストロークやシフトポジションなど高い信頼性を求められる場所で多くの実績があり、高い評価を得ています。
    種類無接触形電気的回転角度(°)±45機械的回転角度(°)120±5印加電圧(V)DC5回転トルク(mN・m[gfcm])5~60角度(°)120タイプ密閉性/IP65分解能12bit/Vin直線性(絶対)±4%FS・FS=90°単独直線性(%)±3相当消費電流(mA)20以下使用温度範囲(℃)-40~125静電耐圧(kV)(接触)±16、(端子間)±8仕様(EMS)100V/m質量(g)約30
  • ロカシャワーCP3 クリタック

    ロカシャワーCP3

    クリタック(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    コンパクト浄水器、快適シャワーで節水。 節水ユニット付。シャワーに切り替えると洗い物に便利で節水効果も期待できます。 除去能力3項目除去。最大節水率約60%(※メーカー調べ)。 浄水ストレートと原水(水道水)シャワーに切替えられます。 泡沫水栓、自在水栓どちらでも取り付け可能。
    材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、NBR、活性炭、不織布交換目安約100日(1日あたり10L使用の場合)最高使用温度(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下浄水能力遊離残留塩素・CAT(農薬)・2-MIB(カビ臭)/総ろ過量1.000L、除去率80%最高使用水温(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下ろ過流量1.0/分(L)最小動水圧0.05(MPa)対応水栓自在水栓(丸型で先端にふくらみのある水栓:水栓外径16mm)、外ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの外ネジ式水栓:ネジ外径22mm、ネジピッチ1.25mm)、内ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの内ネジ式水栓:ネジ外径24mm、ネジピッチ1.0mm)水流切替対応
  • SAS-TEC チェストパンチング/CP-3 DAYTONA(デイトナ)

    SAS-TEC チェストパンチング/CP-3

    DAYTONA(デイトナ)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
  • (532)シリンダー CP 03ER スバル

    (532)シリンダー CP 03ER

    スバル
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • ピボットレバーセット CP 3フィンガー ZETA RACING(ジータレーシング)

    ピボットレバーセット CP 3フィンガー

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    360°前面切削加工を施すピボットレバーCPに、トレール車向けカラーレバーセットを設定。各車両に合わせたアルマイトカラーをラインナップ。
    種別3フィンガー
  • SAS-TEC チェストパンチ/CP-3/フクロ DAYTONA(デイトナ)

    SAS-TEC チェストパンチ/CP-3/フクロ

    DAYTONA(デイトナ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
  • (066)ストップ ボタン CP 03ER スバル

    (066)ストップ ボタン CP 03ER

    スバル
    849税込934
    1個
    5日以内出荷
  • (253)ブロアハウジングCPベージュ3 スバル

    (253)ブロアハウジングCPベージュ3

    スバル
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
  • (281)フューエルパイプ CP 3D-STD スバル

    (281)フューエルパイプ CP 3D-STD

    スバル
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
  • (281)クランクケースCP 3D-STD スバル

    (281)クランクケースCP 3D-STD

    スバル
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
  • ステンレス製浴槽台 ソフトクッションCP-3 Aron(アロン化成)

    ステンレス製浴槽台 ソフトクッションCP-3

    Aron(アロン化成)
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    裏面突起9個
    アズワン品番69-9077-78
  • (281)フライホイール CP 3D-STD スバル

    (281)フライホイール CP 3D-STD

    スバル
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • (106)マフラーカバ CP,3 ローPR10 スバル

    (106)マフラーカバ CP,3 ローPR10

    スバル
    529税込582
    1個
    5日以内出荷
  • (281)ガバナレバー CP 3D-STD スバル

    (281)ガバナレバー CP 3D-STD

    スバル
    849税込934
    1個
    5日以内出荷
  • (20F)クランクシヤフト CP 3/4-DU スバル

    (20F)クランクシヤフト CP 3/4-DU

    スバル
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • (282)M/Bカバー CP 3D-STD スバル

    (282)M/Bカバー CP 3D-STD

    スバル
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • (282)Bハウジング CP 3D-ブラック スバル

    (282)Bハウジング CP 3D-ブラック

    スバル
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
  • 工具・治具 VL-CP3 LAMP(スガツネ工業)

    工具・治具 VL-CP3

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • (278)フューエルパイプCP 3X8X180 スバル

    (278)フューエルパイプCP 3X8X180

    スバル
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • (282)Bハウジング CP 3D-Mレツド スバル

    (282)Bハウジング CP 3D-Mレツド

    スバル
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
  • セラポブロック CP3点セット TACT(タクト)

    セラポブロック CP3点セット

    TACT(タクト)
    6,998税込7,698
    1セット(3枚)
    当日出荷
    みがきの革命児!!セラミック ラバー ポリッシャー。 セラミックラバーポリッシャーは砥粒の含有率を、50パーセントから85パーセントに調整しており鏡面前の乱反射の無い研磨仕上げに加え、ビート除去、返りバリを出さないバリ取り、面取り等に、威力を発揮、あらゆる材質にも対応しております。 先端工具の入らないところは、カッターナイフで切って使用できます。 独自配合のゴム基盤に、特殊処理を施したセラミックフィラーを充分に練り込み成型いたしました。 目づまりがなく、水で洗える。
    用途溶接部分のヤケ取り・汚れ・サビ取り・磨きに。セット内容CP80(粒度#80)、CP120(粒度#120)、CP220(粒度#220)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×10
  • ロカシャワーCP3首振りタイプ クリタック

    ロカシャワーCP3首振りタイプ

    クリタック(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コンパクト浄水器、首振りシャワーで節水。 節水ユニット付。シャワーに切り替えると洗い物に便利で節水効果も期待できます。 シンクの奥までシャワーが届く。除去能力3項目除去。最大節水率約60%(※メーカー調べ)。 浄水ストレートと原水(水道水)シャワーに切替えられます。
    材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、NBR、活性炭、不織布交換目安約100日(1日あたり10L使用の場合)最高使用温度(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下浄水能力遊離残留塩素・CAT(農薬)・2-MIB(カビ臭)/総ろ過量1.000L、除去率80%最高使用水温(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下ろ過流量1.0/分(L)最小動水圧0.05(MPa)首振り対応対応水栓外ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの外ネジ式水栓:ネジ外径22mm、ネジピッチ1.25mm)水流切替対応
  • CP 3P FEMALE ホンダ

    CP 3P FEMALE

    ホンダ
    529税込582
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ウッドラックパネル CP 3mm厚 810×1120 紙貼り(正寸) 75枚梱包 デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)

    ウッドラックパネル CP 3mm厚 810×1120 紙貼り(正寸) 75枚梱包

    デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)
    92,980税込102,278
    1セット
    6日以内出荷
    スチレンボード(パネル)の両面に上質紙を貼った仕様です。
    用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様紙貼り(正寸)厚さ(mm)3寸法(mm)810×1120
  • フレームレスモニター用フィルターエコノミー Board CP3 片面AR クリア 光興業

    フレームレスモニター用フィルターエコノミー Board CP3 片面AR クリア

    光興業
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    ブルーライトを50%以上カット。可視光線を抑え、映込・反射を防止。表面硬度7Hでキズが付きにくく画面の保護に最適なミドルユーザー向エコノミータイプ。
    アスペクト比1899-12-30
  • ソリッドマーカー サクラクレパス

    ソリッドマーカー

    サクラクレパス(22件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙、色画用紙にも書けます。 後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。
    用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク タイヤ、ホイールへのマーク記入線の太さ中字インク油性アルコール系顔料商品タイプ使い切り本体
  • マグネットクリップシンプル(ブリスターパック) SONIC(ソニック)[文具]

    マグネットクリップシンプル(ブリスターパック)

    SONIC(ソニック)[文具](15件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    安心品質、クオリティの高いデザインにしてロープライス化を実現。
    材質スチール
  • (540)マフラーカバー CP03ERポンプ スバル

    (540)マフラーカバー CP03ERポンプ

    スバル
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • 標準ローラーチェーン モノタロウ

    標準ローラーチェーン

    モノタロウ(82件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷
    一般的に使用されているチェーンです。
    用途機器の伝導に列数1付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)種類ローラーチェーン販売区分業務用
  • 3Kクランプ SCS13 大阪サニタリー

    3Kクランプ SCS13

    大阪サニタリー(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状ヘルール種類メカニカル継手
  • OリングPシリーズ赤シリコン NOK

    OリングPシリーズ赤シリコン

    NOK(69件のレビュー)
    59税込65特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • はんだ吸取線 goot(太洋電機産業)

    はんだ吸取線

    goot(太洋電機産業)(28件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。
    用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)1.5
  • はんだ吸取線(ステンレス口金付) goot(太洋電機産業)

    はんだ吸取線(ステンレス口金付)

    goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    精密機器にも安心してご使用になれます。 ステンレス口金付。 ディスペンスケース入りで持ちやすく、指先も熱くなりません。
    用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)2
  • ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UCP形

    FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • (282)Bハウジング CP3D-RイエローZ スバル

    (282)Bハウジング CP3D-RイエローZ

    スバル
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
  • BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNCケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(24件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
    形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • はんだ吸取線 goot(太洋電機産業)

    はんだ吸取線

    goot(太洋電機産業)(19件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    はんだ吸取線CPシリーズ はんだ吸取線(ボビン入り) 携帯性に優れたボビンケース入りです。 鉛フリーはんだ対応の吸取線:平らに編んだ吸取線は柔らかいので基板になじみ、効率よく熱を伝えます。 熱レスポンスが高く、従来品と比べてはんだが早く吸い取れます。 熱負荷の高い鉛フリーはんだにお勧めします。
    仕様ロジン:非塩素系(RMA)
  • ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタ嵌合部形状プラグ
  • サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ 三菱電機

    サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ

    三菱電機(30件のレビュー)
    2,498税込2,748特価
    1個ほか
    当日出荷から76日以内出荷
    高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
  • 銅パイプ 光

    銅パイプ

    (5件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅パイプです
    材質
...
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
"cp-3" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷