カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 機構部品(8)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)

「cp-420」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CP-420-MD用コーションシール TAKIGEN(タキゲン)CP-420-MD用コーションシールTAKIGEN(タキゲン)
59税込65
1個
4日以内出荷
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 取付けは差込むだけのクイックインタイプ。作業の手間を軽減します。 マイナスドライバーで施解錠できる簡易ロック付(JISC8480適合) インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。 封印ワイヤでレバーを固定することができます。 難燃材(UL94V-2)を使用。
用途配分電盤内部保護板及び内扉等材質ラッチ・レバー/ABSアロイ、ハウジング/ポリアミド(PA6)ブラック適合板厚(mm)1.6・2.0・2.3タキゲンコード24352
スライド式ポストヒンジ(CP-420-MD用) TAKIGEN(タキゲン)スライド式ポストヒンジ(CP-420-MD用)TAKIGEN(タキゲン)
585税込644
1個
4日以内出荷
CP-420-MDと組合せて使用できます。 配電盤、分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調整できます。
用途配分電盤、制御盤、点検口材質本体/熱間圧延鋼板(SPHC)、AC-25-E-1CP/ポリプロピレン(PP)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ラベルシール 宛名シール クリックポスト対応 マルチプリント紙 強粘着 A4サイズ 80枚分 エレコムラベルシール 宛名シール クリックポスト対応 マルチプリント紙 強粘着 A4サイズ 80枚分エレコム(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
日本郵便株式会社が提供しているクリックポストの送り状サイズに対応したラベルシールです。適度な厚みで丸まりにくく、しっかり貼れる強粘着タイプです。
セット内容ラベル×20シート、テストプリント用紙×1枚寸法(mm)105×148.5(一面)ホワイトNo.【お探しNo.】T122枚数【テストプリント用紙】1枚用紙マルチプリント紙紙厚(mm)0.15坪量(g/m2)132面付4面ラベル数80枚※20シート×4面適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、手書き用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297※A4サイズラベル形状四角
直進ノズル CPシリーズ いけうち直進ノズル CPシリーズいけうち
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
最も強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)3材質セラミック(噴口部)、S303(その他)
超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬プラチナリーマ CPシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
ワンタッチパネルファスナー TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチパネルファスナーTAKIGEN(タキゲン)
226税込249
1個
当日出荷
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 取付けは差込むだけのクイックインタイプ。作業の手間を軽減します。 マイナスドライバーで施解錠できる簡易ロック付 (JISC8480適合) インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。 封印ワイヤでレバーを固定することができます。 難燃材(UL94V-2)を使用。
用途配分電盤内部保護板及び内扉等材質ラッチ:ABSアロイ適合板厚(mm)1.6・2.0・2.3材質(レバー部)ABSアロイ材質(ハウジング)ポリアミド(PA6)標準色ブラックタキゲンコード24326
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
ワンタッチパネルファスナー(フラットピック) TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチパネルファスナー(フラットピック)TAKIGEN(タキゲン)
155税込171
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。
用途配分電盤の内扉
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
35,980税込39,578
1箱(3本)
6日以内出荷から46日以内出荷
強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチパネルファスナー(オーバーピック) TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチパネルファスナー(オーバーピック)TAKIGEN(タキゲン)
149税込164特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。
用途配分電盤の内扉
デシパック シリコン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック シリコン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
4,098税込4,508
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:420●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ360●コード番号:647-420Sアズワン品番65-8683-63
デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
2,798税込3,078
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:420●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ360●コード番号:648-420Nアズワン品番65-8683-80
デシパック セット DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック セット DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
17,980税込19,778
1セット
10日以内出荷
仕様●材質:シリコン製●※寸法mm:100・120・140・160・180・200・220・240・260・280・300・320・340・360・380・400・420mm(17本組)●※シールの中心から●コード番号:647-420GSアズワン品番65-8683-83
デシパック セット DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック セット DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
11,980税込13,178
1セット
10日以内出荷
仕様●材質:ネオプレン製●※寸法mm:100・120・140・160・180・200・220・240・260・280・300・320・340・360・380・400・420mm(17本組)●※シールの中心から●コード番号:648-420GNアズワン品番65-8683-86
(106)ワイヤー 4 CP L=420 スバル(106)ワイヤー 4 CP L=420スバル
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
マイクロチップ,  デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, SPI, 14ピン PDIP 19.05 x 6.35 x 3.3mm MICROCHIPマイクロチップ, デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, SPI, 14ピン PDIP 19.05 x 6.35 x 3.3mmMICROCHIP
989税込1,088
1袋(2個)
7日以内出荷
MCP41xxx/42xxxデジタルポテンショメータ
仕様コントロールインターフェイス = シリアル-SPI抵抗値 = 10kΩポジション数 = 256テーパータイプ = リニア1パッケージ当たりのポット数 = 2実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 3.3 V、5 V寸法 = 19.05 x 6.35 x 3.3mm高さ = 3.3mm動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチパネルファスナー(SPフラットピック) TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチパネルファスナー(SPフラットピック)TAKIGEN(タキゲン)
297税込327
1個
7日以内出荷
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。
用途配分電盤の内扉材質ラッチ:ポリアセタール(POM)質量(g)20寸法L1(mm)50適合板厚(mm)0.8・1.2・1.6・2.0寸法S(mm)10材質(レバー部)ポリアセタール(POM)寸法L2(mm)8.5寸法T(mm)2寸法L3(mm)5.5寸法L4(mm)44.6寸法H1(mm)14.5材質(ハウジング)ポリプロピレン(PP)寸法H2(mm)12寸法W1(mm)30寸法W2(mm)24.6標準色ブラック寸法H4(mm)29寸法W3(mm)17寸法H5(mm)11.5寸法L6(mm)45寸法L5(mm)2.7寸法L7(mm)3寸法L8(mm)6寸法W4(mm)30寸法W5(mm)17寸法W6(mm)25材質(バネ)ステンレス(SUS304)タキゲンコード23451
マイクロチップ,  デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, SPI, 14ピン SOIC N 8.65 x 3.9 x 1.25mm MICROCHIPマイクロチップ, デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, SPI, 14ピン SOIC N 8.65 x 3.9 x 1.25mmMICROCHIP
26,980税込29,678
1セット(57個)
7日以内出荷
仕様●コントロールインターフェイス : シリアル-SPI●抵抗値 : 10kΩ●ポジション数 : 256●テーパータイプ : リニア●1パッケージ当たりのポット数 : 2●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC N●ピン数 : 14●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 3.3 V●5 V●寸法 : 8.65 x 3.9 x 1.25mm●高さ : 1.25mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●MCP41xxx/42xxxデジタルポテンショメータRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチパネルファスナー TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチパネルファスナーTAKIGEN(タキゲン)
759税込835
1個
4日以内出荷
CP-420の亜鉛合金製です。(取付け方法は異なります) 従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。
用途配分電盤の内扉付属品取付け金具・取付け用ビス材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)0.8~2.3表面仕上げシボ加工タキゲンコード23060
鍵付ワンタッチパネルファスナー TAKIGEN(タキゲン)鍵付ワンタッチパネルファスナーTAKIGEN(タキゲン)
282税込310
1個
当日出荷から4日以内出荷
CP-420の鍵付タイプです。 配分電盤用締金具です。(JIS) 従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで数種類の板厚に対応できます。
用途配分電盤の内扉
CP Series(CP96SDB32-420CJ) SMCCP Series(CP96SDB32-420CJ)SMC
21,980税込24,178
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)420ジャバラ(J) ナイロンターポリン(片側)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
トリガーノズル(パイプ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)トリガーノズル(パイプ付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(10件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
押しボタン式スプレー用交換ノズル。 トリガーを引けば噴射。 噴射が安定し、手が疲れない。 隙間への噴射に便利なパイプ付。
寸法(mm)150×35×40質量(g)10適合品番NSW-420, AC-4200, NDM-420, CP-220S, ACL-300, DP-352, ZS-300危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-420C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-420C)SMC
32,980税込36,278
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ストローク(mm)420磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-420C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-420C)SMC
28,980税込31,878
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)420磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-420C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-420C)SMC
16,980税込18,678
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)420磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-420C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-420C)SMC
15,980税込17,578
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)420磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-420C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-420C)SMC
25,980税込28,578
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)420磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SDB125) SMCCP Series(CP96SDB125)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動
PETコップ 無地 CPシリーズ 東罐興業PETコップ 無地 CPシリーズ東罐興業
18,980税込20,878
1ケース(1000個)
5日以内出荷
割れに強く透明感が非常に高いPET樹脂を使用したプラスチックコップです。
CP Series(CP96SB50) SMCCP Series(CP96SB50)SMC
24,980税込27,478
1個
24日以内出荷から31日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
CP Series(CP96SDB100) SMCCP Series(CP96SDB100)SMC
38,980税込42,878
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
CP Series(CP95SDB80) SMCCP Series(CP95SDB80)SMC
31,980税込35,178
1個
25日以内出荷
CP Series(CP95SDB32) SMCCP Series(CP95SDB32)SMC
14,980税込16,478
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP95SB40) SMCCP Series(CP95SB40)SMC
16,980税込18,678
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP95SB100) SMCCP Series(CP95SB100)SMC
37,980税込41,778
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP95SC100) SMCCP Series(CP95SC100)SMC
39,980税込43,978
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP95SDF40) SMCCP Series(CP95SDF40)SMC
16,980税込18,678
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP95SDB100) SMCCP Series(CP95SDB100)SMC
38,980税込42,878
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド