カテゴリ
- 制御機器(10)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 溶接用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- バイク純正部品(1)
- 防災用品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- MOXA(5)
- 信越化学工業(3)
- 千代田精機(2)
- 高岡ケージ工業(2)
- omron(オムロン)(1)
- サンハヤト(1)
- ナカバヤシ(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- ROHM(1)
- RS PRO(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- Bigblue Tech(ビッグブルーテック)(1)
エコロジープロダクト
「cp-to」の検索結果

チヨコック
千代田精機¥829税込¥9121個当日出荷ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。仕様小池・日東ミニコック材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレスタイプトーチプラグ使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途溶断器直結用
放熱シリコーン キャップタイプ
信越化学工業¥34,980~税込¥38,478~1箱(500枚)当日出荷から16日以内出荷色茶色タイプ高熱伝導、キャップ硬さ75伸び(%)100難燃性V-0引張強度(MPa)3密度(g/cm3)2.9熱伝導率(W/mk)2比誘電率 50Hz6.4、(1kHz)6.3、(1MHz)6.2誘電正接(50Hz)4×10-3、(1kHz)1×10-3、(1MHz)4×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)6体積抵抗率(MΩ・m)35
CAPOTTO コマモノデスクオーガナイザー
ナカバヤシ¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷縦に重ねてスッキリ収納、使用時は広げて効率アップ。ありそうでなかった働き方改革収納。重箱の様に重ねた状態から、使う時に広げるイメージです。持ち運びに便利な各段ロック機構付。マット磁器ライクな表面仕上げ。ペンも付箋もスッキリ収納。よく使う1本が見つかる、効率アップのペンスタンド。材質ABS(本体・仕切り)質量(g)約230寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×151構成浅カップ×2、深カップ×1、仕切り×1、底カップ×1RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリオス バリケードセット用オプション部品 ベースプレート300
高岡ケージ工業¥4,098税込¥4,5081組10日以内出荷ヘリオス バリケードセット専用のオプション部品材質スチール内容ベースプレート2個、ボルト(M10×25)4個、ナット(M10)4個寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×300×12
ヘリオス バリケードセット用オプション部品 ベースプレート400
高岡ケージ工業¥8,498税込¥9,3481組10日以内出荷ヘリオス バリケードセット専用のオプション部品材質スチール内容ベースプレート2個、ボルト(M10×25)4個、ナット(M10)4個寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×400×12
放熱シリコーン キャップタイプ
信越化学工業¥29,980~税込¥32,978~1箱(500枚)15日以内出荷から62日以内出荷色暗青色硬さ80伸び(%)110難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8体積抵抗率(MΩ・m)1
放熱シリコーン キャップタイプ
信越化学工業¥29,980~税込¥32,978~1箱(500枚)16日以内出荷色赤褐色タイプ中熱伝導、キャップ硬さ88伸び(%)100難燃性V-0引張強度(MPa)3.2密度(g/cm3)2.6熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.8、(ASTME1530)1.5比誘電率 50Hz6誘電正接(50Hz)6×10-3、(1kHz)3×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)9.8体積抵抗率(MΩ・m)3.2
モニター/テレビ壁掛け金具(VESA規格,角度調節,2アームタイプ,40~80型対応,LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥12,980税込¥14,2781個欠品中【商品重量】約4.7kg。【材質】SPCC(冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター/テレビ壁掛け。【対応モニター】40~80インチ。【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°。【伸縮機能】60~498mm。【VESA規格】200×200 to 600×400mm。【Model名】CP502。【色】黒用途モニター/テレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】60~498mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に+15°/-15°、左右120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のMH34-KRHT(CP502)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)質量(kg)4.7色黒耐荷重(kg)50対応インチサイズ40~80型
USB・I2C(SMBus)変換モジュール
サンハヤト¥4,198税込¥4,6181個当日出荷USB⇔I2C変換チップCP2112(Silicon Laboratories社 Single-Chip HID USB to SMBus Master Bridg)を電子工作等で使用しやすいパッケージに変換したモジュールです。マイコンのプログラミング不要でI2C接続のセンサーやGPIO(8ピン)をPCアプリケーションから直接制御できます。USBポートはESD保護、電源保護回路入りでブレッドボードでの使用に便利な600mil幅のDIP形状です。コネクタは使いやすいType-C(USB2.0)。仕様搭載IC:Silicon Laboratories社製 CP2112-F03形状DIP:600mil幅24ピン質量(g)6本体寸法(mm)17.78×40.64 +コネクタコネクタUSB Type-C入力電源DC 5V(USBインターフェイスより給電)RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラーパネル Solarpowa
Bigblue Tech(ビッグブルーテック)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から6日以内出荷折りたたみ式で持ち運びに便利なソーラーパネル。23%高変換効率。日本製ETFE(フッ素樹脂)採用で耐久性にも優れています。防塵・防水仕様。便利な自立スタンド付き。災害対策にも最適。用途ソーラーパネル、太陽モジュール、太陽光発電、太陽光パネルとして。エネルギー/発電/電気/防災グッズ/アウトドア/キャンプ/非常用バッテリー/車中泊/節電対策/急速充電/日当たり/会社/家/自宅/学校/店舗タイプ(セル)単結晶シリコン保証期間お買い上げより24カ月
USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス to メス RS PRO, ポート数:2
RS PRO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷仕様オス・メス:メス to メス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:スクリュー●USBバージョン:3.0●ボディ向き:ストレート●ポート数:2●シリーズ:CP3RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, BA33BC0FP-E2
ROHM¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧A●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 35 mV●精度 : ±2%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TO-252●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5 x 5.5 x 2.3mm●動作温度 Max : +105 ℃mm●長さ : 6.5mm●ロームの2次LDOレギュレータは●デバイス特性を最大限に引き出し●低消費電力●小型化●低ノイズ化により安定した動作を実現するように設計されています。1 Aの固定出力タイプは●ローカル電源用に提供されており●低い飽和電圧で±2 %の出力電圧精度を特長としています。TV●HDD●PC●DVDプレーヤーなど●幅広い用途で使用できるように●さまざまな出力電圧(可変●1.5 → 10 V)とパッケージタイプ(TO252●TO220FP / Cp)で●幅広いラインナップが用意されています。さらに●複数の保護回路(過電流●サーマルシャットダウンなど)が集積されているため●高レベルの信頼性が実現されています。最大電流: 1 A 出力電圧精度: ±1 % PNP出力での超低飽和RoHS指令(10物質対応)対応
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 36
オムロンヘルスケア¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷Omron CP2E シリーズは、コンパクトな PLC ネットワークタイプのユニットで、36 個のデジタル入力と 24 個のデジタルリレー出力と 10 個の Kstep プログラムメモリを搭載しています。対応するように設計されたプログラマブルコントローラ CP2E マイクロ PLC です データ収集と Machine to Machine communイーサネットスイッチング機能を備えた内蔵イーサネ仕様●メーカーシリーズ:CP2E●デジタル入力数:36●入力方式:PNP/NPN●出力数:24アズワン品番65-7275-51
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18
omron(オムロン)¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷Omron CP2E シリーズは、18 個のデジタル入力と 12 個のデジタルリレー出力( 10 Kstep プログラムメモリ搭載)のコンパクトな PLC ネットワークタイプのユニットです。対応するように設計されたプログラマブルコントローラ CP2E マイクロ PLC です データ収集と Machine to Machine communイーサネットスイッチング機能を備えた内蔵イーサネットポート x 2 迅速なトラブルシューティングのための入出力 Terminal LED インジケータ仕様●メーカーシリーズ:CP2E●デジタル入力数:18●入力方式:PNP/NPN●出力数:12●コード番号:215-8817アズワン品番65-7273-26
大型可搬式溶断器セット
千代田精機¥529,800税込¥582,7801台11日以内出荷溶接、切断作業にこれ一台!。あらゆる現場へ持ち運び簡単です。作業環境の改善に一役セット内容ホース、吹管、調整器、工具収納ケース付×1台/酸素容器13.4L(未充填)※充填時ガス量2000L×1本/アセチレン容器12.5L(未充填)※充填時ガス量2.0kg×1本/酸素圧力調整器(ゲージプロテクター付、乾式安全器なし)×1台/アセチレン圧力調整器(ゲージプロテクター、乾式安全器付)×1台/1次酸素連結菅(銅管製、両端ナット付)×1本/1次アセチレンホース(チヨフレックス、アセチレン取付枠付)×1本/溶断ホースセット(マイルドツインホースL=10m、入口:M16ナット保護スプリング付/出口:チヨコックSS-TO4、SS-TG4付)×1式/ニューグリッター中切断器(入口チヨコックCP-TO、CP-TG付)×1台/ニューグリッター中溶接竿×1本/中型溶接火口(No.200、450)×各1本/中型切断火口(No.1、2)×各1本/スパナ×1個/容器開閉ハンドル×1個/点火用ライター×1個/掃除針×1個寸法(mm)W560×H1050×D435質量(kg)68
MGate 5217シリーズModbus RTU/ASCII/TCP-to-BACnet/IPゲートウェイ
MOXA¥109,800税込¥120,7801個63日以内出荷Modbus RTU/ASCII/TCPマスタ/クライアント対応 BACnet/IPスレーブ/サーバー対応 600ポイントと1200ポイントのモデルに対応 高速データ通信用COVに対応 各Modbusデバイスを個別のBACnet/IPデバイスとして処理できるよう設計された仮想ノード機能に対応 Excelスプレッドシートを編集することでModbusコマンドを簡単に設定可能 組み込みのトラフィック監視/診断情報による容易なトラブルシューティング 内蔵イーサネットカスケードで容易な配線を実現 動作温度範囲-40~75℃の産業用設計 2 kV絶縁保護付きシリアルポート デュアルAC/DC電源 5年保証 IEC 62443に基づくセキュリティ機能仕様●サイズ:29×89.2×124.5mm(取付金具あり), 29×89.2×118.5mm(取付金具なし)●重量:380gアズワン品番68-1349-42