カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 切削工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「cs-rg」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チヨコック 千代田精機

    チヨコック

    千代田精機(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
    用途M16×1.5(左) ガス・ゲージ用トラスコ品番354-4249材質本体/真鍮パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス質量(g)65流体ガスタイプゲージソケット使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途調整器用接続形状ねじ:M16×1.5(左)
  • 圧着工具 交換用ラチェットギア JEFCOM(ジェフコム)

    圧着工具 交換用ラチェットギア

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    スリムなグリップ幅。 交換可能ラチェットギア採用。 片手で使いやすい。コンパクト&スリム。
    全長(mm)200質量(g)300電線抱合範囲(mm2)0.5~1.75、1.0~3.0、2.5~6.0
  • サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CS omron(オムロン)

    サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CS

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    DIN48×48mmでシンプル機能、プラグインタイプの温度調節器 ディップスイッチで簡単設定。 文字高さ13.5mmの見やすいデジタル表示。 RoHS指令に適合。
  • SCS-RG ラウンドグリッパー イマオコーポレーション

    SCS-RG ラウンドグリッパー

    イマオコーポレーション
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷
    ワーク径により、異なる3サイズのクランプ面を選択できます。 Φ30~Φ200のワークに対応。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)270RoHS指令(10物質対応)対応
  • シェンケクランピングシステム  ラウンドグリッパー SCS-RG SCS-RG002 イマオコーポレーション

    シェンケクランピングシステム ラウンドグリッパー SCS-RG SCS-RG002

    イマオコーポレーション
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    6日以内出荷
    ・ワーク径により、異なる3サイズのクランプ面を選択できます。・Φ30~Φ200のワークに対応。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGIN

    タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入

    BULGIN
    ¥499,800税込¥549,780
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
    仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-8074アズワン品番65-7807-07
  • タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGIN

    タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入

    BULGIN
    ¥659,800税込¥725,780
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NC●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-7873アズワン品番65-7807-27
  • タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 ステンレススチール BULGIN

    タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 ステンレススチール

    BULGIN
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
    仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NC●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8009アズワン品番65-7814-99
  • タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 Stainless Steel BULGIN

    タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 Stainless Steel

    BULGIN
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    7日以内出荷
    仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8221アズワン品番65-7843-28
  • タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGIN

    タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入

    BULGIN
    ¥549,800税込¥604,780
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-7884アズワン品番65-7825-29
  • タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチール BULGIN

    タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチール

    BULGIN
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
    仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8021アズワン品番65-7799-20
  • タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGIN

    タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入

    BULGIN
    ¥399,800税込¥439,780
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
    仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-8085アズワン品番65-7807-20
  • タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGIN

    タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入

    BULGIN
    ¥429,800税込¥472,780
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
    仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-8174アズワン品番65-7807-23
  • タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 Stainless Steel BULGIN

    タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 Stainless Steel

    BULGIN
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8328アズワン品番65-7795-77
  • 大人かわいい  レイアウト自在 ソファ&オットマンセット 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト

    大人かわいい レイアウト自在 ソファ&オットマンセット 【Chammy -チャミー-】

    ホームテイスト
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    7日以内出荷
    コンパクトながら自由なレイアウトを楽しめるソファ&オットマンセット。オットマンを横に置けば簡易ベッドとして、縦に置けばカウチスタイルとして使用でき、単体ではスツールとしても活躍します!。本体とオットマンの両方にポケットコイルを採用しているため、しっかりとした弾力と快適な座り心地を実現。お部屋のレイアウトやライフスタイルに合わせて、自由なくつろぎ空間をお楽しみいただけます!
    用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、2人掛けソファとして。内容1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ソファ:90×70×70(座面の高さ30cm)オットマン:50×70×30(座面の高さ30cm)素材主材/張地:ポリエステル100% 構造部材:スチールパイプ、ポケットコイルスプリング、樹脂脚中身:ウレタン
  • 2段式静音自転車ラック ダイケン

    2段式静音自転車ラック

    ダイケン
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    11日以内出荷
    スライドラックの上の空間を有効利用できるラック。 不着式なので着地音がせず静かです。 ガススプリングとコロは交換しやすいユニット式。 上段レールは自転車の横倒れを防ぐ車輪ガイド付き。 レール収納時の音を軽減するストッパー付き。
    材質(柱)一般構造用角形鋼管、(上段フレーム・可動レール)熱間圧延鋼板、(前輪・後輪ガイド・取っ手・スタンド)丸鋼、(ベースプレート)平鋼、(アンカー)スチール型式ガススプリング式色オータムグレータイプ下段スライドラック用ピッチ(mm)600収納サイズ(全長)1840mm、(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)50mm、(タイヤ径)20~27インチ、(質量)20kg
  • 省奥行2段式不着式自転車ラック ダイケン

    省奥行2段式不着式自転車ラック

    ダイケン
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    11日以内出荷
    引出スペースが少ない、省奥行のスライドラック用上段ラック。 スライドラックの上の空間を有効利用できます。 操作性に優れた、ガススプリング式を採用。 不着式なので着地音がせず静かです。 ユニット構造で組立が簡単です。 上段レールにはラックの引出しロック機能付き。 自転車がラックから飛び出さない防止装置付き。
    材質(柱)一般構造用角形鋼管、(上段フレーム・可動レール)熱間圧延鋼板、(前輪・後輪ガイド・取っ手)丸鋼、(ベースプレート)平鋼、(アンカー)スチール型式ガススプリング式色オータムグレータイプ下段スライドラック用ピッチ(mm)600収納サイズ(全長)1840mm、(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)50mm、(タイヤ径)20~28インチ、(質量)25kg
  • ミーリングインサート SPHX1205-GP 70° ケナメタル

    ミーリングインサート SPHX1205-GP 70°

    ケナメタル
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    Fix-Perfect(TM) 70° Cast Iron84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
    形状正方形厚さS(mm)5.5
  • ミーリングインサート SPHX 20° ケナメタル

    ミーリングインサート SPHX 20°

    ケナメタル
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    Fix-Perfect(TM) 70° Cast Iron84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
    形状多角形切刃数8
  • ミーリングインサート SPHX 0° ケナメタル

    ミーリングインサート SPHX 0°

    ケナメタル
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    Fix-Perfect(TM) 90° Cast Iron84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
    形状正方形切刃数8
  • RG クラッチディスクCL11CS22 RG(レーシングギア)

    RG クラッチディスクCL11CS22

    RG(レーシングギア)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
  • Y0RG98010 CS-LG400-11 ロックリング SHIMANO(シマノ)

    Y0RG98010 CS-LG400-11 ロックリング

    SHIMANO(シマノ)
    ¥719税込¥791
    1個
    8日以内出荷
    ロックリング(CS-LG400用)
  • RG クラッチカバーCL11/CS22 RG(レーシングギア)

    RG クラッチカバーCL11/CS22

    RG(レーシングギア)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
  • Y0RG9802T CS-LG400-11 スプロケット 13Tギア SHIMANO(シマノ)

    Y0RG9802T CS-LG400-11 スプロケット 13Tギア

    SHIMANO(シマノ)
    ¥799税込¥879
    1個
    8日以内出荷
    スプロケット 13T (スペーサー内蔵タイプ)(CS-LG400用)
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から8日以内出荷