カテゴリ
- 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cp30-ba 2p 1-m 10a」の検索結果

サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ
富士電機(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)形名CP30F形動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
サーキットプロテクタ CPシリーズ
三菱電機¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から13日以内出荷定格絶縁電圧(V)250取付け方法表面取付IEC 35mmレール取付埋込金具取付定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40内部回路直列形外形寸法b(mm)73外形寸法ca(mm)65過電流引きはずし方式中速形(M)逆接続可フレーム(AF)30RoHS指令(10物質対応)対応機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ
三菱電機(11件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台ほか当日出荷縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
AC250・DC125V/ 3A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥4,710税込¥5,1811個当日出荷エスコ品番EA940MN-203極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)3動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
安全ブレーカ HB型
Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
サーキットプロテクタ CP-F形
富士電機(3件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷ハンドルはON状態でケースに収まるので、不用意な接触による誤作動が無く、しかもON・OFF表示が明確です。用途産業機械、工作機械、各種制御盤、etc.取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40内部回路直列形開閉寿命(回)10000以上(定格電流通電)動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85耐電圧性能AC2000V、1分間保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:3、AC250V:1、DC30V:2、DC60V:1
NRFシリーズ サーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)(15件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から32日以内出荷質量(g)約15極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
スイッチング・パワーサプライ S8VS
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1台ほか当日出荷から70日以内出荷DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)形状DINレール直付き構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
分岐用 コンパクトブレーカSH型
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1台当日出荷から3日以内出荷規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式
CH-A型コントロールボックス
日東工業(17件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1面当日出荷から4日以内出荷キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。保護等級IP4X材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄塗装粉体塗装材質(基板)鉄材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
AC250・DC 65V/ 1A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌日出荷エスコ品番EA940MN-101極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)1動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ ジャック
多治見無線電機(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状ジャック材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー。幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。質量(g)約65使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A)保管温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)45~85
中継アンテナ
SUS(エスユーエス)¥19,880税込¥21,8681個9日以内出荷ワイヤレススイッチ使用時、障害物の迂回に使用します。型式ZBRA1(シュナイダーエレクトリック)電源(V)AC100ケーブル長(m)2.8