カテゴリ
- 安全靴・作業靴(2)
- プロテクティブスニーカー(2)
- 制御機器(9)
- 切削工具(5)
- 電動工具(4)
- 物流用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 測定用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- アシックス(2)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- アルゴファイルジャパン(4)
- 河村電器産業(4)
- MICROCHIP(4)
- アルインコ(2)
- goot(太洋電機産業)(2)
- イスカル(1)
- 東正車輛(1)
- ニューストロング販売(1)
- ホンダ(1)
- 三菱マテリアル(1)
- フクビ化学(1)
- アイゼン(1)
- キャプテン(1)
- Tektronix(テクトロニクス)(1)
- Cliff Electronics(1)
形状
甲被タイプ
「cp301」の検索結果

ウィンジョブ CP301
アシックス(1件のレビュー)¥12,500税込¥13,7501足当日出荷から9日以内出荷砂や水が入りにくく、脱ぎ履きの便利なベルトタイプ。形状ローカット甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
ウィンジョブCP301
アシックス¥12,500税込¥13,7501足翌々日出荷砂や水が入りにくく、脱ぎ履きの便利なベルト仕様です。快適性と滑りにくさも実現しています。材質【甲被】人工皮革【先芯】ガラス繊維強化樹脂【衝撃緩衝材】αGEL【靴底】ゴム底【中敷き】合成樹脂(EVA)規格JSAA A種認定足幅EEE相当耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
はんだ吸取線
goot(太洋電機産業)(28件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)1.5
超硬プラチナリーマ CPシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から3日以内出荷材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
ゴールドキャリー 樹脂運搬車 折りたたみハンドル式
東正車輛¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷から9日以内出荷軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。 省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。 夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。 錆を抑制するため食品業にも適しています。 軽量のため、持運びも簡単。
交換用ファイバーストーンチップ
アルゴファイルジャパン¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷セラミック素材で作られた研磨工具です。弾力性に富み、薄くても折損はほとんどありません。特殊繊維が切り刃になるので、スクラッチの少ない美しい仕上げ面になります。金型の放電加工後の硬化層の除去に最適です。超音波と相性の良いファイバーストーンは、長さが変化しても安定した共振が得られます。薄くても丈夫なファイバーストーンは、独いリブや細穴の研磨に威力を発揮します。ファイバーストーンの、交換用チップ(CP~)も用意しています。
ゴム砥石 セラミックポイント/ホイール 軸径3.0 #320
アルゴファイルジャパン¥1,998~税込¥2,198~1袋(12本)翌々日出荷ゴムがシリコンポイントより硬質になるため減りが少なくより長くご使用いただけます。用途非鉄金属、合金鋼、ステンレス、一般鋼に。
ゴム砥石 セラミックポイント/ホイール 軸径3.0 #120
アルゴファイルジャパン¥1,998税込¥2,1981袋(12枚)翌々日出荷ゴムがシリコンポイントより硬質になるため減りが少なくより長くご使用いただけます。用途非鉄金属、合金鋼、ステンレス、一般鋼に。
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
ゴム砥石 セラミックポイント/ホイール 軸径3.0 #220
アルゴファイルジャパン¥1,998~税込¥2,198~1袋(12枚)ほか翌々日出荷ゴムがシリコンポイントより硬質になるため減りが少なくより長くご使用いただけます。用途非鉄金属、合金鋼、ステンレス、一般鋼に。
CPマルチ支持脚
フクビ化学¥77,980~税込¥85,778~1箱(100個)3日以内出荷高齢者・医療・文教施設、オールマイティーに使用できる施設向けの汎用型乾式二重床システム。遮音性能◎タイプ汎用最低勘合寸法(mm)10
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥35,980税込¥39,5781箱(3本)6日以内出荷から46日以内出荷強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。用途高速加工用。
シリンダーピン
ニューストロング販売¥1,398税込¥1,5381本12日以内出荷ブッシュタイプのブロックやテーブルに使用するパーツ類の組立て位置決め用のピンです。用途ブッシュタイプのテーブルやブロックに。材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合硬度(°)HRC50
BNC パッチ パネル 1U 16ポート
Cliff Electronics¥69,980税込¥76,9781個13日以内出荷仕様コネクタ タイプ:BNC パッチ パネル ポート数:16 LAN カテゴリ:- ラック U 高さ:1U 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1358-32
高気密キャビネット CP 30シリーズ
河村電器産業¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷から16日以内出荷高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット材質鉄板製形式片扉(ドア)寸法A(mm)300板厚(mm)(キャビネットヨコ寸法350以下の場合)ドア:1.2、ボデー:1.2、(キャビネットヨコ寸法400以上の場合)ドア:1.6、ボデー:1.2ハンドルKR-70S(高IPハンドル)保護等級IP65使用場所屋内用取付基板鉄製基板15mm、方眼目盛付
ステンレス製高気密コントロールキャビネット SCP
河村電器産業¥24,980税込¥27,4781個16日以内出荷から21日以内出荷小型制御盤・操作盤に最適な高気密性能(IP65)キャビネット材質ステンレス製色ミラー仕上げ(塗装なし)構造高気密構造IP65・パッキン付使用ハンドルKR-70S(高IPハンドル)保護等級IP65使用場所屋内・屋外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.2、ボデー1.2取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
高気密コントロールキャビネット CP
河村電器産業¥7,698税込¥8,4681個21日以内出荷から31日以内出荷高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット材質鉄板製構造高気密構造IP65・パッキン付使用ハンドルKR-70S(高IPハンドル)保護等級IP65使用場所屋内用、露出形ドア片扉取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
ハンドトラック 台車
アルインコ¥18,980税込¥20,8781台当日出荷耐久性に優れた大型台車。プラスチックの底部に強化パイプを追加し、軽量化と強度を高めています。天板は滑りにくく、滑り止めクッションによりハンドル折りたたみ時の干渉音を軽減。大型滑り止め10ヶ所と角丸加工を標準装備し、高い安全性と使いやすさを実現しました。また、天板には台車の持ち上げに便利な2つのハンドルが付いています。用途台車、キャリーとして。ワゴン/キャスター/お買い物/アウトドア/キャンプ/ゴミ出し/引越し/ダンボール/段ボール/灯油缶/新聞紙/ホームキャリー/ワゴン/折りたたみ/折りたたみ台車/折り畳み/折畳み/折畳/フラットカート/運搬/キャスター付き/平台車/業務用/家庭用/一般家庭用/大型台車/業務用台車質量(kg)14.5車輪径(Φmm)130タイプ折り畳み式積載荷重(kg)300床面高さ(mm)215荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)910材質(ハンドル)鋼滑り止め効果有り荷台寸法(奥行)(mm)780騒音対策静音クッション材質(荷台)樹脂
最大積載質量300kg 折りたたみ台車 フットブレーキ付き
アルインコ¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷耐久性に優れた大型台車。プラスチックの底部に強化パイプを追加し、軽量化と強度を高めています。天板は滑りにくく、滑り止めクッションによりハンドル折りたたみ時の干渉音を軽減。大型滑り止め10ヶ所と角丸加工を標準装備し、高い安全性と使いやすさを実現しました。また、天板には台車の持ち上げに便利な2つのハンドルが付いています。フットパーキングなので足ですぐに停められます。用途台車、キャリーとして。ワゴン/キャスター/お買い物/アウトドア/キャンプ/ゴミ出し/引越し/ダンボール/段ボール/灯油缶/新聞紙/ホームキャリー/ワゴン/折りたたみ/折りたたみ台車/折り畳み/折畳み/折畳/フラットカート/運搬/キャスター付き/平台車/業務用/家庭用/一般家庭用/大型台車/業務用台車ブレーキフットパーキング付質量(kg)16.5車輪径(Φmm)130タイプ折り畳み式ブレーキ有無有り積載荷重(kg)300床面高さ(mm)215荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)910材質(ハンドル)鋼滑り止め効果有り荷台寸法(奥行)(mm)780騒音対策静音クッション材質(荷台)樹脂
Microchip MCP3301-CI/SN 12ビット + 符号 A/Dコンバータ
MICROCHIP¥49,980税込¥54,9781セット(100個)7日以内出荷仕様分解能:12ビット + 符号 、 ADC数:1 、 デジタルインターフェースタイプ:シリアル (SPI) 、 入力チャンネル数:1 、 サンプリングレート:100ksps 、 アーキテクチャ:SAR 、 標準シングル供給電圧:5 V 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 入力信号タイプ:ディファレンシャル, 擬似 ディファレンシャル 、 入力タイプ:電圧 、 全非線形エラー:±2LSB 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:1, 200ksps, MCP3001-I/SN
MICROCHIP¥639税込¥7031袋(2個)7日以内出荷仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 1●分解能: 10ビット●サンプリングレート: 200ksps●入力信号タイプ: 擬似差動●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●全非線形エラー: ±1LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 13ビット, ADC数:1, 100ksps, MCP3301-BI/SN
MICROCHIP¥1,598税込¥1,7581袋(2個)7日以内出荷仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 1●分解能: 13ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 差動●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●全非線形エラー: ±1LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●電源タイプ: 単一電源●標準シングル供給電圧: 4.5 → 5.5 V●動作温度 Max: 85 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
高電圧プローブ 75MHz 1:1000
Tektronix(テクトロニクス)¥1,148,000税込¥1,262,8001個7日以内出荷TDS 1000シリーズ用アクセサリ TDS1000 シリーズ用Tektronixプローブ: AC又はDCの測定に適したTCP303 / TCP305電流プローブ、P6015A高電圧パッシブプローブ仕様●プローブタイプ:高電圧●減衰:1:1000●帯域幅:75MHz●最大コモンモード入力電圧:20kV●モデル番号(P):P6015A●プローブ数:1●上昇時間:4ns●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:796-6702アズワン品番68-4150-72








![ゼムクリップ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31510614-180717-02.jpg)