カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(561)
- メカニカル部品(158)
- オフィス家具(144)
- 電気材料(117)
- 測定用品(108)
- 制御機器(89)
- 機構部品(84)
- 科学研究・開発用品(82)
- パソコン/周辺機器(81)
- 家電(61)
- 厨房用品(60)
- 医療(54)
- 作業工具(43)
- 学童・教育用品(30)
- バイク部品(28)
- 建築金物(26)
- 事務用品(22)
- 建材・エクステリア(21)
- 店舗什器・備品(20)
- 物流用品(18)
- 溶接用品(17)
- カー用品(14)
- 電動工具(14)
- 安全標識(13)
- 卓上消耗品(12)
- 測定関連サービス(12)
- 住設機器(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- ヘルスケア(11)
- 保管用品(10)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 防犯用品(8)
- 安全用品(7)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 切削工具(4)
- 農業・園芸資材(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 清掃用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 研磨材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- クリーンルーム用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- ノーブランド(417)
- Namekawa(滑川軽銅)(111)
- RS PRO(90)
- 中央精機(77)
- サンワサプライ(75)
- NTN(エヌティーエヌ)(51)
- コクヨ(47)
- コロプラスト(42)
- 栃木屋(38)
- ERECTA(エレクター)(30)
- LAMP(スガツネ工業)(27)
- エスコ(24)
- SKC(環境測定)(24)
- イトーキ(23)
- IKO(日本トムソン)(22)
- プロテック(22)
- クラウン[事務用品](21)
- 神保電器(17)
- VitaCraft(ビタクラフト)(17)
- ブランドをもっと見る
「cr 板」の検索結果

CR スポンジゴム
アキツ(40件のレビュー)¥399~税込¥439~1枚当日出荷から8日以内出荷独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。用途自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材材質スポンジ ゴム色黒規格UL94HF-1合格品硬度25±5比重0.23±0.03伸び(%)180以上引張強度(kPa)800以上25%圧縮荷重(kPa)50~80
【オーダー】CRゴム60°白
タイガースポリマー(2件のレビュー)¥891税込¥9801枚3日以内出荷耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質クロロプレンゴム長さ(mm)100~10000幅(mm)100~1000厚さ(mm)1、1.5、2、3、4、5、6色白伸び(%)630耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)8硬さ(デュロメータA)63圧縮永久ひずみ(%)23(70℃×24h)テープテープ無し、テープ付静的せん断弾性率(MPa)0.94サービス分類オーダー・加工
天然ゴムシート 黒
(210件のレビュー)¥219~税込¥241~1巻(1m)ほか当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴム色黒タイプゴムシートゴム硬度64
軟質CRスポンジ 10°(テープ付)
アキツ¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から6日以内出荷独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)3硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39収縮率(%)(耐熱)2以下見掛密度(g/cm3)0.18±0.03圧縮永久歪(%)30以下吸水率(%)5以下25%圧縮荷重(kPa)29.4~58.8
ステンレスパンチング
光(22件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。比重約7.90溶融点(℃)1399~1454RoHS指令(10物質対応)対応
CR スポンジゴム テープ付
アキツ(28件のレビュー)¥559~税込¥615~1枚当日出荷から8日以内出荷独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。用途自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材仕様テープ付材質【本体】クロロプレンゴム、【粘着剤】アクリル系色黒規格UL94HF-1合格品硬度25±5比重0.23±0.03伸び(%)180以上引張強度(kPa)800以上25%圧縮荷重(kPa)50~80
軟質CRスポンジ 10°(テープ付)
アキツ¥2,998~税込¥3,298~1枚6日以内出荷独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)20硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39収縮率(%)(耐熱)2以下見掛密度(g/cm3)0.18±0.03圧縮永久歪(%)30以下吸水率(%)5以下25%圧縮荷重(kPa)29.4~58.8
軟質CRスポンジ 10°(テープ付)
アキツ¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷から6日以内出荷独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)5硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39収縮率(%)(耐熱)2以下見掛密度(g/cm3)0.18±0.03圧縮永久歪(%)30以下吸水率(%)5以下25%圧縮荷重(kPa)29.4~58.8
軟質CRスポンジ 10°(テープ付)
アキツ¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から6日以内出荷独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)2硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39収縮率(%)(耐熱)2以下見掛密度(g/cm3)0.18±0.03圧縮永久歪(%)30以下吸水率(%)5以下25%圧縮荷重(kPa)29.4~58.8
CRスポンジ皮付 テープ付
篠田ゴム(3件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷各特性のバランスが優れた材質です。 片面に皮の付いたままのスポンジです。 皮付きなのでシール性が高いです。 便利な両面テープ付きです。用途断熱、保温材、パッキンとして。材質CR厚さ(mm)1.5色黒幅×長さ(mm)300×300RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムロール
WAKI(和気産業)(60件のレビュー)¥379~税込¥417~1巻当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)色黒長さ(m)1耐寒耐熱温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
CNRゴムシート
十川ゴム(88件のレビュー)¥409~税込¥450~1枚当日出荷から8日以内出荷CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。材質CNRゴム色黒タイプゴムシート耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30JIS規格JIS-K6380(BFH65353)比重1.5引張強度(MPa)7.1硬さ(デュロメータA)65切断時伸(%)260圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)耐油性(%)+8(100℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムシート
WAKI(和気産業)(34件のレビュー)¥97~税込¥107~1枚当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)形状角色黒![ボール用箋挟 クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07572915-220407-02.jpg)
ボール用箋挟
クラウン[事務用品]¥389~税込¥428~1冊当日出荷軽量・丈夫で使いやすい紙製ボード。分別廃棄も簡単です。樹脂部分で書類を傷めずにしっかり押さえます。吊り下げるのに便利な金具付き。四隅は金具で補強されており、丈夫です。厚さ(mm)16機能角金具付綴じ枚数40芯材再生紙、PUコート貼りグリーン購入法適合ボード厚さ(mm)3
キーリング CR-20
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥89税込¥981個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質SWRM6(リング)、ナイロン(取付クリップ)色ニッケル(リング)、ブラック(取付クリップ)適合板厚(mm)t2.0~t3.0リング内径(Φmm)約19取付穴径(Φmm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス丁番 GH34-0CR
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。用途家具・ショーケース用仕様インセット扉用材質鋼形状通常型質量(g)23.5種類ガラス蝶番仕上クロムめっき対応ガラス板厚(mm)4、5、6本体長さ(mm)34適合扉質量4kg以下寸法(幅)450mm以下×(高さ)700mm以下材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)黄銅(真鍮)/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)32最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
36Vコードレスセーバソー CR36DA
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷独自のツイン回転式カウンタウェイトによる低振動化とオービタル機構により、 切断効率を大幅に向上 小さい押付け力でも切断スピードが落ちにくい ツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自) オービタル機構 堅牢な筒形ハウジング採用 ブラシレスモーター制御により幅広い作業に対応する4つの速度モード 2つのツールレス機構 ・ツールレスブレード着脱機構 ・ツールレスべース調整機構 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!ストローク(mm)32質量(kg)4.5(蓄電池装着時)モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)457×251×101(蓄電池装着時)切断能力(mm)軟鋼板厚さ19切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ:外径130/ 塩ビパイプ:外径130切断能力(mm)木材厚さ120蓄電池電圧(V)36/18無負荷ストローク数(min-1)低速 0~1700、中速 0~2000、高速 0~2500、最高速 0~3000
メタルTVラック2段 MTV-2CR
不二貿易(5件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台翌々日出荷質量(kg)3高さ(mm)510奥行(mm)350間口(mm)600キャスターあり材質(棚板)スチール材質(ポール)スチールポール径(Φmm)19棚段数(段)2
CRゴム板
八幡ねじ¥689~税込¥758~1箱(5枚)9日以内出荷耐老化性に優れ、難燃性、耐摩耗性、低温特性も良好です。用途各種パッキン材、すべり止め、防振マットに。材質クロロプレンゴム長さ(mm)100幅(mm)100色黒対応粘着有無:無
はんだコテ先温度センサ CRシリーズ
安立計器¥11,980~税込¥13,178~1組(2本)ほか当日出荷から14日以内出荷CRシリーズははんだコテ先専用の温度センサです。 接触板構造の採用により安定性・応答性・耐久性にすぐれています。用途はんだごてのこて先の温度管理と温度測定使用温度範囲(℃)0~500許容差±4.0℃(100~300℃における)応答速度5秒
定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね)
アキュレイト(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から7日以内出荷『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。 『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレンばねの種類定荷重ばね
...





























![ボール用箋挟 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07572915-220407-02.jpg)









![行動表示板 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24063795-160615-02.jpg)