カテゴリ
- 機構部品(38)
絞り込み
ブランド
- 栃木屋
- モノタロウ(14)
- ERECTA(エレクター)(30)
- IKO(日本トムソン)(18)
- LAMP(スガツネ工業)(27)
- Namekawa(滑川軽銅)(111)
- NTN(エヌティーエヌ)(51)
- RS PRO(88)
- SKC(環境測定)(27)
- VitaCraft(ビタクラフト)(18)
- イトーキ(23)
- エスコ(21)
- クラウン[事務用品](21)
- コクヨ(47)
- コロプラスト(42)
- サンワサプライ(74)
- ノーブランド(417)
- プロテック(22)
- 中央精機(77)
- 神保電器(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(38)
「cr 板」の検索結果
特価

蝶板付スクリュウ型ファスナー
栃木屋¥639税込¥7031個4日以内出荷スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。操作しやすい蝶板付きです。用途計測機器・分電盤・工作機械等仕様スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具を改造してご利用ください。セット内容蝶板付スクリュウ型ファスナ-材質SPCC、HSK16M質量(g)7部品名称ツマミ、スクリュウ型ファスナーTL-66表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
蝶板付スクリュウ型ファスナー/スプリング
栃木屋¥819税込¥9011個欠品中スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。操作しやすい蝶板付きです。用途計測機器・分電盤・工作機械等仕様スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具を改造してご利用ください。セット内容TL-65材質SPCC、HSK16M質量(g)9部品名称ツマミ、スクリュウ型ファスナーTL-66表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメット
栃木屋(72件のレビュー)¥73~税込¥80~1個当日出荷から9日以内出荷通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等色黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
プラグクッションゴム
栃木屋(57件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。用途各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等材質CR色黒色種類グロメットRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用マグネットキャッチ受金具
栃木屋(2件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷ガラスや樹脂板に取り付ける美観の優れたマグネットキャッチ用受金具です。クッションによって衝撃を吸収し扉を保護します。用途ガラス扉・樹脂扉等RoHS指令(10物質対応)対応
キーハンドル
栃木屋(21件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等仕様左右兼用型90度回転防水仕様質量(g)100材質/処理(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/NiRoHS指令(10物質対応)対応
T型サインファスナー(ヘッドT8)
栃木屋(19件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等寸法D22°材質/処理HSK16M/CrRoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー錠
栃木屋(12件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)用途配電盤・分電盤・制御盤等質量(g)81適合板厚(mm)9.5(最大)材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Niキー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。RoHS指令(10物質対応)対応
上蓋用重量用ワンタッチステー
栃木屋(5件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から4日以内出荷蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。用途工作機械・制御装置等許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
T型サインファスナー(ヘッドT7)
栃木屋(2件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から8日以内出荷表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等寸法D21°材質/処理HSK16M/CrRoHS指令(10物質対応)対応
T型サインファスナー(ヘッドT6)
栃木屋(4件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から14日以内出荷表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等寸法D20°材質/処理HSK16M/CrRoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュレバーハンドル(防水型)
栃木屋(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から14日以内出荷ハンドルを2段階引き上げるメカニズムの採用により、急激な飛出しで指を痛めることがなく、安全性が向上しました。 回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。 キーの回転は、180°です。 キーの抜差しは、施錠時・解錠時のいずれも可能です。(2点抜き)用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等仕様左右兼用型で簡単に組換えできます。キーはすべて同一番号です。シリンダーは右180度回転させることにより施錠できます。キーの抜差しは、施錠時・解錠時のいずれも可能です。Oリング使用の防水型です。
パネルラッチ
栃木屋¥899税込¥9891個当日出荷止め金具が本体にカシメられているため、振動等による止め金具の緩みがありません。 コイン等で容易に操作できる簡易ロックです。 コイン溝及び止め金具の回転はA・B間90°回転です。 A点・B点でデテント機構があります。用途車輛・防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等の点検扉材質ZDC、SPCC、SUS、SUS304WP、S質量(g)35部品名称プラグ、ケース、取付ナット、止め金具、ボール、スプリング、歯付座金表面処理Cr、3価クロメート推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])取付ナット/7.5[77]取付板厚(mm)最大t2.0RoHS指令(10物質対応)対応
オートヒンジ(強力型)
栃木屋¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷スプリング荷重により移動側の開き力を補助します。本体側面に設けられた調節板の位置により、ばね荷重が一目でわかります。用途工作機械・各種制御装置等材質SPCC、PA、POM、SWCH、SUM、SWP、PP、POM、SUS430、CR質量(g)642部品名称ベース、ヘッド、スライド、調節板、調節棒、軸、バネ、カバー、バネ受、スライドカバー、クッション表面処理Ni、グレー、白色、3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
キースイッチ3型(リターン装置付)
栃木屋¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷C点まで回したキーは手を放せば自動的にB点まで戻るリターン機構付きです。 キーの抜差は、A点のみ可能です(1点抜き)。BC間はリターン区間です。用途計測機器・OA機器等材質C3604、C2801、ファイバ、ワニスクロス、C3603、SUS304WP、C3713質量(g)199.6形式単極切換型定格AC250V 5A DC30V 5A、DC125V 0.4A端子形状半田付端子部品名称錠本体、化粧ナット、取付ナット、カム、ピン、スイッチ取付板、マイクロスイッチ、インシュレータ(A)、インシュレータ(B)、リターンシャフト、スプリング、ホルダー、カバー、キー耐電圧非連続端子間AC1,000V1分間、各端子と非充電金属部端子間AC1,500V1分間、各端子とアース間AC1,500V1分間表面処理Cr/Ni、Cr、Ni使用周囲温度(℃)-25~+80℃(但し氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期)50mΩ以下(DC6~8V1A電圧降下法)使用周囲湿度85%RH以下機械的寿命1000万回以上(開閉頻度60回/分)キー番号No.143絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V,絶縁抵抗計)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)
平面ラッチTHA-433
栃木屋¥5,598~税込¥6,158~1個4日以内出荷ロッドの使用で2点ロックが可能です。 取付面からの突起が少なく、フラッシュタイプの平面ラッチです。 THA-433-F(固定型)の併用により、両開き用としてご使用になれます。用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質ZDC、SUS304、SPCC、CR、S、SUS303、SUS、C3713部品名称ケース、ハンドル、ジョイント、ピン、取付ブラケット、パッキン、スプリング、十字穴付サラ小ねじ、アーム(A)、アーム(B)、アーム(C)、ボス、平座金、割りピン、ロック、キー表面処理Cr(サチライト)、Cr、3価クロメート、黒色、Cr(梨地)最大適合板厚(mm)t0.8RoHS指令(10物質対応)対応
防水シリンダー錠
栃木屋¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷ディンプルキー仕様の防水シリンダー錠です。用途配電盤・制御盤・ポスト・自動販売機等仕様キー回転は、A・B間90度回転です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)鍵番号No.434材質ロック:C3604、パッキン:CR、回転規制カム:SUS304、歯付座金・六角ナット:S、平座金:SPCC、取付ナット:ZDC、キー:C3713質量(g)80.5表面処理ロック:Cr、パッキン:黒色、歯付座金・六角ナット:3価クロメート、平座金:Ni、取付ナット:3価クロメート、キー:Ni防水仕様IP×6RoHS指令(10物質対応)対応適合板厚t0.5~8.0
平面ラッチ
栃木屋¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷ワンタッチで開閉が容易です。左右兼用です。インジケーター機能(ロック識別表示)がついています。 インジケーター色:解錠時=緑(B点)、施錠時=赤(A点)キーの回転はA・B間90°回転です。キーの抜差しは、A・B点共に可能です(2点抜き)。用途大型分・配電盤、制御盤、工作機械、特殊車両、屋外コントロールボックス等材質ZDC、SPCC適合板厚(mm)t0.8~t3表面処理Cr(サチライト)、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
防水型シリンダー錠
栃木屋¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷防水型のシリンダー錠です。用途配電盤・分電盤・制御盤等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)質量(g)87.3適合板厚(mm)t1.4~t3.2材質/処理(本体)ZDC・SUS304/Cr・Zn・-(取付ナット)ZDC/Zn(パッキン)CR/黒色(回転規制カム)SPCC/Zn(C形止め輪)SUS304/-(座金組込なべ小ねじ)S/Zn(キー)PB・PP/-・黒色キー番号No.E5000RoHS指令(10物質対応)対応
ハンガーフック
栃木屋¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷コンパクトな収納式のコート・帽子掛けです。 使用時にはハンガー部を引き出し衣類を掛けることができ、不要時にはハンガー部をスッキリと収納できます。用途車両・家具等材質ADC、CR、SUS304、SUM、SPCC、S質量(g)50部品名称ハウジング、ハンガー、プラグクッションゴム、スプリング、ピン、取付ブラケット、座金組込み十字穴付なべ小ねじ適合板厚(mm)t1~t3.2表面処理塗装(ライトベージュ)、3価クロメート、3価クロメート(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
防水シリンダー錠(インジケーター付)
栃木屋¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が使用可能な防水型のシリンダー錠です。施錠・解錠がインジケータ一の「色」で確認できます。用途配電盤・分電盤・制御盤等材質SUS304/ZDC、ZDC、SUS304、PC、SUS304-WPB、SPCC、EPDM、NBR、S、C3713P質量(g)81.9部品名称ロック、ケース、ケースカバー、ジョイントプラグ、クリアカバー、インジケーターカラー、シール(A)、シール(B)、リングワッシャー、取付ナット、価クロメート、回転規制カム、パッキン、Oリング、丸R形止め輪、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー表面処理3価クロメート、Cr、無色透明、緑色、赤色、黒色、燐酸塩被膜、Ni最大適合板厚(mm)t8キー番号No.200RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルロック
栃木屋¥2,098~税込¥2,308~1個4日以内出荷ピンタンブラー方式によるハンドルロックです。 キーは、A・B間90°回転とし、A・B点共に抜差し可能(2点抜き)(回転規制カムの組替えによりキー回転A・C間90°、A・C点共に抜差し可能)。用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤等材質ZDC、CR、SWP、ZDC、S、SPCC、ベリック部品名称ケース、シャフト、パッキン、リングワッシャー、取付ナット、座金組込六角ボルト、回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金、キー表面処理3価クロメート、塗装(シルバー)、黒色、NiRoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイド付キースイッチ
栃木屋¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷電気式と機械式を併用したソレノイド付きのキースイッチです。 キーの抜き差しはA点のみ可能です(1点抜き)。ソレノイドに給電時のみキーが抜けます。用途計測機器・OA機器等材質C3604、SPCC、C2801、SUS304WPB、S、SUS304、C3713形式単極切換型定格AC250V 10A DC8V 10A(抵抗負荷)端子形状板型半田付端子部品名称錠本体、ブラケット、マイクロスイッチ、スイッチカム、ソレノイド、回転規制カム、スプリング、十字穴付なべ小ねじ、E形止め輪、キー耐電圧非連続1000V、各端子とアース1500V表面処理Cr、3価クロメート、黒色、Ni絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+80(但し氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下機械的寿命5000万回以上RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命30万回以上
ロックハンドル
栃木屋¥1,198税込¥1,3181個14日以内出荷キーハンドルは、A点・B点・D点の何れにおいても押回しが必要なため、自重・振動等で止め金具が不用意に回転することがありません。キーハンドルは、A・B間90°回転です。(回転規制カムの組替えにより、A・D間90°回転も可能です)。THA-446-1のキーハンドルの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)。THA-446-2のキーハンドルの抜差しは、A点・B点(D点)の何れにおいても可能です。(2点抜き)用途配電盤・分電盤・制御盤等質量(g)94適合板厚(mm)0.5~3.2材質/処理(ケース・シャッター・シャフト)ZDC/Cr(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WPB(パッキン)エラストマー/黒色(取付ナット)ZDC/Zn(回転規制カム・角穴ワッシャー・平座金)SPCC/Zn(丸R形止め輪)鉄系ねじ/四三酸化鉄皮膜(Oリング)NBR/黒色(座金組込十字穴付六角ボルト)亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュレバーハンドル(防水型)
栃木屋¥2,298~税込¥2,528~1個14日以内出荷指先でハンドルを引き上げるタイプのフラッシュレバーハンドルです。THA-408AN・THA-505シリーズ等との取付穴の互換性があります。 回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。 キーの回転は、180°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です。(2点抜き)用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等仕様回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は180度です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です。(2点抜き)適合板厚(mm)t0.8~t2.3材質/処理(ケース・ハンドル)ZDC/Cr(サチライト)(シャフト・取付金具)ZDC/Zn(ピン)SUS304/-(ロック)SUS、ZDC/-、Zn(回転規制カム)SPCC/Zn(パッキン)エラストマー/灰色(座金組込十字穴付なべ小ねじ)S/Zn(キー)BSP/Niキー番号No.200RoHS指令(10物質対応)対応
キースイッチ4型
栃木屋(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個14日以内出荷取付が容易です。用途計測機器・OA機器等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)形式単極切換型定格AC250V/5A、DC30V/5A、DC125V/0.4A(抵抗負荷COSΦ≒1.0)端子形状半田付端子耐電圧非連続端子間AC1000V1分間、各端子と非充電金属部端子間AC1500V1分間、各端子とアース間AC1500V1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V,絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-25~+80(但し氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)<初期>50以下(DC6~8V1A電圧降下法)使用周囲湿度85%RH以下電気的寿命(定格負荷)5万回以上(開閉頻度20回/分)機械的寿命1000万回以上(開閉頻度60回/分)キー番号142RoHS指令(10物質対応)対応