カテゴリ

  • 制御機器(79)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(1)

「crouzet」の検索結果

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Crouzet 電子カウンタ メカニカル 7 パネル取り付け CHM48シリーズ CROUZETCrouzet 電子カウンタ メカニカル 7 パネル取り付け CHM48シリーズCROUZET
4,598税込5,058
1個
当日出荷
高さ(mm)【桁】4桁数7方向【カウント】アップカウントモード時間
Crouzet マイクロスイッチ ローラレバー SPDT CROUZETCrouzet マイクロスイッチ ローラレバー SPDTCROUZET
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
アクチュエータの種類ローラレバーターミナルタイプタブコンタクトのコンフィギュレーションSPDT動作温度範囲(℃)-20~+125材質(コンタクト)Nickel Silver材質(ケース)ポリアミド機械的寿命10^7Operations
モニタリングリレー Crouzet DPDT 220→480V ac 35mm CROUZETモニタリングリレー Crouzet DPDT 220→480V ac 35mmCROUZET
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
C4000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC4000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
663税込729
1個ほか
当日出荷から18日以内出荷
マイクロスイッチ RZ-15シリーズ アズワンマイクロスイッチ RZ-15シリーズアズワン
1,120税込1,232
1個
当日出荷
AC定格電流15Aの大型マイクロスイッチ。1回路2接点。
仕様外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。形状パネル取り付けローラー押しボタン形定格AC250V 15A/DC125V 0.5A/DC250V 0.25A接点構成1回路2接点動作半径(mm)約0.5アズワン品番65-9625-58
Crouzet 遅延リレー オンディレー マルチ動作  DINレール CROUZETCrouzet 遅延リレー オンディレー マルチ動作 DINレールCROUZET
9,898税込10,888
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式DIN Rail電源外部タイマ機能多機能時間0.1s→100hコンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応時間増分時間 , 分 , 秒
Crouzet マイクロスイッチ プランジャー NO/NC CROUZETCrouzet マイクロスイッチ プランジャー NO/NCCROUZET
679税込747
1個
7日以内出荷
アクチュエータの種類プランジャー材質(コンタクト)Silver NickelコンタクトのコンフィギュレーションNO/NC
Crouzet マイクロスイッチ ボタン NO/NC CROUZETCrouzet マイクロスイッチ ボタン NO/NCCROUZET
689税込758
1個
7日以内出荷
仕様【スイッチハウジング】V4ハウジングアクチュエータの種類ボタン材質(ケース)PET操作力(N)0.6材質(コンタクト)銀ニッケル機械的寿命3 x 10^7Operations動作温度範囲(℃)-20→+125コンタクトのコンフィギュレーションNO/NCコンタクト定格電流(A)5@250Vcリリース力(N)0.1
Crouzet マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC CROUZETCrouzet マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NCCROUZET
639税込703
1個
7日以内出荷
アクチュエータの種類ボタンコンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:60 Vrms パネルマウント CROUZETソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:60 Vrms パネルマウントCROUZET
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●最小負荷電流:5 m アーム●最大負荷電流:40 A●シリーズ:GND●最小負荷電圧:5 Vrms●最大負荷電圧:60 Vrms●スイッチングタイプ:DCスイッチング●コード番号:233-2481アズワン品番65-8052-71
Crouzet 遅延リレー 非対称 シングル動作 DINレール CROUZETCrouzet 遅延リレー 非対称 シングル動作 DINレールCROUZET
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
電源外部タイマ機能シングルコンタクト数1時間増分時間 , 分 , 秒
DCモーター Crouzet  24V CROUZETDCモーター Crouzet 24VCROUZET
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
仕様【出力スピード】2770 rpm、【コアコンストラクション】鉄心軸径(Φmm)8長さ(mm)103許容電流(A)3最大出力トルク(N・m)170m電源電圧(V)24寸法(Φ×mm)63.2×103RoHS指令(10物質対応)対応許容入力50W
M/Sw 83137 SPCO quick-conn Wire act CROUZETM/Sw 83137 SPCO quick-conn Wire actCROUZET
1,998税込2,198
1個
欠品中
仕様CSA、UTE、VDE. ロータリコントロール式のマイクロスイッチ. ロータリコントロールとステンレススチール製ワイヤレバー付きの保護構造のマイクロスイッチ。 切換機能。 8.3 °に設定されたコントロールレバーにより高感度。 6.3 mmファストンタブによる接続。RoHS指令(10物質対応)対応
Crouzet 遅延リレー マルチ動作 DINレール CROUZETCrouzet 遅延リレー マルチ動作 DINレールCROUZET
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Crouzet アクチュエータ CROUZETCrouzet アクチュエータCROUZET
439税込483
1袋(5個)
7日以内出荷
アクセサリタイプアクチュエータRoHS指令(10物質対応)対応
Crouzet マイクロスイッチ レベル SPDT CROUZETCrouzet マイクロスイッチ レベル SPDTCROUZET
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
アクチュエータの種類レベルターミナルタイプタブコンタクトのコンフィギュレーションSPDT動作温度範囲(℃)-20~+125材質(コンタクト)Nickel Silver材質(ケース)ポリアミド機械的寿命10^7Operations
Crouzet 遅延リレー オンディレー パネル取付 CROUZETCrouzet 遅延リレー オンディレー パネル取付CROUZET
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
取付方式パネル取り付けシリーズSyr-Line時間増分時間 , 分 , 秒電源外部ターミナルタイププラグインRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル ケーブル Millenium IIIシリーズ用 CROUZETケーブル ケーブル Millenium IIIシリーズ用CROUZET
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ケーブル●併用可能製品:Millenium IIIシリーズ●USBケーブル. Crouzet M3コントローラ及びプログラミングソフトウェアと共に使用 異なる長さを用意: 2 m、3 mRoHS指令(10物質対応)対応
Crouzet ロジック制御ユニット シリーズ名:XD26 CROUZETCrouzet ロジック制御ユニット シリーズ名:XD26CROUZET
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
シリーズXD26出力方式Relay出力点数10入力方式Analogue, Digital入力点数16ディスプレイあり動作温度(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応通信ポートSerial, USB併用可能製品XD26 Series
Crouzet 79 209 528 モーターブラシ CROUZETCrouzet 79 209 528 モーターブラシCROUZET
23,980税込26,378
1袋(4個)
7日以内出荷
仕様【併用】モータRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプブラシ
Crouzet ロジック制御ユニット シリーズ名:Millenium 3 CROUZETCrouzet ロジック制御ユニット シリーズ名:Millenium 3CROUZET
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
容量【プログラム】368 ビットシリーズMillenium 3出力方式リレー入力方式アナログ、デジタル入力点数16メモリー368 (データメモリ)ビットディスプレイありインターフェイス【プログラミング】Front PanelRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品XD26シリーズ
モニタリングリレー Crouzet SPDT 208→480V ac 17.5mm CROUZETモニタリングリレー Crouzet SPDT 208→480V ac 17.5mmCROUZET
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Crouzet  ブラシ 24V CROUZETDCモーター Crouzet ブラシ 24VCROUZET
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
モータータイプブラシ電源電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応
Crouzet ロジックモジュール リレー CROUZETCrouzet ロジックモジュール リレーCROUZET
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
モジュールロジック制御モジュールシリーズMillenium 3RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:100 A rms 最大負荷電圧:660 V ac/dc パネルマウント 1袋 24個入 CROUZETソリッドステートリレー 最大負荷電流:100 A rms 最大負荷電圧:660 V ac/dc パネルマウント 1袋 24個入CROUZET
639,800税込703,780
1袋(24個)
7日以内出荷
仕様●最小負荷電流:5 m アーム●最大負荷電流:100 A rms●シリーズ:GN●最小負荷電圧:48 V ac/dc●最大負荷電圧:660 V ac/dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●コード番号:236-8188アズワン品番65-8053-81
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:280 Vrms パネルマウント CROUZETソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:280 Vrms パネルマウントCROUZET
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●最小負荷電流:5 m アーム●最大負荷電流:25 A●シリーズ:GN●最小負荷電圧:24 Vrms●最大負荷電圧:280 Vrms●スイッチングタイプ:ゼロクロス●コード番号:233-2469アズワン品番65-8052-89
ソリッドステートリレー用ヒートシンク CROUZETソリッドステートリレー用ヒートシンクCROUZET
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●アクセサリタイプ:ヒートシンク●併用可能製品:パネル取り付けソリッドステートリレー●コード番号:233-2462アズワン品番65-8054-07
ソリッドステートリレー用ヒートシンク CROUZETソリッドステートリレー用ヒートシンクCROUZET
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●アクセサリタイプ:ヒートシンク●併用可能製品:パネル取り付けソリッドステートリレー●コード番号:233-2464アズワン品番65-8053-03
ソリッドステートリレー用ヒートシンク CROUZETソリッドステートリレー用ヒートシンクCROUZET
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●アクセサリタイプ:ヒートシンク●併用可能製品:パネル取り付けソリッドステートリレー●コード番号:233-2465アズワン品番65-8052-98
コンバータ Converter Millenium 3用 CROUZETコンバータ Converter Millenium 3用CROUZET
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:Converter●併用可能製品:Millenium 3●入力方式:PT1000 3 線式です●出力タイプ:0-10 V●寸法:89.2 x 53 x 17.5 mmアズワン品番65-7267-85
RJ45プラグ サンドイッチ通信拡張モジュール用 CROUZETRJ45プラグ サンドイッチ通信拡張モジュール用CROUZET
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:サンドイッチ通信拡張モジュール●寸法:39 x 11.7 x 15 mmアズワン品番65-7269-08
ロジックコントローラユニット シリーズ名:Millenium 3 6 16 CROUZETロジックコントローラユニット シリーズ名:Millenium 3 6 16CROUZET
87,980税込96,778
1個
7日以内出荷
仕様●メーカーシリーズ:Millenium 3●入力数:16●出力タイプ:リレー●アナログ入力数:6●出力数:10アズワン品番65-7269-28
ロジックコントローラユニット シリーズ名:Millenium 3 6 6 CROUZETロジックコントローラユニット シリーズ名:Millenium 3 6 6CROUZET
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
仕様●メーカーシリーズ:Millenium 3●入力数:6●出力タイプ:リレー●アナログ入力数:6●出力数:4●コード番号:236-3516アズワン品番65-7268-33
DCモーター Crouzet  ブラシ 12V CROUZETDCモーター Crouzet ブラシ 12VCROUZET
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様【コアコンストラクション】鉄心モータータイプブラシ電源電圧(V)12dcRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Crouzet SPDT 3×208→3×480V ac 92.6mm CROUZETモニタリングリレー Crouzet SPDT 3×208→3×480V ac 92.6mmCROUZET
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:3 x 208 → 3 x 480 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:183 → 528 V ac●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間: 650 ms●幅:92.6mm●MWSシリーズ位相制御リレー. 3相ネットワーク制御: 相順位、相の総損失 マルチ電圧: 3 x 208 → 3 x 480 V ac 独自の電圧供給を制御 真の実効値(true RMS)で測定。 LEDステータスインジケータRoHS指令(10物質対応)対応
Crouzet 電子カウンタ LCD 8 パネル取り付け CTR24シリーズ CROUZETCrouzet 電子カウンタ LCD 8 パネル取り付け CTR24シリーズCROUZET
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
高さ(mm)【桁】8質量(g)50桁数8ディスプレイLCDRoHS指令(10物質対応)対応
Crouzet 拡張モジュール アナログ 2 x Output 24 V dc Millenium 3 CROUZETCrouzet 拡張モジュール アナログ 2 x Output 24 V dc Millenium 3CROUZET
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
長さ(mm)107.6寸法(mm)107.6×35.5×70取付方式DINレールモジュールI/O拡張シリーズMillenium 3出力方式アナログ出力点数2入力方式アナログ, PT100入力点数2電源電圧(V)24dcディスプレイなし動作温度(℃)+55RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート【番号】2
ソリッドステートリレー用ヒートシンク CROUZETソリッドステートリレー用ヒートシンクCROUZET
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●アクセサリタイプ:ヒートシンク●併用可能製品:パネル取り付けソリッドステートリレー●コード番号:233-2461アズワン品番65-8052-96
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら