カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,332)
- 科学研究・開発用品(9)
- 自動車補修部品(7)
- 農業機械(4)
- 作業工具(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 家電(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- マスク(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(4)
- CKD(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- KSフィルター(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- MIKI(1)
- Modes(2)
- SMC(1,303)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- WATSON(9)
- イチネンTASCO(4)
- コガネイ(28)
- スーパーツール(1)
- ネグロス電工(1)
- 京セラ(1)
- 佐文工業所(2)
- 未来工業(1)
- 重松製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1N~)用パッキンセット
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。付属品グリースパック仕様標準形(無給油タイプ)セット内容ワイパーリング、ロッドパッキン、ピストンパッキン、バルブパッキン、チューブガスケット
コンサドルニュータイプ (コンクリート・ブロック壁用)
未来工業(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(50個)当日出荷から翌日出荷VVFケーブル・同軸ケーブルのどちらにもピッタリ適合する兼用タイプです。 コンクリート・ブロック壁に直接打ち込めます。(下穴加工一切不要) 強じんな特殊ピン付!簡単に打ち込め、ガッチリ固定します。 打ち込みがラクな2本ピン!種類樹脂ケース入
部品 クランプセット
京セラ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から翌日出荷用途クランプセット寸法A(mm)M6×1.0寸法F(mm)3.0寸法E(mm)15.0寸法B(mm)21.0主な用途クランプセット
カバークランプ用支持金具(ノンボンドタイプ)
ネグロス電工¥469~税込¥516~1個5日以内出荷カバークランプ(CVC□)との併用でラックとカバーとの電気的接続を行います。 カバー間におけるアースボンド線の省略ができます。 カバークランプ取付時に、六角ボルト(くぼみ先)を締め付けるだけで、電気的接続が得られます。
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN200-780N
SMC¥139,800税込¥153,7801個14日以内出荷ストローク(mm)780作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN200-450N
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個14日以内出荷ストローク(mm)450作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN200-250N
SMC¥93,980~税込¥103,378~1個14日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN200-15N
SMC¥83,980税込¥92,3781個14日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN180-300N
SMC¥86,980税込¥95,6781個14日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN160-50N
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個14日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN160-400N
SMC¥65,980税込¥72,5781個14日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN160-380N
SMC¥65,980税込¥72,5781個14日以内出荷ストローク(mm)380形式(N) 無給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN160-350N
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個14日以内出荷ストローク(mm)350作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN160-300N
SMC¥61,980税込¥68,1781個14日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN160-250N
SMC¥59,980税込¥65,9781個14日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN200-200N
SMC¥119,800税込¥131,7801個14日以内出荷ストローク(mm)200形式(N) 無給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc耐熱温度(℃)【(-XB6) 耐熱シリンダ】10~150チューブ内径(Φmm)200材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN200-165N
SMC¥119,800税込¥131,7801個14日以内出荷ストローク(mm)165形式(N) 無給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc耐熱温度(℃)【(-XB6) 耐熱シリンダ】10~150チューブ内径(Φmm)200材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN160-250N
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個14日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN160-25N
SMC¥52,980税込¥58,2781個14日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN160-100N
SMC¥59,980税込¥65,9781個14日以内出荷材質(-XC27) 二山クレビス用ピン、二山ナックル用ピンの材質ステンレス鋼ストローク(mm)100形式(N) 無給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1BN200-110N
SMC¥119,800税込¥131,7801個14日以内出荷ストローク(mm)110形式(N) 無給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc耐熱温度(℃)【(-XB6) 耐熱シリンダ】10~150チューブ内径(Φmm)200材質(チューブ)(-) 鉄
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01N1CS4)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-70N
SMC¥85,980税込¥94,5781個14日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN160-120N
SMC¥68,980~税込¥75,878~1個14日以内出荷ストローク(mm)120形式(N) 無給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1LN200-80N
SMC¥83,980税込¥92,3781個14日以内出荷ストローク(mm)80作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN200-300N
SMC¥97,980税込¥107,7781個14日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN200-210N
SMC¥129,800税込¥142,7801個14日以内出荷ストローク(mm)210形式(N) 無給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc耐熱温度(℃)【(-XB6) 耐熱シリンダ】10~150チューブ内径(Φmm)200材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN200-17N
SMC¥83,980~税込¥92,378~1個14日以内出荷ストローク(mm)17作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN180-250N
SMC¥83,980税込¥92,3781個14日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN160-1200N
SMC¥99,980税込¥109,9781個14日以内出荷ストローク(mm)1200形式(N) 無給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN140-200N
SMC¥48,980税込¥53,8781個14日以内出荷ストローク(mm)200形式(N) 無給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミロッド先端金具(-XC86) ロッド先端金具付追記号(A) ロッド先端ナット付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN200-680N
SMC¥139,800税込¥153,7801個14日以内出荷ストローク(mm)680形式(N) 無給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)200材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN200-320N
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個14日以内出荷ストローク(mm)320作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら