カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(105)
- 農業機械(103)
- 制御機器(27)
- 物流用品(24)
- 作業工具(24)
- 自転車部品(23)
- 切削工具(19)
- 作業服(18)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 測定用品(13)
- 自動車補修部品(9)
- 保管用品(8)
- 縫製用品(8)
- バイク純正部品(7)
- メカニカル部品(7)
- 事務用品(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 厨房用品(6)
- 安全標識(6)
- 住設機器(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 機構部品(3)
- 建築金物(3)
- カー用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- 研磨材(2)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 完成車(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(101)
- CKD(10)
- goot(太洋電機産業)(6)
- KITO(キトー)(21)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
- omron(オムロン)(11)
- ROHM(6)
- SHIMANO(シマノ)(23)
- SMC(91)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
- TOTO(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- イチネンTASCO(9)
- エスコ(24)
- セルスター(3)
- ブラスト興業(4)
- ボンマックス(9)
- 外山電気(3)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

タイマー付真空ポンプケースセット(TA150CS-21)
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781セット翌々日出荷タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ。セット内容…本体+ケース(TA150CS-21)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)。モーター回転数…3200r.p.m。電源、モーター…100V(50/60Hz)、70W。オイル封入量…約140mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg。付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル![キャリブレーションシートCS21(ピッチ0.1mm) THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624090-221018-02.jpg)
キャリブレーションシートCS21(ピッチ0.1mm)
THANKO(サンコー)[電子機器]¥999税込¥1,0991個当日出荷ピッチ0.1mmのスケールが追加され、様々の倍率での使い勝手の向上と共に、キャリブレーション精度のアップが期待できます 従来モデルDINOCS20のスケールピッチが0.2mmなのに対し、DINOCS21は新たにピッチ0.1mmのスケールが追加されました。 また、最大長40mmの横長のスケールも下部に追加しました。 様々の倍率での使い勝手の向上と共に、キャリブレーション精度のアップが期待できます。 キャリブレーション可能なDino-Lite/Eye全てで使用可能です。付属品本体のみピッチ(mm)0.1寸法(横×縦)(mm)47×30
ウルトラミニツーステージ真空ポンプケース付(TA150CS-21)
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781セット翌々日出荷セット内容…本体+ケース(TA150CS-21)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…3.3Pa(25ミクロン)。モーター回転数…2880r.p.m。電源、モーター…100V、70W 。オイル封入量…100mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…100(W)×245(D)×160(H)mm/3.75kg。付属品…専用ポンプオイル、5/16″メス×M10オスアダプター
新型コンビネーションスパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
Spa Plus 通水洗車ブラシ PP先割
ワコー(8件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷キズをつけにくくコシが強い。用途下周りに最適。車やバイクの下まわり・ホイルの洗浄用。ホースを直接つなぐタイプです。(コネクターは不可)寸法(mm)約125×410×100質量(g)約148種類柄付きタイプ材質(柄部)ポリエチレン材質(毛)PP先割危険物の類別非危険物適合用途洗車
精密プリント基板用はんだこて
goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高性能筒型セラミックヒーター採用。 シャープなこて先で精密な作業ができます。 こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。全長(mm)186質量(g)43
COOLSHOT用ケース CS-CSS21
Nikon(ニコン)¥2,698税込¥2,9681個欠品中ワンタッチで開閉できるマグネット式のCOOLSHOT専用ケースです。 サイドには、便利なティーケースが付いています。適合ゴルフ用レーザー距離計(COOLSHOT PROII STABILIZED、COOLSHOT PRO STABILIZED、COOLSHOT LITE STABILIZED、COOLSHOT 40i GII、COOLSHOT 20i GII、COOLSHOT 20 GII)材質ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン質量(g)約52内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×110×40外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×120×60
コーンサインスタンド(SDスタンド)
つくし工房(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷から8日以内出荷カラーコーン・カットコーン兼用です。 軽量で移動が簡単。 付属ビスで固定してご使用ください。材質ABS樹脂厚さ(mm)4.2取付方式カラーコーン取付
ボールペン替芯 CS2
トンボ鉛筆(1件のレビュー)¥67税込¥741本当日出荷先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替芯線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
アルミホイール用極薄ソケット
FPC(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷取り外し専用にお使い下さい。ソケット側の外径を極限まで細くしました。細穴のアルミホイールに最適です。用途アルミホイール用極薄ソケットです。全長L(mm)60寸法l(mm)17
超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)
ユニカ(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
カラーコーン用コーンサイン ガルバ製
ブラスト興業¥2,898~税込¥3,188~1枚ほか翌々日出荷から3日以内出荷従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。ガルバニウム製で本体にも重量がある為、簡単に倒れにくい。用途歩行者 車両等への案内材質ガルバニウム幅(mm)300高さ(mm)400取付け方法カラーコーン取付
クリアスター UVランプ用蛍光管(黒)
BLUESTAR¥2,698税込¥2,9681個当日出荷フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
パイロット付ザグリカッター ストレートシャンク
EIKO(栄工舎)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から翌々日出荷脱着式パイロット付 3枚刃用途ザグリ加工材質SKH51刃径公差(mm)+0.2/0案内径公差(mm)0/-0.05
ニップルレンチ
KTC(15件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷一本のレンチで6サイズに使用でき、大半の車両に適用できます。小型、軽量で点検、ツーリング、レースにも便利です。鋳造品で、適切な熱処理を施していますので耐久性に優れています。レンチの厚みは10mmと厚く、ニップル面幅全体を保持するため傷めにくくしました。用途モーターサイクル用ホイールのスポークニップルの締付け調整・点検作業。トラスコ品番821-7887質量(g)80寸法L(mm)100寸法A(mm)4.5寸法F(mm)6.6寸法D(mm)6.1寸法E(mm)6.4寸法B(mm)5.1寸法C(mm)5.8寸法D1(mm)20寸法T(mm)10適合サイズ4.5、5.1、5.8、6.1、6.4、6.6
差替式デジタルトルクレンチ用スパナヘッド
Pro-Auto¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から5日以内出荷適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)
「長谷川刃物」家庭用布切りハサミ
長谷川刃物¥2,798税込¥3,0781丁欠品中一般のハサミより硬度が高く粘りのある高品質ステンレス刃物鋼(6A)しており、気持ちのいい切れ味を長く使っても持続させる耐久性を実現。研ぎ直し可能です。材質ステンレス刃物鋼・ABS樹脂・ブリスター全長(mm)210
セラミックスライサー 厚み調節機能付3段階
京セラ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷セラミック刃なのでさびずに切れ味長持ち。。お料理にあわせて食材の厚みを0.5、1.3、2.0cmの3段階に調節できる厚み調節機能付き。台所用漂白剤使用可能。材質本体:ABS樹脂、ハンドル:熱可塑性エラストマー、刃:ファインセラミックス、調節バー:ポリアセタール、プロテクター:ポリプロピレン寸法(mm)92×25×283質量(g)148(本体124、プロテクター24)耐熱温度(℃)ABS樹脂70、ポリアセタール:80、ポリプロピレン:110
NC型コンテナ
DICプラスチック¥5,398税込¥5,9381個当日出荷JIS T-11包装モジュールに適合する輸送効率の良いコンテナです。両面にカード差しが付いています。カードホルダーNO21が短面両側に付いています。トラスコ品番759-1250材質ポリプロピレン(PP)適合カード差しNO.21付属外寸法・幅(mm)435外寸法・高さ(mm)207外寸法・奥行(mm)327有効内寸法・奥行(mm)265有効内寸法・高さ(mm)190有効内寸法・幅(mm)373
S軸超硬ザグリカッター
プラス工具¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から9日以内出荷超硬タイプのザグリ加工用で、ボール盤に最適です。用途被削材:鋳鉄、アルミダイカスト。材質K20先端角(°)3
アクアタップCS+
クリタック¥599税込¥6591個当日出荷ポンッとはめるだけ!備長炭シャワーで水を美しく。効率的多重ろ過により、ゴミ・鉄サビを除去し、水をクリーンにします。材質ジョイント/塩化ビニル樹脂、、本体・ジョイントリング・仕切り板・集水板/スチロール樹脂、フィルター上/PVA、フィルター下/PP・PE不織布、ろ過材/備長炭・サンゴ化石・亜硫酸カルシウム交換目安約3か月(※PVAフィルターが赤褐色になると取換時期です。ただし、水質・使用水量により差異が生じます。)水温(℃)45以下対応水栓先端にふくらみのある外径16mm~19mm迄の丸型自在水栓、【取り付けられない水栓】泡沫水栓、外径19mmを超える自在水栓、先端にふくらみの無い丸型自在水栓・角型・シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓
NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥33,980税込¥37,3781本翌々日出荷抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
新型コンビネーションスパナ セット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷から4日以内出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えているコンビネーションスパナです。仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。手に馴染む柔らかい曲線デザインを採用しています。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CS2-~)
SMC(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
ネスティング・スタッキングパレットスキットパレット(再生材タイプ)
TRUSCO¥7,198税込¥7,9181枚当日出荷収納時ネスティングができるため保管スペースの有効活用ができます。 平置き・均等積み1t対応品です。 重量11kgの軽量タイプです。 再生材を使用した環境に優しい商品です。用途国内物流リターナブル・保管用パレットとして。 ハンドリフトは2方向のみ使用できます。 平置き、カートン、P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。仕様片面二方差し・スキッドタイプ、ネスティングタイプ、ハンドパレットトラック対応トラスコ品番299-9960材質再生ポリプロピレン(PP)質量(kg)11色ブラック高さ(mm)115奥行(mm)1100間口(mm)1100適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト最大荷重(N)(動)9807、(静)19613均等積載量(kg/段)1000中央桁幅(mm)180差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)255×85
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS
FKD(フクダ精工)¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
仮設工業会認定 専用脚立 SEC型
ピカコーポレイション¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷仮設工業会認定の業務用溶接タイプの専用脚立です。 ※脚立における仮設工業会認定基準に天板高さ2m以上は存在しないため、SEC-S210~S270は対象外となります。 最大使用質量160kgの高強度・幅広踏ざん60mmなので作業安定性にも優れています。 収納時はフラットになるので積み重ねて保管できます。用途仮設現場の作業に。仕様中折式開き止め(ワンタッチ操作)材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)320×160踏ざん間隔(mm)314最大使用荷重(kg)160
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





![キャリブレーションシートCS21(ピッチ0.1mm) THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624090-221018-02.jpg)