カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,950)
  • 農業機械(41)
  • メカニカル部品(31)
  • 制御機器(21)
  • 自動車補修部品(16)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 作業工具(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 溶接用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 安全用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 切削工具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 機構部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み

「cs-a2」の検索結果

2,148件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェーンスクリュー(チェーン用切断工具) 椿本チエイン

    チェーンスクリュー(チェーン用切断工具)

    椿本チエイン(14件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    仕様チェーンスクリュー種類チェーン用加工器具
  • 溶接チェーン カット品 ステンレス フック付 ラクテム

    溶接チェーン カット品 ステンレス フック付

    ラクテム
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    両側にフックを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質(フック)[AKフック]SUS316(本体)、SUS304(ばね)/[リングキャッチ]SUS304チェーン線径(Φmm)4材質(チェーン)SUS304相当
  • 産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 三菱電機

    産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気

    三菱電機(5件のレビュー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • ケーブル支持金具 イワブチ

    ケーブル支持金具

    イワブチ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    用途ケーブル、電線管を電柱に立上げ支持する場合に使用します。IBT-40タイプと組合わせてご使用下さい。寸法b(mm)50
  • クランプサポートジャッキ用アタッチメント ナベヤ

    クランプサポートジャッキ用アタッチメント

    ナベヤ
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類のアタッチメントの中からワークにあったものを選定できます。 No.E-175クランプサポートスクリュージャッキおよびNo.E-176スクリュージャッキ専用です。
    材質S45C表面処理黒染め寸法C(mm)10.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッティングマット PLUS(プラス)[文具]
    グリーン
    グレー

    カッティングマット

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷
    A2サイズのカッティングマットです。(450×600mm)。表面は特殊加工を施し、耐久性に優れしっかりと刃を受け止めてきれいなカットラインをつくります。表面は便利な5mm方眼入り、裏面は無地で自由にカットする用途に適しています。(片面印刷/両面使用可)。長時間の作業でも快適な、彩度をおさえたダークトーンカラーを採用。焼却しても塩化水素ガスが発生しないオレフィン系樹脂を使用しています
    仕様表面5mm方眼印刷入り、裏面は無地の両面使用できるリバーシブルタイプ材質44%再生オレフィン系樹脂(中芯64%再生ポリプロピレン(PP))サイズA2外形寸法(mm)縦450×横600×厚さ2.0グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • 回転式レベルスイッチ(NM型) 関西オートメーション

    回転式レベルスイッチ(NM型)

    関西オートメーション
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    回転式レベルスイッチのスタンダード。あらゆる条件に対応。取扱いが容易なため、長期安定動作します。高温仕様や耐荷重仕様の製作可。内部機構がユニット化され、本体をタンクに取り付けた状態で交換可。羽根への過度の負荷よりモータ保護するためクラッチ機構を標準装備。適切な羽根形状を選定することで幅広い見掛比重に対応可
  • 業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用 三菱電機

    業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用

    三菱電機
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 水位保持コントローラー アズワン

    水位保持コントローラー

    アズワン
    ¥107,000税込¥117,700
    1個
    当日出荷
    水位センサーは吸盤式ですので、水槽内側の任意の深さに設置できます。(ケーブル長:約300mm)水位センサーはフットスイッチ(別売)と付け替えることができ、フットスイッチを使った強制送液も可能です。背面に壁掛け用の穴(ダルマ穴)があり、M4ビス×2本で固定ができます。チューブポンプ方式のため、チューブの交換ができます。(※チューブには寿命があります。)水位センサー付きで、自動送液が可能!
    付属品ACアダプター仕様水位検知:フロート式電源AC100~240V 50/60Hz 2.7A最大流量(L/min)1.2最大流量1.2L/min(流量調整可)コード長さ(m)約1.5センサータイプ変性PPO(ポリフェニレンオキサイド)、PP、SUS304、※使用温度-10~+80℃最大揚程(m)1.8使用流体60℃以下の水系溶液(飲料水、中性洗剤等)※有機溶剤、粘性液体、スラリー不可。適合チューブ内径Φ10mm・外径Φ13mmのシリコンチューブアズワン品番1-5802-21
  • クールサマーオーニング タカショー

    クールサマーオーニング

    タカショー(6件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    翌々日出荷
    熱と風を通す『シェード生地』と雨を防ぐウォーターガード『撥水タープ生地』がございます。 室内に日差しが入りにくく室温も下がるため、冷房などの消費電力を削減できます。 設置工事は不要で、ドライバーなどの工具の準備も不要です。付属のレンチで組み立てられます。 設置場所や目的に合わせて本体の高さや日さしの角度を調節できます。急な天候変化時には、ハンドルですぐに開閉ができます。 空間になじみやすいデザインです。
    用途家屋や施設の軒下で日除けとして取付け高さ(cm)約201~301
  • コットン製糸巻きフィルターカートリッジ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    コットン製糸巻きフィルターカートリッジ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷
    ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
    用途圧延油、潤滑油、作業油のろ過。ボイラー復水のろ過。鉱物、工業油、有機剤などのろ過。材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)121外径(mm)65内径(mm)27.5推奨交換差圧(MPa)0.14~0.212018年トラスコ掲載ページ3 0397
  • Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥199,800税込¥219,780
    1箱(25本)
    当日出荷から9日以内出荷
    綿を主体に構成された糸巻きタイプフィルター 低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力が得られる 適切な密度勾配のデプス構造 大きな粒子はカートリッジの表層部で、粒子が小さくなるにしたがいより深層部で捕捉 多くの粒子を効率よく捕捉 ロングライフ 高流量・低圧力損失 短時間のろ過処理でコストダウンをはかる
    用途ボイラー復水、各種工業油、各種有機溶剤、飲料水、糖液、清涼飲料、食品、医薬品最高使用温度(℃)121接続形状(端末)ダブルオープンエンド材質(コア)ステンレス(SUS304)材質(ろ材)コットン
  • ケーブル支持金具 東京富士商会

    ケーブル支持金具

    東京富士商会
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    ケーブル、電線管を電柱に立上げ支持する場合に使用します。CSに使用するCVT用ゴムスペーサーもあります。
    寸法b(mm)50
  • カウンターシンク ギガ・セレクション

    カウンターシンク

    ギガ・セレクション
    ¥8,798税込¥9,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質にコバルトハイスを採用し、TiAlNコーティングすることにより、格段に耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめの独自の切刃形状により、ビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリがなく、スムーズに加工できます。ステンレス鋼や、耐熱合金等の難削材のヘビーユーズに最適。汎用機に加え、フライス盤・MCなどの機械加工に最適
    用途皿座ぐり、面取り、バリ取り
  • カードケース軟質 ベロス

    カードケース軟質

    ベロス
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    色透明
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1本
    当日出荷
    刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。 表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。材質高速度鋼(HSS)刃数3枚刃先端角(°)90表面処理窒化チタンアルミナコーティング切刃形状3枚刃
  • ジグシリンダC 押出単動形 CSAシリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 押出単動形 CSAシリーズ

    コガネイ
    ¥1,708~税込¥1,879~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式押出単動形
  • クリアスター 遮光フィルム BLUESTAR

    クリアスター 遮光フィルム

    BLUESTAR
    ¥4,798税込¥5,278
    1式
    4日以内出荷
    フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
    用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
  • ACサーボモータドライバ(パルス入力タイプ) LECSA SMC

    ACサーボモータドライバ(パルス入力タイプ) LECSA

    SMC
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    3日以内出荷
    ・パルス入力タイプのモータドライバ ・対応モータ容量:100W、200W、400W ・対応エンコーダ: インクリメンタルタイプ アブソリュートタイプ ・オートゲインチューニングによるサーボ調整 ・表示設定機能付
    コントローラ種類(A)パルス入力タイプ(インクリメンタルエンコーダ用)
  • スマートフリーアクリルスタンド 常磐精工

    スマートフリーアクリルスタンド

    常磐精工
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
    ポスターを360度自由な向きで展示でき、展示角度も調節できるポールスタンド。【TOKISEI独自のフリーアングル構造】ポスターを展示する角度は垂直~約50度の傾斜まで自由に調節できます。更に展示パネルは360度回転できるので、ポスターを縦・横・斜め自由な向きで展示できます。角度や向きの調節は工具不要で簡単に行えます。
    材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300材質(ビス)(化粧)アルミ/アルマイト仕上
  • 超小型CMOSレーザセンサ形E3NC-Sシリーズアンプユニット omron(オムロン)

    超小型CMOSレーザセンサ形E3NC-Sシリーズアンプユニット

    omron(オムロン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    品名アンプユニット電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて)保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、出力逆接続保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
  • アイデアルテック 基板ホルダ 用 ESDフォーム Ideal-Tek

    アイデアルテック 基板ホルダ 用 ESDフォーム

    Ideal-Tek
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サドルエース 日動電工

    サドルエース

    日動電工
    ¥439税込¥483
    1個
    4日以内出荷
  • 替刃式剪定鋸 鞘付 KENOH

    替刃式剪定鋸 鞘付

    KENOH(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    やや荒目の刃なので、生木から、一般木材まで切断できます。携帯に便利な鞘入り(樹脂製)です。
    用途枝木の剪定作業や木材の切断に。材質グリップ:ポリプロピレン樹脂全長(mm)約480材質(刃)高炭素鋼刃渡り(mm)約270
  • ハンドルカバー 金華山 桜ーさくらー 雅
    ブラック
    レッド

    ハンドルカバー 金華山 桜ーさくらー

    雅(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    7日以内出荷から16日以内出荷
    日本の国花とも言われる「桜」、車内が満開の桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ビニール付/キルトなし)
  • METER COMP   37130MKCSA2 ホンダ

    METER COMP 37130MKCSA2

    ホンダ
    ¥339,800税込¥373,780
    1個
    5日以内出荷
  • METER ASSY,COMB   37100MKCSA2 ホンダ

    METER ASSY,COMB 37100MKCSA2

    ホンダ
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    5日以内出荷
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-S) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-S)

    SMC
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
  • 替刃式剪定鋸 替刃 KENOH

    替刃式剪定鋸 替刃

    KENOH
    ¥699税込¥769
    1個
    8日以内出荷
    KNO替刃式剪定鋸 CS-A27用替刃
    用途枝木の剪定作業や木材の切断に。材質(刃)高炭素鋼刃渡り(mm)約270
  • LABEL,COLO*TYPE1*  87565MCSA20ZA ホンダ

    LABEL,COLO*TYPE1* 87565MCSA20ZA

    ホンダ
    ¥209税込¥230
    1個
    5日以内出荷
  • マルチマスター加工ヘッド センタードリルヘッド イスカル

    マルチマスター加工ヘッド センタードリルヘッド

    イスカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(2個)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途センタードリル加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールチェア オリバー

    スチールチェア

    オリバー
    ¥21,980税込¥24,178
    1脚
    13日以内出荷
    シンプルで落ち着いたデザインが魅力です。
    材質脚:Φ15.9スチールパイプ・粉体塗装 座:ラバーウッド集成材・ウレタン塗装幅(mm)370高さ(mm)700奥行(mm)370座高(mm)700グリーン購入法適合
  • 盤用クーラー オーム電機

    盤用クーラー

    オーム電機
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    11日以内出荷
    表示盤内温度/アラームコード/運転ランプ/アラームランプ保護等級内部循環IP54相当外部出力アラーム出力 1a 240V 1.5A×2出力(COMMON共通)冷却方式コンプレッサ使用温湿度範囲20~50℃/85%RH以下(結露無き事)温度設定範囲(℃)30~45(初期設定35)使用場所屋内
  • Bluetoothインカム Bbt CS2 A標準セット ON'S COMPANY

    Bluetoothインカム Bbt CS2 A標準セット

    ON'S COMPANY
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    4日以内出荷
    最大6人でハンズフリー同時通話ができる、多人数同時通話型無線システムの標準防水ヘッドセットになります。オートペアリングが簡単で、ペアリング(リンク設定)は最初の1回で2回目以降は機器同士が自動でペアリングします。スマートリンク機能があり、作業現場でCS2利用者の人数が変動しても自動で利用者同士のリンク設定が更新されます。ヘルメットにワンタッチで装着・取り外しができ、装着しても作業時に邪魔になりません。通信距離はロケーションにより異なりますが最大で1.6kmです(オープンフィールド時で2台でのご使用時)。同時通話人数によって、通信距離が減退します。2人:見通し約1.6km、3人:見通し約800m、4人:見通し約500m、5人:見通し約400m、6人:見通し約300mになります。ミュート機能もあり、不必要な会話は通信を止められます。
    用途現場作業やイベント会場などの連絡、会話に。セット内容本体、クリップマウント、充電用マイクロUSBケーブル、業務用ヘッドセット質量(g)65電源リチウムイオン電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×12×28バッテリー容量(Ah)0.46防塵防水性能IP65充電時間(時間)2.5待ち受け時間(時間)700周波数帯域(GHz)Bluetooth2.4連続通話時間(時間)双方向:15
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-S) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-S)

    SMC
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
  • 可搬型光ファイバケーブルドラム(ポータブルPAC [SM]) 【コネクタ段差加工】 OCC[通信ケーブル]

    可搬型光ファイバケーブルドラム(ポータブルPAC [SM]) 【コネクタ段差加工】

    OCC[通信ケーブル]
    ¥439,800税込¥483,780
    1巻(200m)
    11日以内出荷から31日以内出荷
    4心のSM型光ファイバ心線をステンレス管に実装したコネクタ付きM-PACケーブルを専用リールに巻きつけた製品です。黒いケーブル部(分岐部,黄色のコード部を除く)は、インシュロックによる締め付けや水につかる様な環境でも布設可能です。(ケーブル部の許容側圧 5000N/100mm)
    用途災害などにおける光回線の緊急復旧時に災害対策車と屋外装置を結ぶ緊急展開用光ケーブルや、イベントなどでのITVカメラやIP電話、および携帯電話の移動基地局と通信幹線との接続などを応急敷設するときなど、保護管路不要で手軽に敷設し、光回線を容易に展開することが可能です。心数(C)4RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプSM(R15)
  • コンパクトスライドコアガイドユニット アジャストタイプ オイレス工業

    コンパクトスライドコアガイドユニット アジャストタイプ

    オイレス工業
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    24日以内出荷
    傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。
    用途樹脂金型(スライドコア)に。材質炭素鋼(オイレス#500)他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 25A Series(25A-CS2) SMC

    25A Series(25A-CS2)

    SMC
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    9日以内出荷から30日以内出荷
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(562件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷から5日以内出荷