カテゴリ
- 制御機器(452)
- 農業機械(374)
- オフィス家具(100)
- 自動車純正部品(78)
- メカニカル部品(70)
- バイク部品(58)
- 測定用品(56)
- 作業工具(53)
- 溶接用品(49)
- バイク純正部品(46)
- 作業服(41)
- 家電(39)
- 電気材料(34)
- 建材・エクステリア(33)
- 自動車補修部品(30)
- 切削工具(30)
- FA担当者のオススメ新商品(20)
- 研磨材(20)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 科学研究・開発用品(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 事務用品(15)
- 塗装・養生・内装用品(14)
- 店舗什器・備品(13)
- パソコン/周辺機器(11)
- 機構部品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 梱包用品(6)
- 卓上消耗品(6)
- 建築金物(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 学童・教育用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 物流用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 厨房用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 自転車部品(4)
- 日用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 農業・園芸資材(3)
- ヘルスケア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バッテリー・電装(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(372)
- KOA(117)
- オカムラ(岡村製作所)(83)
- ニッサン(59)
- Panasonic(パナソニック)(57)
- omron(オムロン)(42)
- セブンユニフォーム(40)
- ナブテスコサービス(40)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(39)
- REGZA(36)
- YAMAHA(ヤマハ)(35)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(31)
- エスコ(29)
- HIOKI(日置電機)(29)
- ユーアールディ(24)
- azbil(旧:山武)(24)
- NSK(日本精工)(19)
- MAZDA(マツダ)(19)
- MAD MAX(マッドマックス)(19)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ct-001」の検索結果

超高濃度仮設トイレ用消臭剤 CT-1 除菌プラス
サナ¥1,498税込¥1,6481個(250g)当日出荷仮設トイレ用の消臭剤です。1袋で仮設トイレ1基分に使用で来ます(洗浄水タンク100Lに対して)。超高濃縮でコンパクト。除菌効果をプラスし悪臭の発生、菌の増殖を防ぎます。流すたびに便器を除菌・洗浄ができます。※全ての菌に効果があるわけではありません。環境に優しいスパウトパウチタイプ。従来品と比べ、プラスチックの使用量を重量比約50%削減。用途仮設トイレの消臭に成分消臭成分、除菌成分、界面活性剤、香料、色素香りアクアソープ
CT-001S Camily サイクルトレーラーS
OGK技研¥32,980税込¥36,2781台8日以内出荷Camilyサイクルトレーラーにシートポストジョイントが付属したスポーツ車向けセット。 ( リヤキャリヤ取付け用金具「ジョイントプレートセット」は付属しません。)寸法(mm)サイクルトレーラー:本体幅 540、本体高さ 850~970、シートポストジョイント:高さ80×幅55×長さ410質量(kg)サイクルトレーラー 約4.8色ブラック質量(g)シートポストジョイント:約800径(Φmm)シートポスト:33.9mmで真円のもの(※Φ27.2mmのときは付属のシートポストシムをご使用ください。)使用工具六角レンチ(5mm) レンチ/スパナ(13mm)最大積載量(kg)サイクルトレーラーの最大積載量(シートポストジョイント使用時):18適合車種700C、27.5インチサイズまでのスポーツ車、小径車およびシティ車(婦人車、軽快車)※詳しいサイズは、商品ページをご覧ください。
OGK技研 CT-001 Camily サイクルトレーラー 黒
OGK技研¥24,980税込¥27,4781台8日以内出荷適用車種:リアキャリアの幅が120mm以上 175mm以下の20~ 27型シティ車(婦人車、軽快車)。クラス18kgのリアキャリア装着車(注意:クラス18kgのリアキャリアにはチャイルドシートを取付けないでください。)。クラス25kg 以上のリアキャリア装着車(リアキャリアにチャイルドシートを取付けている場合。)。Camily 牽引時は車道走行をお願いします。交差点での右折の場合には「二段階右折」が必要です。カーブに御注意ください。走行時にはフラッグの取付をお願いします。運転に慣れるまで、安全な広い場所で練習をしましょう。色黒
1.0L アルコール消毒液(EA922CT-1,-1A用)
エスコ(1件のレビュー)¥2,390税込¥2,6291個翌日出荷保湿剤配合 そのまま手指に塗布、または塗擦するか、脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。 センサー式アルコール消毒器(EA922CT-1A)に入れてもお使い頂けます。成分エタノール59w/w%、塩化ベンザルコニウム0.05w/v%、グリセリンエスコ品番EA922CT-2A液性中性エタノール濃度(w/w%)59効果消毒繰り返し・詰め替え対応
分割CT(1次側定格100A)
渡辺電機工業¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷盤内のわずかなスペースにも設置可能。2次側開放時の保護回路を内蔵質量(g)100A用:約85使用温度(℃)-20~+55入力信号AC100/200/400/600A許容差定格の100%時:±1.0% / 定格の5%時:±1.2%定格一次電流(A)AC100RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2200使用湿度範囲(%RH)80以下
分割CT(1次側定格600A)
渡辺電機工業¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷盤内のわずかなスペースにも設置可能。2次側開放時の保護回路を内蔵質量(g)600A用:約360使用温度(℃)-20~+55入力信号AC100/200/400/600A許容差定格の100%時:±1.0% / 定格の5%時:±1.2%定格一次電流(A)AC600RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2200使用湿度範囲(%RH)80以下
分割CT(1次側定格200A)
渡辺電機工業¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷盤内のわずかなスペースにも設置可能。2次側開放時の保護回路を内蔵質量(g)200A用:約190使用温度(℃)-20~+55入力信号AC100/200/400/600A許容差定格の100%時:±1.0% / 定格の5%時:±1.2%定格一次電流(A)AC200RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2200使用湿度範囲(%RH)80以下
分割CT(1次側定格400A)
渡辺電機工業¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷盤内のわずかなスペースにも設置可能。2次側開放時の保護回路を内蔵質量(g)400A用:約310使用温度(℃)-20~+55入力信号AC100/200/400/600A許容差定格の100%時:±1.0% / 定格の5%時:±1.2%定格一次電流(A)AC400RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2200使用湿度範囲(%RH)80以下
小形分割CT(1次側定格:5/50A)
渡辺電機工業¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷盤内のわずかなスペースにも設置可能。2次側開放時の保護回路を内蔵質量(g)約45使用温度(℃)-20~+55入力信号AC5/30/50A(接続機器による)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38.5×26×25許容差定格の100%時:±1.5%以下 / 定格の5%時:±2%以下定格一次電流(A)AC5/AC50内径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000使用湿度範囲(%RH)80以下
Murata Power Solutions パルストランス スルーホール ,巻数比 1CT:1CT 78615/1C
Murata Power Solutions¥15,980税込¥17,5781セット(50個)7日以内出荷仕様●巻数比: 1CT:1CT●実装タイプ: スルーホール●漏れインダクタンス: 16μH●寸法: 9.52 x 9 x 6.35mm●長さ: 9.52mm●終端タイプ: ピン℃●パルストランス786シリーズ. カップリング、サイリスタ / トライアックトリガー、及び小規模のスイッチモード電源用途で使用する汎用パルストランス 標準巻線比は任意の2本の巻線を直列接続することで変更可能 フィルタリング用途ではコモンモードチョークとしても使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
UQ-CT1GPB1 oceanrich PRO 自動ドリップコーヒーメーカー UQ-CT1GPB1
uniq(ユニーク)¥75,980税込¥83,5781個8日以内出荷付属品1つ穴円錐型ドリッパー、サーバー、ドリッパーアジャスター、電源アダプター、取扱説明書寸法(mm)213×180×467質量(kg)3.52(ドリッパー、サーバー含まず)
CT1シリーズ(長さ計測用センサ)
ライン精機¥43,980~税込¥48,378~1個ほか当日出荷から30日以内出荷電子カウンタ、電磁カウンタ、PLCと組合せて、簡便に布、紙、フィルム等の長さが測定可能です。 マイクロスイッチタイプとフォトセンサ1出力タイプ(Aタイプ)は、正回転と逆回転のどちらに回しても増数する使い方が可能で、フォトセンサ2出力タイプ(Rタイプ)は、正回転で増数し、逆回転で減数する使い方(入力機器が90°位相差入力に対応している場合)が可能です。用途布、紙、フィルム等の長さ測定質量(g)約700~800使用温度範囲(℃)-10~50使用湿度範囲(%RH)35~85
PURESPORT カーボン CT1-PS-11
SP忠男¥75,980税込¥83,5781個4日以内出荷メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:CT1-PS-11。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 23-
PURESPORT TIブルー CT1-PS-02
SP忠男¥88,980税込¥97,8781個4日以内出荷メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:CT1-PS-02。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 2BJ-JA55
PURESPORT チタンブルー CT1-PS-12
SP忠男¥88,980税込¥97,8781個4日以内出荷メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:CT1-PS-12。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 23-
OAマルチクロス クリーニングクロス クリーナー 超極細繊維 「トレシー」 使用
エレコム(4件のレビュー)¥709税込¥7801個当日出荷東レ(株)製の超極細繊維を使用したハイクオリティOAクロスです。小さなゴミだけでなく、油膜汚れもきれいに拭き取れます。用途ガラス・液晶画面・フィルター・CD-ROM等の汚れに。
省配線機器 CC-Linkモジュール搭載式 CT1VR
東洋技研¥35,980税込¥39,5781個当日出荷仕様入力質量(g)340絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計:10以上接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台)入出力点数入力32点コモン仕様32点1コモンネットワークタイプCC-LinkRoHS指令(10物質対応)対応外部接続7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)耐電圧(V/min)DC外部端子一括 - アース間:AC500占有局数1局32点割付ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる![名刺型名札 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31530092-180717-02.jpg)
名刺型名札
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥159税込¥1751枚当日出荷焼却しても有害な塩化水素ガスを発生させないペット(PET)素材を使用しています。会議やセミナー、講習会などの各種イベントに。様々な場面に使えるシンプルな名札です。通常名刺サイズをぴったり収納できるので、名札としてそのまま使えます。大切な服の生地をいためにくいクリップと、安全ピンが付属している両用クリップタイプ。台紙付き(台紙に罫線が入っています。)。台紙:名刺サイズ(W91×H55mm)仕様台紙付き(台紙に罫線が入っています。)材質65%再生樹脂(ケース厚さ(mm)台紙:0.25外形寸法(mm)W91×H57台紙名刺サイズ(W91×H55mm)グリーン購入法適合
コーナークッションテープ
イノアック¥389税込¥4281巻当日出荷粘着剤付テープですので簡単に貼り付けられます。発泡ポリエチレンの優れたクッション性用途家庭の安全対策品柱や家具の角に貼り、ぶつかった時の衝撃をやわらげる
チェーン TEC-210926 CT-1HX SLV-RB シングル 電動 SILVER-RB
CROPS(クロップス)¥1,998税込¥2,1981本18日以内出荷塩水噴霧テストで約500時間(通常の約10倍) の耐錆力を達成。高い引張強度約1050kgf、優れた耐久性を実現仕様リンク:130Lサイズ1/2×1/8コネクタKMC製:Z510H/CLN(Spring clip)ウエイト496g
CT1-R用4Pコネクタ(凹凸セット)
ライン精機¥3,498税込¥3,8481セット7日以内出荷ライン精機の長さ計測用発信器CT1-R型用オプション品適合機種CT1-RRoHS指令(10物質対応)対応
CT1-A用3Pコネクタ(凹凸セット)
ライン精機¥3,498税込¥3,8481セット7日以内出荷ライン精機の長さ計測用発信器CT1-A型用オプション品適合機種CT1-ARoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル配線トレー
サンワダイレクト¥3,398税込¥3,7381個当日出荷電源タップとケーブルを一緒に収納できるケーブルトレーです。 天板裏にネジで取り付けるタイプです。 ワンタッチでトレーが取り外しできるので、メンテナンスが簡単にできます。 シンプルな見た目のトレーです。付属品テンプレート×1枚材質スチール使用工具プラスドライバー、 手袋外寸(mm)W600×D135×H108フレーム色ブラック色(天板)ブラック組立時間30分総耐荷重(kg)5組立人数1
小形電力パルスモジュール/【付属品】専用分割CT1個・CT接続ケーブル1本
渡辺電機工業¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷タイプ低圧1CH計測電源(V)AC100~240±10%RoHS指令(10物質対応)対応
「補助ツールOKUnoTE」突張サポートポール
WAKI(和気産業)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷伸縮自在の突っ張りポールです。 養生用シートの固定や仮設置柱に使えます。 車の荷台に突っ張って荷物が崩れるのを防止できます。 ハンドル式なので簡単に操作ができます。用途養生用シートの固定や仮設置柱材質ポール本体:鉄 / ハンドル:アルミ / 先端パッド:熱可逆性ゴム(TPR)幅(mm)150奥行(mm)150耐荷重(kg)約30(垂直時)
小形電力パルスモジュール(SD搭載モデル)/【付属品】専用分割CT1個・CT接続ケーブル1本
渡辺電機工業¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷タイプ低圧1CH計測電源(V)AC100~240±10%RoHS指令(10物質対応)対応
クラッチカバー スターレット 84-
アイシン精機¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷主な適合純正品番31210-10080・V9116-1001・31210-10060適合メーカーTOYOTA
多回路モニター CTケーブル 1m
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷径(Φmm)5.6長さL(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ドラゴンボール洗濯タグ用ネームシール
稲垣服飾¥579税込¥6371袋(2枚)6日以内出荷洗濯タグに貼るだけのドラゴンボールネームシールです。洗っても剥がれない強粘着です。セット内容12柄×2枚材質綿100%寸法(mm)20×20デザインドラゴンボール
ケーブル配線トレー
サンワダイレクト¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷電源タップとケーブルを一緒に収納できるケーブルトレーです。 天板裏にネジで取り付けるタイプです。 ワンタッチでトレーが取り外しできるので、メンテナンスが簡単にできます。 シンプルな見た目のトレーです。付属品テンプレート×1枚材質スチール使用工具プラスドライバー、 手袋フレーム色ホワイト色(天板)ホワイト組立時間30分総耐荷重(kg)5組立人数1
onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 44V, SMS24CT1G
onsemi¥1,198税込¥1,3181袋(25個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 44V●最小ブレークダウン電圧 : 26.7V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSOP●ピン数 : 6●ピークパルスパワー消費 : 350W●最大ピークパルス電流 : 24A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 5●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 3.1 x 1.7 x 1mm●高さ : 1mm●この 5 ライン電圧サージアレイは● ESD 及びサージ保護機能を必要とする用途向けに設計されています。コンピュータ●プリンタ●車載電子機器●ネットワーキング通信●その他の用途などの過過渡電圧及び ESD の影響を受けやすい機器での使用を想定しています。このデバイスは●単一の SC-74 パッケージで 5 つの独立したラインを保護する●モノリシックのコモンカソード設計を備えています。1 つの SC-74 パッケージで最大 5 ラインを保護します Peak Power 損失: 350 W ( 8 x 20 秒波形) 用途 ハンドヘルド携帯型機器 ネットワーキングとテレコム 車載電子部品 シリアルポートとパラレルポート ノートブック●デスクトップ●サーバーRoHS指令(10物質対応)対応
...









![[EA589CT-1・5用] 替刃(セラミック製/2枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64740489-260416-02.jpg)











![名刺型名札 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31530092-180717-02.jpg)