「cta1200」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 定電流コントローラ 小倉クラッチ

    定電流コントローラ

    小倉クラッチ
    28,980税込31,878
    1個
    欠品中
    パウダ、ヒステリシスクラッチ・ブレーキのトルクを一定に保持することができ、安定した張力を得ることができます。
    用途メーカー製およびDC24V 36W以下のクラッチ/ブレーキの定電流制御用。方式可変定電流出力機能張力制御RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPB型マイクロパウダブレーキ 小倉クラッチ

    OPB型マイクロパウダブレーキ

    小倉クラッチ
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    電流とトルクに比例性があり、トルクの制御特性に優れています。安定したスリップトルクを発生します。
    用途放電加工機、モーター試験機、梱包機、撚線機。電圧(V)DC24
  • マイクロパウダクラッチ・ブレーキ OPシリーズ 小倉クラッチ

    マイクロパウダクラッチ・ブレーキ OPシリーズ

    小倉クラッチ(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    電流とトルクに比例性があり、トルクの制御特性に優れています。安定したスリップトルクを発生します。
    用途放電加工機、モーター試験機、梱包機、撚線機。電圧(V)DC24
  • テンションコントローラ 三菱電機

    テンションコントローラ

    三菱電機
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷から41日以内出荷
  • マイクロ電磁クラッチ・ブレーキ AMシリーズ 小倉クラッチ

    マイクロ電磁クラッチ・ブレーキ AMシリーズ

    小倉クラッチ
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小型・軽量、高トルクです。取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。バックラッシゼロです。
    用途複写機、梱包機、分包機、自動券売機、計量包装機。
  • ZX-YN形パウダブレーキ 三菱電機

    ZX-YN形パウダブレーキ

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
  • 乾式単板電磁クラッチ・ブレーキ Vシリーズ 小倉クラッチ

    乾式単板電磁クラッチ・ブレーキ Vシリーズ

    小倉クラッチ
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    トルクの立ち上がり、消滅が早くバックラッシゼロです。薄型・標準バックラッシゼロ
    用途バンド掛け機、動力噴霧機、木工機械、断裁機、ベンダー。
  • SNB型乾式無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチ

    SNB型乾式無励磁作動ブレーキ

    小倉クラッチ(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    制動と保持兼用で最適モデルを選定できます。薄型・コンパクト設計により、サーボモーターや各種機械・装置のコンパクト化が計れます。
    用途モーター、ゴルフカート、電動三輪車、立体駐車場、防除機。
  • PHT型パーマヒストルクコントローラ 小倉クラッチ

    PHT型パーマヒストルクコントローラ

    小倉クラッチ
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    トルクの伝達はパーマネントマグネットの磁力で行うため、常に一定のトルクを再現できます。電源・配線不要で省エネルギー化が図れます。
    用途巻取り・巻戻し機構、コイル巻線機、キャッパー、モーター試験機。
  • HB型ヒステリシスブレーキ 小倉クラッチ

    HB型ヒステリシスブレーキ

    小倉クラッチ(1件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    正確で容易なトルク制御が自在に行えます。励磁電流の制御により常に一定のトルクが再現できます。
    用途巻線機、モーター試験機、キャッパー、フィルム製造機。電圧(V)DC24
  • MCNB(新型)マイクロ無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチ

    MCNB(新型)マイクロ無励磁作動ブレーキ

    小倉クラッチ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊摩擦材の採用と効率的磁気回路の設計により小径化を実現しました。同一サイズで制動用のSタイプと保持・非常停止用のRタイプを準備しました。
    用途小形モーター、電動シャッター、モーターローラー、電動カーテン、板金機械バックゲージ。
  • ZKB形パウダブレーキ 三菱電機

    ZKB形パウダブレーキ

    三菱電機
    68,980税込75,878
    1個
    4日以内出荷から86日以内出荷
    定格電圧(V)DC24
  • パワーアンプ 三菱電機

    パワーアンプ

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    質量(kg)0.3取付方式DINレール、床面、壁面取付
  • ナス環 栃木屋

    ナス環

    栃木屋
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    フック部と、ヘッド部分が360°自在に回転しますので、ヨリ・ネジレ等が掛かりません。 ストッパー付ですので、ワイヤロープ等の外れる心配がありません。
    用途各種携帯用機器・ケース又はワイヤロープ・クサリ類とのアッセンブリー等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル(一般制御用) 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル(一般制御用)

    三木プーリ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置。半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
  • スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ S8VS

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    7,198税込7,918特価
    1台ほか
    当日出荷から69日以内出荷
    DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
    構造カバー付きタイプ接続方式端子台保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
  • 鉄ucバネスナップ ニッサチェイン

    鉄ucバネスナップ

    ニッサチェイン
    299税込329
    1個
    当日出荷
    板材を曲げて加工したスナップです。 リング部が回転し捩れを防ぎます。 バネのトラブルが少ないスナップです。
    用途チェインやワイヤロープの先端金具として材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ
  • PTB ヒートパイプ冷却式パウダブレーキ シンフォニアテクノロジー

    PTB ヒートパイプ冷却式パウダブレーキ

    シンフォニアテクノロジー
    239,800税込263,780
    1個
    翌々日出荷から77日以内出荷
    形状軸付形定格電圧 DC V24仕様ヒートパイプ冷却式
  • Cintiq Pro 27 wacom(ワコム)

    Cintiq Pro 27

    wacom(ワコム)
    499,800税込549,780
    1個
    5日以内出荷
    プロフェッショナルの声を反映し、デザイン、テクノロジー、設計機構を磨き上げて造られた、進化したWacom Cintiq Pro 27。洗練されたデザインと直感的な操作感はクリエイターの創造力を羽ばたかせ、没入感のある制作環境を実現します。 ワコム史上最高のこだわりを結集した液晶ペンタブレットです。 リアルなカラーを再現するAdobe RGB カバー率99%、DCI-P3 カバー率 98%の広色域に対応し、10億7374万色を鮮やかに映し出します。 PantoneTM認証、Pantone SkinToneTM 認証を取得し、ウェブデザインやDTP、写真、映像編集などプロの制作に必要な色域をプリセットから選択でき、こだわりの色表現を追求できます。 創作意欲をかき立てる、高精細な4K解像度、リフレッシュレート120HZ、HDRガンマに対応した高品質ディスプレイです。 クリエイターひとりひとりがオリジナルの創作スタイルを持つように、新しいWacom Pro Pen 3はカスタマイズ性を重視。 作業スタイルに合わせて、パーツを入れ替え、グリップの太さ、サイドスイッチの数、ペンの重心をカスタマイズでき、自分だけのペンに。 ペン先が細く、見やすくなった新しいペンデザイン。 ​;​;直感的に操れるマルチタッチ機能対応。 指先でキャンバスを拡大・縮小、回転でき、手間取ることなく制作に集中できます。 マルチタッチとペン操作を切り替えながら、シームレスな操作が可能。 専用スタンドWacom Cintiq Pro 27 Stand(別売)は、高さや角度をすばやく調整し、ディスプレイ回転に対応した取り回しの良いデザイン。 左右20°までスムーズに回転でき、自然な姿勢で理想の線を描画できます。 さらに、VESAマウント規格(100×100mm)にも対応し、サードパーティ製モニターアーム※を使った様々な姿勢での制作をサポート。 ※ディスプレイを縦向きに利用したい(180°回転したい)場合は、モニターアームをご利用ください。 タブレットドライバのインターフェースを一新し、新しくワコムセンターとして、より使いやすくなりました。 オンスクリーンコントロールなど作業効率を上げる機能を追加し、今まで以上に、便利にペンタブレットを利用できます。 手を添えればフィットする新デザインで、自然にショートカットを操作できるExpressKeyTM。 ショートカットを使いたいと感じた瞬間に、すぐにアクセスでき、制作の効率向上をサポートします。 キーボードや資料を設置できる拡張テーブル※1は、その他のアクセサリを取り付けられる1/4インチネジ(UNC)穴を搭載。 ペントレイやカメラ※2、マイク※2、LED照明※2など、個々のワークスペースに必要な機材を追加可能。 ※1別売 ※接続パーツは別売 より良い世界の創出のために、メーカーとして始められることを。 環境に配慮した製品づくりに努め、製品外観から製品構造、素材の選定、パッケージまで、再生素材を使用。 これまで以上にサステナビリティに配慮した液晶ペンタブレットです。 ワコムは、クリエイターが創造性を最大に発揮できるように、自然で直感的に使えるデバイスを提供することで、人とテクノロジーの架け橋となることを目指してきました。 40年近くにわたりデジタルペン技術を追求しているワコムの製品は、デジタルクリエイティブツールとしてクリエイターから愛用され続けています。 そのためにワコムは日々、開発を積み重ねてきました。 これからも一人ひとりの「創りたい」という思いに寄り添い、ワコムの製品は進化を続けています。 ワコムは現在、そして未来に向けてクリエイティブテクノロジーをリードしていきます。
    仕様【色域】DCI-P3 カバー率98% CIE 1931(標準値)/Adobe RGBカバー率99% CIE 1931(標準値)/PantoneTM 認証とPantone SkinToneTM 認証を取得、【ペン】Wacom Pro Pen 3、【傾き検出レベル】±60°、【ペンの特長】筆圧対応/コードレス/バッテリーレスセット内容Wacom Cintiq Pro 27Wacom Pro Pen 3Wacom Pro Pen 3ペントレイ (標準芯5本、フェルト芯5本、芯抜き、ペンカスタマイズパーツ※付属)。 ※ペンカスタマイズパーツ:ストレートグリップ、フレアグリップ、バランスウェイト、ボタンプレート (薄型、サイドスイッチなし)、ボタンプレート (厚型、サイドスイッチ3つ)、ボタンプレート (厚型、サイドスイッチなし)USB Type-Cケーブル(1.8m、PVCフリー)USB Type-C - USB-A変換ケーブル(1.8m、PVCフリー)HDMI ケーブル(1.8m、PVCフリー)Mini DisplayPort to DisplayPortケーブル(PVCフリー)ACアダプタ(PVCフリー)電源ケーブル(1.0m)クイックスタートガイド質量(kg)7.2ブラック外形寸法(mm)379×638×31スイッチサイドスイッチ3個または無装備対応OSPC: Windows(R) 10 以降 (最新のSP/ビルド適用)Mac:macOS 10.15以降(最新版)表面処理フルフラットの強化AGエッチングガラス出力電圧(V)19/8.4A接続【PCへ】DisplayPort Alternate ModeをサポートするUSB-Cポート、またはDisplayPortあるいはHDMIポートおよびUSB-Aポートドライバをダウンロードするためのインターネット接続※最大表示解像度および120Hzリフレッシュレートで表示するには、PC/グラフィックボードが解像度3840×2160、リフレッシュレート120Hzをサポートしている必要があります。機能ExpressKey - 合計8つ:マルチタッチ機能オン・オフ切替スイッチ・マルチタッチで拡大、回転、ブラシサイズの調整・プレシジョンモード・ラジアルメニュー・マッピング画面切り替え・オンスクリーンコントロール・ペンジェスチャー、【マルチタッチ機能】○(10本指対応)、【ユニフォミティ補正機能】○読取(mm)596×335分解能(mm)最高0.005(読取)インターフェースMini DisplayPort×1HDMIポート×1USB Type-Cポート×2USB-Aポート×1コントラスト比1000:1 (標準値)スタンドWacom Cintiq Pro 27 Stand(角度・高さ調整・回転対応/別売)、VESAマウント規格(100×100mm)対応使用温湿度範囲5~40℃/30~90%(相対湿度/結露無き事)保管温湿度範囲-10~60℃/30~90%(相対湿度/結露無き事)※温度40℃では最大保管湿度は90%、湿度30%では最大保管温度は60℃保証期間1年視野角水平178°/ 垂直178° (標準値)応答速度10 ms (標準値)替芯10本(標準芯5本、フェルト芯5本)画面サイズ26.9型(対角線)セキュリティケンジントンセキュリティスロット電源供給方式専用ACアダプタ(AC100~240(50/60Hz))RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式静電結合方式画素ピッチ(H×V)(mm)0.15525×0.15525対応解像度640×480@59.94Hz/60Hz (CTA)640×480@60Hz (VGA)720×400@70Hz (VGA)720×480@59.94Hz/60Hz (CTA)720×576@50Hz (CTA)800×600@60Hz (DMT)1024×768@60Hz (DMT)1280×720@60Hz (DMT)1280×720@59.94Hz/60Hz (CTA)1280×720@50Hz (CTA)1280×1024@60Hz (DMT)1600×1200@60Hz (DMT)1920×1080@60Hz (DMT)1920×1080@23.98Hz/24Hz/47.95Hz/48Hz/50Hz/59.94Hz/60Hz/119.88Hz/120Hz (CTA)2560×1440@59.95Hz/120Hz (CVT)3840×2160@23.98Hz/24Hz/47.95Hz/48Hz/50Hz/59.94Hz/60Hz/119.88Hz/120Hz (CTA)3840×2160@60Hz/120Hz (CVT)アスペクト比0.672916666666667読取方式電磁誘導方式最大輝度(cd/m2)400(標準値)筆圧レベル8192レベルパネル駆動方式IPS方式最大表示色10億7000万色(30bit)対応ソフトウェアCLIP STUDIO PAINT EXMASVグリーンマーク認定
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BESモデル(一般高速制御用) 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BESモデル(一般高速制御用)

    三木プーリ
    21,980税込24,178
    1台ほか
    12日以内出荷から18日以内出荷
    定格電圧DC24V/45V/90Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量の過励磁電源装置です。クラッチブレーキの定格励磁電圧に対して、瞬間的に過電圧を印加する事で、アーマチュアの吸引時間やトルク立ち上がり時間を改善し、更にトルクアップを実現する電源装置です。これにより、各種機械装置の高頻度運転・高精度運転を実現します。軽量でコンパクト
    電圧定常励磁:出荷時に各モデル・サイズ毎に調整制御方式PWM制御時間過励磁:出荷時に各モデル・サイズ毎に調整絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100(ターミナルー本体間)使用環境-10~+50℃/10~90%RH(結露なきこと)保護機能入力側 速断ヒューズ(5A)絶縁耐圧AC1000V 50Hz 1分間(ターミナルー本体間)
  • パワーアンプ 三菱電機

    パワーアンプ

    三菱電機
    92,980税込102,278
    1台
    90日以内出荷
    LE-50PAU形パワーアンプはパウダクラッチ・ブレーキの励磁電流の制御用として用いられるものであり、オープンループ式テンションコントローラあるいはフィードバック式テンションコントローラのクラッチ用アンプ としても用いられます。
    質量(kg)約2.5取付床面,壁面取付け電源【入力】AC100~240V(-15~+10%) 50/60Hz 消費電力 400VA 電源ヒューズ 250V 8A内蔵 突入電流 50A 300ms【出力】ボリューム用電源 ……… DC8V ボリューム抵抗:500~2kΩ、巻軸センサ用電源 ……… DC12V 15mA以下機能主要:定電流・定電圧制御、トルク非線形補正機能、ストップタイマ、ストップゲイン、ストップバイアス入力信号【接点】スタート ……… ON→OFF時ストップタイマ作動して慣性保証動作、出力リモート ……… ON:出力発生、OFF:出力停止、補助出力ON/OFF ……… ON:補助出力発生、DC12V 5mA/1点 内部給電【アナログ】制御信号 ……… 0~8V 内部抵抗:22kΩ使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)出力信号【アナログ】パワーアンプ出力 ……… DC24V 4A以下、補助出力 ……… DC10V 2A以下 30秒以内 負荷抵抗:4.8Ω以下雰囲気腐食性ガス、可燃性ガス、導電性ダスト等がなく、塵埃がひどくないこと。雨や水滴がかからないこと。耐振動10~55Hz 0.5mm(最大19.6m/s2)3軸方向各2時間絶縁抵抗DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上(全端子一括~ケース間)RoHS指令(10物質対応)対応接地D種接地耐衝撃98m/s2 3軸方向各3回耐電圧(V)AC1500 1分間(全端子一括~ケース間)ノイズ耐量電源:ノイズ電圧1000Vp-p ノイズ幅1μs 周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる