カテゴリ

  • 制御機器(68)
  • 清掃用品(13)
  • 自動車純正部品(13)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「cv-g1」の検索結果

113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CV-G1ヨウCV-G1-008エンチョウカンシンシュク 日立グローバルライフソリューションズ

    CV-G1ヨウCV-G1-008エンチョウカンシンシュク

    日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
  • 業務用掃除機 日立グローバルライフソリューションズ

    業務用掃除機

    日立グローバルライフソリューションズ(9件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    しっかり吸い込み、たっぷり集じん出来る乾燥ごみ用掃除機です。 床用吸口は床の種類に合わせてブラシを切り替え。レバーを切り替えると裏面のブラシが出る。 棚用自在吸口は場所に合わせて角度を変えられて便利。 ブロワー機能ですき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。 応用部品スタンドで付属の吸口が収納できてサッと使える。 コードフックでロングコードをすっきり収納。 大型ハンドルで大きくて持ちやすい。
    付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口幅(mm)335材質(本体)鋼板消費電力(W)1050コード長さ(m)8吸込仕事率(W)360運転音(dB)71(新基準)適合フィルター布フィルター
  • お店用クリーナー 乾燥ごみ用 日立グローバルライフソリューションズ

    お店用クリーナー 乾燥ごみ用

    日立グローバルライフソリューションズ(3件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    こまわりのきくコンパクトなお店用。軽量タイプです。
    付属品つぶれんホース、床用吸口、ガイド付き伸縮延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、お店パックS P - 1 5 C(本体装着1枚)仕様乾式トラスコ品番298-4121幅(mm)330高さ(mm)397材質(本体)プラスチックボディタイプ乾式奥行(mm)340消費電力(W)1000電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×330×397コード長さ(m)8本体質量(kg)5.9吸込仕事率(W)360集塵容量(L)7最大風量(m3/min)2.2運転音(dB)58標準質量(kg)7.0最大真空圧(kPa)23.5内径(mm)(パイプ)34.5適合フィルターお店パック ※別売布袋フィルターも使えます。
  • 業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用 日立グローバルライフソリューションズ

    業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用

    日立グローバルライフソリューションズ
    99,980税込109,978
    1台
    欠品中
    条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。 0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。 また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。 床上のホコリを吹き上げる心配のない「低速排気」。 ごみ処理が清潔な高密度紙袋式。 丈夫な鋼板製ボディ。
    用途日常清掃、定期清掃付属品ホース、床用吸口、伸縮延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口C41、コード、紙袋TN-45(本体装着1枚・予備10枚/計11枚)トラスコ品番298-5977幅(mm)283質量(kg)10.2高さ(mm)657材質(本体)鋼板タイプ高集じん大容量タイプ奥行(mm)327消費電力(W)1050電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)327×283×657コード長さ(m)8本体質量(kg)10.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×327×657吸込仕事率(W)320集塵容量(L)4.5粒子捕集効率(%)0.1μm/99.99、0.15μm/99.9995電源コード(m)8フィルターULPAフィルター騒音値(dB)62最大風量(m3/min)2.1運転音(dB)62標準質量(kg)11.5集塵方式紙パック捕塵粒子径(μm)0.1アズワン品番7-1033-01最大真空圧(kPa)23.3適合フィルター高密度紙パック
  • 業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用 日立グローバルライフソリューションズ

    業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用

    日立グローバルライフソリューションズ
    74,980税込82,478
    1台
    当日出荷
    コンパクトなトランクタイプ。ショルダーバンド付き。 条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。 0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。 また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。
    用途図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。 研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所付属品ラクラク小型床用吸口、すき間(サッシ)用吸口、棚用自在吸口、ピンポイントノズル、伸縮自在延長管、伸縮ホース、ショルダーバンド、コード、紙袋TN-15(本体装着1枚・予備5枚/計6枚)仕様ULPAフィルター、キャスター付、ゴミ捨てサイン、乾式トラスコ品番298-5985幅(mm)185質量(kg)6.8高さ(mm)388材質(本体)プラスチックボディタイプ乾式奥行(mm)576消費電力(W)500電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)576×185×388コード長さ(m)5本体質量(kg)6.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×576×388吸込仕事率(W)105集塵容量(L)1.5フィルターULPAフィルター騒音値(dB)59最大風量(m3/min)1.4運転音(dB)59集塵方式紙パックアズワン品番7-1032-11最大真空圧(kPa)14.7適合フィルター高密度紙パック
  • 業務用掃除機ホース 日立

    業務用掃除機ホース

    日立
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番174-9894適合機種CV-102、CV-102E、CV-103E、CV-104E、CV-95、CV-95E、CV-95EA、CV-95H、CV-95H2、CV-95HS、CV-G104C、CV-G95K、CV-G95KNLRoHS指令(10物質対応)対応
  • 定盤保護カバー 石定盤用 SK(新潟精機)

    定盤保護カバー 石定盤用

    SK(新潟精機)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    定盤をキズやほこりなどからしっかりガードできる保護カバーです。
    用途定盤用保護カバーとしてRoHS指令(10物質対応)対応
  • 掃除機フィルタ 日立グローバルライフソリューションズ

    掃除機フィルタ

    日立グローバルライフソリューションズ
    42,980税込47,278
    1個
    欠品中
    アズワン品番7-1033-03
  • 【レンタル】掃除機 クリーンルーム用 CV-G104C 日立

    【レンタル】掃除機 クリーンルーム用 CV-G104C

    日立
    4,798税込5,278
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ULPAフィルタを採用しているため、クリーンルームで使用できます。ホコリを吹き上げる心配がない低速排気です。ゴミに触れずに処理できる高密度紙袋式です。
  • 【レンタル】掃除機 CV-G12CT 日立

    【レンタル】掃除機 CV-G12CT

    日立
    5,498税込6,048
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    コンパクトなトランクタイプで、クリーンルーム内での移動に便利なショルダーバンド付きです。ゴミに触れずに処理できる高密度紙袋式です。0.15μmのホコリも99.99%キャッチ。
  • Aio増設カード 富士電機

    Aio増設カード

    富士電機
    709税込780
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様アナログカード、Aio増設カード電源3相 200V
  • E-SXバスインタフェースカード 富士電機

    E-SXバスインタフェースカード

    富士電機
    899税込989
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様デジタルカード(16bitバス対応)、E-SXバスインタフェースカード電源3相 200V
  • SXバスインタフェースカード 富士電機

    SXバスインタフェースカード

    富士電機
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    仕様デジタルカード(16bitバス対応)、SXバスインタフェースカード電源3相 200V
  • PGインターフェース増設カード 富士電機

    PGインターフェース増設カード

    富士電機
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    電源3相 200V
  • Diインタフェースカード 富士電機

    Diインタフェースカード

    富士電機
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    仕様デジタルカード(8bitバス対応)、Diインタフェースカード電源3相 200V
  • チェックバルブ 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ 違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    仕様金属タイプ形状違径ユニオンストレート適合チューブ外径(Φmm)12×10使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
  • Dio増設カード 富士電機

    Dio増設カード

    富士電機
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    仕様デジタルカード(8bitバス対応)、Dio増設カード電源3相 200V
  • CC-Linkインタフェースカード 富士電機

    CC-Linkインタフェースカード

    富士電機
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    仕様デジタルカード(8bitバス対応)、CC-Linkインタフェースカード電源3相 200V
  • 高速シリアル通信対応端子台 富士電機

    高速シリアル通信対応端子台

    富士電機
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様制御回路端子、高速シリアル通信対応端子台電源3相 200V
  • PGインターフェース増設カード 富士電機

    PGインターフェース増設カード

    富士電機
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    仕様デジタルカード(8bitバス対応)、PGインタフェース増設カード、17bit高分解能ABSエンコーダ電源3相 200V
  • 同期モータ駆動用PGカード 富士電機

    同期モータ駆動用PGカード

    富士電機
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    電源3相 200V
  • 小型水槽付DCインバータチラー オリオン機械

    小型水槽付DCインバータチラー

    オリオン機械
    999,800税込1,099,780
    1台
    3日以内出荷
    高機能・省スペースを実現したハイスペックチラー。3つの最適 TESC(テスク/ECOスピードコントロール)搭載。負荷率の変化に伴い消費電力割合も変化します。RKE2200C-VはTESC(テスク)搭載により、従来機より更に消費電力を低減できます。従来機と比較して製品設置面積を36%削減しました。また、側面で吸排気、配管、敗戦接続できるため、背面壁付け設置を可能にしました。自己診断機能:冷媒漏れ、コンデンサ目詰まり検出機能を追加しました。IoT対応:通信用LAN基板(別売アクセサリー)を使用し、稼動データのロギングが可能です。冷媒R32採用により環境負荷を大幅に低減。R410Aを充填している従来機と単体比較し、CO2排出量(換算値)を約70%削減できます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途ファイバーレーザ、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など各種機器での高精度温度制御・冷却出力(kW)圧送ポンプ(多段渦巻横型):1.28kW/インバータ駆動種類小型使用温度範囲(℃)5~40容量(L)水槽:約18電流(A)13.5電源(V)三相200±10%(50/60Hz)・220±10%(60Hz)測定制御精度(℃)±0.1(省エネモード選択時:±2)所要圧縮機(kw)1.85(冷凍用/全密閉型ロータリー式 インバータ駆動)消費電力(kW)4.4流量(L/min)25~60モーター出力(W)90×2(インバータ駆動)運転音(dB)64使用環境温度(℃)-5~45運転制御方式圧縮機回転数制御冷媒R32制御圧力(MPa)0.1~0.6(冷水)冷媒封入量(g)1.3容量(A)遮断器:30電源容量(kVA)5.2冷却能力(kW)9.6凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)加熱能力(kW)2.5
  • HOLDER COMP,HNDL    53230MCVG10 ホンダ

    HOLDER COMP,HNDL 53230MCVG10

    ホンダ
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
  • 大型水槽付チラー RKE-Cシリーズ(空冷式) オリオン(ORION)

    大型水槽付チラー RKE-Cシリーズ(空冷式)

    オリオン(ORION)
    1,598,000税込1,757,800
    1台
    9日以内出荷
    コンデンサを製品の上段かつ3面に配置することで、吸い込み風量のばらつきを低減。運転効率を大幅に向上しました。従来機と比較して製品設置面積を 42% 削減しました。TESC(テスク/THREE ECO SPEED CONTROL)搭載により、3つのモータ回転数を制御。必要最低限の消費電力で運転することができるためCO2排出量削減に貢献できます。各種設定や運転状況を視覚的にわかりやすく・画面にタッチすることで直感的に操作・確認が出来ます。英文・中文への切り替えも可能です。空冷ファンの気流改善や冷凍サイクル最適化制御運転により、低運転音を実現しました。
    用途ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。仕様法定冷凍トン:1.25トラスコ品番632-2552幅(mm)720高さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-20 ~ 50奥行(mm)752電源(V)三相200~220±10%(50/60)消費電力(W)4100キャスターなし水槽容量(L)約40温度調節範囲(℃)-20 ~ 50冷却能力(W)12200/12200(50/60Hz)冷却能力(kW)12.2使用可能流量範囲(L/min)25 ~ 70加熱能力(kW)2.5
  • Tリンクインターフェースカード 富士電機

    Tリンクインターフェースカード

    富士電機
    34,980税込38,478
    1台
    22日以内出荷
    仕様デジタルカード(8bitバス対応)、Tリンクインタフェースカード電源3相 200V
  • DeviceNetインタフェースカード 富士電機

    DeviceNetインタフェースカード

    富士電機
    21,980税込24,178
    1台
    22日以内出荷
    仕様フィールドバスインタフェースカード、DeviceNetインタフェースカード電源3相 200V
  • ユーザプログラミングカード 富士電機

    ユーザプログラミングカード

    富士電機
    53,980税込59,378
    1台
    22日以内出荷
    仕様デジタルカード(16bitバス対応)、ユーザプログラミングカード電源3相 200V
  • 紙袋・お店パック 日立グローバルライフソリューションズ

    紙袋・お店パック

    日立グローバルライフソリューションズ(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(10枚)
    当日出荷
    日立「お店用紙袋式」掃除機専用の紙パック「お店パック」です。
    適合CV-PS10/11/11B/11ES/12B/12ES、CV-95HS/96H/96HS/96HB/96HES/G1/G2/G3/G95KNL/G95Kトラスコ品番114-5449
  • CV-G2/CV-96H用ブラシヘッド 日立グローバルライフソリューションズ

    CV-G2/CV-96H用ブラシヘッド

    日立グローバルライフソリューションズ(13件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    適合本体CV-G1/CV-G2/CV-96H
  • CV-G95K用部品 日立グローバルライフソリューションズ

    CV-G95K用部品

    日立グローバルライフソリューションズ(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
  • ノースクリーン業務用掃除機紙パック ナニワ(NANIWA)

    ノースクリーン業務用掃除機紙パック

    ナニワ(NANIWA)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(10枚)
    当日出荷
    日立純正品SP-15Cの同等商品となります。
    用途日立製掃除機用紙パック適合機種CV-PS10/11/11B/11ES/12B/12ES、CV-95HS/96H/96HS/96HB/96HES/G1/G2/G3/G95KNL/G95K
  • 掃除機用オプションパーツ 日立

    掃除機用オプションパーツ

    日立
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    用途日立業務用クリーナー用 部品トラスコ品番200-0986RoHS指令(10物質対応)対応適合型式CV-100S6、CV-21EL、CV-95H2、CV-96H、CV-96HB、CV-96HES、CV-96HS、CV-97A2、CV-G1、CV-G2、CV-G3、CV-G95K、CV-G95KNL、CV-PS10、CV-PS11、CV-PS11B、CV-PS12、CV-PS12B
  • 布製フィルター 日立グローバルライフソリューションズ

    布製フィルター

    日立グローバルライフソリューションズ(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    くり返し使えて経済的、しかも丈夫な布袋フィルター
    適合CV-G95KNL、CV-G95K、CV-96H、CV-G1、CV-G2、CV-G3アズワン品番64-8691-41
  • クーリングベスト YAMAZEN(山善)

    クーリングベスト

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1着
    当日出荷
    ファン付きウエアの中で濡らして着るだけで涼しさUP。効果は約マイナス6度。効果が落ちてきたら水で濡らし、何度も繰り返し使える。
    用途ファン付きウェアのインナーベストとして。 ファン付きウェア/インナー/クール/建設/土木/工事/現場用/工事現場/通勤/工場/屋外/厨房/農業/倉庫内作業/警備業/イベント/スタッフ/園芸/ランニング/ウォーキング/ガーデニング/農作業/レジャー/アウトドア/ゴルフ/スポーツ/釣りに。セット内容服のみ(インナーベスト)材質ポリエステル100%サイズフリー混率(%)ポリエステル100
  • スピンドル部 INAX(LIXIL)

    スピンドル部

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • CV-G1200 フィルタブクミ 日立グローバルライフソリューションズ

    CV-G1200 フィルタブクミ

    日立グローバルライフソリューションズ
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    適合CV-G1200
  • 鉄片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 未来工業

    鉄片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)

    未来工業
    299税込329
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷