大型水槽付チラー RKE-Cシリーズ(空冷式)
コンデンサを製品の上段かつ3面に配置することで、吸い込み風量のばらつきを低減。運転効率を大幅に向上しました。
従来機と比較して製品設置面積を 42% 削減しました。
TESC(テスク/THREE ECO SPEED CONTROL)搭載により、3つのモータ回転数を制御。必要最低限の消費電力で運転することができるためCO2排出量削減に貢献できます。
各種設定や運転状況を視覚的にわかりやすく・画面にタッチすることで直感的に操作・確認が出来ます。英文・中文への切り替えも可能です。
空冷ファンの気流改善や冷凍サイクル最適化制御運転により、低運転音を実現しました。
- 用途
- ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。
- 仕様
- 法定冷凍トン:1.59
- 幅(mm)
- 720
- 使用温度範囲(℃)
- -20 ~ 50、液温:5~40
- 奥行(mm)
- 770
- 電源(V)
- 三相200~220±10%(50/60)
- 消費電力(W)
- 5700
- 測定制御精度(℃)
- ±0.1
- 水槽容量(L)
- 約40
- 温度調節範囲(℃)
- -20 ~ 50
- 使用周囲温度(℃)
- -5~45(空冷)
- 冷却能力(kW)
- 16、
- 使用可能流量範囲(L/min)
- 25 ~ 70
- 加熱能力(kW)
- 3
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
カテゴリ












