カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
- 制御機器(33)
- 電気材料(31)
- 梱包用品(24)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 測定用品(10)
- 作業工具(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- 自動車純正部品(8)
- 切削工具(7)
- 農業機械(7)
- 電動工具(5)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 自動車補修部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- バイク部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- azbil(旧:山武)(5)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- INAX(LIXIL)(8)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- KEMET(5)
- KYOCERA AVX(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- omron(オムロン)(5)
- SMC(54)
- TRUSCO(8)
- エスコ(4)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
- ナベヤ(5)
- ニッサン(4)
- 三菱電機(10)
- 富士インパルス(24)
- 未来工業(8)
- 芝軽粗材(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

結束バンド(耐候性タイプ)
芝軽粗材(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(100本)当日出荷から6日以内出荷ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。材質ナイロン66(UL規格94V-2)製色黒種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥489~税込¥538~1袋(100本)当日出荷から4日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥429~税込¥472~1袋(100本)当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
結束バンド(ナチュラルタイプ)
芝軽粗材(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(100本)当日出荷から5日以内出荷ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。材質ナイロン66(UL規格94V-2)製色自然色種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
リリースタイ(耐候性タイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(100本)当日出荷結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格色黒使用温度範囲(℃)-40~80
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥65,980~税込¥72,578~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
コンベックス長期耐熱性タイプ
芝軽粗材(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋(100本)当日出荷ナイロン46(UL規格94V-2)製(耐熱グレード)の一体成型品。使用温度範囲(℃)-40~+150特性耐熱
リリースタイ標準タイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥919税込¥1,0111袋(100本)当日出荷結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格色白仕様(適合温度範囲℃)-45~85特性難燃
コンベツクスベルト CV-200
BIGM(丸山製作所)¥109税込¥1201個8日以内出荷部品名称コンベツクスベルト CV-200図解NoMPM-1350HK エンジン関係部品_No.6、MPM-950HK エンジン関係部品_No.6、MPM-1350HB ハンドル部品_No.24
金属センサー感知可能ケーブルタイ
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1袋(100本)当日出荷金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質金属粉色青使用温度範囲(℃)-40~80
コンベックス耐候・耐熱性タイプ
芝軽粗材(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(100本)当日出荷から9日以内出荷ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品。 アイボリー色なので建物の外壁等、周囲の色調に合わせた選択が可能です。 紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適し、物性劣化が少ないグレードです。色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~+105特性耐候、耐熱、耐紫外線


コンベックスビス止め用タイプF
芝軽粗材¥3,198税込¥3,5181袋(100本)当日出荷から6日以内出荷バンド頭部にビス止め用固定穴を設けています。 ハーネスを組み込む前に、容易にクランプを固定できます。 ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性,耐油性にすぐれています。 自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。 結束の確実性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。 耐候・耐熱性タイプは紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適します。特性耐候、耐熱、耐食、耐油
ケーブルタイ(耐候性タイプ)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781袋(100本)当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66色黒RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドCV 耐候性 ブラック色
芝軽粗材¥1,198税込¥1,3181袋(100本)当日出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色黒使用温度範囲(℃)-40~105
結束バンドCV ナチュラル色
芝軽粗材¥949税込¥1,0441袋(100本)当日出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色ナチュラル
ステンレスケーブルタイ W7.9
TRUSCO¥11,490税込¥12,6391袋(100本)当日出荷ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)7.9厚さ(mm)0.26色シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)1112
ステンレスケーブルタイ W4.6
TRUSCO¥9,293税込¥10,2221袋(100本)当日出荷ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)4.6厚さ(mm)0.26色シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)445推奨適合工具TG-705(結束工具 ステンレス用)
内蓋CV-R 200
前澤化成工業(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷材質本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム呼び径(mm)200寸法H(mm)71寸法A(mm)110寸法t(mm)5寸法D1(mm)196寸法D2(mm)216寸法H1(mm)26寸法H2(mm)40
LCVソケットセット トルクレンチ付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥39,980税込¥43,9781セット翌々日出荷から5日以内出荷トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。精度(%)±3材質Cr-V種類ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用負荷方向右



涼感水冷ベスト
D's QUALITY¥7,998税込¥8,7981個当日出荷モバイルバッテリーで動く冷水循環式クールベスト。氷水で急速冷感!。独自の水路設計により、冷却範囲が広い。ジャケットとして着用できるため、外出も気にならない。両脇にメッシュのストレッチ素材を使用。ファンを使わないので、音が静かで風を巻き上げない。水冷シートは高強度のTPU複合材料を使用し、弾力性、強靭性、耐摩耗性に優れる。強・中・弱の3段階モード設定。内側に耐熱パッド付きで腰が冷え過ぎない。水タンクはハンドル付きで給排水時に持ちやすい。セット内容ポンプユニット(本体に装着済)、冷水袋140mLサイズ×10枚、予備チューブ:青×1、透明×1、取扱説明書(保証書付)入力DC5V 0.5A水タンク容量(L)2動作モード3段階入数1台
結束バンド 20cm 100本入り
Y.Y. CABLE ACCESSORIES¥1,198税込¥1,3181袋3日以内出荷長さ(mm)204幅(mm)4.8色透明結束径(Φmm)56入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
Vブロック A型 機械仕上
SK(新潟精機)¥74,980税込¥82,4781個翌々日出荷定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の検査、保持具として使用します。用途ケガキ用ブロックに材質鋳鉄入数(個)2RoHS指令(10物質対応)対応相互差(mm)【底面とV溝の平行度、一対のVブロックのV面高さ】0.05


結束バンドCV フッ素タイプ
コンベックス¥10,980税込¥12,0781袋(100本)当日出荷から9日以内出荷フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。 ETFEは優れた特性を持っています。 耐候性があり、紫外線劣化を防ぎ、屋外使用に最適です。 耐熱温度は+180℃です。耐薬品性があり、酸、アルカリなど様々な薬品に抵抗力があります。難燃性があり、UL規格燃焼性試験 UL94V-0(不燃)です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質フッ素樹脂(ETFE)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら