カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(5)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • INAX(LIXIL)(8)
  • JEFCOM(ジェフコム)(5)
  • KEMET(5)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • omron(オムロン)(5)
  • SMC(54)
  • TRUSCO(8)
  • エスコ(4)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
  • ナベヤ(5)
  • ニッサン(4)
  • 三商(3)
  • 三菱電機(11)
  • 富士インパルス(24)
  • 未来工業(8)
  • 芝軽粗材(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv200」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動二方弁高差圧対応シリーズ azbil(旧:山武)

    電動二方弁高差圧対応シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥389,800~税込¥428,780~
    1個
    21日以内出荷
    高差圧用途対応(ポンプバイパス弁などに最適)。 耐キャビテーションエロージョン構造を採用。 小形・軽量設計。 バルブ・アクチュエータ一体形。 IP54(防じん・防まつ構造)対応。 豊富な入力信号に対応(135ΩFB、135Ω入力、DC4~20mA、DC2~10V)。 DC2~10Vフィードバック出力対応。 低消費電力・長寿命アクチュエータ。 修正リニア流量特性。 高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク構造
    用途形式:ロータリー形電動二方弁(高差圧対応)。 接続口径:15A~150A。 接続方式:JIS10Kフランジ。 本体圧力定格:1.0MPa。 電源:AC24V±15% 50/60Hz。 消費電力:7~10VA。 動作時間:63秒(50Hz)/53秒(60Hz)。 適用流体:冷温水、高温水、ブライン(グリコール50%以下)。 流体温度:0~175℃(100A以上は0~130℃)。 流量特性:修正リニア特性。 レンジアビリティ:100:1。 弁座漏洩量:定格Cv値の0.01%以下。 本体材質:FC200またはSCS13A。 保護構造:IP54
  • 電動二方弁高差圧対応シリーズ azbil(旧:山武)

    電動二方弁高差圧対応シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1個
    21日以内出荷
    高差圧用途対応(ポンプバイパス弁などに最適)。 耐キャビテーションエロージョン構造を採用。 小形・軽量設計。 バルブ・アクチュエータ一体形。 IP54(防じん・防まつ構造)対応。 豊富な入力信号に対応(135ΩFB、135Ω入力、DC4~20mA、DC2~10V)。 DC2~10Vフィードバック出力対応。 低消費電力・長寿命アクチュエータ。 修正リニア流量特性。 高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク構造
    用途形式:ロータリー形電動二方弁(高差圧対応)。 接続口径:15A~150A。 接続方式:JIS10Kフランジ。 本体圧力定格:1.0MPa。 電源:AC24V±15% 50/60Hz。 消費電力:7~10VA。 動作時間:63秒(50Hz)/53秒(60Hz)。 適用流体:冷温水、高温水、ブライン(グリコール50%以下)。 流体温度:0~175℃(100A以上は0~130℃)。 流量特性:修正リニア特性。 レンジアビリティ:100:1。 弁座漏洩量:定格Cv値の0.01%以下。 本体材質:FC200またはSCS13A。 保護構造:IP54
  • インテリジェントコンポ:電動二方弁形VY516* azbil(旧:山武)

    インテリジェントコンポ:電動二方弁形VY516*

    azbil(旧:山武)
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1個
    21日以内出荷
    小型・軽量設計。 バルブ・アクチュエータ一体型。 IP54(防じん・防まつ構造)対応。 低消費電力・長寿命アクチュエータ。 イコールパーセンテイジ流量特性。 高差圧・高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク構造。 SAnet通信対応。 バルブ開度・フィードバック信号・製品情報・製造情報・動作履歴の取得が可能。 補助DI/DO搭載で省配線化を実現。 設備の省エネ・予防保全・メンテナンス支援に有効
    用途形式:SAnet対応フランジ形電動二方弁。 接続口径:15A~80A。 接続方式:JIS10Kフランジ。 本体圧力定格:1.0MPa。 電源:AC24V±15% 50/60Hz。 消費電力:10VA。 動作時間:63秒(50Hz)/53秒(60Hz)。 通信方式:SAnet。 伝送速度:1200bps。 補助DI:無電圧接点入力(DC20V・5mA)。 補助DO:無電圧接点出力(AC200V/DC24V 0.5A以下)。 適用流体:冷温水、高温水、蒸気、ブライン(グリコール50%以下)。 流体温度:0~175℃。 流量特性:イコールパーセンテイジ特性。 レンジアビリティ:100:1。 弁座漏洩量:定格Cv値の0.01%以下。 本体材質:FC200またはSCS13A。 保護構造:IP54。 手動開閉操作可能。 開度表示:0~100%。 設計推奨使用期間:10年。 工場出荷時位置:全開
  • 小型電動ボール弁:VY6051A/B azbil(旧:山武)

    小型電動ボール弁:VY6051A/B

    azbil(旧:山武)
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    21日以内出荷
    スプリングリターン機構付き小形電動二方ボール弁 。 停電時・非通電時に自動で全閉(フェイルセーフ) 。 蒸気用遮断弁として使用可能 。 全開時はブレーキ用ソレノイドのみ通電し、省電力・長寿命化を実現 。 ボール弁構造で内部漏れが極めて少ない 。 手動開閉機構を標準装備 。 開度表示指針付きで状態確認が容易 。 ショートネック・ロングネックを選択可能 。 AC100V仕様・AC200V仕様を用意
    用途形式:スプリングリターン形 小形電動二方ボール弁 。 接続口径:15A(Rc1/2)、20A(Rc3/4) 。 Cv値:15A=3.5、20A=6.2 。 接続方式:ねじ込み形 。 電源:AC100V±10%またはAC200V±10% 50/60Hz 。 バルブ動作:二位置動作(通電時開、非通電時全閉) 。 動作時間:開方向2.5~4.5秒、閉方向2.0~3.5秒 。 最高使用圧力:1.6MPa 。 作動差圧範囲:0~1.0MPa 。 全閉時許容差圧:0~1.0MPa
  • 冷温水用流量計測制御機能付電動二方弁:JIS10K azbil(旧:山武)

    冷温水用流量計測制御機能付電動二方弁:JIS10K

    azbil(旧:山武)
    ¥459,800~税込¥505,780~
    1個
    31日以内出荷
    制御弁機能と流量計測制御機能を一体化した電動二方弁。 JIS10K対応の冷温水用モデル。 バルブ・アクチュエータ一体型で省施工化を実現。 冷温水流量の計測と制御を1台で実現。 小型・軽量設計。 流量制御と開度制御を選択可能。 流量特性はイコールパーセンテイジ特性またはリニア特性を選択可能。 高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク構造。 SAnet通信対応。 流量・圧力・温度・開度・動作履歴を取得可能。 補助DI/DO搭載による省配線化。 ディスプレイパネル接続で流量・温度・圧力表示可能
    用途形式:FVY5160。 用途:冷温水用流量計測制御機能付電動二方弁。 接続口径:15A~80A。 Cv値:1.0~125。 本体圧力定格:JIS10K。 最高使用圧力:1.0MPa。 配管接続:JIS10Kフランジ(FF)。 適用流体:冷温水。 流体温度:0~80℃。 流量特性:イコールパーセンテイジ特性。 レンジアビリティ:100:1。 弁座漏洩量:定格Cv値の0.01%。 本体材質:FC200(鋳鉄)