カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(85)
- 自動車純正部品(52)
- 制御機器(37)
- 空調・照明・電設資材(37)
- 電気材料(27)
- バイク純正部品(26)
- バイク部品(25)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 電動工具(18)
- 作業工具(16)
- 自動車補修部品(12)
- 切削工具(12)
- パソコン/周辺機器(11)
- 科学研究・開発用品(8)
- 家電(7)
- カー用品(6)
- 物流用品(4)
- 機構部品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- オフィス家具(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 測定用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 安全保護具(3)
- 作業服(3)
- 事務用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 溶接用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 医療(2)
- バッテリー・電装(2)
- 清掃用品(1)
- マスク(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(18)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- MAZDA(マツダ)(34)
- MSTコーポレーション(5)
- RS PRO(18)
- SMC(79)
- STAHLWILLE(スタビレー)(5)
- TRUSCO(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(22)
- エスコ(7)
- トヨタ(5)
- ニッサン(10)
- ネグロス電工(6)
- ハリケーン(6)
- ベン(12)
- ホンダ(5)
- 外山電気(7)
- 未来工業(11)
- 電成興業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cv8」の検索結果

結束バンド(耐候性タイプ)
芝軽粗材(9件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1袋(1000本)ほか当日出荷から6日以内出荷ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。材質ナイロン66(UL規格94V-2)製色黒種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(10本)当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
結束バンド(ナチュラルタイプ)
芝軽粗材(6件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1袋(1000本)ほか当日出荷から5日以内出荷ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。材質ナイロン66(UL規格94V-2)製色自然色種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋(10本)当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)






TCVキャップ
品川商工(19件のレビュー)¥469~税込¥516~1袋(100個)当日出荷ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。用途端子用絶縁キャップに。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応






TCVキャップ
品川商工¥379税込¥4171袋(100個)当日出荷ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。用途端子用絶縁キャップに。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥369税込¥4061個(1巻)当日出荷から翌々日出荷きれいに貼ってはがせる紙のテープです。修正用テープとして使用できます。はがすときに原稿を傷めません。 テープの上から書き込みが出来ます。 原稿の不要部分に貼り、コピーをとっても、テープの影がほとんど出ません。テープ地色白






TCVキャップ
品川商工¥779税込¥8571セット(20個)当日出荷から翌日出荷ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。用途端子用絶縁キャップに材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ
3M(スリーエム)¥869税込¥9561個(1巻)当日出荷貼ってはがせる、紙のテープ。きれいにはがすことができ、原稿をいためません。コピーやファックスするときなど、隠したい情報をカバーすることができます。水分散性粘着剤を使用しています。用途コピーやファックスするときなど、隠したい情報をカバーすることができます。テープ幅(mm)8.5シリーズPost-itエコマーク認定認定テープ長さ(m)9テープ地色白グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 254
コンベックス耐候・耐熱性タイプ
芝軽粗材(1件のレビュー)¥649税込¥7141袋(100本)当日出荷から9日以内出荷ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品。 アイボリー色なので建物の外壁等、周囲の色調に合わせた選択が可能です。 紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適し、物性劣化が少ないグレードです。色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~+105特性耐候、耐熱、耐紫外線
スイングチャッキバルブ フランジ式
セキスイ¥98,980税込¥108,8781台3日以内出荷から4日以内出荷流体抵抗が小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 心臓部のバルブ本体は高い耐圧性能と耐久性を有しています。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 重さは金属製の1/4~1/5と軽量で取扱い・配管性に優れています。材質(パッキン押え)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品材質(Oリング)EPDM材質(プラグ)PVC材質(フタ)PVC材質(アーム)PVC材質(パッキン)EPDM材質(弁体)PVC材質(シャフト)PVC材質(ワッシャー)PVC、SUS304呼び圧力10Kバルブ種類スイングチャッキバルブ
1個用カバー 黒色カチオン電着塗装 塗台カバー
外山電気¥23,980税込¥26,3781箱(100個)3日以内出荷から5日以内出荷材質鋼板製寸法H(mm)13規格JIS C 8340表面処理黒色カチオン電着塗装
ヒゲカバー(ワイヤロープ圧縮加工時ヒゲかくし)
AIOULE(ふじわら)¥1,198税込¥1,3181シート(10個)4日以内出荷圧縮加工の時に出るヒゲをかくします。ワイヤロープ加工の時に出る危ないひげに巻いて怪我を防止します。シールになっていますので簡単に取り付けができます。ハーフカット品になります。材質軟質透明PVCシート色透明
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
Emulex 16Gb FC シングルポート HBA
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥239,800税込¥263,7801台翌々日出荷仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為RoHS指令(10物質対応)対応
ダイウレマット
ダイウレ¥16,980税込¥18,6781箱(6枚)6日以内出荷階下への気くばり 防音・断熱用下地材一般木材住宅の遮音と断熱用に開発された、主としてフローリング用遮音マット。リサイクルのウレタンチップフォームの裏面に凹凸成形加工と適度なフォームの硬度により床衝撃音を吸収し、遮音します。用途断熱用下地材基材特殊ウレタンフォーム
変形ギター用ギグバッグ
KC¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷変形ギター用ギグバッグ。フライングVタイプ、エクスプローラータイプ、セミアコ等に対応。 肉厚なクッションによりギターを衝撃から守ります。手提げ・肩掛けに対応し、持ち運びの際に便利。 収納ポケット付きで、楽譜や教本、チューナーや予備弦などを収納可能。適合機種Gibson社「フライングVタイプ」「エクスプローラータイプ」「セミアコ」幅(mm)510全長(mm)約1210タイプエレキギター変形用
UR21 UR-Lシャンク用 防塵カバー
ユニカ¥9,698税込¥10,6681本翌々日出荷ユニカ UR21シリーズ UR-Lシャンク用の防塵カバーです。用途※UR21 シャンクアッセンブリ―Sサイズには取り付け不可となります。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1巻(10m)ほか4日以内出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
PCV インデックスプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,398~税込¥7,038~1個5日以内出荷から18日以内出荷ストローク(mm)8色レバー:つや消し黒荷重(最小~最大)(N)7/16.5
超硬ソリッド裏面取りカッター 裏面丸
THECUT¥27,980税込¥30,7781本3日以内出荷被削材を裏返す必要がない(貫通バリも削除) 1本のツールで表裏の面取り加工ができます 超硬微粒子超硬にTiANコーティングを 施し寿命UP材質超微粒子超硬表面処理V1(TiAlNコーティング)切刃形状その他加工内容穴面取り
...