カテゴリ
- 電気材料(10)
- 固定用ケーブル(3)
- VVF・VVR(1)
- 制御機器(36)
- 配線用遮断器本体(17)
- 漏電遮断器本体(2)
- 漏電遮断器その他関連用品(5)
- パソコン/周辺機器(144)
- バイク純正部品(23)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 安全保護具(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- バイク部品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- メカニカル部品(4)
- オフィス家具(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 物流用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 弥栄電線(1)
- 三菱電機(32)
- 富士電線工業(1)
- FYH(日本ピローブロック)(2)
- GBRacing (ジービーレーシング)(4)
- omron(オムロン)(3)
- SMC(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- エム・テクニック(2)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- カワイ電線(3)
- コンバム(旧:妙徳)(2)
- シーケー金属(7)
- ネグロス電工(3)
- ベン(2)
- ホンダ(20)
- メディアカバーマーケット(145)
- メトカル(4)
- 理研オプテック(8)
- ブランドをもっと見る
弥栄電線・三菱電機・富士電線工業・FYH(日本ピローブロック)・GBRacing (ジービーレーシング)・omron(オムロン)・SMC・YAMAHA(ヤマハ)・エム・テクニック・オカムラ(岡村製作所)・カワイ電線・コンバム(旧:妙徳)・シーケー金属・ネグロス電工・ベン・ホンダ・メディアカバーマーケット・メトカル・理研オプテック・ブランドをもっと見る
「cvf」の検索結果

CVFケーブル
弥栄電線¥46,980~税込¥51,678~1巻(100m)5日以内出荷絶縁体に耐熱性のある架橋ポリエチレンを使用。 導体が2.0mmでも、許容電流36A(VVF導体2.6mm相当)を実現。サイズダウンで作業効率アップ。 アースの被覆、シースにビニルを使用。VVFストリッパーで端末処理が可能です。芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5耐電圧(V/min)1500
圧力センサ 電子式圧力センサ MVS-030AB MVS-030AB-CVF
コンバム(旧:妙徳)¥9,198税込¥10,1181個16日以内出荷小型で高精度な真空専用の圧力センサ!。2msecの高速応答 を実現しました。設定圧力範囲 : -101.2~-2.7kPa。各種メーカーコンバムに搭載可能。・センサの交換は簡単にできます。タイプコンバム搭載用(CVF)電源電圧DC12~24V±10%応答時間2msec以下消費電流(mA)20保証耐圧力(MPa)0.5設定値出荷時:-46.6kPa定格圧力範囲(kPa)-101~0繰返し精度±3%F.S応差設定値の5%スイッチ出力NPNオープンコレクタ 1点出力設定圧力範囲-101.2~-2.7kPa
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
チェックバルブ ブッシュ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷仕様金属タイプ形状ブッシュ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9ねじの種類R使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
防曇セーフティゴーグル (密閉タイプ)
理研オプテック(5件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷曇り、キズに強いVFコーティングアイピースを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。通気孔なしタイプで危険な薬品・粉じんの進入をブロックします。広角タイプで左右の視界がワイド耐薬品に優れたシリコンバンドを使用。コットン繊維の製品への進入がありません。アイピース・ヘッドバンドの交換が可能。用途薬品・化学工場での作業。製薬工場での異物混入防止。仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換可能、メガネ併用可トラスコ品番365-7621形状ゴーグル型型密閉型質量(g)92タイプ密閉タイプレンズ色クリア加工硬化処理レンズ両面防曇バンド幅(mm)27機能防曇加工、傷付防止、メガネ・マスク併用可、アイピース・ヘッドバンド交換可JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)軟質塩化ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートVFコートレンズ厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)シリコン
VF超硬防曇メガネ M10C-VF ベンチレータ無し
理研オプテック¥2,398税込¥2,6381個欠品中圧倒的な防曇力で高温多湿の過酷な環境下でもアイピースの曇りをしっかり抑え、良好な視界を確保。安全で快適な作業を強力にバックアップします。透明性の高い軟質塩ビを使用したやわらかいフレーム。密閉タイプ。仕様JIS T 8147規格品使用方法ヘッドバンドの長さを調節してください。形状ゴグル型型密閉型質量(g)82タイプメガネ併用可レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×83×71フレーム色クリアレンズ両面防曇、両面硬化処理材質(フレーム)軟質塩化ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.8材質(バンド)コットン25mm幅
漏電遮断器(一般用途)F Style NV-Cクラス(経済品)
三菱電機(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から8日以内出荷寸法(mm)54×100×52質量(kg)0.31定格電圧(V)AC100-240接続方式表面形過電流引きはずし方式完全電磁フレーム(AF)30
防曇ゴグル(密閉型・ワイドビュータイプ)
理研オプテック¥3,298税込¥3,6281個当日出荷曇りに強く傷つきにくい、超親水性VFコーティングです。通気孔がない密閉タイプです。ワイドビューフレームとワンタッチ着脱バンドを採用しています。レンズ交換が可能です。トラスコ品番225-9897材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質塩ビ長さ(mm)57幅(mm)186色バンド:グレー高さ(mm)87レンズ色クリアフレーム色クリア加工防曇加工、防傷加工レンズ交換可能コーティング防曇(VF)色(バンド)グレーレンズ厚さ(mm)0.8紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応通気孔なし
ヒゲカバー(ワイヤロープ圧縮加工時ヒゲかくし)
AIOULE(ふじわら)¥589税込¥6481シート(1個)4日以内出荷圧縮加工の時に出るヒゲをかくします。ワイヤロープ加工の時に出る危ないひげに巻いて怪我を防止します。シールになっていますので簡単に取り付けができます。ハーフカット品になります。材質軟質透明PVCシート色透明
日立 紙パック式掃除機
日立¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷コンパクト軽量ボディ2.6kgで取り回ししやすい紙パック式クリーナーです。クルッとヘッドを搭載し、グリップハンドルをひねると床用ヘッドの向きがクルッと変わり、すき間などの狭い場所もスムーズにお掃除出来ます。集塵方式紙パック吸込仕事率(W)340~約80集じん量(L)1.5運転音(dB)65~約55質量(kg)3.8(標準付属品含む)コード長さ(m)5付属品ホース、床用ヘッド、延長管色ライトグレー電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)840~300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)288×256×214本体寸法(mm)奥行288本体寸法(mm)高さ214保証期間1年本体寸法(mm)幅256適合フィルター【交換用紙パックフィルター】日立純正CV-型用 ※本体にGP-75F1枚が取付られています
ソフトタイプ600V架橋ポリエチレン絶縁 ビニルシースケーブル
矢崎エナジーシステム¥26,980~税込¥29,678~1巻(100m)3日以内出荷絶縁体に、架橋ポリエチレンを使用しており、VVF同サイズより許容電流がアップし、サイズダウンが可能です。200V30A回路に最適です。長さ(m)100
スコーライトフラップS(両頭グラインダー用) シリコンカーバイド
イチグチ(12件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷丈夫な繊維でできた、両頭グラインダーで使用する、仕上げのホイルです。 小型部品のバリ取り・サビ落とし・研磨傷の除去に適しています。種別スコーライト砥材シリコンカーバイド研磨材の構造不織布適合ツール両頭グラインダー
チャイルドシートレインカバー フロント用
LAKIA¥4,798~税込¥5,278~1個翌々日出荷から4日以内出荷雨の日に限らず、寒い日の風よけとして、もちろん雪の日や梅雨の時期にも、年間を通して大活躍する便利な自転車用フロント子供のせカバー 主要メーカー各社の自転車用ヘッドレスト付きチャイルドシートに対応 本体生地は110デニールツイル・ポリエステルを採用し、丈夫で耐久性があり、さらに雨水なども弾く撥水加工済み 透明シートは、寒冷時に硬化しにくい耐寒性のあるPVC製で、厚みにもこだわり耐久性を確保 透明シートをオープンにして使用する場合は、くるくるっと巻いて付属のホック付きテープで固定することが可能 フロント部分のファスナーにより風を中に送り込み、本体側面の通気口から排出することで高い通気性を確保 フロント部分のファスナー内側には直接雨が吹き込むのを防止するレインガードを装備 サイドの生地は2ピース構造でマジックテープにより固定するタイプのため、自転車によってハンドルの高さやワイヤー類、装備品に違いがあってもスッキリ装着可能 カバーの下端にあるゴム紐を絞って車輪に絡むことなくぴったりフィット 背面には小物などを収納するのに便利な大型ポケットを装備し、夜間、車などのライトに反射する反射板付き(LAKIAロゴ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×560×650
UCVFL-S6 ひしフランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から5日以内出荷軸受の材料にステンレス鋼、軸受箱の材料にプラスチックを用いた耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
配線遮断器 WS-V シリーズ 経済品 シリーズ
三菱電機¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷三菱NV-Cアース漏電遮断器。漏電遮断器は、低電圧の屋内環境で短絡によって引き起こされる帯電と電気火災を防止するために使用されます。 NV-Cシリーズは、優れたコストパフォーマンスと高い信頼性を発揮し、業界最小クラスのミニチュア化を実現します。NV30-CS、5 → 30 A NV63-CVF、40 → 60 A NV125-CVF、60 → 125 A仕様コード番号:887-5310規格電気用品安全法:適合、CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証シリーズC定格電流(A)125接続方式表面形取付け方法パネル取付け定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 10/5・AC415V 10/5・AC400V 10/5・AC230V 30/15・AC200V 30/15・AC100V 30/15、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 10/5・AC400V 10/5・AC380V 10/5・AC230V 30/15外形寸法a(mm)75外形寸法b(mm)130外形寸法c(mm)68外形寸法ca(mm)90過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン有逆接続AC240V以下のみ可極数・素子数3アズワン品番65-8080-67フレーム(AF)125定格使用電圧(AC V)440機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6アイソレーション適合適合
AV V2ALVCVF1 C-PVC 耐熱 ボール弁21α型【フランジ形・OリングFKM】
アサヒAV¥34,980税込¥38,4781台翌々日出荷耐熱塩ビ製ソケット式ボールバルブサイズ50A材質(本体)C-PVC接続フランジ材質(Oリング)FKM
底板カバー支持バンド(接続部兼用)
ネグロス電工¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷から17日以内出荷吊り金具(SRH1N、NRH1、QRH1等)と併用することで底板下面が平らになり、美観に優れた施工ができます。 標準のラックカバーを底板として使用できます。 親桁の継ぎ金具部分にも使用できます。用途カバーを下面に取り付けて底板とする場合に用いる支持バンドです。
高伸縮性スプリングケーブル
倉茂電工(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から7日以内出荷高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性用途産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。色黒種類電力ケーブル