カテゴリ
- 電気材料(68)
- CV・CVT(8)
- VCT(3)
- VVF・VVR(1)
- VCTF(1)
- IV(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(26)
- ATF/CVTF(16)
- 作業工具(54)
- ケーブルストリッパー(21)
- 自動車純正部品(178)
- 空調・照明・電設資材(54)
- バイク純正部品(25)
- カー用品(25)
- 自動車補修部品(19)
- パソコン/周辺機器(14)
- 測定用品(11)
- 建材・エクステリア(7)
- 電動工具(7)
- バイク部品(6)
- 制御機器(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 機構部品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 整備工具・収納(2)
- 作業服(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業機械(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
許容電流
導体外径(Φmm)
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- 三ツ星(1)
- 富士電線工業(3)
- エスコ(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(21)
- Printstar(トムス)(2)
- トヨタ(16)
- MAZDA(マツダ)(63)
- 3M(スリーエム)(28)
- コーヨーラド(15)
- スズキ(47)
- スバル(24)
- ネグロス電工(25)
- ホンダ(30)
- ロイヤル化成(12)
- 住電機器システム(16)
- 未来工業(12)
- ブランドをもっと見る
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)・三ツ星・富士電線工業・エスコ・タジマツール(TJMデザイン)・Printstar(トムス)・トヨタ・MAZDA(マツダ)・3M(スリーエム)・コーヨーラド・スズキ・スバル・ネグロス電工・ホンダ・ロイヤル化成・住電機器システム・未来工業・ブランドをもっと見る
「cvt」の検索結果
商品豆知識

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1巻(10m)ほか当日出荷から6日以内出荷一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。用途一般電力用色黒種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻(10m)ほか7日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能色黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
Transmax CVT
カストロール(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781缶(20L)13日以内出荷低温時の流動性に優れているので、走行直後からのCVTの性能をフルに発揮させます。 安定した高温時の粘度により、高速走行時においてもCVTの変速を司るベントプーリーをスムーズに駆動させます。 部分合成油の採用により、安定した油膜の強さが保たれるため、高い焼付き防止性能を発揮します。用途トヨタ・日産・マツダ・三菱・スズキ・ダイハツの金属ベルト式CVT車におすすめ適合国産CVT車(ホンダCVT車は除く)種類CVTF容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
CVTトランスミッションオイル Premium Gear CVTF-Multi
J&Aオイル¥2,998税込¥3,2981缶(1L)5日以内出荷J&Aオイル CVT車用CVTF CVTトランスミッションオイルです。 チェーンの駆動部または金属ベルトの摩擦特性を重要し、更に高性能基油及特殊添加剤が配合され、CVTFの働きによっての伝達効率が大幅にアップします。 優れた耐熱性及び酸化安定性により、長期間使用でも安定した性能を維持出来ます。種類CVTF危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル100%化学合成油危険物の性状非水溶性
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
CVTケーブル
矢崎エナジーシステム¥50,980~税込¥56,078~1巻(30m)ほか4日以内出荷絶縁体が架橋ポリエチレンでVVRよりも電流容量を多くとることができるため主要回路の配線など信頼性の高い用途に適します。やわらか電線で、くせ付けがしやすく、安全・安心の施工に貢献できます。定格電圧(V)600芯数3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状トリプレックス型
シェル CVTフルード
シェルルブリカンツ¥34,980税込¥38,4781缶(20L)5日以内出荷金属ベルトとプーリー間の摩擦を最適に保持し、CVTの性能を最大限引き出す金属ベルトタイプCVT専用油です。色緑種類CVTF容量(L)20引火点(℃)208(開放式)流動点(℃)-45危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)100℃:7.0、40℃:32.6危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数184密度(g/cm3 at15℃)0.852危険物の性状非水溶性
TUTELA MULTI CVT 700 20L
Petronas¥69,980税込¥76,9781個(20L)6日以内出荷多くの規格に適合した高性能次世代CVTフルード。先進技術によって開発された次世代合成油をベースに、高品質・高性能な添加剤を配合した高性能CVTフルードです。ベルトとプーリーの金属間摩擦を最適化し、CVTに要求される動力伝達力を発揮します。(チェーンタイプも含む)。特に優れた耐摩耗性と酸化安定性、耐熱性や腐食防止性を持ち、国内外を問わず多くのメーカーの規格に適合しています。また、TOYOTA ハイブリッドトランスミッションにも使用可能です。用途プーリー・ベルト等の金属摩耗を低減し、確実に保護。通常走行から過酷な使用環境まで常に安定した摩擦特性を発揮。優れた清浄分散力によりトランスミッション内部の堆積物の生成を抑制。特に優れた低温流動性を持ち、冬季のドライブでも確実な作動性を発揮性能Toyota CTF TC, FE, Hybrid 、Nissan NS-1, 2, 3 、Honda HCF2, CT, Z-1/HMMF(スタートクラッチを除く) 、Mazda JWS 3320 、Mitsubishi CTF-J1, J4, J4+, SP-III, ECO J4 、Subaru iCT, iCT F/ FG, ECT, Chain CT/ II, NS-2 、Daihatsu AMMIX DFE, DC, TC 、Suzuki TC, 3320, 4401, NS-2, Green 1/ 2/ I危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
CV・CVTケーブル専用ストリッパー 「ムキソケ」
タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1セット(3個)ほか当日出荷から5日以内出荷充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。誰でも簡単、しかも精度は一定。替刃式(S・M・Lの3サイズ)。ラチェットドライバーハンドルに装着し手回しでも使用可能。負荷が掛かる150~325mm2はビット交換式の為、万一ビットが破損しても市販のビットで代用可能用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし材質(本体)アルミニウム被削材CV・CVTケーブル材質(刃)スチール![ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid CVT 1 ZF[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03447696-241002-02.jpg)
ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid CVT 1
ZF[自動車用品]¥4,498税込¥4,9481本(1L)4日以内出荷ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid CVT 1。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。仕様【車両ブランド】AUDI主な適合純正品番BMW 0 136 3760 429 15483 22 0 136 37683 22 0 429 154 | GENERAL MOTORS 19260800危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid CVT 2 ZF[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03447705-241002-02.jpg)
ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid CVT 2
ZF[自動車用品]¥4,498税込¥4,9481本(1L)4日以内出荷ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid CVT 2。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。仕様【車両ブランド】MERCEDES-BENZ主な適合純正品番MERCEDES-BENZ 236.20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
...

























![ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid CVT 1 ZF[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03447696-241002-02.jpg)








![ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid CVT 2 ZF[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03447705-241002-02.jpg)