カテゴリ
- 制御機器(227)
- オフィス家具(61)
- バイク純正部品(58)
- 切削工具(45)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- 住設機器(27)
- 自動車補修部品(19)
- 農業機械(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 作業工具(8)
- メカニカル部品(7)
- 電気材料(5)
- 建築金物(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- バイク部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 卓上消耗品(3)
- 自動車純正部品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 洗車・清掃(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 事務用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 縫製用品(3)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 測定用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(10)
- CKD(19)
- INAX(LIXIL)(27)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- SMC(6)
- VISHAY(203)
- YAMAHA(ヤマハ)(45)
- イスカル(7)
- オカムラ(岡村製作所)(42)
- コクヨ(8)
- セコ・ツールズ・ジャパン(8)
- タンガロイ(15)
- ナイキ(11)
- ホンダ(13)
- ミヤコ自動車(4)
- 京セラ(7)
- 住友電工ハードメタル(5)
- 富士電機(4)
- 東芝ライテック(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

Spa Plus タイヤワックス用スポンジ
ワコー(66件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷タイヤの隅まで塗り残しなし。疲れにくく手を汚さずワックスがけができる柄付タイプ。取替ヘッドで経済的。用途タイヤのワックスがけに。アーチ型で端までしっかり塗れます。寸法(mm)約325×115×125質量(g)約134材質(柄部)ABS・PP材質(頭)PE・PU危険物の類別非危険物商品タイプ本体適合用途タイヤワックス






マグネットカラーシート 大
MagX(マグエックス)¥629~税込¥692~1枚当日出荷最もベーシックなツヤ無しのマグネットシート ハサミやカッターでカット可能です。用途作業工程表や棚番表示に 、サイン・ネームプレート・POP長さ(mm)300幅(mm)200
TCWすずめっき軟銅線
協和ハーモネット(32件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線種別より線種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
ねじ穴 カバーシール
LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)¥689税込¥7581パック(14個)当日出荷から4日以内出荷粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし)
TRUSCO(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。材質ステンレス(SUS304)加工ほつれ止め端末スリーブなしRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(ポリカーボネートワッシャー) PCW-0000-00
廣杉計器(8件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ポリカーボネート種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
75度曲げパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット無し)
YSK(山脇産業)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷仕様エキスパンド・スリット無し材質ステンレス製(SUS304 #400)タイプ75度曲げ全長L1(mm)300全長L2(mm)300パイプ形状75度曲げ
すずメッキ線 0.8mm 10m巻
ノーブランド¥999税込¥1,0991パック当日出荷半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。 はんだのノリに優れた金属スズによってめっきされた電線です。絶縁被覆はありません。ユニバーサル基板での電源ラインなど抵抗を減らしたい配線におすすめです。サイズ0.8mm長さ(m)10±2%RoHS指令(10物質対応)対応
サンバースト クロック
E-comfort¥17,980税込¥19,7781台6日以内出荷光輝く太陽をモチーフにした、サンバースト クロック。ネルソンの掛け時計でも、一二を争う人気の作品です。 直線的でシャープなフォルムを持ったサンバースト クロックは、様々なテイストの部屋に合わせられるデザインとなっています。 盤面は、木材のアッシュ材を塗装で仕上げてあります。お部屋の中で照明をうまく設置して影がでるようにアレンジしてみてください。お部屋に洒落たテイストが表現できるはず。 カラフルなのに甘すぎず、スタイリッシュな空間ともよく合います。用途ジェネリック商品・リプロダクト・時計・クロック材質ソリッドウッド・スチール質量(kg)約0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×8×47
すずメッキ線 0.8mm 500g巻
ノーブランド¥4,998税込¥5,4981リール当日出荷半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。サイズ0.8mm質量(g)500長さ(m)およそ110RoHS指令(10物質対応)対応
アルティクッション
光研化成¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷から7日以内出荷カバーを付けたまま、洗濯機などで丸洗いが可能。脱膜加工されたウレタンを使用。通気性に優れ、乾きもスピーディーです。角に縫い目のない思いやり縫製で、体がこすれる時の負担を和らげます。材質中身/ウレタン(脱膜処理)、表地/ポリエステル100%洗濯方法洗濯○(常温以下)、乾燥機×
コンビスリング 部材JIS ロック止ワイヤ12mmx1m 片コース片ワサ240x2本 チェン8mm
コンドーテック¥14,980~税込¥16,478~1組5日以内出荷から10日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 グレード10のチェーンを使用 ワイヤーロープの柔らかさ扱いやすさとチェーンの剛性・耐久性を併せ持ったゴンビスリング用途シャープエッジ(角)のある鋼材・銅板・石材等の吊り上げに適した複合スリング長さ(m)1ロープ径(Φmm)12カップリングCW8RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/Oチェーン線径(mm)830°吊り(t)2.2860°吊り(t)2.04


スリットチューブ
中部ビニール工業¥7,998税込¥8,7981本5日以内出荷専用治具を使い、一瞬の内に電線・ゴムホース等を装着・収納でき作業効率がUPします!取り外し、繰り返し使用が可能です。 見た目もスッキリキレイに!感電防止にもなり安心・安全です。用途・配線、電線、ケーブル、ゴムホースなどの結束・保護にお使い頂けます。・乱雑になった配線や電線などを結束し、見た目もスッキリとさせます。・スリットにより曲線部にも容易に装着でき、また装着後も極めて柔軟性に優れています。・付属の専用挿入治具を使用することによって一瞬の内に装着できます。・車、バイク、産業用、家庭用など様々な場面で使用でき大変便利です。材質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCW型【RoHSⅡ対応可】
東京理工舎¥66,980税込¥73,6781個4日以内出荷から47日以内出荷デジタル表示と使い易い設定器付き 位相/ゼロクロス切換制御 L負荷(位相制御時)対応 20A~600Aまでの小型・省スペース オプションで定電流、断線警報機能付き 60A以上はオプションで速断ヒューズを内蔵用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整周波数(Hz)50/60自動切換定格電圧(V)100~240(フリー)制御方式位相制御、ゼロクロス比例制御、ON/OFF制御方式、位相/ゼロクロス比例制御自動切替設定方式4~20mA(250Ω)、1~5V(60KΩ)、0~20mA(250Ω)、0~5V(60KΩ)、0~10V(32KΩ)、電圧パルス信号0/12V(60KΩ)、無電圧接点、外部手動設定絶縁抵抗(MΩ)主回路端子・電源端子・・・放熱器・・・信号端子 DC500メガーにて50以上相数単相絶縁耐圧主回路端子・電源端子:放熱器 間 AC2.3KV1分間、信号端子:放熱器 間 AC1.5KV1分間、主回路端子・電源端子:信号端子 間 AC2.3KV1分間適合負荷抵抗負荷・変圧器1次制御(位相制御時)・誘導負荷(位相制御時)周囲温度(℃)0~40(動作補償範囲 -15~60)定格電圧変動範囲±10%勾配0~100%RoHS指令(10物質対応)対応出力調整0~98%
オープン書庫 CW
ナイキ¥33,980~税込¥37,378~1台6日以内出荷から41日以内出荷収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。色クリアーホワイト本体スチール塗装仕上内寸奥行(mm)449グリーン購入法適合
両開き書庫 CW
ナイキ¥38,980~税込¥42,878~1台6日以内出荷から51日以内出荷収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。奥行(mm)450種類両開き
ワッペン ヨッシースタンプ
パイオニア¥599税込¥6591枚3日以内出荷その他(C)YOSISTAMP (C)1976,1979,1989,1996,2001, 2020 SANRIO CO.,LTD.取付方式アイロン・シール両用温度【アイロン】中温入数1
ミニクロスレンチ
FPC¥1,998税込¥2,1981本7日以内出荷コンパクトタイプなので、バイクに最適です。使用頻度の高い3サイズと9.5の角ドライブを組合わせました。用途ミニサイズの十字(クロス)レンチです。質量(g)241対辺寸法(mm)8×10×12×9.5四角全長L(mm)180×180
スチール引違い書庫 CW
ナイキ¥52,980~税込¥58,278~1台6日以内出荷から41日以内出荷収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。色扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイト本体スチール塗装仕上鍵インジケーターキー
ガラス両開き書庫 CW
ナイキ¥79,980~税込¥87,978~1台6日以内出荷から41日以内出荷収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。本体スチール塗装仕上鍵インジケーターキー
ガラス引違い書庫 CW
ナイキ¥66,980~税込¥73,678~1台6日以内出荷から41日以内出荷収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。仕様【ガラス面】飛散防止フィルム貼り色扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイト本体スチール塗装仕上鍵インジケーターキー
ファイル引出し書庫 CW
ナイキ¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷から41日以内出荷収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。仕様【セーフティーロック】付本体スチール塗装仕上
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら