カテゴリ

  • 切削工具(31)
  • オフィス家具(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 住設機器(21)
  • 自動車補修部品(20)
  • 制御機器(13)
  • 農業機械(10)
  • 作業工具(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 建築金物(5)
  • バイク部品(4)
  • 電気材料(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 自転車部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cw08」の検索結果

216件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Spa Plus タイヤワックス用スポンジ ワコー

    Spa Plus タイヤワックス用スポンジ

    ワコー(66件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    タイヤの隅まで塗り残しなし。疲れにくく手を汚さずワックスがけができる柄付タイプ。取替ヘッドで経済的。
    用途タイヤのワックスがけに。アーチ型で端までしっかり塗れます。適合用途タイヤワックス寸法(mm)約325×115×125質量(g)約134材質(柄部)ABS・PP材質(頭)PE・PU危険物の類別非危険物商品タイプ本体
  • マグネットカラーシート 大 MagX(マグエックス)

    マグネットカラーシート 大

    MagX(マグエックス)
    589税込648
    1枚
    当日出荷
    最もベーシックなツヤ無しのマグネットシート ハサミやカッターでカット可能です。
    用途作業工程表や棚番表示に 、サイン・ネームプレート・POP長さ(mm)300幅(mm)200
  • TCWすずめっき軟銅線 協和ハーモネット

    TCWすずめっき軟銅線

    協和ハーモネット(32件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。
    用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線種類産業機械用ケーブル種別より線RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
  • ねじ穴 カバーシール LAMP(スガツネ工業)

    ねじ穴 カバーシール

    LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
    689税込758
    1パック(14個)
    当日出荷から5日以内出荷
    粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
  • ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし) TRUSCO

    ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)
    用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。材質ステンレス(SUS304)加工ほつれ止め端末スリーブなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワッシャー(ポリカーボネートワッシャー) PCW-0000-00 廣杉計器

    ワッシャー(ポリカーボネートワッシャー) PCW-0000-00

    廣杉計器(8件のレビュー)
    1,198税込1,318特価
    1袋(50個)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質ポリカーボネート種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン

    交換部品

    セコ・ツールズ・ジャパン
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    交換用部品です。
  • 75度曲げパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット無し) YSK(山脇産業)

    75度曲げパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット無し)

    YSK(山脇産業)
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    パイプ形状75度曲げ仕様エキスパンド・スリット無し材質ステンレス製(SUS304 #400)タイプ75度曲げ全長L1(mm)300全長L2(mm)300
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンバースト クロック E-comfort

    サンバースト クロック

    E-comfort
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    光輝く太陽をモチーフにした、サンバースト クロック。ネルソンの掛け時計でも、一二を争う人気の作品です。 直線的でシャープなフォルムを持ったサンバースト クロックは、様々なテイストの部屋に合わせられるデザインとなっています。 盤面は、木材のアッシュ材を塗装で仕上げてあります。お部屋の中で照明をうまく設置して影がでるようにアレンジしてみてください。お部屋に洒落たテイストが表現できるはず。 カラフルなのに甘すぎず、スタイリッシュな空間ともよく合います。
    用途ジェネリック商品・リプロダクト・時計・クロック材質ソリッドウッド・スチール質量(kg)約0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×8×47
  • アルティクッション 光研化成

    アルティクッション

    光研化成
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    カバーを付けたまま、洗濯機などで丸洗いが可能。脱膜加工されたウレタンを使用。通気性に優れ、乾きもスピーディーです。角に縫い目のない思いやり縫製で、体がこすれる時の負担を和らげます。
    材質中身/ウレタン(脱膜処理)、表地/ポリエステル100%洗濯方法洗濯○(常温以下)、乾燥機×
  • すずメッキ線 0.8mm 10m巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.8mm 10m巻

    ノーブランド
    999税込1,099
    1パック
    3日以内出荷
    半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。 はんだのノリに優れた金属スズによってめっきされた電線です。絶縁被覆はありません。ユニバーサル基板での電源ラインなど抵抗を減らしたい配線におすすめです。
    サイズ0.8mm長さ(m)10±2%RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビスリング 部材JIS ロック止ワイヤ12mmx1m 片コース片ワサ240x2本 チェン8mm コンドーテック

    コンビスリング 部材JIS ロック止ワイヤ12mmx1m 片コース片ワサ240x2本 チェン8mm

    コンドーテック
    14,980税込16,478
    1組
    5日以内出荷から10日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 グレード10のチェーンを使用 ワイヤーロープの柔らかさ扱いやすさとチェーンの剛性・耐久性を併せ持ったゴンビスリング
    用途シャープエッジ(角)のある鋼材・銅板・石材等の吊り上げに適した複合スリング長さ(m)1ロープ径(Φmm)12カップリングCW8RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/Oチェーン線径(mm)830°吊り(t)2.2860°吊り(t)2.04
  • ミーリング イスカル

    ミーリング

    イスカル
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットチューブ 中部ビニール工業

    スリットチューブ

    中部ビニール工業
    7,998税込8,798
    1本
    5日以内出荷
    専用治具を使い、一瞬の内に電線・ゴムホース等を装着・収納でき作業効率がUPします!取り外し、繰り返し使用が可能です。 見た目もスッキリキレイに!感電防止にもなり安心・安全です。
    用途・配線、電線、ケーブル、ゴムホースなどの結束・保護にお使い頂けます。・乱雑になった配線や電線などを結束し、見た目もスッキリとさせます。・スリットにより曲線部にも容易に装着でき、また装着後も極めて柔軟性に優れています。・付属の専用挿入治具を使用することによって一瞬の内に装着できます。・車、バイク、産業用、家庭用など様々な場面で使用でき大変便利です。材質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリカワッシャー 大阪魂

    ポリカワッシャー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(19個)
    翌々日出荷
  • すずメッキ線 0.8mm 500g巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.8mm 500g巻

    ノーブランド
    4,998税込5,498
    1リール
    3日以内出荷
    半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。
    サイズ0.8mm質量(g)500長さ(m)およそ110RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ RXCW イスカル

    チップ RXCW

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状円形穴の形状円筒穴
  • ミニクロスレンチ FPC

    ミニクロスレンチ

    FPC
    1,998税込2,198
    1本
    7日以内出荷
    コンパクトタイプなので、バイクに最適です。使用頻度の高い3サイズと9.5の角ドライブを組合わせました。
    用途ミニサイズの十字(クロス)レンチです。質量(g)241対辺寸法(mm)8×10×12×9.5四角全長L(mm)180×180
  • C その他ミーリング/チップ COAT イスカル

    C その他ミーリング/チップ COAT

    イスカル
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ワッペン ヨッシースタンプ パイオニア

    ワッペン ヨッシースタンプ

    パイオニア
    599税込659
    1枚
    4日以内出荷
    その他(C)YOSISTAMP (C)1976,1979,1989,1996,2001, 2020 SANRIO CO.,LTD.取付方式アイロン・シール両用温度【アイロン】中温入数1
  • Vishay 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ VISHAY

    Vishay 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ

    VISHAY
    189税込208
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.45高さ(mm)0.45奥行(mm)1.25シリーズCRCW動作温度範囲(℃)-55~+155パッケージ/ケース0805テクノロジー厚膜
  • スライディングクローザー 木製建具用/傾斜式 日東

    スライディングクローザー 木製建具用/傾斜式

    日東
    36,980税込40,678
    1セット
    9日以内出荷
    木製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。ガイドレール・ガイドローラー・全開ストップ装置を標準で装備しています。エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。簡単操作で左右兼用を実現しています。ドライバーなどで簡単に施工できます。
    用途木製建具用。仕様閉駆動方式/レール傾斜方式、制動時間/7~11秒(開扉距離900mm時)トラスコ品番463-9782質量(kg)7.73長さ(m)レ-ル/3.1制御方式流体摩擦抵抗方式適合幅(mm)1200~1600最大ストローク(mm)1500耐久性開閉100万回以上適合扉質量(kg)30~80初動開扉力(N)5.4~12.5
  • チップ RXCW イスカル

    チップ RXCW

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状円形穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクターフレーム085D 摂津金属工業

    コネクターフレーム085D

    摂津金属工業
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    サブラックFRSシリーズ用の内装用アクセサリー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライディングクローザー 木製建具用/傾斜式 日東

    スライディングクローザー 木製建具用/傾斜式

    日東
    38,980税込42,878
    1セット
    13日以内出荷
    木製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。ガイドレール・ガイドローラー・全開ストップ装置を標準で装備しています。エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。簡単操作で左右兼用を実現しています。ドライバーなどで簡単に施工できます。
    用途木製建具用。仕様閉駆動方式/レール傾斜方式、制動時間/7~11秒(開扉距離900mm時)トラスコ品番463-9774質量(kg)6.2長さ(m)レ-ル/2.2制御方式流体摩擦抵抗方式適合幅(mm)700~1200最大ストローク(mm)1500耐久性開閉100万回以上適合扉質量(kg)30~80初動開扉力(N)5.4~12.5
  • KCW 溶接形コネクタ イハラサイエンス

    KCW 溶接形コネクタ

    イハラサイエンス
    1,098税込1,208
    1個
    17日以内出荷
    形状コネクタ温度範囲(℃)-20~250
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(559件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ヘッドライト(バッテリー式) C1S01-02-9695 SX8CW ホワイト CROPS(クロップス)

    ヘッドライト(バッテリー式) C1S01-02-9695 SX8CW ホワイト

    CROPS(クロップス)
    1,998税込2,198
    1個
    18日以内出荷
    JIS規格に準拠した前照灯です。コンパクトでどんな車種にもマッチするシンプルデザインのライトです。自転車のカラーに合わせて選べる3色展開。クロスバイクやシティーサイクルにもおすすめです。前モデルのSX8をベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯。低電圧インディケーター 〈詳細〉。スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能
    用途明るさ:約14ルーメン / 800カンデラ。LED:ホワイトLED ×1。本体重量:68g (電池含む)。機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯1:7時間。バッテリー:単4電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)。付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット)。その他機能:低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。ホワイト
  • ヘッドライト(バッテリー式) C1S01-07-9701 SX8CW シルバー CROPS(クロップス)

    ヘッドライト(バッテリー式) C1S01-07-9701 SX8CW シルバー

    CROPS(クロップス)
    1,998税込2,198
    1個
    18日以内出荷
    JIS規格に準拠した前照灯です。コンパクトでどんな車種にもマッチするシンプルデザインのライトです。自転車のカラーに合わせて選べる3色展開。クロスバイクやシティーサイクルにもおすすめです。前モデルのSX8をベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯。低電圧インディケーター 。スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能
    用途明るさ:約14ルーメン / 800カンデラ。LED:ホワイトLED ×1。本体重量:68g (電池含む)。機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯1:7時間。バッテリー:単4電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)。付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット)。その他機能:低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。シルバー
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(190件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM カーエアコンフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(51件のレビュー)
    1,898税込2,088特価
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    4,390税込4,829
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • HPE NW CW 5550HI 32G PoE8 4P 4Y 1s Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE NW CW 5550HI 32G PoE8 4P 4Y 1s Sw

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    翌々日出荷
    仕様●標準ポート数:32
  • 温水洗浄便座 シャワートイレ RG1/RG2 INAX(LIXIL)

    温水洗浄便座 シャワートイレ RG1/RG2

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    キレイ便座を搭載し、清掃性もアップ 保有機能:おしり・ビデ洗浄/ワンタッチ節電/キレイ便座/ノズル洗浄/漏電保護機能 キレイ便座:汚れが入りやすいスキマや段差、継ぎ目がなく掃除しやすい ノズル洗浄:スイッチを押せば気になるときにいつでも強制洗浄 ノズル先端は着脱交換可能 省エネ基準達成率:111%(目標年度2012年度) ノズルは2本(おしり洗浄用ノズル/ビデ洗浄用ノズル) 本体スライド着脱:今まで届かなかった便座と便座の奥の汚れまでしっかりお掃除 泡ジェット洗浄:気泡を包んだシャワーで優しくしっかり洗います。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    用途温水便座、洋式トイレに。ユニットトイレ/便座/レディースノズル/省エネ/お手入れ簡単/ノズル/着脱消費電力(W)300給水方式水道直結式操作パネル壁掛け型
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • エアコンフィルター 国内生産 MLITFILTER (エムリットフィルター)

    エアコンフィルター 国内生産

    MLITFILTER (エムリットフィルター)(4件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    多層構造技術MLIT(Multi Layer Integration Technology)を採用。通過する大気を何度もフィルター繊維にぶつけることで吸着能を高めていながら通気特性を低下させない独自のフィルター構造により極厚フィルターでありながら充分な通気性を確保。もちろん気になる花粉やPM2.5にも効果を発揮します。テイジン製の不織布素材マイティトップIIが外気もしくは内気を循環させる際に圧倒的な集塵力で微細なゴミをキャッチし、あわせ持つ高い抗菌性能によりカビ臭を防いで車内にキレイな空気を届けます。素材から加工まで全てが日本国内で行われた安心の純国産品となっています。国内最先端のクリーンルームで製造され、多層フィルムの密閉袋に収納されています。使用直前まで一切外気に触れることなく、製造時のクオリティをそのままに愛車に装着することができます。
    用途花粉症の方には、是非とも使って頂きたい。 純正規格準拠 : エアコン専用フィルター INSPAIRテクノロジー (PM2.5吸着効率が飛躍的に向上)で純正品と変わらぬ風量を確保します。 圧倒的な繊維量、静電加工された「ダイワボウ製ミラクルファイバー」が細かな塵(PM2.5)や花粉を引き寄せます。 抗菌防臭効果に優れたTEIJIN製「マイティトップⅡ」で細菌の増殖を抑制し、嫌な悪臭を抑制します ALL日本国内製造 : 素材から加工、検査・梱包まで全て日本国内で行っております。世界13か国へ輸出している「エムリット品質」
  • 普通紙ファックス用インクリボン オーム電機

    普通紙ファックス用インクリボン

    オーム電機(11件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    ファクシミリの交換用汎用インクリボンです。
    種別汎用品幅(mm)220サイズA4