カテゴリ
- 制御機器(10)
- メカニカル部品(6)
- 学童・教育用品(3)
- 自動車純正部品(2)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Cytron(6)
- ツカサ電工(2)
- ミツビシ(2)
- スリーピース(2)
- 東芝(1)
- マブチモーター(1)
- フォスター電機(1)
- ワンダーキット(1)
- 共立プロダクツ(1)
- STMicro(1)
- GECKODRIVE(1)
- Arduino(1)
- コアレスモータ(1)
- Pololu(1)
エコロジープロダクト
「cytron」の検索結果

DCモータードライバーボード(25V/13A)
Cytron¥3,398税込¥3,7381個当日出荷PMWによるDCブラシモーター制御ボード DC5V~25V、電流13A(瞬間ピーク値30A)までのDCブラシモーターの制御ができるモータードライバーボードです。PWM信号により速度制御を行うことができます。PICマイコン、AVRマイコン、Arduino、Raspberry Piなどを使ってモーター制御を行う場合に便利です。 ブラシ付きDCモーター用制御ボード(正逆転制御可能) ロジック電圧:3.3V/5V 高効率のHブリッジNチャンネルMOSFETを採用し、ヒートシンクが不要 PWMは20kHzまでのスピードコントロールが可能セット内容基板本体 ×1、2510 3ピンコネクタ ×1、2510用ターミナルピン ×3モーター制御数/1入力電圧(V)DC/5~25(ピーク:30/10秒間)基板寸法(mm)75×43最大出力電流(A)13(ピーク:30/10秒間)
Cytron モータードライバシールド 2チャンネル、連続0.8A
Cytron¥3,598税込¥3,9581個10日以内出荷仕様●シリーズ名:Arduino●種別:シールド●主機能:モータードライバー●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduinoアズワン品番68-2096-09
DCモータードライバーボード(30V/30A)
Cytron¥9,498税込¥10,4481個当日出荷1個のブラシ付きDCモーターを双方向制御、シングルチャンネル モーター電圧:5V~30VDC 最大出力電流:80Aピーク(1秒間)、30A連続 モーターの逆極性保護 3.3Vおよび5Vロジックレベル入力に対応 高効率なフルNMOS Hブリッジ設計でヒートシンクは不要 回生ブレーキ機能 PWMピンが低(ロジックロー)のときにモーターをブレーキ 速度制御用PWM周波数:最大20kHz オンボードPWMジェネレータ 外部PWM操作用にロックアンチフェーズとサインマグニチュードをサポート仕様【PWM (ロックアンチフェーズおよびサインマグニチュード)】対応【UART】非対応【アナログ】非対応【テスト/マニュアルボタン】ありその他3.3および5V対応入力電流(A)連続/30定格電流(A)30チャンネル数モーター/1信号形式RCサーボ/非対応制御オンボード速度極性保護/ありシールドArduino:なし、ワイヤー接続で使用可能LED表示灯有り無しありファン冷却/なしRoHS指令(10物質対応)対応ピーク電流(A)80 (1秒間)動作電圧(V)DC/5~25 (Rev 1.0), 5~30 (Rev 2.0)
Maker UNO Plus
Cytron¥5,298税込¥5,8281個10日以内出荷仕様●シリーズ名:Maker Nano●種別:コントローラーボード+追加機能●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Maker Nanoアズワン品番68-2096-08
2chモータードライバー基板
共立プロダクツ¥1,598税込¥1,7581袋当日出荷2Cでモーターコントロール!KP-DRV8830はI2Cでモータ回転をコントロールする高性能デバイス、TI社「DRV8830」を2個搭載した基板です。 取り扱いが難しい小さいサイズのDRV8830を、あらかじめ基板に実装しており、ブレッドボードによる実験などを容易に行えるようにしました。 また、ICの特徴を生かして小型基板に仕上げておりますので、装置への組み込みにもご利用いただけます。種類工作キットインターフェースシリアルI2C互換仕様Hブリッジ電圧制御モータードライバ電流(mA)最大0.9動作範囲2.75V~6.8V付属品ヘッダーピン4ピン×2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.5×15.2×2.5
超音波距離センサモジュール
Cytron¥439税込¥4831個3日以内出荷超音波により2cm~400cmの距離を測定できるセンサ HC-SR04は、超音波送信機、受信機、制御回路で構成された2cm~400cmの距離を測定できる超音波測距モジュールです。精度は3mmです。寸法(mm)45.3×20.4×15.4(4ピンヘッダー除く)電源5VDC角度(°)有効/15未満分解能最大0.3cm測定距離2cm~400cm動作電流(mA)15待機電流2mA未満
HC-SR04用アクリルブラケット
Cytron¥289税込¥3181個3日以内出荷「HC-SR04」超音波距離センサーを取り付けるためのブラケットで、センサーをモバイルロボットやプロジェクトに簡単に取り付けることができます。適合HC-SR04超音波センサーモジュール寸法(mm)約50×36×3色クリア内容SR04 アクリルブラケット取付穴(mm)M3直径(3.0)×2素材アクリル(保護カバーを剥がしてください)取付穴間(mm)約14
Toshiba モータドライバIC, 10~45 V, 7-Pin HSIP ブラシ付きDC
東芝¥499税込¥5491個欠品中仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = フルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 3A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = HSIPピン数 = 7動作供給電圧 Min = 10 V標準スイッチング周波数 = 100kHz幅 = 3mmモータコントローラ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
DCモータコントローラSP
ワンダーキット(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷PWM(PulseWidthModulation)制御+フィードバックによる、模型用モーターに最適な簡易型DCモータコントローラーキットです。DCモータの回転数を一定に保つ様に制御することができます。回転方向は正転・停止・逆転を基板上のスイッチで切り替え可能です。種類工作キットモーター使用可能/マブチ RE260、FA130などの模型向けモータ出力電流(A)平均0.9、ピーク時12電源電圧(V)DC2~3回転制御スイッチによる正転←停止→逆転の切替基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×73×16
STMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 16-Pin PDIP ブラシ付きDC
STMicro¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 1A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 36 V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16動作供給電圧 Min = 4.5 V動作温度 Max = +150 ℃負荷ドライバIC、TMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスモータードライバ
ツカサ電工¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から47日以内出荷豊富な保護機能(過負荷、過電流、センサ異常、モータ軸拘束、ヒューズ保護) 閉ループPWM電圧制御による定速回転制御機能を内蔵。 外部機器からの電圧による回転数制御が可能(0~5V)。 内部に2系統の速度設定VRを有し速度切換が容易。 ソフトスタート機能(内部VR設定)を内蔵。質量(g)約30(本体のみ)周波数(kHz)約20(PWM)電源電圧(V)DC24 ±10%以内使用環境0~40℃、85%RH以下(結晶無きこと)熱対流のある雰囲気で使用。保存環境-10~60℃、85%RH以下(結晶無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応電流制限(A)3.3
DRV8838搭載 ブラシ付きDCモータードライバ
Pololu¥1,498税込¥1,6481個10日以内出荷仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:モーター●機能:ドライバー●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2072-15
モータドライバ TPDR-21B
スリーピース¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷付属品TPDR-21B本体、取扱説明書、CN1ケーブル1本、CN2ケーブル1本質量(g)95電圧(V)電源:12~24(D.C.)±10%周波数(kHz)16(PMW)定格出力電流(A)3以下出力電流(A)(最大)15以下
モータドライバ TPDR-68A
スリーピース¥13,980税込¥15,3781個当日出荷スピードコントロール(PWM制御)は、内部ボリュームVR1(正転)、VR3(逆転)による速度制御と、PWM入力,外部ボリュームを取り付けての速度制御が可能です。TPDR-68AはTPDR-58Aの後継機種で、低速回転モードにおいても、モータを滑らかな回転で起動させることができます。 PWM制御時に発する電気ノイズを大幅に低減させたタイプのモータドライバです。 モータの過電流を検知させるための検知電流設定用ボリューム付き(0~1.5A VR2調整による)用途ブラシ付きDCモータ専用ドライバ(12~24V対応)付属品TPDR-68A本体、CN1ケーブル1本、CN2ケーブル1本、取扱説明書質量(g)24周波数(kHz)1(PMW)定格出力電流(A)2.5以下出力電流(A)(最大)15以下電源電圧(V)12~24(D.C)±10%
Arduino Uno Rev3
Arduino(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷Arduino UNOのRevision 3(R3)。旧UNOと比べて、RESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。メインチップはAVR(ATmega328)を使用。種類工作キットメモリー(フラッシュ)32K仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14 (6 PWM出力)、クロック:16MHzアナログ入力6動作電圧7~12V
USBスピーカ
フォスター電機¥6,598税込¥7,2581個当日出荷USB Type A で接続可能な 『ありそうで無かった』 産業用途向けのUSBスピーカです。アンプ内蔵、高音圧、USB接続で取付簡単、屋外での使用も想定しており、IP55(防塵・防水)も対応しております。産業用途の製品と相性が良く、音声案内、警報音、通知音等の周波数帯域の音圧(音の大きさ)、明瞭度(クリアー)を意識した特性を持っています。用途産業用ロボット、搬送ロボット(AGV・AMR)、自動精算機、券売機、販売機、セキュリティー機器、交通機器、デジタルサイネージ、宅配BOX、その他各種音声案内及び警報音等高さ(mm)24質量(g)約90最大径(Φmm)(Case込み寸法)77.5保存温度(℃)-40~+85音圧レベル(dB)【SPL】93 (@1kHz, Input 0dBFS)動作温度(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応スピーカーサイズ(mm)【内部】Φ50防水IP55
ブラシレスDCモータドライバ VENUSシリーズ
コアレスモータ(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷超シンプルで使いやすい。 つまみで直接スピードコントロール。 スイッチ一つで正転/逆転・起動/停止・モータクイックブレーキ。 多彩なスピード調整方法。 内臓ポテションメータ。 アナログ電圧(0V~5V)。 外付けポテションメータ。 速度を図りたい/緊急時にアラームを出したい。スピードシグナルアウトプット・アラームシグナルアウトプット。 モータ破損させないで!モータ過負荷保護機能搭載。電源電圧(V)20~50保護機能過負荷(X秒間)、ドライバ温度異常(放熱器の温度上昇)、入力電圧低下(18V±5%)、入力電圧上昇(50V±5%)、電流制限振動環境:0.5G以下出力仕様回転速度出力(パルス周波数)、アラーム出力(5V→0V)雰囲気環境:腐食性ガス、塵埃の無きこと(屋内仕様)環境温度範囲(℃)使用時:0~40、保存時:-10~60使用環境湿度(%)85%RH以下 但し結露なきこと。可変範囲150~6500(rpm)